142件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンドルの中心にカウンターがあるため、非常にバランスのよいウォーキングメジャーです。EMシリーズは伸縮式ハンドルを採用し、よりコストを重視したエコノミータイプです。 タイヤの中心真上にシャフトの中心にカウンターがあるため、タイヤの横に直結しているカウンター方式よりもバランスに優れ、非常に歩きやすく、より真っ直ぐにウォーキングメジャーを走らせることが出来ます。 ギア伝達方式のため、ベルト伝達方式よりも耐久性に優れています。 ABSフレームとポリウレタンタイヤのため耐久性に優れています。 収納に便利な3段伸縮式。 小型軽量。
用途建築現場、道路工事、土木工事、不動産測量、競技場・運動場の計測、事故現場の計測 測定範囲最大/9999.9m(10km) 車輪径(Φmm)160 全長(mm)980/(折畳時)600 仕様三段伸縮式トランスミッションギア伝達方式センターホイールデザイン 質量(g)800 最小表示0.1m(10cm) 測定誤差±1% 測定距離10kmタイプ
1台
7,998 税込8,798
当日出荷

レーザー距離計 モノタロウ 動画あり
測定範囲40mと広く、測定精度±2.0mmと高精度なレーザー距離計です。 距離測定の他、面積・体積測定など多くの機能を備えています。 PSCマーク認証品です。
用途内装工事、電気、水道などの見積り計測に 測定範囲(m)0.05~40 付属品ソフトケース、ストラップ 質量(g)63 使用温度範囲(℃)-5~40 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)105×48×21 測定精度±2.0mm 機能距離連続測定、面積測定、体積測定、加算・減算、2点ピタゴラス、3点ピタゴラス、メモリー機能20件 光源可視光半導体レーザー 波長(nm)650 測定単位1mm 電池単4×2(別売) 防塵防水性能IP54 レーザークラスクラス2 関連資料よくある商品Q&A(0.1MB) 取扱説明書(3.5MB)
1台
6,980 税込7,678
当日出荷

ウォーキングメジャー モノタロウ 動画あり
折り畳み式なので持ち運びに便利です。 カウンタ、ライト付で夜間でも数値読取が容易です。
測定範囲(m)0~9999.9 車輪径(Φmm)320 伸縮サイズ(mm)520/1030 質量(kg)1.52 カウンタ1桁10cm表示/4桁m表示 最小単位(cm)10 最大測定距離(m)9999.9 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(2.6MB)
1台
3,998 税込4,398
当日出荷

機能をシンプルに絞り、小型・軽量化を実現。 巻尺の様な手間もなく高精度測定。 持ち運びやすいエントリーモデル。
測定範囲(m)0.05~50 測定単位1mm 付属品ソフトケース・ストラップ、単4型アルカリ乾電池×2本 質量(kg)0.1(乾電池含む) タイプシンプル、小型・軽量ボディ 測定精度±2.0mm(10m) 機能距離測定、面積測定、体積測定、高さ測定(ピタゴラス2ポイント)(ピタゴラス3ポイント)、加算・減算、メモリー機能5件、測定基準変更(本体前面・後端)、距離測定単位(0.00m・0.000m) 電源自動OFF90秒(レーザー)、180秒(電源) 波長(nm)635 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)116×29×45 ディスプレイ照明なし 防塵防水性能IP54 光出力(mW)1以下(レーザー安全基準クラス2) 測定基準位置の設定2箇所 ピタゴラス機能2種類 測定値の保存5件
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

距離・面積をサッと測る!ボタンを押すだけ、簡単測定。 小型・軽量ポケットサイズ。 防塵・防滴IP54。
測定範囲(m)0.2~30 測定単位1mm 付属品単4形アルカリ乾電池×2本 質量(g)95(乾電池含む) 測定精度±2.0mm(10m) 波長(nm)635 オートパワーオフ(レーザー)90秒後、(電源)180秒後 光出力1mW以下 (レーザー安全基準クラス2) 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)115×53×25 測定基準位置の設定1箇所 測定値の保存なし
1台
特価
7,598 税込8,358
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Laserliner(レーザーライナー)ロールパイロットD12
RoHS
9999.9mまでの長距離から近距離の直線・カーブ計測まで一人で簡単にスマート作業。 ワンハンドでブレーキ&リセット操作、ホイール部分には可動式ポインタがついて始点・終点を正確に確認。 コンパクト収納が可能で置き場所や持ち運びにも便利なロールパイロット。
用途建築・土木・道路工事の計測に、陸上競技・運動会・ゴルフコースの計測に、不動産・交通事故現場の調査に 寸法(mm)318×1000×140 質量(g)2100 収納時寸法(mm)318×540×210 測定精度(%)±0.1 保管温度範囲(℃)-20~70 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ資料(0.62MB) 半径(Φmm)【ホイール】1000 動作温度範囲(℃)-20~50 測定距離(m)0~9999.99
1台
31,980 税込35,178
3日以内出荷

デジタルウォーキングメジャー 手元読取式 モノタロウ 動画あり
手元で簡単に操作できるデジタルタイプのメジャーです。 メモリー機能もありボタン一つで測定値を最大5件までメモリー可能。 伸縮可能なのでお好みの長さを調整でき、収納時はコンパクトになります。 跳ね上げ式スタンド付き。携帯用ナイロンケース付き。
用途各種建築土木工事や簡易な距離測定に。 ホイール直径(Φmm)159 全長(mm)約720~1000 付属品キャリングケース 電源単4乾電池×2本(別売) 本体質量(g)約900 測定単位最小0.1m 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(1.7MB)
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

3段伸縮可能でコンパクトに収納。 読取やすい手元カウンター。 握りやすいハンドル形状です。
用途道路工事、配管工事、土木工事、不動産関係の測量、室内インテリア関係の測量、ゴルフ場、造園のレイアウトなどの距離測定に。 材質本体:ABS樹脂、ナイロン樹脂、アルミ車輪:ゴム、ポリプロピレン樹脂 カウンタ5桁
1台
7,398 税込8,138
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最大600mの距離が計測可能です。角度・高さ・水平距離の計測も可能。携帯に便利なコンパクトデザインです。
用途角度・高さ・水平距離の簡易計測に。 測定範囲(m)5~600 測定精度±0.5m(100m未満)、±1m.(100m以上) 付属品ケース・ストラップ 質量(g)約213(電池除く) 電源CR2リチウム電池×1本(DC3V) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)121×79×45 倍率(倍)6 測定単位1m 電波形式FCC Part15 SubpartB class B、 EU:EMC directive 視界7.0°(実視界) 対物レンズ有効径(mm)22 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 防水性 レーザーIEC60825-1: Class 1M/Laser Product FDA/21 CFR Part 1040.10:Class I Laser ProductReachRohsWEEE 取扱説明書(3.3MB) ひとみ径(Φmm)3.7 アイレリーフ(mm)16
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

グリーンの起伏が一目でわかる「Green Eye」を搭載。グリーンの起伏を色彩で表現し、グリーンのどこに落とせば次のパットが打ちやすいかを瞬時に見極めることが可能 ゴルフボールをイメージしたディンプル模様を採用。袖やグローブの邪魔にならないよう本体キャビネットからベルトまで一体感を持たせたスタイリッシュなデザイン 向いている方向のFWまでの距離と実際の打つべき距離をナビゲーションするShot Navi 独自の特許機能「フェアウェイナビ」搭載 太陽の下でも鮮明に画面が見える「Memory In Pixel(MIP)カラー反射型液晶」を採用
用途ゴルフでの距離計測に。ゴルファー/ゴルフ用/WATCH/ウォッチ/タッチパネル/飛距離計測/測定器/腕時計/ナビ/ナビゲーション/スコアアップ/みちびき/LIS信号/フェアウェイナビ/プレゼント/ギフト/父の日/母の日/敬老の日/男性/女性/誕生日/クリスマス/正規品/ゴルフナビ/GPS/Watch/時計/距離計測/目安距離/グリーン傾斜/スコア入力/生活防水 仕様データ更新方法:PC(USB ストレージモードによるデータ更新) 付属品充電/通信用USBケーブル、クイックスタートガイド兼保証書 材質ABS樹脂、シリコン 質量(g)48 連続使用時間(時間)GPS使用時 最大約8、時計モード 最大約20日 バッテリーリチウムポリマーバッテリー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)5.43×1.2×3.96 充電時間(時間)約2.5(PC経由) 防水性IPX7(生活防水程度)
1個
23,980 税込26,378
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レーザー距離計 BOSCH(ボッシュ) 動画あり
防塵防水性能IP54 出力(mW)1以下 光源レーザーダイオード 波長(nm)635 レーザー安全基準クラス2
1台
42,980 税込47,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

測定距離は大型カウンターで表示されますので、目盛の判読がきわめて容易です。 簡単操作で、ひとりでもラクラク作業。 握りやすいグリップ。
用途測量用品、建築・土木・道路・スポーツ・一般測定用。 車輪径(Φmm)200 寸法(縦×横×厚さ)(mm)1000×200×148 質量(g)1100 伸縮サイズ(mm)510~990
1台
13,980 税込15,378
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手元で0セットできます。 ブレーキレバー付です。 持ち運びに便利なショルダーケース付です。 保管に便利なスタンド付です。 ハードタイヤ仕様だから路面の悪い現場にも向いています。
測定範囲10cm~9999.9m 車輪径(Φmm)320 長さ(mm)(縮長~全長)630~1060 トラスコ品番336-8530 質量(g)1750 表示桁数5
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

多種・多様な測定が可能、傾斜センサー搭載! さらなる高機能化を実現し、様々な測定が可能になりました。
測定範囲(m)0.05~80 測定単位0.1mm 付属品ソフトケース・ストラップ、単4型アルカリ乾電池×2本 トラスコ品番492-1747 質量(kg)0.14(乾電池含む) タイプ高機能、傾斜センサー搭載 測定精度±1.5mm(10m) 機能間接直線距離測定、部分高測定(ピタゴラス)、傾斜角度測定、等間隔測定(ステイクアウト)、2点間高さ測定(ハイトラッキング)、連続測定(最短・最長距離測定)、距離測定、面積測定、体積測定、高さ測定(ピタゴラス2ポイント)(ピタゴラス3ポイント)、加算・減産、メモリー機能20件、測定基準変更(本体前面・後端・三脚雲台)、距離測定単位(0.00m・0.000m・0.0000m)、キーロック、ビープ音 電源自動OFF90秒(レーザー)、180秒(電源) 波長(nm)635nm 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)117×32×57 ディスプレイLCDバックライト(白) 防塵防水性能IP54 光出力(mW)1以下(レーザー安全基準クラス2) 測定基準位置の設定3箇所 ピタゴラス機能2種類 測定値の保存20件
1台
26,980 税込29,678
欠品中

78156 レーザー距離計 L-Measure BK 20 大型液晶 シンワ測定 動画あり
直感操作で使えるワンボタン、コンパクトな距離計です。
用途屋内での様々な距離測定に使用。 測定範囲(m)0.3~20 材質本体:ABS樹脂、アクリル樹脂 電源単4アルカリ乾電池2本(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。) 使用温度(℃)0~40 測定精度±3.0mm 波長(nm)620~690 製品質量(g)95(電池含) 測定単位1mm 本体サイズ(mm)111×38×24 防塵防水性能保護等級:IP40 オートパワーオフ無操作状態で約3分 出力(mW)1以下(クラス2 JIS C6802:2014) 保管温度(℃)-20~70 アズワン品番64-3932-92 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
4,298 税込4,728
当日出荷

見やすい大型カウンター仕様です。走行が安定しているので、誤差が少ない。便利な、折りたたみスタンド付です。
用途距離測定用ロードメジャー 測定距離10cm~99999m90cm(10cm単位) 車輪径(Φmm)318 伸長(m)1020 材質(車輪)ポリプロピレン・ウレタンゴム 外形寸法(mm)縦520×横410×奥150 本体質量(g)1834 材質(柄部) カウンタ6桁 折りたたみ寸法(mm)530 誤差実際長の±1%
1個
26,980 税込29,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カメラヘッドがぐるぐる動く、縦回転180°×横回転360° WOHLER社は、ドイツに本社を置き、70年以上に渡り計測器・内視鏡・暖房器具用清掃用具・空調機器などの分野で革新的な存在を担ってきたメーカーです。 先端径Φ40mmの可動式カメラ・またロッドの長さが30m(ロッド径Φ7mm)のタイプです。
仕様【カメラ径】先端カメラ径:Φ40mm(プロテクタ使用時Φ45mm)【ロッド】ロッド径:Φ7mm、ロッド長:30m、材質:グラスファイバー【カメラ可動範囲】縦180°、横360°【カメラ画素数】CCDカメラ/43万画素【記録機能】SDカード式、動画記録(2GBで約1時間) セット内容本体(先端可動カメラ TA417XF リール付き)、グラスファイバーロッド(30m)、ニッケル水素専用電池x2個、交換用カメラヘッドドームx5個、SDカード(2GB)、MiniUSBケーブル、収納ケース 寸法(mm)(ケース)508x432x432、(カメラ部)40x60 質量(kg)8.2 防水性カメラヘッド・ロッド部防水(IP67)水深1mまで 焦点距離2cm~∞
1台
5,998 税込6,598
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

極めて軽い400g!普通の鞄に入れて持ち運び可能。 自由に歩きながら直線・曲線の測定が可能。
用途インドア、アウトドアでの見積り用やレイアウトに最適 測定範囲1cm~1km 車輪差(mm)60 伸縮範囲(mm)390~830 質量(g)400 表示桁数5
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

コンパクトで扱いやすい7倍の双眼鏡です。センターフォーカス式を採用。中央にあるピントリングで両目のピントを同時に合わせます。
倍率(倍)7 対物レンズ有効径(mm)18 付属品ストラップ 質量(g)125 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)73×97×37 視界4.6° 最短合焦距離3m 1000m先の視野(m)80.3
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

歩きながら簡単に距離測定ができます。 矢印が付いているので、基点がわかりやすいです。
測定範囲10cm~9999.99m 車輪径(Φmm)140 長さ(mm)(縮長~全長)450~1000 トラスコ品番479-9101 質量(g)460 表示桁数5
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

ESD(静電気放電)トラブル解決のための測定器がそろっております!!
付属品【大気イオンモニタ】KSD-AC2/ACアダプタ(AC100~240V)・KSD-REC/アナログ出力ケーブル(L=1000mm) セット内容クーロンメータ(NK-1001)、プローブ(NK-1001P)、導電性プローブチップ、デジタル低電位測定器(KSD-3000)、プローブ(KSS-3000)、人体電位測定器(KSD-4000)、プローブ(KSS-4000)、ミニパック電源(ZHO-200PN)、プローブ(HP-1)、大気イオンモニタ(NK-7001)、プローブ(NK-7001P)、直流送風式除電器(KD-730B)、アース線×5、アナログ出力ケーブル、ACアダプタ(NK-1001/7001用)、ACアダプタ(KSD-3000/4000用)、ACアダプタセット(KD-730B用)、取扱説明書(NK-1001)、取扱説明書(KSD-3000)、取扱説明書(KSD-4000)、取扱説明書(ZHO-200PN)、取扱説明書(NK-7001)、取扱説明書(KD-730B)、収納ケース、単4電池×2本(NK-1001用)、単3電池×2本(KSD-3000用)、単3電池×2本(KSD-4000用)、単4電池×2本(ZHO-200PN用)、単3電池×4本(NK-7001用) 寸法(mm)【大気イオンモニタ】プローブ:140×20×25/帯電板:20×38(ステンレス製) 測定範囲【クーロンメータ】±0.01~±99.99nC、【デジタル低電位測定器】Highレンジ ±1~±5000V/Lowレンジ ±0.1~±500V、【人体電位測定器】±0.1~±999.9V、【大気イオンモニタ】(1)1000V→100Vの時間/(2)200V→20Vの時間 質量(g)【クーロンメータ】約230(プローブ・乾電池含む)、【デジタル低電位測定器】約230(プローブ・乾電池含む)、【人体電位測定器】約270(プローブ・乾電池含む)、【大気イオンモニタ】約600(プローブ・乾電池含む)、【電荷量測定用直流電源】本体部140/プローブ部20、【イオナイザ本体】900、【専用ACアダプタ】約270 電源【クーロンメータ】単4アルカリ乾電池2本、【デジタル低電位測定器】単3アルカリ乾電池2本、【人体電位測定器】単3アルカリ乾電池2本、【大気イオンモニタ】単3アルカリ乾電池4本/AC100~240V(AC電源用アダプタ使用)、【電荷量測定用直流電源】単4アルカリ乾電池2本 検出方式【クーロンメータ】コンデンサ充電方式、【デジタル低電位測定器】振動型表面電位センサ、【人体電位測定器】振動型表面電位センサ、【大気イオンモニタ】振動型表面電位センサ 本体寸法(mm)【クーロンメータ】117×70×24、【デジタル低電位測定器】121×70×22、【人体電位測定器】121×70×22、【大気イオンモニタ】197×100×47、【電荷量測定用直流電源】117×70×24 測定精度【クーロンメータ】±5%+2カウント以内、【デジタル低電位測定器】±10%以内、【人体電位測定器】±5%以内、【大気イオンモニタ】±5%+5カウント以内 アナログ出力【クーロンメータ】0~±999.9mV、【デジタル低電位測定器】0~±500mV(Highレンジのみ)、【人体電位測定器】0~±999.9mV、【大気イオンモニタ】0~±1000.0mV 風量(m3/min)【イオナイザ本体】2.24※HIGH 風速(m/s)【イオナイザ本体】1.7※HIGH 連続使用時間(時間)【クーロンメータ】約4以上、【デジタル低電位測定器】約10以上、【人体電位測定器】約10以上、【大気イオンモニタ】約15以上 消費電流(mA)【イオナイザ本体】380 寸法(Φ×mm)【クーロンメータ/プローブ】15×167、【デジタル低電位測定器/プローブ】18×117、【人体電位測定器/プローブ】25×125、【電荷量測定用直流電源/プローブ】12×140 表示範囲【大気イオンモニタ】±0.1~±1999.9V/0.01~99.99sec 測定距離(mm)【デジタル低電位測定器】10 使用環境0~40℃/65%RH以下(結露なきこと)、【イオナイザ本体】0~40℃/80%RH以下(結露なきこと) データメモリ(点)【デジタル低電位測定器】最大20 測定モード【クーロンメータ】連続測定またはピークホールド、【デジタル低電位測定器】連続測定またはピークホールド、【人体電位測定器】連続測定またはピークホールド イオンバランス【イオナイザ本体】±10V以内(工場出荷時)・微調整可能※測定距離300mm ACアダプタ(定格出力)DC12V ACアダプタ(定格入力)AC100~240V(50/60Hz) ファンスピード【イオナイザ本体】HIGH/LOW※2段階切替可能 イオン生成方式【KD-730B】直流コロナ放電式 端子台【イオナイザ本体】DC12V入力、DC12V出力、警報出力、アース 入力電源【イオナイザ本体】DC12V(アダプタまたは端子台) 警報出力【イオナイザ本体】クリーニング警報、高圧停止、前面パネルLED表示 放電電極針【イオナイザ本体】タングステン 出力電圧可変範囲(V)【電荷量測定用直流電源】±0.6~±1.1k オゾン発生量(ppm)【イオナイザ本体】0.02以下 静電容量(μF)【クーロンメータ/コンデンサ】0.1 サービス分類レンタル
1台
7,398 税込8,138
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

大型液晶画面を採用しています。 視野同軸レーザーマーカーを装備しています。 ロングフォーカス設計です。
1セット
89,980 税込98,978
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

K1Gは、平行光レーザーとCMOSリニアイメージセンサの組み合わせで、ワーク位置を高精度に計測できます。
用途フィルムの蛇行計測・フィルムのシート厚み計測。電子部品の異品種混入・ガラス基板の異常判別・ウエハアライメント。
1個
9,898 税込10,888
4日以内出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

計測技術サービス【レンタル】iRadar
iRadar ADSPIRE 01の最も大きな特長は、波形の鮮明度の向上によりその位置に鉄筋があるかどうかの判断がしやすくなっている点です。こちらをレンタルしていただくと、従来製品と比べて鉄筋の位置がよりくっきりと確認できることを感じていただけると思います。iRadar ADSPIRE 01を使用すると、前機種のNJJ-200Kを使用した場合に比べて鉄筋の横に位置する配管まではっきりと見えるほか、。千鳥配筋の下端がよく見えたりとさまざまな配筋の場合において明瞭なデータの取得が可能です。また、一般的にはぼやけてしまいがちな豆板/ジャンカの判定や、ダブル配筋の探査もしやすくなっている点も特長です。3タイプのモードで探査可能。基本的な使い方であるノーマルモードに加え、持ち手を取り外してより狭い隙間に滑らせての探査や、。延長棒(オプションレンタル品)を取り付けて床を長距離で探査したり高さのある場所を探査したりすることも可能です。最小・最軽量級の本体で楽に作業可能。iRadar ADSPIRE 01は本体の重さが抑えられており、長時間の作業でも腕が疲れにくい点も特長です。
用途iRadar ADSPIRE 01をレンタルする用途の例としては、橋梁におけるコンクリート浮きの調査/コンクリート床板・空隙・シース管の検出や、トンネル工事における巻き厚の検査/剥離・浮き箇所の検出などが挙げられます。iRadar ADSPIRE 01のこれらの使用事例は国交省の「点検支援技術性能カタログ」で紹介されており、さまざまな現場で活用されています。 仕様●データ保存機能:付属のスマートフォン、タブレットPCの本体内蔵メモリにデータを保存、メモリ容量2GB使用時に約150本のデータを保存可能(20mの探査データをバイナリ形式で保存時)●レーザーライン指示精度:度 ±1mm/7m●画像処理:探査時:リアルタイム自動表面波処理、リアルタイムマニュアル減算処理、浅部フィルター、バック処理(平均+自動感度、自動感度、平均、OFF)・非探査時:ユーザー表面波処理、減算処理、マニュアル表面波処理、平均波処理、ピーク処理、原画再生処理、自動感度調整●最大走査速度:約80cm/s 速度超過ブザーあり(探査モード設定「U倍速」時)●深度レンジ:0~684mm ※比誘電率が6.2の時(コンクリートの材齢が数年経過した一般的な状態●水平ライン距離:±2mm/30mm●探査対象物:鉄筋・埋設管(鉄管、塩ビ管、CD管等)・空洞・ジャンカ等●比誘電率の設定範囲:2.0~20.0 (0.1ステップ)●表示画面:スマートフォン、タブレットPCによる●部材厚信号レベル:NJJ-200と比較して、部材厚の信号レベルが約4倍に向上 セット内容本体、ハンドル部、ストラップ、バッテリー×2、充電器、ACケーブル(充電器用)、スマートフォン、USBケーブル、ACアダプター(スマートフォン用)、大型タイヤ×4、ソフト(ReportMaker200)、プロテクトキー、取扱説明書(本体)、取扱説明書(RC埋設探査機 操作編)、取扱説明書(大型タイヤ)、取扱説明書(ReportMaker200)、収納ケース 寸法(mm)110×134 質量(kg)1.4(バッテリー含む) 質量(g)980(バッテリー、ハンドル部を含む。スマートフォンを除く) モジュール緑ライン CONE Module1個、赤ライン 4個 使用温度範囲(℃)0~50(付属のスマートフォンを除く) 電源専用バッテリー 対応OSAndroid(TM) 4.2以上 測定方式電磁波レーダ方式 測定精度かぶり厚さが10~200mmの範囲で誤差が±5mm、又は電磁波伝播時間誤差が±0.1ns、200mmを超える場合は±10mm 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ハンドル装着時:149×207×134.5(車輪を含む)、ハンドル脱着時:149×207×74.5(車輪を含む) 分解能測定深さ:浅モード・標準モード:約1mm、深モード:約2mm 連続使用時間7時間以上(バッテリー満充電時、付属のスマートフォンを除く)、緑ラインのみ点灯:約11時間、赤ラインのみ点灯:約22 時間、2色ライン点灯:約8時間 光源緑ライン 可視光半導体レーザー532nm、赤ライン 可視光半導体レーザー635nm 分解能(mm)水平:深度75未満にある探査対象物:75以上・深度75以上にある探査対象物:深度以上の間隔・※標準コンクリートでの実測値(深度:鉄筋のあき=1:0.2以上)・深度75時、鉄筋のあき15の鉄筋を判別可能・深度175時、鉄筋のあき40の鉄筋を判別可能、水平方向距離:2.5 周波数帯域(MHz)700~3500(中心周波数:2100) 制御機能モーター制御方式、図面マーカ(最大297点 99点×3グループ)、バッテリー容量表示、画面縦横切替表示、鉄筋自動検出機能、鉄筋検出アシスト機能 防塵・防滴IP54カテゴリー2 レーザー出力緑ライン クラス2M 、赤ライン クラス1M、レーザーライン:1mW 以下 自動補正機構電子水準センサー方式 表示モードBモード(垂直断面図)、BAモード(垂直断面図、反射波形表示)、Cモード(3Dデータの平面画像) バッテリー容量(mAh)リチウムイオンバッテリー(3400) 測定性能走査距離:装置の最小読み取り数値:2.5mm以下、走査距離の測定精度:移動距離500mmの範囲で±2.5mm、かつ500mmを超える場合は移動距離に対しての誤差は±0.5% 動作温度範囲(℃)-5~+40 サービス分類レンタル
1台
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

わずか1秒の短時間測定で、触れずにすばやく測れるスティックタイプの体温計です。 大きくて見やすく、暗闇でも光る液晶ディスプレイ搭載です。体温測定モード時にはバックモニターの色が、緑(平熱時)・黄緑(微熱時)・赤(発熱時)の3色でお知らせします。 体温測定と物体表面温度測定の選べる2つのモードで、体温だけでなく、赤ちゃんのミルクや食事などの温度測定にも便利です。 自動電源オフ機能搭載で、30秒間操作を行わない場合自動で消えます。 32回分の測定結果を記録することができます。電池は別売りとなります。
用途体温測定・物体表面温度計測 測定範囲(℃)体温測定モード:32.0~43.0・物体表面温度測定モード:0.0~99.0 表示3桁+℃表示(0.1℃毎) 電池単4アルカリ電池(1.5V)×2本(電池別売り) 使用環境温度(℃)15~40 測定距離3~5cm 温度測定精度:±0.2℃ 35.5~42.0℃、±0.3℃ 32.0~35.4℃、±0.3℃ 42.1~42.9℃ 電池寿命約2000回測定可能 モード体温測定モード・物体表面温度測定モード アズワン品番65-2320-16 保管環境`-20℃~55℃、湿度≦93%RH(結露なし)、気圧70~106KPa 使用環境湿度(%)85RH以下 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:303AGBZX00029000 測定部位 バックライト[体温測定モード時] 緑:32.0~37.4℃(平熱時)・黄緑:37.5~37.9℃(微熱時)・赤:38.0~42.9℃(発熱時) 一般的名称皮膚赤外線体温計 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器 ディスプレイサイズ(目安)幅31×縦42mm
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

東京ニホスローリングメジャー
RoHS
計測スタート時/計測中のスリップを抑制し、誤差を軽減! 測定距離は見やすい数字表示 。
用途紙/布/ビニール/線/コード/エアーホース等の長さ計測、体力測定器等での長さ計測 回転方向正回転 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
9,198 税込10,118
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

地下水や井戸・湖・河川などの水位を測定する計測器です。 ●ロープの先端にあるセンサが水面に接するとブザーやLEDランプ(TYPE1は除く)が点灯し、水面までの距離を測定できます。
仕様水位センサ:Φ20mm ロープ長さ(m)50(最小目盛10mm)
1個
89,980 税込98,978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

単位はヤードとメートル切替可能なのでゴルフ用以外に工事現場などの距離測定にも便利です。直線距離、水平距離、高低差、角度の計測はもちろん、。高低差を考慮した実際に必要な距離(目安)も表示可能です。連続測距も簡単に可能です。ピンフラッグまで正確に測距できるゴルフモードを搭載しています。
用途ゴルフ用以外に各種工事現場の測距、或いは観光用、スポーツ観戦用として。 付属品テスト用CR2リチウム電池:×1本(DC3V)、専用ケース、ストラップ、クリーナー トラスコ品番269-1622 幅(mm)89 厚さ(mm)36 高さ(mm)73 電源CR2 リチウム電池×1 本(DC3V) 測定範囲(m)5m~600m(5.4YD~656YD)
1台
32,980 税込36,278
当日出荷

ニデックドライブテクノロジーハンドヘルド型回転速度計
手のひらサイズのハンディータイプデジタル回転速度計。rpm、cm/s、m/min、m、kmなど幅広い単位での換算表示が可能。文字高12mm 5桁表示のLCD表示部。計測値のほか、単位などを表示します。最大、最小値、最終計測値、ほか10点のデータをメモリ。接触式は、付属品の接触子を取り替えることにより周速度、長さを計測することが可能。接触式:接触子を回転軸中心にあてて計測。非接触式:反射テープに光をあてて反射光の周期を計測
電源単3乾電池(マンガン又はアルカリ)3本 オートパワーオフ5分 使用周囲温度(℃)0~40(但し結露なきこと)
1台ほか
39,980 税込43,978
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

シシド静電気静電気測定器
ロータリーセンサーヘッドで、狭い場所でも容易に計測できます。センサー部が回転しますので、表示が読みやすい位置にセットできます。帯電物に投影される赤色LED光で測定距離の調節が可能です。
付属品アース線、ストラップ、収納ソフトケース 寸法(mm)68×22×138 測定範囲通常モード/0.01~±19.99kV、イオンバランスモード/0.001~±1.999kV 質量(g)230(電池含む) 電源006P(9V)乾電池×1個(テスト用付属) 精度±10%rdg±2digit 表示LED、バックライト・電池残量付き、+/-極性・測定モード・センサーエラー 分解能通常モード/10V、イオンバランスモード/1V 測定距離(mm)30(被測定物~検出部間) アズワン品番1-1827-21 回転角度(°)(ヘッド部) 180°(各45°で停止)
1台
61,980 税込68,178
当日出荷

消費カロリー・CO2削減量が計測できる入門用有線式コンピュータ。 大きく見やすい大型液晶画面。 雨天走行時の計測エラーを防止する耐雨機能。 シンプル操作のオートスタート専用モデル。 ブラケットはナイロンタイで簡単に取付けできステムやオーバーサイズのハンドルバーに対応。(フレックスタイトブラケットと互換性があり)
測定項目走行速度、走行時間、走行距離、平均速度、最高速度、消費カロリー、CO2削減量、積算距離 電池寿命約3年(1日1時間使用時、使用環境により異なる) 仕様CO2削減量:0.00~999.99kgタイヤ周長セット範囲:16"/18"/20"/22"/24"/26"/700Cまたは、タイヤ周長100cm~299cm(初期値/26インチ)ペースアロー:平均速度より速い/平均速度より遅い 寸法(mm)55.5×37.5×18.5 質量(g)28 電源リチウム電池CR2032×1 時計機能0:00'~23:59'[1:00'~12:59'] カロリー(kcal)(消費)0~99999 最高速度(km/h)0.0 ~199.9 距離(km)(積算)0~99999 バックライト 走行速度(km/h)0.0(4.0)~199.9 平均速度(km/h)0.0~199.9 走行時間0:00'00"~9:59'59" 走行距離(km)0.00~999.99
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

VL53L0X距離センシングデバイスを搭載したセンサーモジュール 3.3V~5Vの電源で動作し、最大2mの絶対距離測定が行えます。 測定データはI2C接続によるデジタル値で得られます。 I2Cバスのインタフェースは読み出しを行う機器(ホストデバイス)の電源電圧に自動追従します。 電源電圧が3.3V~5Vの機器に対応します。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)基盤:34×14×2.5(突起部を除く) センサーSTMicroelectronics VL53L0X 電源電圧(V)DC3.3~5 消費電流(mA)計測時:40(最大)/待機時:5 インターフェースI2C 関連資料(0.5MB)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

簡易型のサイクルコンピューターです。速度・走行距離・平均速度・積算距離・最高速度・温度・走行時間・時間が測定可能。
速度0.0~199.9km/h 走行距離(km)0~999.99 平均速度(km/h)0.0~199.9 最高速度(km/h)199.9 走行時間0:00':00"~9:59':59" 距離(km)(積算)0~999.99 クリア/黒
1個
999 税込1,099
当日出荷

赤色OLEDの採用で視認性がグンとアップした音声認識機能搭載の距離計測器 赤色表示によって緑の多いゴルフ場における視認性を一層向上させたゴルフ用レーザー距離計測器です 「ポイントまでの距離」「ピンまでの距離」などの声による指示で簡単に使え、ボタン操作によって生じる手ブレを制御し、計測ミスを防止できるのが大きなメリットです 従来のボタンによる操作も可能 高低差ON/OFF切替可 手軽にピン計測(ピンシーク計測) 10秒間のスキャン計測搭載
用途ゴルフでの距離計測に。ボイスレーザー/レッドレオ/GOLF/golf/ゴルフ/ゴルファー/ゴルフ用/飛距離計測/測定器/手振れ補正/簡単/ナビ/ナビゲーション/スコアアップ/プレゼント/ギフト/父の日/母の日/敬老の日/男性/女性/誕生日/クリスマス/グッドデザイン賞2021受賞/レーザー距離計/ゴルフ/距離計測/目安距離/手振れ補正 付属品レザー調ケース、レンズクロス、USBケーブルType-C、音声表示シール、取扱説明書、保証書 材質ABS樹脂 測定範囲5~1000yd. 質量(g)136 電源リチウムポリマーバッテリー レンズ径(Φmm)20 倍率(倍)6 測定精度±1m 測定範囲(m)5~913 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)9.57×3.36×6.13 充電時間(時間)2 操作回数フル充電時:ポイント計測時 約25000回 動作温度(℃)-10~50 保管温度(℃)-20~60 防水性IPX4相当(生活防水程度) レーザーIEC 60825-1 Class 1M Laser Product
1個
39,980 税込43,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

VL53L1X距離センシングデバイスを搭載したセンサーモジュール 3.3V~5Vの電源で動作し、最大3.6mの絶対距離測定が行えます。 測定データはI2C接続によるデジタル値で得られます。 I2Cバスのインタフェースは読み出しを行う機器(ホストデバイス)の電源電圧に自動追従します。 電源電圧が3.3V~5Vの機器に対応します。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)基盤:34×14×2.6(突起部を除く) センサーSTMicroelectronics VL53L1X 電源電圧(V)DC3.3~5 消費電流(mA)計測時:40(最大)/待機時:5 インターフェースI2C 関連資料(0.5MB)
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

2点レーザーマーカー(特許)+狭視野測定タイプ。 2点レーザーマーカー付狭視野測定:汎用型。 狭視野が高圧電気設備の温度チェックなど危険を伴う作業の安全距離を確保します。 2点レーザーマーカーが測定箇所を正確に指示。 高い精度と充実の機能で幅広い汎用性を誇ります。
付属品単4乾電池×4本、取扱説明書、キャリングケース 寸法(mm)170×40×36 電源単4乾電池4本 測定精度-50~0℃:±(読取り値の絶対値の5%+2) ℃以内、0.0~+ 199.9℃:±1℃以内、+200~+500℃:±(読取り値の0.5%) ℃以内、+501~+1000℃(TA410NHのみ):±(読取り値の5%) ℃以内 表示分解能0.1℃(0.0~+ 199.9℃) 、1℃(それ以外の範囲) 照準2点レーザーマーカー(クラス2) 機能上下限警報(設定範囲:-50~+505℃)、瞬時・MAX・MINホールド、オートパワーオフ(15秒)、連続測定 測定波長(μm)8~14 使用温湿度範囲(温度)0~+40℃、(湿度)35~85% 結露しないこと 応答速度0.8sec.以内(95%応答) 測定温度範囲(℃)-50~+500 放射率設定0.10~1.00(0.01ステップ)
1個
47,980 税込52,778
当日出荷

腕時計型ゴルフGPSナビでは大型1.4インチタッチパネルで、視認性と操作性の両方の向上に成功 金属ベゼルを採用し高級感のあるデザイン。ブラックは重厚感があり、ホワイトはボタンを赤と青にするなどコーディネートにも一役買いそうな仕上がりに グリーンの起伏が一目でわかる「Dynamic Green Eye」を搭載。グリーンのどこに落とせば次のパットが打ちやすいかを瞬時に見極めることが可能 また従来品は、どこにいても決まった場所にフロントエッジ、バックエッジの距離を表示していましたが、本機能は、現在地から正面に見えるグリーンの形に自動回転し、よりリアルなフロントエッジ、バックエッジまでの距離表示に進化しました 太陽の下でも鮮明に画面が見える「Memory In Pixel(MIP)カラー反射型液晶」を採用
用途ゴルフでの距離計測に。ゴルファー/ゴルフ用/WATCH/ウォッチ/タッチパネル/飛距離/計測/腕時計/ナビ/ナビゲーション/スコアアップ/みちびき/LIS信号/地点登録/小型/デニムベルト/フェアウェイナビ/プレゼント/ギフト/父の日/母の日/敬老の日/男性/女性/誕生日/クリスマス/正規品/ゴルフナビ/GPS/Watch/時計/距離/測定/目安距離/グリーン傾斜/スコア入力/生活防水 仕様データ更新方法:PC(USB ストレージモードによるデータ更新) 付属品充電/通信用USBケーブル、クイックスタートガイド兼保証書 材質ABS樹脂、シリコン 質量(g)62 寸法(cm)直径×奥行:4.75×1.4(ベルト除く) 連続使用時間(時間)GPS使用時 最大約8、時計約15日 バッテリーリチウムポリマーバッテリー 充電時間(時間)約2.5(PC経由) 防水性IPX7(生活防水程度)
1個
39,980 税込43,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

〇手の平サイズのコンパクト設計で安定した計測。持ち運びも便利です。〇被測定物の回転中心に接触子を直接当てて測る接触式と、離れた所から計測が可能な非接触式の2タイプを用意。〇rpm、cm/s、m/min、m、kmなど幅広い単位での換算表示が可能。〇文字高12mm 5桁表示のLCD表示部。計測値のほか、単位などを表示します。〇最大、最小値、最終計測値、ほか10点のデータをメモリ。
測定範囲1.0~25000min-1[r.p.m] 質量(g)約180(電池含む) タイプ接触式 外形寸法長122.5×幅64×厚31.5mm 測定精度1.0~599.9rpm:±1rpm/600.0~25000rpm:±0.006%及び±0.5digit 測定時間4rpm未満:最大10秒/4rpm~25000rpm:約1秒 速度測定範囲:0.003~228.60(km/h) 回転数測定範囲総回転数:0.1~99999(rev) 測定範囲(m)長さ:0.01~99999 測定範囲(cm)長さ:1~99999 測定速度(m/s)範囲:0.001~63.500 距離(km)測定範囲長さ:0.0001~99999 速度(m/min)測定範囲:0.2~3810.0 回転速度(r/sec)測定範囲:0.02~416.67 速度(cm/s)測定範囲:0.3~6350.0
1個
31,730 税込34,903
当日出荷

持ち手からプローブ(計測部)までの距離は156mm。プローブの長さは112mmなので、計測部と手元を離して測定できます。ワイヤープローブを本体にセットすればオーブン・グリル等の庫内の温度や食材の温度管理が庫外から確認できます、耐熱性ステンレスメッシュ製のワイヤーは約1mの長さがあります(本体プローブとワイヤープローブの同時測定は出来ません。ワイヤープローブ優先です)。ワイヤープローブの長さは105mmです。希望の温度設定をすれば、アラームが鳴って周りにお知らせします。本体部分の材質はABS樹脂です。計測プローブの材質は衛生的で錆びない食品安全304ステンレス鋼です。お手入れ方法は簡単で、本体全体を水洗いできます。防水設計(IP67)なので、短時間の浸水にも耐えられます。強力な内部磁石により、温度計を冷蔵庫やスチール製品にしっかりと取り付けることができ、本体の厚さ18mm、重さも67gとスリム、コンパクトに収納可能です。日本語の保証書、取扱説明書を付属しているので、お手元に届いてから使い方に迷うことがありません。計測プローブを引き出すと自動的に電源がONになり、引き戻すと自動的に電源がOFFになります。プッシュボタンの切り替えで℃または℉で温度表示出来ます。計測した最低/最高温度の記録ができ、確認が出来ます。 温度測定時間は約2~4秒と早く計測出来ます。必要に応じて簡単な手順で、測定基準の簡易キャリブレーションが出来ます。折りたたみ式計測プローブは回転致しますので、計測対象物の位置に自由度があります。プローブの先端がわずか1.7mmと細く、食材に刺しやすくなっています。大きくて明るいバックライト付きディスプレイ・バックライトはオン/オフでき、5秒で自動オフになります。測定表示値を固定する、温度ホールド機能装備なので計測対象食材から離しても確認出来ます。 操作がされいない状態では10分後に自動的に電源オフになり、バッテリー寿命が維持されます。ディスプレイは、左利きの人の為に本体の向きを逆さまにしても、ディスプレイの表示も自動的に回転して正立表示を保ちます。
用途キャンプ、BBQ(バーベキュー)、グリルなどのお肉の調理、他にも料理に合わせた温度管理に適しています。測定範囲はー50℃~300℃まで。最適温度の例(BBQ:220~280℃。コーヒー:90~95℃。天ぷら:低温150~160℃、中温170~180℃、高温180~190℃。燻製:50~80℃。ローストビーフ:50~60℃。)。揚げ油、乳幼児用ミルクの温度管理、低温・冷凍食材等の適正温度を要求される調理にも活用できます。 付属品取扱説明書、保証書 材質(本体)ABS樹脂 質量(g)67 電源CR2032 リチウム電池 ワイヤー長さ(m)1 電源自動OFFセーブ機能:無動作で10分後OFF 先端厚さ(mm)1.7 測定温度(℃)-50~300 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)156×39×18 測定時間(秒)約2~4 プローブ長(mm)全長112、ワイヤー105 関連資料(2MB) 取扱説明書(0.88MB) 測定精度(℃)±1 材質(プローブ)食品安全304 ステンレス鋼
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

ロータリーセンサヘッドで狭い場所でも簡単に計測可能。 明るく大きな液晶。簡単なボタン操作。測定モードがわかるMODE表示。変動する静電気の測定の場合にはMAXモードで最大電圧をチェックできます。センサーのエラー表示機能つき。
測定距離(mm)30(被測定物と検出部間) 測定電位範囲通常モード/10V~19.99kVI.Bモード/1V~1999V 仕様表示データ更新頻度/0.5秒に一回バッテリーチェック/表示部に残量表示 付属品専用アース線、9V電池、収納ソフトケース、ストラップ 質量(g)230(電池を含む) 電源(V)DC9(アルカリ角型乾電池) 角度(°)(ヘッド部回転角度)180(各45°でホールド) 表示部バックライト内蔵LCD表示 モード切替MODEボタンにて切替 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×22×138 測定距離調整赤色LED光焦点式(光マークの焦点が距離30mm) 検出方法(信号)振動式チョッパ方式 極性表示+極性、-極性表示 動作温度(℃)0~40
1台
64,980 税込71,478
当日出荷