測定距離直径800m。受光器100R/100DR との組合せで直径800mの範囲で使用できます。
簡単自動整準。電源ON で±5°の範囲ですばやく整準します。
軽量で防塵・防滴ボディ。1.8kgと軽量でIP66 の高い防塵・防滴性能。厳しい現場環境に対応します。
測定範囲(m)800(直径)
自動補正範囲±5°
防塵・防滴IP66
レーザークラスClass1
連続使用時間(時間)本体:55(アルカリ乾電池使用)
動作温度範囲(℃)-10~50
保管温度範囲(℃)-20~70
質量(kg)1.8
寸法(mm)156×154×197
気泡管精度30’ / 2mm
オートパワーオフ30秒
関連キーワード