39件中 1~39件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格電圧(V)24 長さ(mm)200 幅(mm)69 タイプバス用 電力(W)25 フレーム色
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

後車輪を照らし、後続車に眩惑を与えない構造です。ELV指令に合致しています。
用途トラック・産業車両用 光源白熱球
1個
7,598 税込8,358
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高野自動車製バルブ式路肩灯の交換ユニットです。超高輝度SMDを6個搭載し、路肩を明るく照らします。 路肩灯レンズと共締めするだけの簡単な取付です。 カラーはオールホワイトの他に、雪道や雨天時に確認しやすいよう両端にカラーLEDを搭載したモデルもラインナップしました。
適合12V・24V共用 材質(本体)アルミニウム、(反射板)樹脂/クロームメッキ 寸法(mm)181×25×厚さ13.5
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

超高輝度SMD6個搭載し、路肩を明るく照らします。 雪道や雨天時に確認しやすいよう、両端にカラーLEDを搭載したモデルもラインナップしました。
用途電装パーツ 寸法(mm)202×72×高さ35 定格DC24V時・約170mA
1個
7,598 税込8,358
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

プレス成型や樹脂成型を得意とし、大型・中型トラック用テールランプ・テールレンズを主体とした創業60年を超えるアフターパーツの優良部品製造会社の商品です。
定格電圧(V)24 長さ(mm)200 幅(mm)69 タイプバス用 LED使用数(個)5
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

エスワイエスLED路肩灯24V
仕様【接続形状】ギボシ(オス)1+アース丸端子1 定格24V 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)197×65×25 LED使用数(個)6
1個
5,998 税込6,598
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JET INOUE(ジェットイノウエ)デュアル路肩灯
正面照射、路肩照射、計12発のLEDを搭載した路肩灯。LEDの照射は各独立した配線を持ち正面・路肩と個々の照射選択が可能。
用途電装パーツ 材質樹脂 クロームメッキ 電圧(V)DC12~DC24(瞬間最大28) レンズ色クリアー 定格電圧(V)DC12V~DC24V(瞬間最大28V) 取付穴5mmΦ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)220×70×40(ボルト・配線含まず) コード赤線:路肩灯、黄線:正面側、黒線:マイナス電源 防水性IP66相当
1個
7,798 税込8,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
4,798 税込5,278
4日以内出荷

一般的な電球式路肩灯と同じように(取付穴ピッチ、大きさ等)取付できます。車両保安基準の「その他の灯火」として使用できます。オール樹脂製で軽量(従来の電球式路肩灯の約半分の重さ)耐食性に優れています。従来の白熱電球に比べ長寿命で消費電力も少なく、OSRAM社性ハイパワーLED採用で、鮮明な光で明るく路面をてらします。バイザー角度の微調整が可能で、バイザーを180度回転させる事により、左右共通でも使用可能!DC12V/24V共用
用途電装パーツ 質量(g)約200 電流(A)12V時:0.25(±0.03)/24V時:0.13(±0.02) 消費電力(W)3 定格入力電圧(V)DC12/24 寸法(直径Φ×厚さ)(mm)96.8×94 使用環境温度(℃)-20~65 LEDOSRAM3WハイパワーLED1個 入力電圧許容範囲(V)DC10~40 光度(cd)250~300 防水性IP65
1個
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷

丸型路肩灯及び白熱球式ワークランプに装着されている白熱球と交換が可能なCOBバルブです!
用途電装パーツ 適合使用推奨商品:小糸製丸型路肩灯、板橋製フルメッキ路肩、JB製小型角ワークランプDS-022・026等 材質アルミ クロームメッキ 口金BA15S 消費電力(mA)約250(約6W) 色温度(K)6000相当 LED色ホワイト 外径(mm)74 推奨機器小糸製丸型路肩灯、板橋製フルメッキ路肩灯、JB小型角ワークランプDS-022/026等 動作電圧(V)DC24
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

車検対応1年保証 12/24V共用。耐熱性と耐久性に優れたアルミボディー。極性を気にせず装着できる無極性タイプ。CREE社LED採用。環境とバッテリーに優しく高性能で省電力、長寿命
用途路肩灯などに 口金BA15S ガラス球形式S25 色温度(K)14000 入数1個入り
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高輝度LEDを使用。レンズにはPMMA材を使用しており、透明性・耐衝撃性を備えている為、非常に明るくクリアに照らす事が可能です。トラックの荷台や夜間作業の照明としてご使用頂けます。12V/24V兼用。ホワイト発光。
用途トラック、自動車の荷台用の照明など 形状丸型 寸法(mm)Φ115 高さ(mm)128 材質(本体)アルミ 質量(g)352 奥行(mm)38 光源LED 防塵防水性能IPX7 材質(レンズ)PMMA 動作電圧DC10V~DC30V 照射角60° LED使用数(個)6 防水保護等級IPX7 電球の種類LED
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

ワイド点灯の新デザインにより、周辺に存在感を強力にアピール!。 白色アンダーライトを内蔵し、路肩を照射、接触事故や巻き込み事故防止に!。。 【高品質】MADE IN JAPAN(1年保証)。【長寿命・省電力】バルブ交換不要。 【作業性向上】メーカー製と互換。 【カラーバリエーション】イエロー、ブルー、グリーンをラインナップ。。本製品は24V車専用です。。Smart&Stylish デザイン一新!!。。 従来の砲弾型から大きく進化!。LED光源による明るくワイドな配光!。。 白色アンダーライト機能を加え、ドライバー目線(ミラー越し)での車線・路肩の確認から、自車の幅・全長確認まで、走行の安全と安心を促す2機能タイプ。
電力(W)2.4 コード長さ(mm)180 取付ピッチ(mm)60 電球の種類LED
1個
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

光束1700ルーメンの明るさに保護特性IP67の防水性を有しています。車両の路肩灯やタイヤ灯などに使用できます。
質量(kg)0.18 消費電力(W)11.8 定格電圧(V)DC12~24 色温度5700K 光束(Lm)1700 LED使用数(個)1W×12 照射角度(°)56
1個
9,098 税込10,008
翌々日出荷

人気定番商品「ダウンライトNEO」が12V・24V車共用となり、新色を新たに追加して登場。バスマーカーの裏に取り付けて、地面に向けて照射すればダウンライト、シャーシに向ければシャーシライトなど、発想豊かに使い方は色々。
用途電装パーツ 材質本体:ABS/クロームメッキ、ステー:スチール/塗装 寸法(mm)25×75×15 ねじピッチ(mm)60~70 防塵防水性能IP67 動作電圧(V)DC10~36
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

右側面用の路肩灯です。側面のタイヤを照らし、夜間時の安全走行に役立ちます。
用途右側用 24Vの路肩灯です。 仕様右側用 24V 適合車標準キャブ/ハイキャブ/ワイドキャブ
1個
2,198 税込2,418
5日以内出荷

左側面用の路肩灯です。側面のタイヤを照らし、夜間時の安全走行に役立ちます。
用途左側用 24Vの路肩灯です。 仕様左側用 24V 適合車標準キャブ/ハイキャブ/ワイドキャブ
1個
2,198 税込2,418
5日以内出荷

使い勝手のよい丸型タイプのLEDワークランプ。 作業灯や、トラック用の路肩灯・フォグランプ・バックフォグ・庫内灯など、様々な使用例があるワークランプにサイズ別(3インチ・3.5インチ・4.5インチ)をご用意。 12V~24V車対応。 色温度は使い勝手良い6000K(ケルビン)のホワイト色を採用。 スポットと拡散のいいとこ取りした新型レンズを採用し、理想的な光の広がりを実現。
用途電装パーツ 適合12~24V車 色温度(K)6000 動作電圧12~最大32V
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高輝度LEDを使用。レンズにはPMMA材を使用しており、透明性・耐衝撃性を備えている為、非常に明るくクリアに照らす事が可能です。 トラックの荷台や夜間作業の照明としてご使用頂けます。12V/24V兼用。ホワイト発光。
用途トラック、自動車の荷台用の照明など 形状角型 寸法(mm)108×108 高さ(mm)127 材質(本体)アルミ 質量(g)393 奥行(mm)35 光源LED 防塵防水性能IPX7 材質(レンズ)PMMA 動作電圧DC10V~DC30V 明るさ(Lm)1200 照射角60° LED使用数(個)5 防水保護等級IPX7 電球の種類LED
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

今や超定番となった角型タイプのLEDワークランプ。 作業灯や、トラック用の路肩灯・フォグランプ・バックフォグ・庫内灯など、様々な使用例があるワークランプにサイズ別(3インチ・3.5インチ・4.5インチ)をご用意。 12V~24V車対応。 色温度は使い勝手良い6000K(ケルビン)のホワイト色を採用。 スポットと拡散のいいとこ取りした新型レンズを採用し、理想的な光の広がりを実現。
用途電装パーツ 適合12~24V車 色温度(K)6000 動作電圧12~最大32V
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高輝度LEDを使用しているので、かなり明るく照らす事が可能です。トラックの荷台や夜間作業の照明としてご使用頂けます。12V/24V兼用。ホワイト発光。
用途トラック、自動車の荷台用の照明など 形状角型 寸法(mm)108×108 高さ(mm)127 材質(本体)本体:アルミニウム、 ステー:ステンレス、ネジ等:スチール 質量(g)416 奥行(mm)35 全光束(Lm)2160 光源LED 防塵防水性能IPX7 材質(レンズ)PMMA 動作電圧DC10V~DC30V 明るさ(Lm)2160 照射角60° LED使用数(個)9 防水保護等級IPX7 電球の種類LED
1個
3,490 税込3,839
当日出荷

Eマーク認証商品になります。ノイズが他の機器に影響を与えず、他の機器からもノイズの影響を受けない耐性のある商品です。
用途小型・中型・大型トラック走行時の路肩灯として、また荷台での夜間作業灯・バックランプとしてもご使用いただけます。 付属品角度調節ステー×1、ボルトL45mm×1、ゆるみ止めナット(L45mm用)×1、ボルト(L25mm)×1、ゆるみ止めナット(L25mm用)×1 形状角型 材質(本体)樹脂 電圧(V)10-30 光源LED 防塵防水性能IP67/IP69K 材質(レンズ)ポリカーボネート(プラスチック) 防水保護等級IP67/IP69K 電球の種類LED
1個ほか
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型・中型・大型トラック走行時の路肩灯として、また荷台での夜間作業灯としてご使用いただけます。 CE/ROHSヨーロッパ環境規制の認証商品です。(EMC電磁環境適合品)※IP69K追加取得済
付属品角度調節ステー×1、ボルト(L65mm)×1、ナット(L65mm用)×1、スプリングワッシャー(L65mm用)×1、ボルト(L25mm)×1、ナット(L25mm用)×1、スプリングワッシャー(L25mm用)×1 形状丸型 材質(本体)アルミ タイプ- 電圧(V)9~32(DC12/24対応) 光源LED 防塵防水性能IP67/IP69K(防水) 材質(レンズ)ポリカーボネート(プラスチック) LED寿命(時間)50000 防水保護等級IP67/IP69K(防水) 電球の種類LED
1個ほか
4,788 税込5,267
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

小型・中型・大型トラック走行時の路肩灯として、また荷台での夜間作業灯としてご使用いただけます。 CE/ROHSヨーロッパ環境規制の認証商品です。(EMC電磁環境適合品)※IP69K追加取得済
付属品角度調節ステー×1、ボルト(L65mm)×1、ナット(L65mm用)×1、スプリングワッシャー(L65mm用)×1、ボルト(L25mm)×1、ナット(L25mm用)×1、スプリングワッシャー(L25mm用)×1 形状角型 材質(本体)アルミ タイプ- 電圧(V)9~32(DC12/24対応) 光源LED 防塵防水性能IP67/IP69K 材質(レンズ)ポリカーボネート(プラスチック) LED寿命(時間)50000 防水保護等級IP67/IP69K 電球の種類LED
1個ほか
4,298 税込4,728
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

小型・中型・大型トラック走行時の路肩灯として、また荷台での夜間作業灯としてご使用いただけます。CE/ROHSヨーロッパ環境規制の認証商品です。(EMC電磁環境適合品)※IP69K追加取得済
付属品角度調節ステー×1、ボルトL45mm×1、ゆるみ止めナット(L45mm用)×1、丸ワッシャー(L45mm用)×2、ボルト(L25mm)×1、ナット(L25mm用)×1、スプリングワッシャー(L25mm用)×1、丸ワッシャー(L25mm用)×1 形状角型 材質(本体)アルミ 電圧(V)9-32(DC12/24対応) 光源LED 防塵防水性能IP67/IP69K 材質(レンズ)ポリカーボネート(プラスチック) 防水保護等級IP67/IP69K 電球の種類LED
1個ほか
3,798 税込4,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JB(日本ボデーパーツ工業)LSL-1014AV ECE認証LEDナンバー灯
ECE規格R4カテゴリー2a、2bの認証を取得したLEDナンバーランプです(Approval number : E13□4R00/19□35417□00)。2020年6月15日以降に新規登録車両には、ECE R4の技術基準を満足した番号灯の装着が義務付けになります。本体はABS、レンズはアクリル樹脂を採用し、軽量でコンパクト!。小型で明るいので、室内灯・作業灯・路肩灯などナンバーランプ以外にも使用できます
用途電装パーツ 仕様電流値(A)(12V/24V):0.17/0.1(2.2W) 型番LSL-1014AV 定格入力電圧(V)12/24(DC) LEDCREE1.5W白LED×3 光束(Lm)91.8 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)37×150×28 関連資料(0.4MB) 専用取付ステー(0.49MB) 取扱説明書(0.22MB)
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

小型・中型・大型トラック走行時の路肩灯として、また荷台での夜間作業灯としてご使用いただけます。CE/ROHSヨーロッパ環境規制の認証商品です。認証:CE,RoHS Eマーク:ECE R10(電磁両立性)
付属品強化型ステー/SUS304 3.0t×1、ボルトL65mm×1、ゆるみ止めナット(L65mm用)×1、丸ワッシャー(L65ボルトmm用)×1、ボルトL25mm×1、スプリングワッシャー(L25mm用)×1、丸ワッシャーL25mm用x1 形状角型 材質(本体)アルミ合金 電圧(V)9-32(12/24共用) 定格電力(W)3 防塵防水性能IP68/IP69K 材質(レンズ)ポリカーボネート(プラスチック) RoHS指令(10物質対応)対応 LED使用数(個)9 発光体OSRAM 3W LEDx9 電球の種類LED
1個
6,798 税込7,478
翌々日出荷

温度管理システム付(ハウジングが75度に達したとき自動的に光出力を落とし、オーバーヒートを防止し製品寿命を延ばします。Eマーク認証商品になります。ノイズが他の機器に影響を与えず、他の機器からもノイズの影響を受けない耐性のある商品です。
用途小型・中型・大型トラック走行時の路肩灯として、また荷台での夜間作業灯・バックランプとしてもご使用いただけます。 付属品角度調節ステー×1、ボルトL45mm×1、ゆるみ止めナット(L45mm用)×1、ボルト(L25mm)×1、ゆるみ止めナット(L25mm用)×1 形状角型 材質(本体)アルミ 電圧(V)10-30 光源LED 防塵防水性能IP67/IP69K 材質(レンズ)ポリカーボネート(プラスチック) 防水保護等級IP67/IP69K 電球の種類LED
1個ほか
5,998 税込6,598
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Eマーク認証商品になります。ノイズが他の機器に影響を与えず、他の機器からもノイズの影響を受けない耐性のある商品です。
用途小型・中型・大型トラック走行時の路肩灯として、また荷台での夜間作業灯・バックランプとしてもご使用いただけます。 付属品角度調節ステー×1、ボルトL35mm×1、ゆるみ止めナット(L35mm用)×1、ボルト(L20mm)×1、ゆるみ止めナット(L20mm用)×1 形状角型 材質(本体)樹脂 電圧(V)10-30 定格電力(W)15 光源LED 防塵防水性能IP68/IP69K 材質(レンズ)ポリカーボネート(プラスチック) LED使用数(個)8 防水保護等級IP68/IP69K 電球の種類LED
1個
4,898 税込5,388
欠品中

Eマーク認証商品になります。ノイズが他の機器に影響を与えず、他の機器からもノイズの影響を受けない耐性のある商品です。
用途小型・中型・大型トラック走行時の路肩灯として、また荷台での夜間作業灯・バックランプとしてもご使用いただけます。 付属品角度調節ステー×1、ボルトL35mm×1、ゆるみ止めナット(L35mm用)×1、ボルト(L20mm)×1、ゆるみ止めナット(L20mm用)×1 形状丸型 材質(本体)樹脂 電圧(V)10-30 定格電力(W)15 光源LED 防塵防水性能IP68/IP69K 材質(レンズ)ポリカーボネート(プラスチック) LED使用数(個)8 防水保護等級IP68/IP69K 電球の種類LED
1個
4,898 税込5,388
当日出荷

明るさと省エネのの最高峰!LEDワークランプ!クリアな光を放ち作業効率を最大化!!路肩等・フォグランプ・庫内灯等様々な用途に合わせてお使いいただけます!。12V/24V車対応で発光色は使い勝手の良い6000ケルビンのホワイト!。スポット拡散のいいとこ取りをした新型レンズを採用し、理想的な光の広がりを実現!!
用途外装/電装 材質本体:アルミ/ステー:ステンレス 電圧(V)作動:DC12~最大32 色温度(K)6000 防塵防水性能IP67
1個
3,598 税込3,958
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

花魁JAPAN花魁 LEDスクエアマーカー
エコ商品
機能性とデザインを両立させたLEDマーカーランプ。 スクエア形状でスタイリッシュに、薄くてコンパクトなデザインながら実用的な明るさに設定。 アンダーライトありタイプは他車への眩感を防止する照射設計としました。 豊富なラインナップ アンダーライトありタイプ・無しタイプ、クリアレンズタイプ・カラーレンズタイプなど豊富な ラインナップをご用意しています。 アンダーライトありタイプでは路面を照射する路肩灯機能で安全運転をサポート。 他車への眩感を防ぐ照射設計としています。 高輝度LED採用 高輝度LEDを13個(アンダーライト無し製品は9個)使用。マーカーランプに必要十分な 明るさを確保しています。 防水機能 レンズ固定を4点留めとすることで歪みを無くし、内部への水の侵入を確実に防ぐ安心設計です。
奥行(mm)21 横幅(mm)51 縦幅(mm)51 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

1組
2,498 税込2,748
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1セット
2,898 税込3,188
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1セット
2,398 税込2,638
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


1セット
2,698 税込2,968
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1セット
2,898 税込3,188
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)