カテゴリ

  • 安全標識(11)
  • 塗料(2)
  • 安全用品(1)

「路面用プライマー」の検索結果

14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
貼り付け式路面標示材 積水樹脂貼り付け式路面標示材積水樹脂
2,498税込2,748
1缶(1L)ほか
7日以内出荷
ジスプライマーはセキスイ路面標示材専用接着剤ですシートタイプ、路面種類に合わせた専用プライマーで接着力を向上させます。
用途ジスラインSの接着ソリッドシートの接着成分トルエン、キシレン、エチルベンゼン、鉱油適合特定化学物質障害予防規則:第2類物質 特別有機溶剤等(エチルベンゼン)有機溶剤中毒予防規則第2種有機溶剤関連資料品質表示ラベル(0.25MB)
路面シート専用プライマー 貼付タイプ M-33 1リットル缶 トレード路面シート専用プライマー 貼付タイプ M-33 1リットル缶トレード
5,598税込6,158
1本
5日以内出荷
路面シート専用(貼り付けタイプ)のプライマーです。
用途路面シートの施工にタイプ貼付容量(L)1
路面シート専用プライマー 溶融タイプ S-24 1リットル缶 トレード路面シート専用プライマー 溶融タイプ S-24 1リットル缶トレード
5,598税込6,158
1本
5日以内出荷
路面シート専用(溶融タイプ)のプライマーです。
用途路面シートの施工にタイプ溶融容量(L)1
プライマー セキスイプライマーセキスイ
29,980税込32,978
1缶
17日以内出荷
セキスイ 路面標示材ジスラインSと立体減速標示ソリッドシートを『アスファルト路面』に施工するためのプライマーです。【用途】アスファルト路面にジスラインSと立体減速標示ソリッドシートを施工する前に塗布することで接着力を向上させます。【注意】すべての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。熱/火花/裸火/高温のもののような着火源から遠ざけること。(禁煙)吸入を避けること.塗布の際には保護手袋/保護衣/保護眼鏡/保護面を着用すること。容器は丁寧に扱い、内容物をこぼさないこと。取扱後は、手をよく洗うこと。口をすすぐこと。環境への放出を避けること。容器を密閉しておくこと。日光から遮断すること。換気のよい場所で保管すること。(5~35℃)子供の手の届かないところに置くこと。容器は、中身をすべて使い切ってから廃棄すること。内容物/容器を、許可を受けた専門業者に委託し、廃棄すること。
仕様●材質:クロロプレンゴム等/19%、トルエン/70~80%、キシレン/1%未満、エチルベンゼン/1%未満●内容量:18Lアズワン品番65-8897-62
路面標示材 溶融型 ジスラインSソリッドシート セキスイ路面標示材 溶融型 ジスラインSソリッドシートセキスイ
4,598税込5,058
1枚
6日以内出荷
【用途】車両の減速を喚起生活道路の事故危険個所の注意喚起【施工手順】1.交通規制2.ケガキと路面清掃(路面がぬれているときは施工しないでください)3.プライマー塗布と乾燥:ジスラインSプライマーを塗布してください。塗布の際には保護手袋/保護衣/保護眼鏡/保護面を着用してください。塗布はたまり、カスレのの無いようにしてください。乾燥は指で触ってプライマーがつかなくなるまで行ってください。4.ラインシートの設置:ケガキに合わせて路面に仮置きしてください。5.シートの加熱:ハンドバーナー(Φ60mm LPガスボンベ式)の弱火でシートを路面になじませ、その後強火でむらなく全体を加熱し完全接着します。6.冷却、交通開放:指で触れてみて別つかない程度まで養生して完了・交通規制を解除してください。(夏場においては施工5分後に水をかける等して、路面温度まで下げてから交通開放してください)
仕様●サイズ(縦×横):900×300アズワン品番65-8897-49
路面標示材 溶融型 ジスラインSソリッドシート セキスイ路面標示材 溶融型 ジスラインSソリッドシートセキスイ
6,998税込7,698
1枚
17日以内出荷
【用途】車両の減速を喚起生活道路の事故危険個所の注意喚起【施工手順】1.交通規制2.ケガキと路面清掃(路面がぬれているときは施工しないでください)3.プライマー塗布と乾燥:ジスラインSプライマーを塗布してください。塗布の際には保護手袋/保護衣/保護眼鏡/保護面を着用してください。塗布はたまり、カスレのの無いようにしてください。乾燥は指で触ってプライマーがつかなくなるまで行ってください。4.ラインシートの設置:ケガキに合わせて路面に仮置きしてください。5.シートの加熱:ハンドバーナー(Φ60mm LPガスボンベ式)の弱火でシートを路面になじませ、その後強火でむらなく全体を加熱し完全接着します。6.冷却、交通開放:指で触れてみて別つかない程度まで養生して完了・交通規制を解除してください。(夏場においては施工5分後に水をかける等して、路面温度まで下げてから交通開放してください)
仕様●材質:特殊樹脂●注意●▼施工前に路面の砂、ごみ、水分などを除去し、正常な面にしてください。●▼プライマーはジスラインSプライマーをご使用ください。(標準塗布量0.27kg/m2)●「ソリッドシート」は、積水樹脂(株)の登録商標です(商標登録第4095826号)。●サイズ(縦×横):1040×450アズワン品番65-8897-48
路面標示材 溶融型 ジスラインSソリッドシート セキスイ路面標示材 溶融型 ジスラインSソリッドシートセキスイ
8,198税込9,018
1枚
17日以内出荷
【用途】車両の減速を喚起生活道路の事故危険個所の注意喚起【施工手順】1.交通規制2.ケガキと路面清掃(路面がぬれているときは施工しないでください)3.プライマー塗布と乾燥:ジスラインSプライマーを塗布してください。塗布の際には保護手袋/保護衣/保護眼鏡/保護面を着用してください。塗布はたまり、カスレのの無いようにしてください。乾燥は指で触ってプライマーがつかなくなるまで行ってください。4.ラインシートの設置:ケガキに合わせて路
仕様●材質:特殊樹脂●注意●▼施工前に路面の砂、ごみ、水分などを除去し、正常な面にしてください。●▼プライマーはジスラインSプライマーをご使用ください。(標準塗布量0.27kg/m2)●「ソリッドシート」は、積水樹脂(株)の登録商標です(商標登録第4095826号)。●サイズ(縦×横):1450×600アズワン品番65-8897-47
路面標示材 溶融型 ジスラインSソリッドシート セキスイ路面標示材 溶融型 ジスラインSソリッドシートセキスイ
15,980税込17,578
1枚
17日以内出荷
【用途】車両の減速を喚起生活道路の事故危険個所の注意喚起【施工手順】1.交通規制2.ケガキと路面清掃(路面がぬれているときは施工しないでください)3.プライマー塗布と乾燥:ジスラインSプライマーを塗布してください。塗布の際には保護
仕様●サイズ(縦×横):3300×3300アズワン品番65-8897-53
路面標示材 溶融型 ジスラインSソリッドシート セキスイ路面標示材 溶融型 ジスラインSソリッドシートセキスイ
13,980税込15,378
1枚
17日以内出荷
【用途】車両の減速を喚起生活道路の事故危険個所の注意喚起【施工手順】1.交通規制2.ケガキと路面清掃(路面がぬれているときは施工しないでください)3.プライマー塗布と乾燥:ジスラインSプライマーを塗布してください。塗布の際には保護手袋/保護衣/保護眼鏡/保護面を着用してください。塗布はたまり、カスレのの無いようにしてください。乾燥は指で触ってプライマーがつかなくなるまで行ってください。4.ラインシートの設置:ケガキに合わせて路面に仮置きしてください。5.シートの加熱:ハンドバーナー(Φ60mm LPガスボンベ式)の弱火でシートを路面になじませ、その後強火でむらなく全体を加熱し完全接着します。6.冷却、交通開放:指で触れてみて別つかない程度まで養生して完了・交通規制を解除してください。(夏場においては施工5分後に水をかける等して、路面温度まで下げてから交通開放してください)
仕様●サイズ(縦×横):3000×300
250x370mm 路面道路標識[指差呼称] エスコ250x370mm 路面道路標識[指差呼称]エスコ
3,940税込4,334
1個
当日出荷
屋内、屋外・平面用すべり止め機能付き路面表示材です。 安全標語とイラストが入った路面表示材です。 工場や作業現場での労働災害防止にお役立てください。 すべり止め機能を持つています。 床材や表面状態によってはプライマーの併用をお勧めします。
文字内容指差呼称取付方式粘着式材質基材:プラスチック表面砥粒:鉱物粒子粘着材:アクリル系仕様粘着式、剥離紙付エスコ品番EA983BE-1厚さ(mm)0.8寸法(mm)250×370質量(g)70耐久性約1~2年
420ml 路面標識専用プライマー エスコ420ml 路面標識専用プライマーエスコ
3,800税込4,180
1個
当日出荷
アスファルトやコンクリート面に設置する場合にご使用下さい。より強力に接着できます。
材質トルエン仕様1缶で900×600mmサイズの路面標識を約5枚分(路面状況による)エスコ品番EA983BB-10容量(mL)420タイプスプレー含有量(%)(トルエン)65~75関連資料SDS日本語(0.1MB)
路面用標識専用プライマー 日本緑十字社路面用標識専用プライマー日本緑十字社
3,998税込4,398
1個
当日出荷
使用場所屋外用質量(kg)5容量(L)1主成分有機溶剤・合成ゴム・合成樹脂危険物の類別非危険物日本緑十字社品番106003
ロードマーキング用プライマー 液状タイプ コンクリート用 新富士バーナーロードマーキング用プライマー 液状タイプ コンクリート用新富士バーナー
4,198税込4,618
1缶(1L)
当日出荷
プライマーは路面を活性化させ、接着力を強くする役割があります。
主な用途マーキング種別引火性、液体主成分トルエン、キシレン、酢酸ブチル、エチルベンゼン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量1LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
ピタリング アラオピタリングアラオ
89,980税込98,978
1セット(9個)
翌々日出荷
円の集合体が通過車両の衝撃を効率よく分散し、わずかな接地面で抵抗力を最大限に発揮。 ジョイント構造の為破損した場合でも部分交換が可能。 「濡れ路面」でも使用できるため、突然の雨でも大丈夫。 プライマーなどでの粘着固定を必要とせず、簡単設置・簡単撤去で作業時間を短縮し、安全性を向上。
質量(g)920外径(Φmm)600
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら