コンクリートにも貼れる、駐車場の番号表示に便利な反射タイプです。
厚さ(mm)1.2
全長(cm)約28
仕様ビーズ反射、裏面・粘着シート付
材質合成ゴム
取付方式裏面・粘着シート付
粘着テープ式で貼って叩くだけの簡単施工。厚手で破れにくい。
用途コンクリート床やアスファルト面の交通安全表示や区画線、ナンバーリングなどに
主な用途コンクリート床、アスファルト面
仕様反射材含有
高さ(mm)約116
主成分合成ゴム
危険物の類別非危険物
粘着テープ式で貼って叩くだけの簡単施工。厚手で破れにくい。
用途コンクリート床やアスファルト面の交通安全表示や区画線、ナンバーリングなどに
主な用途コンクリート床、アスファルト面
使用場所屋外用
仕様反射材含有
高さ(mm)約300
主成分合成ゴム
危険物の類別非危険物
こんなお得な商品も!
吹付プレート 数字
モノタロウ
¥5,198~
税込¥5,718~
丈夫な亜鉛鉄板製で、繰り返しご使用いただけます。
用途床や壁面等掲示物を使用できないところに表示する場合に。
文字内容0~9
厚さ(mm)約0.5
材質亜鉛鉄板
「ロードマーキング」は駐車場などの路面に専用のシートを設置後、バーナーで加熱し溶着させる路面標示材です。DIY(自分)で簡単に強力に、比較的低コストで「プロ並み」の路面標示施工ができます。
用途ナンバーの表示の施工。
主成分熱可塑性樹脂、炭酸カルシウム、体質顔料
主な用途マーキング
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
マーキングスプレーを吹き付けて文字を表示する為のプレートになります。吹き付けるだけで文字を印字できます。水性スプレー専用です。やわらかい素材ですので曲げて曲面への吹き付け印字も可能です。取り扱いが楽な使い捨てタイプです。
用途マーキングスプレーを吹き付けて文字を表示する為のプレートです。工場・事務所・物流倉庫・商業施設・工事現場などに。
材質PP板
厚さ(mm)1
縦(mm)400
横(mm)400
材質アルミステッカー
取付方式ステッカー
簡単に美しくマーキングできるスグレもの。折り曲げても割れないポリプロピレン(PP)製。位置決めやカット使用も可能です。耐久性に優れ、市販のマーキングスプレーやハクリ剤、シンナーにも溶けません。折り曲げに強いので、曲面へのマーキングに対応します。
セット内容1/数字、2/記号、3/記号、4/記号
材質ポリプロピレン(PP)
シートサイズ(mm)270×440×0.8
文字高(mm)70
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4枚組)
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
屋内外使用可能です。通り芯表示板としても使用可能番号管理に便利です。
寸法(mm)420×420
材質塩化ビニール(PVC)
厚さ(mm)1
質量(g)200
取付方式ビス止め穴4ヵ所(ビス別売)
取付方式ステッカー
材質PPステッカー
仕様裏面粘着
シール式で、シートを剥がし圧着して使用します。貼るだけで簡単に標示ができます。アルミ基材なので、ねじれに強いです。
用途駐車場や工場・倉庫などの床面・壁の区画・各種表示に。
材質アルミ
縦(mm)300
フロアサインをより強力に接着します。
鉛化合物、フロンガスを含んでいません。
仕様1回塗り
乾燥時間(分)約20
塗り面積(m2)吸い込みの少ない面/約2.8、吸い込みの多い面/約1.4
危険等級Ⅱ
アズワン品番64-8316-79
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.135L
油性 or 水性油性
危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
¥799
税込¥879
当日出荷
部屋番号標示に最適な標示プレートです
テープ付きで簡単に取り付けできます
仕様テープ付
材質アクリル
幅(mm)70
高さ(mm)35
質量(g)6.5
奥行(mm)2
耐久性のあるブリキ製。スプレーひと噴きで区画表示がすぐ完成。
材質ブリキ板
関連キーワード