カテゴリ

  • 塗料(5)

「路面表示用塗料」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
道路標示用ペイント シントーファミリー道路標示用ペイントシントーファミリー
7,598税込8,358
1缶
4日以内出荷
●常温溶剤型路面表示材で、JIS K5665・2種Bに適合する特殊アクリル樹脂塗料です。●はけやローラーで簡単に塗装できます。●速乾性のため、早期の交通開放が可能です。
用途●駐車場・工場・倉庫・構内等の線引きトラスコ品番479-8074危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量4L危険物の性状非水溶性
道路標示用ペイント(アクリル樹脂系) シントーファミリー道路標示用ペイント(アクリル樹脂系)シントーファミリー(2件のレビュー)
5,998税込6,598
1缶(4L)
当日出荷
常温溶剤型路面表示材で、JIS K5665・2種Bに適合する特殊アクリル樹脂塗料です。 はけやローラーで簡単に塗装できます。 速乾性のため、早期の交通開放が可能です。
用途駐車場・工場・倉庫・構内等の線引き標準塗布面積(1回塗り)15cm幅のラインで50~60m乾燥時間(分)8~10分(20℃)主な用途アスファルト危険等級使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類特性速乾危険物の性状非水溶性
路面表示用塗料 ロックライン (水性) ロックペイント路面表示用塗料 ロックライン (水性)ロックペイント(1件のレビュー)
7,598税込8,358
1缶(3L)ほか
当日出荷から3日以内出荷
コンクリートをはじめアスファルト舗装面の塗装でも、にじみの心配がありません。 水性の速乾タイプで、環境にも優しい塗料です。 耐水性、耐アルカリ、耐摩耗性に優れています。 原料に鉛やクロムなどの重金属を配合していません。
用途道路や駐車場、倉庫等の区画線引き、路面表示。 コンクリート、モルタル、アスファルトなど。仕様一液型水性つやけし指触乾燥時間(分)30(23℃)希釈剤標準重ね塗り回数(回)2希釈率(%)0~10塗り重ね可能時間(時間)2以上(23℃)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
路面表示用塗料 ロックライン (アルキド樹脂系) ロックペイント路面表示用塗料 ロックライン (アルキド樹脂系)ロックペイント(7件のレビュー)
6,698税込7,368
1缶(4kg)
当日出荷
アルキド樹脂をベースに作られた路面標示用塗料です。 速乾性で強靭な塗膜を形成し、付着性に優れています。 耐水性、耐摩耗性、耐油性に優れています。 原料に鉛やクロムなどの重金属を配合していません。 鮮やかな色ですので、視認性にすぐれています。
用途道路や駐車場、倉庫等の区画線引き、路面表示。 アスファルトなど。仕様一液型油性つやけし塗布面積(m2/缶)18~20(1回塗り)指触乾燥時間(分)10(20℃)希釈剤016-0059塗装用シンナー標準重ね塗り回数(回)1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類希釈率(%)5~10(ローラー)標準塗り面積(1回塗り)(m2)18~20半硬化乾燥時間(時間)2(20℃)塗り重ね可能時間(時間)2以上(20℃)塗付量(kg/m2・回)0.20~0.22危険物の性状非水溶性
反射ハイライン 太洋塗料反射ハイライン太洋塗料
8,998税込9,898
1缶(4kg)ほか
6日以内出荷から7日以内出荷
乾燥が速く、塗料中に夜間反射材のガラスビーズを混入しています。路肩の縁石に駐車禁止の標示をしたり,カーブの壁面に矢印の標示をしたりする常温型反射性路面標示用塗料です。無希釈で使用可能です。
用途アスファルト及びコンクリート面への塗装種別溶剤系種類うすめ液:ハイライン用シンナー乾燥時間(分)15(夏季)主成分変性アクリル塗布方法刷毛・ローラー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性塗回数2標準塗布量(g/m2)150~200
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら