22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
天板の広い作業台ですが、折りたたみ式となっていますので運搬、保管が便利です。 後脚部に車輪を取りつけていますので、前側を少し持ち上げることにより移動も楽な構造としています。
最大使用荷重(kg)150 踏ざん踏面幅(mm)125 材質(本体)アルミ合金 仕様折畳み式、固定式端具 材質アルミ合金製 天板寸法・幅(mm)500 天板寸法・奥行(mm)500
1台
59,980 税込65,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

幅広踏ざんと大型天板を採用した軽量な踏台。
最大使用荷重(kg)150 材質アルミ合金 仕様中空支柱構造 収納寸法・奥行(mm)115
1台
26,980 税込29,678
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

折りたたみ式なので、収納スペースを取りません。 背面キャスター付きです。 (Φ100mmナイロン)
用途工場での設備メインテナンス・点検、店舗・倉庫でのピッキング作業などに 天板寸法(幅×奥行)(mm)516×500 最大使用荷重(kg)120 材質主要部:アルミ合金 段数7 作業床面広さ(mm)2600×980×320 収納時全長(m)2.6 天板寸法・幅(mm)516 天板寸法・奥行(mm)500
1台
199,800 税込219,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

背面キャスター標準装備で移動がスムーズに行える工場・倉庫内での作業に最適な作業用踏台です。 手すりの高さは900mmタイプと1100mmタイプからお選びいただけます。 幅の広いステップ・天板は安定性に優れ、移動は背面キャスター(Φ100、ゴム製)でスムーズに行えます。 筋交いの変更により安定感を高めました。 四輪キャスターつきタイプのDWS-D型もラインナップしています。 ※労働安全衛生規則の遵守のために天板の高さが2m以上の製品には階段両手すり天板三方がセットされています。
用途工場・倉庫などでの作業用、2階部分へのアクセス階段・トラック荷台への昇降用、物流現場・倉庫でのピッキング、脚立禁止現場での代用に。 最大使用荷重(kg)120 天板寸法・幅(mm)520 天板寸法・奥行(mm)500
1台
89,980 税込98,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

工場・倉庫内に最適。オールアルミ製作業台 運搬・解体が容易で、効率的です。 天板は滑り止めのライン入りです。 キャスター付、本体とキャスターは溶接固定
用途工場、倉庫、作業現場等 最大使用荷重(kg)120 材質(本体)アルミ 材質(キャスター)ナイロン キャスター径(Φmm)100 正面踏ざん有効幅(mm)447 支柱角度60度 天板寸法・幅(mm)500 天板寸法・奥行(mm)520
1台
94,980 税込104,478
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

最大使用荷重(kg)150 エスコ品番EA903AJ-8 材質アルミ合金 段数8 全高(m)2.39 収納寸法・幅(mm)530 収納寸法・奥行(mm)115 収納寸法・高さ(mm)2390 天板寸法・幅(mm)250 天板寸法・奥行(mm)250
1個
45,700 税込50,270
当日出荷

最大使用荷重(kg)150 エスコ品番EA903AJ-7 材質アルミ合金 段数7 全高(m)2.16 収納寸法・幅(mm)500 収納寸法・奥行(mm)115 収納寸法・高さ(mm)2160 天板寸法・幅(mm)250 天板寸法・奥行(mm)250
1個
41,400 税込45,540
翌日出荷

電気工事・配管工事などにおいて作業高が2mを超える際でも、足場を組まずに作業が可能です。天板は滑りにくいバーリング加工です。
最大使用荷重(kg)150 踏ざん踏面幅(mm)60 材質アルミ合金 作業床面広さ(mm)600×500
1台
249,800 税込274,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

工場・物流センターなどのラインをまたがる通路の確保に最適です。専用幅木が標準装備で作業の安全性が向上、手摺の剛性も大幅にアップします。アルミ合金。
用途工場、倉庫、作業現場等 仕様固定用ベース付(しっかりと本体を固定するためのアンカー用穴付) 材質アルミ 角度(°)60 設置寸法・幅(mm)610 最大使用荷重(kg)200 天板寸法・幅(mm)600
1台
269,800 税込296,780
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

組立不要の一体型(手摺は組立となります。) フラットに折り畳むことで、収納時のスペースを節約できる機構です。
用途工場、倉庫、作業現場等 最大使用荷重(kg)120 材質(本体)アルミ 角度(°)60 材質(キャスター)ナイロン キャスター径(Φmm)100 天板寸法・幅(mm)500 天板寸法・奥行(mm)510
1台
149,800 税込164,780
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

支柱の3本全てが調節できるので、あらゆる不整地で安全に使用できます。
最大使用荷重(kg)100 材質(本体)アルミ 材質本体:アルミ製 ロックレバーピン:SUS 天板寸法・幅(mm)356 天板寸法・奥行(mm)190
1台
62,980 税込69,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

折りたたみ式作業台テンノリ DXG型 ピカコーポレイション 動画あり
後脚がストレート近く、壁面に寄せて作業することができます。 ワンタッチで折りたためる簡単な開閉操作。 DXG-120T・150T・180Tは上わくが標準装備。(他サイズも別売りオプションで取り付け可能!) 折りたたみ収納時の厚さは125mm!
用途建設現場のプロツールとして! 工場内での点検、メンテナンス作業に! ルーフボックスの荷物の出し入れに!
1台
42,980 税込47,278
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1台
86,980 税込95,678
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アルインコ移動式作業台
折りたたみができる大型移動式作業台。踏ざんには安全な昇降を補助する滑り止めテープを貼付しています。手すりは900mmと1100mmに変えれる兼用タイプです。
最大使用荷重(kg)150 材質アルミ 幅(mm)踏ざん:105 天板寸法(mm)500 ×526 最大使用質量(kg)150
1台
369,800 税込406,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

最大使用荷重(kg)120 踏ざん踏面幅(mm)110 仕様手掛かり棒を標準装備しているので安全な昇降が可能です。背面キャスター付(Φ75mm) 材質アルミ合金製 段数6 設置寸法・奥行(mm)1687 設置寸法・幅(mm)786 型番CSD-150F 踏ざん間隔(mm)250 全高(m)2.16 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)786×1939×219 アズワン品番64-2275-11 天板寸法・幅(mm)523 天板寸法・奥行(mm)500
1台
141,700 税込155,870
当日出荷

最大使用荷重(kg)120 仕様アルミ合金製背面キャスター付(Φ75mm)フル手すり付手すりの高さは900mmと1100mmに変えられる兼用タイプ手すりを外すと、折り畳みが可能です。踏ざん間隔(250mm)を設定しており、安心して昇降が可能です。 段数9 設置寸法・奥行(mm)2265 設置寸法・幅(mm)944 型番CSD-225F 全高(m)3.2~3.4 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)944×2815×219 アズワン品番64-2275-13 天板寸法・幅(mm)500 天板寸法・奥行(mm)523
1台
324,800 税込357,280
当日出荷

高いところも安心な高所用作業台
最大使用荷重(kg)120 材質アルミ 天板寸法・幅(mm)500 天板寸法・奥行(mm)520
1個
369,800 税込406,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アルインコ作業台
大型天板を備えたタラップ式の作業台です。背面キャスターを使ってスムーズに移動が出来ます。手掛り棒を標準装備しているので安全な昇降が可能です。(90K~180K)。CSD214Kはフル手すり標準装備。
最大使用荷重(kg)150 材質アルミ 幅(mm)踏ざん:105 段数7 設置寸法・奥行(mm)1902 設置寸法・幅(mm)911 天板寸法(mm)500×525 最大使用質量(kg)150
1台
249,800 税込274,780
翌日出荷

最大使用荷重(kg)150 エスコ品番EA905DE-16 材質アルミ合金 段数5 全高(m)2.18~2.48 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)925×2252×116 天板寸法・幅(mm)550 天板寸法・奥行(mm)500
1個
123,100 税込135,410
翌日出荷

ピカコーポレイション折りたたみ式作業台 DWR型
組み立て不要、背面キャスター標準装備で移動がよりスムーズに行えます。簡単に折りたたみでき、省スペースタイプの作業用踏台です。積み重ねて保管できます。
用途工場・倉庫などでの作業に。
1台
129,800 税込142,780
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高い位置にある物を出し入れしたり、脚立のかわりに役立つ便利なステップチェア。シーリングライトの取り付け、エアコンのフィルター交換などに最適。ステップが13cmと幅広で安心感アップ。高いところも手すりフレームで安心。アルミ製で軽くて持ちやすい軽量タイプ。
用途事務所の電球交換、エアコン掃除、窓拭き等、高所の作業に。踏み台、作業台、脚立、アルミ脚立、はしご、ステップ台、ステップチェアとして。 最大使用荷重(kg)約100 材質アルミ
1台
12,880 税込14,168
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

機械室、電力室など狭くて、絶縁性を必要とする局内用に設計された下端幅の狭い専用脚立です。
踏ざん踏面幅(mm)65 天板寸法(mm)250×306 踏面幅(mm)65
1台
49,980 税込54,978
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)