上枠付きで最上段も安定感抜群です。ステップ幅130mmの幅広タイプです。最大使用質量150kgの強力タイプです。
用途事務所や店舗なのどの簡易作業用に。
最大使用荷重(kg)150
踏ざん踏面幅(mm)130
材質アルミ合金
収納寸法・奥行(mm)140
天板寸法・幅(mm)250
天板寸法・奥行(mm)270
天板の広い作業台ですが、折りたたみ式となっていますので運搬、保管が便利です。
後脚部に車輪を取りつけていますので、前側を少し持ち上げることにより移動も楽な構造としています。
最大使用荷重(kg)150
踏ざん踏面幅(mm)125
材質(本体)アルミ合金
仕様折畳み式、固定式端具
材質アルミ合金製
天板寸法・幅(mm)500
天板寸法・奥行(mm)500
天板と踏ざんが広く安定性に優れています。上枠頂部には作業に便利な小物用トレーと工具用穴付きです。豊富な6サイズからお選び頂けます。
用途室内での高所作業用に。
最大使用荷重(kg)120
踏ざん踏面幅(mm)80.2
天板寸法・幅(mm)283
天板寸法・奥行(mm)250
折りたたみ式なので、収納スペースを取りません。
背面キャスター付きです。
(Φ100mmナイロン)
用途工場での設備メインテナンス・点検、店舗・倉庫でのピッキング作業などに
最大使用荷重(kg)120
材質(本体)アルミ合金
材質主要部:アルミ合金
段数6
作業床面広さ(mm)2300×900×320
収納時全長(m)2.3
天板寸法・幅(mm)516
天板寸法・奥行(mm)500
1台
¥119,800
税込¥131,780
当日出荷
背面キャスター標準装備で移動がスムーズに行える工場・倉庫内での作業に最適な作業用踏台です。
手すりの高さは900mmタイプと1100mmタイプからお選びいただけます。
幅の広いステップ・天板は安定性に優れ、移動は背面キャスター(Φ100、ゴム製)でスムーズに行えます。
筋交いの変更により安定感を高めました。
四輪キャスターつきタイプのDWS-D型もラインナップしています。
※労働安全衛生規則の遵守のために天板の高さが2m以上の製品には階段両手すり天板三方がセットされています。
用途工場・倉庫などでの作業用、2階部分へのアクセス階段・トラック荷台への昇降用、物流現場・倉庫でのピッキング、脚立禁止現場での代用に。
最大使用荷重(kg)120
天板寸法・幅(mm)520
天板寸法・奥行(mm)500
四方を手すりで囲う事が可能です。天板からの乗り出し作業を抑制して、転倒、転落災害を防止します。
用途屋内外の天井作業、壁面作業に最適。
最大使用荷重(kg)150
踏ざん踏面幅(mm)60
材質アルミ
天板寸法・幅(mm)550
天板寸法・奥行(mm)500
軽量かつ伸縮脚のため作業性に優れています。
ワイドな天板と上枠付で安心して作業ができます。
昇降時の安定性を高める手がかり棒付です。
用途工場・倉庫内での作業に
最大使用荷重(kg)150
踏ざん踏面幅(mm)43
規格(社)仮設工業会認定品
トラスコ品番455-5431
材質アルミ
段数6
収納寸法・幅(mm)689
収納寸法・奥行(mm)189
収納寸法・高さ(mm)1977
天板寸法・幅(mm)367
天板寸法・奥行(mm)400
1台
¥96,980
税込¥106,678
当日出荷
工場・倉庫内に最適。オールアルミ製作業台
運搬・解体が容易で、効率的です。
天板は滑り止めのライン入りです。
キャスター付、本体とキャスターは溶接固定
用途工場、倉庫、作業現場等
最大使用荷重(kg)120
材質(本体)アルミ
材質(キャスター)ナイロン
キャスター径(Φmm)100
正面踏ざん有効幅(mm)447
支柱角度60度
天板寸法・幅(mm)500
天板寸法・奥行(mm)520
最大使用荷重(kg)150
エスコ品番EA903AJ-6
材質アルミ合金
段数6
全高(m)1.92
収納寸法・幅(mm)480
収納寸法・奥行(mm)115
収納寸法・高さ(mm)1920
天板寸法・幅(mm)250
天板寸法・奥行(mm)250
1個
¥36,300
税込¥39,930
翌日出荷
組立不要の一体型(手摺は組立となります。)
フラットに折り畳むことで、収納時のスペースを節約できる機構です。
用途工場、倉庫、作業現場等
最大使用荷重(kg)120
材質(本体)アルミ
角度(°)60
材質(キャスター)ナイロン
キャスター径(Φmm)100
天板寸法・幅(mm)500
天板寸法・奥行(mm)510
支柱の3本全てが調節できるので、あらゆる不整地で安全に使用できます。
最大使用荷重(kg)100
材質(本体)アルミ
材質本体:アルミ製 ロックレバーピン:SUS
天板寸法・幅(mm)356
天板寸法・奥行(mm)190
最大使用荷重(kg)150
エスコ品番EA905DE-19
材質アルミ合金
段数6
全高(m)2.49~2.8
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1006×2578×116
天板寸法・幅(mm)550
天板寸法・奥行(mm)500
1個
¥137,300
税込¥151,030
当日出荷
後脚がストレート近く、壁面に寄せて作業することができます。
ワンタッチで折りたためる簡単な開閉操作。
DXG-120T・150T・180Tは上わくが標準装備。(他サイズも別売りオプションで取り付け可能!)
折りたたみ収納時の厚さは125mm!
用途建設現場のプロツールとして!
工場内での点検、メンテナンス作業に!
ルーフボックスの荷物の出し入れに!
最大使用荷重(kg)120
踏ざん踏面幅(mm)250
材質(本体)アルミ
最大使用荷重(kg)100
エスコ品番EA903XC-180
材質アルミ合金
段数6
天板寸法・幅(mm)500
天板寸法・奥行(mm)500
1個
¥112,400
税込¥123,640
翌日出荷
最大使用荷重(kg)120
踏ざん踏面幅(mm)110
仕様手掛かり棒を標準装備しているので安全な昇降が可能です。背面キャスター付(Φ75mm)
材質アルミ合金製
段数6
設置寸法・奥行(mm)1687
設置寸法・幅(mm)786
型番CSD-150F
踏ざん間隔(mm)250
全高(m)2.16
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)786×1939×219
アズワン品番64-2275-11
天板寸法・幅(mm)523
天板寸法・奥行(mm)500
1台
¥141,700
税込¥155,870
当日出荷
大型天板を備えたタラップ式の作業台です。背面キャスターを使ってスムーズに移動が出来ます。手掛り棒を標準装備しているので安全な昇降が可能です。(90K~180K)。CSD213Kはフル手すり標準装備。
最大使用荷重(kg)150
材質アルミ
幅(mm)踏ざん:105
段数6
設置寸法・奥行(mm)1707
設置寸法・幅(mm)848
天板寸法(mm)500×525
最大使用質量(kg)150
1台
¥99,980
税込¥109,978
翌日出荷
組み立て不要、背面キャスター標準装備で移動がよりスムーズに行えます。簡単に折りたたみでき、省スペースタイプの作業用踏台です。積み重ねて保管できます。
用途工場・倉庫などでの作業に。
最大使用荷重(kg)120
仕様手掛り棒付
材質アルミ合金製
段数6段
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)786(W)×219(D)×1939(H)mm
全高天板1.5m (手すり取付時2416mm/2616mm)
設置寸法(mm)786(W)×1687(D)mm
天板寸法・幅(mm)500
天板寸法・奥行(mm)523
1個
¥250,800
税込¥275,880
翌日出荷
高い位置にある物を出し入れしたり、脚立のかわりに役立つ便利なステップチェア。シーリングライトの取り付け、エアコンのフィルター交換などに最適。ステップが13cmと幅広で安心感アップ。高いところも手すりフレームで安心。アルミ製で軽くて持ちやすい軽量タイプ。
用途事務所の電球交換、エアコン掃除、窓拭き等、高所の作業に。踏み台、作業台、脚立、アルミ脚立、はしご、ステップ台、ステップチェアとして。
最大使用荷重(kg)約100
材質アルミ
関連キーワード