32件中 1~32件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
キャスター付きですので移動が容易です。体重をかけるとキャスターが沈み込みゴム脚が床面につき安定します。
耐荷重100kg 材質本体/ステンレス※SUS304と同等の特性を持ち磁性を有する新しいステンレス鋼材、天板/ピラミッドゴム張り キャスターΦ50mmナイロン製(ストッパー無し)
1個
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キャスター付きで自由に移動でき、踏み台に乗ればしっかり固定します。 壁や台にぶつかっても安全なようにコーナーに合成ゴムを使用。 使用しない時は積み重ねて保管ができます。
耐荷重(kg)150 材質ステンレス、アルミ合金(アルマイト処理)、合成ゴム
1個
26,380 税込29,018
5日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

底面にも筋交いが入っており、安定感に優れています。 オールアルマイト仕上げです。 滑り止めキャップはスクリベットで取り付けていますのでプラスドライバーでの交換が可能なアルミ製作業用踏台です。
用途工場、倉庫内での作業に 最大使用荷重(kg)150 踏ざん踏面幅(mm)200 材質(本体)アルミ/アルマイト仕上げ 天板寸法・幅(mm)400
1台
77,980 税込85,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

マグネット保持キャスター構造により、踏台使用時は、従来のスプリングによる浮き上がりが無く、安定した使用ができます。縦・横方向の滑り防止形状の脱塩ビ・エラストマー製マットを採用、耐油性・耐候性に優れています。アルミ溶接構造で堅牢で軽量です。
用途物流センター・オフィス・店舗などでの作業に。 最大使用荷重(kg)150 踏ざん踏面幅(mm)200 材質(本体)アルミ合金 材質アルミ合金 2018年トラスコ掲載ページ7 1166 天板寸法・幅(mm)300
1台
58,980 税込64,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

移動用キャスター付きの踏み台です。約13kgの荷重がかかればキャスターが本体側に引っ込み、滑り止めゴムが床に出て安定します。昇り降りがしやすい2段式構造です。
用途事務所や書庫の整理に。踏み台として 最大使用荷重(kg)150 仕様移動用キャスター付、約13kgの荷重で本体が安定(滑り止めゴム装備) 材質本体:PP、キャスター:ナイロン ブラック 段数2 天板寸法(mm)Φ288 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(0.8MB) 直径×高さ(mm)Φ433×430(キャスター含む)
1台
4,598 税込5,058
当日出荷

商品の検品や品出しに便利。ステップの上に乗るとキャスターのストッパーが働き、動かないようにガッチリロックします。
最大使用荷重(kg)150 踏ざん踏面幅(mm)260 材質スチールナイロンコーティング、PE キャスターΦ50(セルフストッパー付) 天板寸法・幅(mm)410 天板寸法・奥行(mm)260
1台
32,980 税込36,278
5日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手すり付きで折りたたみができる踏台です。 ワンタッチで開閉ができ、簡単に収納できます。 ストッパーをかけると車輪が浮き上がる構造の自在キャスターが付いているので、スムーズに移動できます。 キャスターは荷重がかかると沈み込み、足ゴムが接地するので安全です。
用途事務所内などでの作業に。 最大使用荷重(kg)150 踏ざん踏面幅(mm)240 材質(本体)踏板:アルミ/アルマイト処理、フレーム・ボルト:ステンレス 仕様完成品
1台
72,980 税込80,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

作業台移動時はキャスターで自在に動かすことができ、人が乗ると滑り止めキャップが接地して安定するDanchi専用キャスターです。 キャスター:40Φ、ゴム製 ※1セット4個入り ※手すりの有無、作業台サイズによって適合型式が異なりますのでご注意ください。
用途工場や倉庫内でのピッキング作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降ステップ・物流現場でのアクセス用階段 キャスター径(Φmm)40 材質(キャスター)ゴム
1台(4個)
24,980 税込27,478
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

移動が楽なスプリングキャスターを装備した作業台です。手掛かり棒をオプションで取付可能です。女性や高齢者の方にも昇降しやすい、踏ざん間隔250mmです。
用途公共施設(図書館など)、事務所、店舗内の作業に最適です。 材質アルミ 踏ざん踏面幅(mm)200 最大使用質量(kg)100
1台
56,980 税込62,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

移動に便利な把手付のスチール製移動式踏み台です。ステップに片足をかけると特殊ステッパーの働きでゴム車輪をロックします。移動に便利な把手付のスチール製移動式踏み台です。
用途作業現場、オフィスなどでの作業用に 最大使用荷重(kg)150 仕様完成品踏板滑り止めゴム貼り トラスコ品番361-8218 シルキーアイボリー タイプ滑り止め付きノンスリップタイプ 段数2 天板寸法・幅(mm)240 天板寸法・奥行(mm)331
1台
28,980 税込31,878
当日出荷

スタッキングして保管、省スペース。ステップに乗るとキャスターが自動的にロックされます。利用するたびにストッパーをかけたり、外したりする手間はありません。
最大使用荷重(kg)100 材質アルミ ブレーキセルフブレーキングシステム 段数3 設置寸法・奥行(mm)665 設置寸法・幅(mm)600 使用キャスター4輪自在 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)590×280×1120 キャスター径(Φmm)50
1台
37,490 税込41,239
3日以内出荷

ラバーメイドステップスツール
つり棚に入った皿、調理器具をとるのに大変便利です。 スプリングキャスター付きなので、両手がふさがっていても、さっと移動させる事ができる、軽量で頑丈な踏み台です。 ステップは安全の為の滑り止め加工付き。 スプリング式のキャスターで移動が簡単で、ステップを踏めばキャスターが引っ込み床面に固定。 積重ねが可能な為、使用しない場合は最小限のスペースでの収納が可能。 丈夫な円形の樹脂製です。円形の形状は壁または家具へのダメージを最小限に抑えます。 安全性が高く、軽量で頑丈な踏み台です。キャスター付きで移動も簡単!
最大使用荷重(kg)158.8 材質ABS樹脂 ベージュ 総耐荷重(kg)158.8
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

折りたたみ式なので、収納スペースを取りません。 背面キャスター付きです。 (Φ100mmナイロン)
用途工場での設備メインテナンス・点検、店舗・倉庫でのピッキング作業などに 天板寸法(幅×奥行)(mm)516×500 最大使用荷重(kg)120 材質主要部:アルミ合金 段数7 作業床面広さ(mm)2600×980×320 収納時全長(m)2.6 天板寸法・幅(mm)516 天板寸法・奥行(mm)500
1台
219,800 税込241,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

背面キャスター標準装備で移動がスムーズに行える工場・倉庫内での作業に最適な作業用踏台です。 手すりの高さは900mmタイプと1100mmタイプからお選びいただけます。 幅の広いステップ・天板は安定性に優れ、移動は背面キャスター(Φ100、ゴム製)でスムーズに行えます。 筋交いの変更により安定感を高めました。 四輪キャスターつきタイプのDWS-D型もラインナップしています。 ※労働安全衛生規則の遵守のために天板の高さが2m以上の製品には階段両手すり天板三方がセットされています。
用途工場・倉庫などでの作業用、2階部分へのアクセス階段・トラック荷台への昇降用、物流現場・倉庫でのピッキング、脚立禁止現場での代用に。 最大使用荷重(kg)120 天板寸法・幅(mm)520 天板寸法・奥行(mm)500
1台
89,980 税込98,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

手すり付きで折り畳みができる踏台です。瞬時に開閉ができ、折りたたんだ状態で自立するので、簡単に収納できます。ストッパーをかけると車輪が浮き上がる構造の自在キャスターが付いているので、スムーズに移動できます。キャスターは荷重がかかると沈み込み、足ゴムが接地するので安全です。
用途事務所内などでの作業に。 最大使用荷重(kg)150 材質踏板:アルミ(アルマイト処理)、フレーム・ボルト:ステンレス 設置寸法・幅(mm)500 収納寸法・幅(mm)155
1台
59,980 税込65,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最大使用荷重(kg)150 踏ざん踏面幅(mm)253 仕様広い踏ざんで安定した昇降がしやすい作業台キャスター付き(ナイロン製)が付いて移動も楽です厚さ89mmに折りたため非常にコンパクトです 材質アルミニウム合金 段数4 設置寸法・奥行(mm)1085 設置寸法・幅(mm)477 型番CLS-4A 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×95×1405 アズワン品番65-2238-50 天板寸法・幅(mm)353 天板寸法・奥行(mm)253
1台
64,100 税込70,510
当日出荷

サンワサプライ踏み台_3段作業用
高いところに手が届く、簡単に設置できる脚立!。丈夫なスチールフレーム製です。重量感もあり安定します。持ち運びに便利な取っ手付き。キャスター装備で、移動時に便利。折りたたみ式なので、収納に便利。360×390mmの幅広のステップなので、安定して登り降りができます。使い易い3段式タイプ。120kgの高耐荷重タイプ。
仕様■座面カラー:ブラックステップ部分カラー■座面張り地:PPステップ部分材質■出荷形態:組立出荷■個口数:1個口■入数:1■主要成型部品:スチール、PP■肘の有無:なし■製品カラー:ブラック■キャスターの有無:あり■座面サイズ_W:約370mmステップ最上段サイズ■座面サイズ_D:約360mmステップ最上段サイズ■座面高さ:約650mmステップ最上段サイズ■脚幅:約460mm■製品最大サイズ_D:約1000mm■本体機能:折りたたみ式■座面材質:PPステップ部分材質■カテゴリ:脚立■機能:なし■生地:PP 質量(kg)約10.9 全高(mm)1270 耐荷重(kg)120 キャスター 有効高さ(mm)650 収納寸法(長さ×幅×奥行)(mm)1195×460×123 収納寸法・幅(mm)460 収納寸法・奥行(mm)123 収納寸法・高さ(mm)1195 ステップ数(段)3
1台
17,980 税込19,778
翌々日出荷

底面にも筋交いが入っており、安定感に優れています。 オールアルマイト仕上げです。 滑り止めキャップはスクリベットで取り付けていますのでプラスドライバーでの交換が可能なアルミ製作業用踏台です。
用途工場、倉庫内での作業に。
1台
25,980 税込28,578
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

踏み台 折りたたみ式 スチール製 モノタロウ 動画あり
オフィスなどで使用できる折りたたみ式の踏み台です。ゴム脚が4ヵ所に付いており安定した設置が出来ます。持ち運びも折りたたみ式で取っ手も付いており便利です。折りたたみ式なのでコンパクトに収納も可能です。
用途事務所や書庫の整理に。踏み台として。 最大使用荷重(kg)100 材質スチール、樹脂 材質(本体)スチール 設置寸法・奥行(mm)320 設置寸法・幅(mm)460 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)46×32×18 取扱説明書(0.4MB) 天板寸法・幅(mm)380 天板寸法・奥行(mm)260
1台
1,798 税込1,978
当日出荷

最大使用荷重(kg)150 踏ざん踏面幅(mm)253 仕様広い踏ざんで安定した昇降がしやすい作業台キャスター付き(ナイロン製)が付いて移動も楽です厚さ89mmに折りたため非常にコンパクトです 材質アルミニウム合金 段数3 設置寸法・奥行(mm)832 設置寸法・幅(mm)477 型番CLS-3A 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×95×1095 アズワン品番65-2238-49 天板寸法・幅(mm)353 天板寸法・奥行(mm)253
1台
53,300 税込58,630
当日出荷

耐荷重100kg 材質本体/ステンレス※、天板/ピラミッドゴム張り キャスターΦ50mmナイロン製(ストッパー無し) 床面高さ(mm)-01/230、-02/220(1段目)・440mm(2段目) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)交換用脚ゴム 1個入り パイプ径(Φmm)25 アズワン品番0-1583-11
1個
399 税込439
翌々日出荷

作業台CSD-F用4輪ストッパーキャスター付きベースです。ベースはあとから取付可能です。ベース取り付け時は全高が250mm高くなります。
材質本体:アルミ、キャスター:ゴム 2018年トラスコ掲載ページ7 1198
1台
82,980 税込91,278
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

安全/凹凸付きだから滑りにくい!。便利/乗り降りしやすい2段式構造!。快適/移動もラクラクキャスター付!。安心/使用中は体重でキャスターが引っ込み滑り止めで安定感が抜群!。11kgの荷重で本体が安定(滑り止めゴム装備)。
材質PP 寸法(mm)Φ290×Φ440×435(H) 質量(kg)3.5 段数2 耐荷重200kg 天板寸法(mm)上段径Φ290/中段径Φ360/下段径Φ440 天場(天板)高さ(mm)上段までの高さ430、中段までの高さ220 アズワン品番60-2848-05
1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷

キャスター付きで移動が簡単です。
仕様●脚立高さ(m):1.52~2.44●はしご全長(m):3.76●折りたたみサイズ(W)×(D)×(H)mm:700×220×1560●設置寸法(W)×(D)mm:700×1040~1590●重量(kg):15.42●段数:5●最大使用荷重:170kg●材質:グラスファイバー アズワン品番65-9307-35
1台
68,700 税込75,570
翌日出荷

キャスター付きで移動が簡単です。
仕様●脚立高さ(m):1.83~3.05●はしご全長(m):4.29●折りたたみサイズ(W)×(D)×(H)mm:930×230×1850●設置寸法(W)×(D)mm:930×1220~1960●重量(kg):18.59●段数:5●最大使用荷重:170kg●材質:グラスファイバー アズワン品番65-9307-36
1台
79,900 税込87,890
翌日出荷

サンコー(三甲)エコンストッカー#1000
RoHS
アウトドアや工具入れなどオールラウンドに使える丈夫な多目的収納ボックスです。蓋の耐荷重が86kgあるため、イスや踏み台としても使えます。
用途ハンドル、キャスター2輪付き 材質PP ブラック 内容量(L)137.3 内寸(mm)940×440×367 フタあり 外寸法・幅(mm)1000 外寸法・高さ(mm)500 RoHS指令(10物質対応)対応 外寸法・奥行(mm)502 コンテナ種類ベタ目 有効内寸法・奥行(mm)382 有効内寸法・高さ(mm)364 有効内寸法・幅(mm)877
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

快適さを追求して設計されています階段を上り下りしているかのように感じられるデザインになっています。ステップに滑り止めが付いているのでバランスを崩すのを防ぎます建設現場や溶接作業など一時的に踏み台が必要な場合に適しています。幅広ステップで脚にゴムも付いているので滑りやすい場所での作業に役立ちます。手をそえてバランスがとりやすい安全バー付きで安心して作業できます。安全バー上部には作業時に便利な工具トレー付き。持ち運びや収納に便利な折りたたみ式。移動に便利なキャスター付。
材質アルミ合金製(耐食材質) 寸法(mm)踏みざん:230 質量(kg)14.01 段数5 最大使用荷重136kg 天板寸法(mm)360×230 脚立の高さ(m)1.09 設置寸法(幅W×奥行D)(mm)510×890 収納サイズ(幅W×奥行D×高さH)(mm)510×100×1570 アズワン品番60-2848-07 高さ(m)設置時:1.71
1個
55,398 税込60,938
5日以内出荷

ステップ数 = 2。天板高さ = 0.4m。材質 = ゴム,スチール。色 = 青。重量 = 5kg。全高 = 0.4m。。RS Pro スチール製キックステップスツールです. RS Pro のスチール製キックステップスツールは、高さのブーストが必要な場合に最適なソリューションで、手の届かない場所にすばやく効率的に移動できます。Durable スチール製は、滑り止め付きゴム製トレッド及びベースを備えていて、使用時の優れた安定性と安全性を確保します。このステップには、圧力をかけたときに格納するキャスターホイールも付いているため、曲げたり持ち上げたりせずに簡単に移動でき、踏むと所定の位置にしっかり固定されたままになります。分解された状態で提供されます。組み込みのボルトフリー機構で2つの部分が互いに恒久的にロックされます。Durable キック急なスツールは、 GS 認定を受けており、作業環境に合わせてさまざまな色が用意されています。特長と利点. <ul> <li>黒、赤、青、ライトグレーのモデルを用意 </li> <li>これらのステップ / 椅子を利用すれば、過剰な背伸びをしなくても高いところへ簡単に手が届きます。 </li> <li>どの側からでも簡単にアクセスできます </li> <li>折り曲げずに簡単かつ安全に取り出せる格納式スプリング取り付けキャスター </li> <li>滑り止めゴムで底と基部周囲が覆われたスチール製 </li> <li>滑り止め、回転防止、転倒防止用の床に固定するためのゴム製のベースリング </li> <li>高品質スチール </li> <li>全高(圧縮状態): 400 mm </li> <li>負荷容量150 kg </li> </ul>. 用途. キックステップスツールは、コンパクトで持ち運びやすいタイプのステップで、手の届かない場所に、伸ばして伸ばす必要のない場所に安全かつ効率的にアクセスするのに最適です。キックステップスツールはさまざまな環境で使用でき、多くの場合、収納式キャスターが付いているため、移動時にも安定性を維持しながら操作しやすくなっています。キックステップスツールは、次のような場所で一般的に使用されています。 <ul> <li>オフィス </li> <li>倉庫 </li> <li>店舗のフロア </li> <li>保管場所 </li> <li>ライブラリ </li> <li> ガレージ </li> </ul>. よくある質問. どのような色がありますか.. <ul> <li>黒 ; : 6211745 : 6211745 </li> <li>赤 ; : 6211751 : 6211751 </li> <li>青 ; : 6693819 : 6693819 </li> </ul>. 最大高さはいくつですか.. RS Pro のキックステップにより、高さが 400 mm になります。最大作業負荷は何ですか.. このキックステップ製品の最大荷重は 150 kg です。
1個
16,980 税込18,678
7日以内出荷

ステップ数 = 2。天板高さ = 0.4m。材質 = PP,ゴム,スチール。色 = 赤。重量 = 5kg。全高 = 0.4m。。RS Pro スチール製キックステップスツールです. RS Pro のスチール製キックステップスツールは、高さのブーストが必要な場合に最適なソリューションで、手の届かない場所にすばやく効率的に移動できます。Durable スチール製は、滑り止め付きゴム製トレッド及びベースを備えていて、使用時の優れた安定性と安全性を確保します。このステップには、圧力をかけたときに格納するキャスターホイールも付いているため、曲げたり持ち上げたりせずに簡単に移動でき、踏むと所定の位置にしっかり固定されたままになります。分解された状態で提供されます。組み込みのボルトフリー機構で2つの部分が互いに恒久的にロックされます。Durable キック急なスツールは、 GS 認定を受けており、作業環境に合わせてさまざまな色が用意されています。特長と利点. <ul> <li>黒、赤、青、ライトグレーのモデルを用意 </li> <li>これらのステップ / 椅子を利用すれば、過剰な背伸びをしなくても高いところへ簡単に手が届きます。 </li> <li>どの側からでも簡単にアクセスできます </li> <li>折り曲げずに簡単かつ安全に取り出せる格納式スプリング取り付けキャスター </li> <li>滑り止めゴムで底と基部周囲が覆われたスチール製 </li> <li>滑り止め、回転防止、転倒防止用の床に固定するためのゴム製のベースリング </li> <li>高品質スチール </li> <li>全高(圧縮状態): 400 mm </li> <li>負荷容量150 kg </li> </ul>. 用途. キックステップスツールは、コンパクトで持ち運びやすいタイプのステップで、手の届かない場所に、伸ばして伸ばす必要のない場所に安全かつ効率的にアクセスするのに最適です。キックステップスツールはさまざまな環境で使用でき、多くの場合、収納式キャスターが付いているため、移動時にも安定性を維持しながら操作しやすくなっています。キックステップスツールは、次のような場所で一般的に使用されています。 <ul> <li>オフィス </li> <li>倉庫 </li> <li>店舗のフロア </li> <li>保管場所 </li> <li>ライブラリ </li> <li> ガレージ </li> </ul>. よくある質問. どのような色がありますか.. <ul> <li>黒 ; : 6211745 : 6211745 </li> <li>赤 ; : 6211751 : 6211751 </li> <li>青 ; : 6693819 : 6693819 </li> </ul>. 最大高さはいくつですか.. RS Pro のキックステップにより、高さが 400 mm になります。最大作業負荷は何ですか.. このキックステップ製品の最大荷重は 150 kg です。
1個
23,980 税込26,378
7日以内出荷

キャスター付きで軽量のため、容易に移動可能です。人が乗るとキャスターは固定されます。
材質スチール(ナイロンコーティング)、PE 寸法(mm)410×510×1110 質量(kg)12 高さ(mm)上段ステップ:700 段数3段 耐荷重(kg)150 アズワン品番3-454-12
1個
66,980 税込73,678
12日以内出荷

アルミフレームの採用で従来型に比べて軽量化を実現。フレームは表面処理を施しております。
用途簡易に設置を行えるひな壇です。キャスター付きで、折りたたんで移動も可能。 材質ナラ単板市松貼りt24合板 段数1 キャスター100Φ自在タイヤ 設置寸法・奥行(mm)約1200 設置寸法・幅(mm)約2400 安全荷重(kg)500(kg/m2) 材質(フレーム)アルミ 材質(脚部)アルミ RoHS指令(10物質対応)対応 天板寸法・幅(mm)2400 天板寸法・奥行(mm)1200
1台
259,800 税込285,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルミフレームの採用で従来型に比べて軽量化を実現。フレームは表面処理を施しております。
用途ワンタッチで簡単開閉!宴会場やイベントで活躍!。簡易に設置を行えるひな壇です。キャスター付きで、折りたたんで移動も可能。 材質フレーム・脚部:アルミ製(アルマイト加工)・アジャスター付き 段数1 キャスターキャスターΦ100(自在) 安全荷重(kg)500m2 材質(天板)ナラ単板市松貼り t24合板
1台
359,800 税込395,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)