丈夫なスチールフレーム製です。
折りたたみ式なので、収納に便利。
ステップ部分には滑り止め処理をしています。
4段式タイプ。
最大使用荷重(kg)約100
踏ざん踏面幅(mm)260
材質スチール、PP
色フレーム:ホワイト、座面:ブラック
段数4段
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約510×820×1440(展開時)
保証期間ご購入日より6か月
収納寸法・幅(mm)約510
収納寸法・奥行(mm)約70
収納寸法・高さ(mm)約1440
1台
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
高い位置にある物を出し入れしたり、脚立のかわりに役立つ便利な折りたたみ脚立。シーリングライトの取り付け、エアコンのフィルター交換などに最適。ステップが13cmと幅広で安心感アップ。折りたたみ時は幅約13.5cmの隙間にコンパクトに収納可能。高いところも手すりフレームで安心。アルミ製で軽くて持ちやすい軽量タイプ。
用途事務所の電球交換、エアコン掃除、窓拭き等、高所の作業に。踏み台、作業台、脚立、アルミ脚立、はしご、ステップ台、ステップチェアとして。
最大使用荷重(kg)100
材質アルミ
収納寸法・奥行(mm)135
最大使用荷重(kg)100
エスコ品番EA903RA-4
材質アルミ
段数4
全高(mm)1435
設置寸法・奥行(mm)750
設置寸法・幅(mm)515
全高(m)1.44
収納寸法・幅(mm)515
収納寸法・奥行(mm)55
収納寸法・高さ(mm)1520
天板寸法・幅(mm)238
天板寸法・奥行(mm)135
1個
¥11,900
税込¥13,090
欠品中
高い位置にある物を出し入れしたり、脚立のかわりに役立つ便利なステップチェア。シーリングライトの取り付け、エアコンのフィルター交換などに最適。アルミ製で軽くて持ちやすい軽量タイプ。ステップが13cmと幅広で安心感アップ。折りたたみ時は幅約13.5cmの隙間にコンパクトに収納可能。高いところも手すりフレームで安心。
用途エアコンのフィルター交換、シーリングライトの取付け作業などに。踏み台 折りたたみ 脚立 おしゃれ アルミ
最大使用荷重(kg)100
材質アルミ
色ブラウン
収納寸法・奥行(mm)135
最大使用荷重(kg)120
踏ざん踏面幅(mm)110
仕様手掛かり棒を標準装備しているので安全な昇降が可能です。背面キャスター付(Φ75mm)
材質アルミ合金製
段数4
設置寸法・奥行(mm)1303
設置寸法・幅(mm)680
型番CSD-100F
踏ざん間隔(mm)250
全高(m)1.66
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)680×1438×219
アズワン品番64-2275-09
天板寸法・幅(mm)523
天板寸法・奥行(mm)500
1台
¥120,700
税込¥132,770
当日出荷
最大使用荷重(kg)150
踏ざん踏面幅(mm)253
仕様広い踏ざんで安定した昇降がしやすい作業台キャスター付き(ナイロン製)が付いて移動も楽です厚さ89mmに折りたため非常にコンパクトです
材質アルミニウム合金
段数4
設置寸法・奥行(mm)1085
設置寸法・幅(mm)477
型番CLS-4A
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×95×1405
アズワン品番65-2238-50
天板寸法・幅(mm)353
天板寸法・奥行(mm)253
1台
¥64,100
税込¥70,510
当日出荷
最大使用荷重(kg)136
踏ざん踏面幅(mm)230
エスコ品番EA905EB-90
材質アルミ合金(耐食材質)
段数4
全高(m)1.31
収納寸法・幅(mm)450
収納寸法・奥行(mm)120
収納寸法・高さ(mm)1420
天板寸法・幅(mm)360
天板寸法・奥行(mm)230
1個
¥47,600
税込¥52,360
翌日出荷
最大使用荷重(kg)160
エスコ品番EA903AF-7
材質アルミ合金(アルマイト加工)
段数4段
天板寸法・幅(mm)520
天板寸法・奥行(mm)350
1個
¥54,100
税込¥59,510
翌日出荷
様々なシーンで活用できる折りたたみステップです。リング式の自動ロック機能付きです。開閉ストッパーを使用することにより、使用時・収納時ともに安全が確保できます。ステップの面積が広いため、安心感が向上します。パイプの取っ手部を曲げることで、踏み台に腰掛けた際、背中にパイプが当たらず座ることができます。
最大使用荷重(kg)100
踏ざん踏面幅(mm)22
材質フレーム:スチール(エポキシ樹脂塗装)、ステップ:ポリプロピレン
寸法(mm)ステップ:340×220
高さ(mm)ステップ1段目 235/2段目 450
段数2段
耐荷重(kg)100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×600×790
収納寸法・幅(mm)400
収納寸法・奥行(mm)80
収納寸法・高さ(mm)905
安定性や耐久性などアルミ製MTステップX型の優れた機能はそのままにリサイクルを可能にしたエコ製品です。
使用済みのMTステップX型ecoは、森山鉄工へ着払い送付いただければ、分別・リサイクルしますので廃棄費用がかかりません。
用途倉庫・工場内などでの作業に。
最大使用荷重(kg)150
踏ざん踏面幅(mm)240
材質(本体)アルミ/アルマイト付
仕様完成品
寸法D(mm)350
寸法E(mm)400
寸法C(mm)480
寸法G(mm)80
天板寸法・幅(mm)240
天板寸法・奥行(mm)400
様々なシーンで活用できる折りたたみステップです。リング式の自動ロック機能付きです。開閉ストッパーを使用することにより、使用時・収納時ともに安全が確保できます。ステップの面積が広いため、安心感が向上します。パイプの取っ手部を曲げることで、踏み台に腰掛けた際、背中にパイプが当たらず座ることができます。
最大使用荷重(kg)100
踏ざん踏面幅(mm)22
材質フレーム:スチール(エポキシ樹脂塗装)、ステップ:ポリプロピレン
寸法(mm)ステップ:340×220
高さ(mm)ステップ1段目 235/2段目 450/3段目 670
段数3段
耐荷重(kg)100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×600×960
正面踏ざん有効幅(mm)340
収納寸法・幅(mm)400
収納寸法・奥行(mm)80
収納寸法・高さ(mm)1090
段差のある場所に引っ掛けて固定する簡易階段です。付属のブラケットを使用し、壁面に取り付けることも可能です。天板が広く安全設計です。無段階で角度の調整ができます。折りたたみ式で収納上手です。
用途倉庫・工場内などでの作業に。
材質アルミ(アルマイト付)
キャスターなし
踏ざん踏面幅(mm)240
天板寸法(mm)500×240
収納厚(mm)115
RoHS指令(10物質対応)対応
最大使用質量(kg)200
収納寸法・幅(mm)500
幅広踏ざんと大型天板を採用した軽量な踏台。
最大使用荷重(kg)150
材質アルミ合金
仕様中空支柱構造
収納寸法・奥行(mm)115
両手すり付きの踏み台。作業中に工具が簡易的に入れられるツールバッグ付き。
用途大掃除、洗車、DIY等で!
質量(kg)(約)7.9
段数4
耐荷重(kg)(約)100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)55×81.5×164
高さ(cm)天板まで:(約)94
天板寸法(長さ×幅)(mm)(約)265×360
折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)55×25×175
寸法(幅W×奥行D)(cm)踏板1段目~2段目:(約)36×21
1台
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
ステップの奥行が広く荷物を持ったままでも安心して昇降できます。標準で左右に手すりが付いており安全です。コンパクトに折り畳み出来、収納時場所をとらない設計です。背面にキャスターが付いていますから移動に便利です。
用途トラックのシート掛けなどの荷役作業に。工場・倉庫の作業に。
材質(本体)アルミ合金
タイプ背面キャスターΦ75mm付
最大使用荷重(kg)100
最大使用質量(kg)100
回転部分すべてにブッシュを組み込んでおり、耐久性に優れています。機能性、安全性にこだわったアルミ製高級品です。踏板は広く滑りにくくなっています。
用途倉庫・工場内などでの作業に。
材質アルミ(アルマイト付)
キャスターあり
踏ざん踏面幅(mm)240
天板寸法(mm)400×240
RoHS指令(10物質対応)対応
最大使用質量(kg)150
後脚部には車輪がついています。(Φ100mm)。後脚部に車輪を取りつけていますので、前側を少し持ち上げることにより移動も楽な構造となっています。
仕様●※注意※:【一部お客様組立品】●最大使用荷重:150kg●天板サイズ:500×500mm●天板高さ:1.2m●段数:4●重量:23.6kg●全高:2.1m●折りたたみサイズ(L×W×H):2400×600×910mm●設置寸法(W)×(D)mm:605×1266●踏みざん幅:125mm●アルミ合金製
アズワン品番65-3895-19
1台
¥146,200
税込¥160,820
翌日出荷
取っ手付きで高所が苦手な方でも安心の踏み台。アルミ製で軽くて持ちやすい軽量タイプ。折りたたみ式で収納に便利
用途踏み台 取っ手付き 3段/4段 アルミ 脚立 足場 梯子 はしご おしゃれ 持ち手付き ステップ台
トレーと一体型で便利な多機能ステップ。一家に一台あると何かと便利な優れもの!。こんな時に便利!高い所の物の出し入れに!電球替えに!。サッと広げるだけで高所もラクラク作業!。支柱と天板は丈夫なスチールフレーム製。ステップ部はサビに強いアルミ製!。天板とステップ部は滑り止め加工。折りたたんでコンパクトに収納。組立不要完成品
材質踏み桟:アルミ、支柱・フレーム:スチール、樹脂部:ポリプロピレン
耐荷重(kg)ステップ部:(約)100、トレー部:(約)2
トレー寸法(mm)(約)285×95
トレーと一体型で便利な多機能ステップ。一家に一台あると何かと便利な優れもの!。こんな時に便利!高い所の物の出し入れに!電球替えに!。サッと広げるだけで高所もラクラク作業!。支柱と天板は丈夫なスチールフレーム製。ステップ部はサビに強いアルミ製!。天板とステップ部は滑り止め加工。折りたたんでコンパクトに収納。組立不要完成品
材質踏み桟:アルミ、支柱・フレーム:スチール、樹脂部:ポリプロピレン
耐荷重(kg)ステップ部:(約)100、トレー部:(約)2
寸法(cm)トレー部:(約)28.5×9.5
トレー付きで便利な多機能ステップ。サッと広げるだけで高所もラクラク作業!荷物の仮置きに便利!安心ストッパー付き。安全性を考え丈夫なスチール製ステップを採用。いろんな場所で大活躍!一家に一台あると何かと便利な優れもの!ステップが広く足元が安定。滑り止め付き。折りたたんでコンパクトに収納。こんな時に便利!電球替えに!高い所の物の出し入れに!組立不要完成品
最大使用荷重(kg)踏み台部:(約)120、トレー部:(約)10
材質スチール(粉体塗装)・ポリプロピレン
段数4段
設置寸法・奥行(mm)950
設置寸法・幅(mm)580
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)収納時:(約)58×9×164
使用高さ(mm)150
最大使用高さ(m)1.5
1台
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
高い位置にある物を出し入れしたり、脚立のかわりに役立つ便利なステップチェア。シーリングライトの取り付け、エアコンのフィルター交換などに最適。ステップが13cmと幅広で安心感アップ。高いところも手すりフレームで安心。アルミ製で軽くて持ちやすい軽量タイプ。
用途事務所の電球交換、エアコン掃除、窓拭き等、高所の作業に。踏み台、作業台、脚立、アルミ脚立、はしご、ステップ台、ステップチェアとして。
最大使用荷重(kg)約100
材質アルミ
ステップ数 = 2。天板高さ = 0.49m。材質 = スチール。色 = シルバーグレー。全高 = 0.775m。。RS Pro GRP脚立. RS Pro の折りたたみ式脚立は、さまざまな環境での使用に最適な、高品質で便利な脚立です。このシリーズの脚立は、手の届かない場所に高さを追加するための最適なソリューションです。この脚立は、柔らかく快適なハンドルとプラスチック製フロアプロテクタを備えたスチール製フレーム構造です。踏み板(ステップ)には、滑り止めのリブ付きゴムが使用され、グリップ性と安定性が向上しています。また、ステップは利便性のために簡単に折りたたんで収納でき、スペースが限られた場所で戸棚に収納できます。RS Pro のこの折りたたみ式脚立は、さまざまな用途に最適で、踏み板サイズ 2 、 3 、 4 が用意されています。. 特長と利点. ;ul> ;li>2段、3段、4段を用意 ;/li> ;li>滑りにくいトレッドで、グリップ性と安定性を高めます ;/li> ;li>最大作業荷重: 150 kg ;/li> ;li>強度と耐久性を備えたスチール製 ;/li> ;li>持ちやすく滑りにくいトップバーのラバーハンドル ;/li> ;li>安全に登れるすべり止めリブ付きゴムトレッド ;/li> ;li>折りたたみ式のデザインで、省スペースと収納が容易です ;/li> ;/ul>. 用途. 折りたたみ式の脚立は、さまざまな環境で高さをさらに上げて、手の届かない場所にも届く軽量でポータブルなソリューションです。多くの場合、滑り止めゴム脚と踏み板を備え、安定性と安全性が増します。コンパクトで折りたたみ可能な設計のため、 DIY 用途や次のような場所での使用に最適です。 ;ul> ;li>家庭 ;/li> ;li>オフィス ;/li> ;li> ガレージ ;/li> ;li>ワークショップ ;/li> ;li>ストアルーム ;/li> ;/ul>. よくある質問. どのようなサイズがありますか.. ;ul> ;li>2 トレッド: ; 877-6815 877-6815 ;/li> ;li>3 トレッド ;/li> ;li>4 トレッド ;/li> ;/ul>. プラットフォームの高さはどのくらいですか.. ;ul> ;li>トレッド x 2 : 490 mm ;/li> ;li>3 トレッド: 710 mm ;/li> ;li>4 トレッド: 930mm ;/li> ;/ul>
1個
¥21,980
税込¥24,178
翌々日出荷
収納が便利な薄型の上わく付踏台。
最大使用荷重(kg)100
作業用踏台と天場三方付きのセットになります。本体のみアルマイト仕上げです。(TSFC、TSFGRは支柱のみ)。手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。
用途工場、倉庫内での作業に。
セット内容踏台3段+天場三方手すり高さ900、1100mm兼用
材質アルミ合金
タイプ踏面:標準タイプ、踏台3段+天場三方手すり高さ900、1100mm兼用
段数3段
最大使用質量(kg)150
高い位置にある物を出し入れしたり、脚立、踏み台として役立つ便利なステップチェア。ステップが13cmと幅広で安心度アップ。高いところも手すりフレームで安心。アルミ製で軽く手持ち安い軽量タイプ。収納時はコンパクト。幅約13.5cmの隙間に収納可能。
用途事務所や書庫の整理に。折りたたみ踏み台、脚立、はしご、ステップ踏み台として。
最大使用荷重(kg)100
踏ざん踏面幅(mm)130
材質金属(アルミニウム)
取扱説明書(1.34MB)
作業用踏台と天場三方付きのセットになります。本体のみアルマイト仕上げです。(TSFC、TSFGRは支柱のみ)。手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。
用途工場、倉庫内での作業に。
セット内容踏台4段+天場三方手すり高さ900、1100mm兼用
材質アルミ合金
タイプ踏面:標準タイプ、踏台4段+天場三方手すり高さ900、1100mm兼用
段数4段
最大使用質量(kg)150
脚立ではできなかった天板の上に乗っての作業ができるので、作業性が向上します。長時間作業でも疲労が少なく、高齢者の方でも安心です。ワンアクションでセットできる折りたたみ構造、コンパクトに収納でき持ち運びにも便利です。背面枠が83°なので、より壁面に近づいて作業ができるようになりました。(※背面枠からの昇降はできません。)。幅広天板と幅広ステップ滑り止めモールで作業性の向上と、踏み外しを防止します。せまい場所でも使えます。
最大使用荷重(kg)160
踏ざん踏面幅(mm)60
材質(本体)アルミ
材質アルミニウム合金
踏面幅(mm)60
使用角度(°)72.5(背面枠/83)
天板寸法・幅(mm)350
天板寸法・奥行(mm)520
作業用踏台と階段両手すりのセットになります。本体のみアルマイト仕上げです。(TSFC、TSFGRは支柱のみ)。手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。
用途工場、倉庫内での作業に。
最大使用荷重(kg)150
セット内容踏台4段+階段両手すり高さ900、1100mm兼用
材質アルミ合金
タイプ踏面:標準タイプ、踏台4段+階段両手すり高さ900、1100mm兼用
段数4段
最大使用質量(kg)150
手すり高さ(mm)900・1100mm兼用
天板寸法・奥行(mm)400
作業用踏台と天場二方付きのセットになります。本体のみアルマイト仕上げです。(TSFC、TSFGRは支柱のみ)。手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。
用途工場、倉庫内での作業に。
セット内容踏台4段+天場二方手すり高さ900、1100mm兼用
材質アルミ合金
タイプ踏面:標準タイプ、踏台4段+天場二方手すり高さ900、1100mm兼用
段数4段
最大使用質量(kg)150
関連キーワード