手すり付きで折りたたみができる踏台です。
ワンタッチで開閉ができ、簡単に収納できます。
ストッパーをかけると車輪が浮き上がる構造の自在キャスターが付いているので、スムーズに移動できます。
キャスターは荷重がかかると沈み込み、足ゴムが接地するので安全です。
用途事務所内などでの作業に。
最大使用荷重(kg)150
踏ざん踏面幅(mm)240
材質(本体)踏板:アルミ/アルマイト処理、フレーム・ボルト:ステンレス
仕様完成品
こんなお得な商品も!

アルミ製踏み台 ハンドル付
モノタロウ
¥4,698~
税込¥5,168~
収納場所を選ばない折りたたみ式で、厚み約114mmのコンパクト設計。
アルミ製で超軽量だから女性でも持ち運びが簡単。
天板が広く、手すりつきなので作業も安全・ラクラク!
最大使用荷重(kg)100
踏ざん踏面幅(mm)64
規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品、製品安全協会(SGマーク)認定品
材質アルミニウム
表面処理アルマイト
形状(構造)折りたたみ式中空支柱構造
支柱(mm)20×38.8
検定規格製品安全協会認定
踏ざん間隔(mm)286
支柱角度70度
天板寸法・幅(mm)325
天板寸法・奥行(mm)254
最大使用荷重(kg)120
材質(本体)アルミ合金
材質主要部:アルミ合金
天板寸法・幅(mm)516
天板寸法・奥行(mm)500
グッドデザイン賞を受賞した薄型踏台。家具の隙間にもスッキリ収納できる厚さ44mmの薄型コンパクト設計の踏台です。
用途屋内用
最大使用荷重(kg)100
材質アルミ
幅(mm)踏ざん:103
設置寸法・幅(mm)477
天板寸法(mm)356×182
最大使用質量(kg)100
収納寸法・幅(mm)477
収納寸法・奥行(mm)44
天板の広い作業台ですが、折りたたみ式となっていますので運搬、保管が便利です。
後脚部に車輪を取りつけていますので、前側を少し持ち上げることにより移動も楽な構造としています。
最大使用荷重(kg)150
踏ざん踏面幅(mm)125
材質(本体)アルミ合金
仕様折畳み式、固定式端具
材質アルミ合金製
天板寸法・幅(mm)500
天板寸法・奥行(mm)500
回転部分すべてにブッシュを組み込んでおり、耐久性に優れています。機能性、安全性にこだわったアルミ製高級品です。踏板は広く滑りにくくなっています。
用途倉庫・工場内などでの作業に。
材質アルミ(アルマイト付)
キャスターあり
踏ざん踏面幅(mm)240
天板寸法(mm)400×240
RoHS指令(10物質対応)対応
最大使用質量(kg)150
高いところに手が届く、簡単に設置できる脚立!。丈夫なスチールフレーム製です。重量感もあり安定します。持ち運びに便利な取っ手付き。キャスター装備で、移動時に便利。折りたたみ式なので、収納に便利。360×390mmの幅広のステップなので、安定して登り降りができます。使い易い3段式タイプ。120kgの高耐荷重タイプ。
仕様■座面カラー:ブラックステップ部分カラー■座面張り地:PPステップ部分材質■出荷形態:組立出荷■個口数:1個口■入数:1■主要成型部品:スチール、PP■肘の有無:なし■製品カラー:ブラック■キャスターの有無:あり■座面サイズ_W:約370mmステップ最上段サイズ■座面サイズ_D:約360mmステップ最上段サイズ■座面高さ:約650mmステップ最上段サイズ■脚幅:約460mm■製品最大サイズ_D:約1000mm■本体機能:折りたたみ式■座面材質:PPステップ部分材質■カテゴリ:脚立■機能:なし■生地:PP
質量(kg)約10.9
全高(mm)1270
耐荷重(kg)120
キャスター付
有効高さ(mm)650
収納寸法(長さ×幅×奥行)(mm)1195×460×123
収納寸法・幅(mm)460
収納寸法・奥行(mm)123
収納寸法・高さ(mm)1195
ステップ数(段)3
1台
¥17,980
税込¥19,778
翌々日出荷
上わくがついて昇降も安心に。折りたたみワンタッチ!
最大使用荷重(kg)100
踏ざん踏面幅(mm)88
規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定
材質アルミ
加工アルマイト
各種認証SGマーク
収納寸法・奥行(mm)96
広い天板の上わく付き踏み台です。トレーが付いてる事で、電球や工具等を置いて使用ができます。天板・踏ざん共に滑り止め付き。天板はオートロック構造で組み立てスムーズ。薄さ約12cmに折りたたみ可能でコンパクトに収納できます。
用途電球や蛍光灯の交換に、エアコンや照明器具のお手入れに
最大使用荷重(kg)100
踏ざん踏面幅(mm)80
奥行(mm)踏ざん:80
段数4
天場寸法(mm)正面幅340×奥行き337
高さ(m)踏ざん:1.14、上わく:0.46
収納寸法・幅(mm)545
収納寸法・奥行(mm)115
収納寸法・高さ(mm)1740
1台
¥18,980
税込¥20,878
翌々日出荷
グリップ力の高い縞板天板
天板はアルミ縞板、滑り止め効果抜群。
ワンタッチ開閉レバー。
最大使用荷重(kg)150
材質アルミ
タイプ折りたたみ式、強力型
天板寸法・幅(mm)400
天板寸法・奥行(mm)300
最大使用荷重(kg)120
踏ざん踏面幅(mm)250
材質(本体)アルミ
電球や蛍光灯の交換に便利な回転収納トレー付き踏台です。
回転収納トレー付き(トレー耐荷重5kg)
トレーには、電球や工具を置ける穴や蛍光灯を置けるくぼみがついています。
オールアルマイト仕上げで強く美しい外観を保ちます。
※天板寸法:341mm×311mm
※トレー寸法:正面幅269mm×奥行190mm
※トレー耐荷重5kg
用途電球や蛍光灯の交換・エアコンや照明器具のお手入れ・倉庫などでの軽作業
最大使用荷重(kg)100
踏ざん踏面幅(mm)75
仕様室内用(事務器等)、折りたたみ式
寸法(幅W×奥行D)(mm)(トレー)269×190
全高(mm)(上わく)470
仕上アルマイト仕上
踏ざん間隔(mm)303
収納寸法・奥行(mm)120
ロングセラーの上わく付き踏台です。
天場と踏ざんが広く、傾斜がゆるやかで昇降しやすくなっています。
オールアルマイト仕上げで強く美しい外観を保ちます。
※天板寸法:299mm×252mm
用途電球や蛍光灯の交換・エアコンや照明器具のお手入れ・倉庫などでの軽作業
最大使用荷重(kg)100
踏ざん踏面幅(mm)80
規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定、SGマーク
仕様室内用(事務器等)、折りたたみ式
材質アルミ合金製
全高(mm)(上わく)540
仕上アルマイト仕上
踏ざん間隔(mm)245
収納寸法・奥行(mm)110
天板寸法・幅(mm)299
天板寸法・奥行(mm)252
組立不要の一体型(手摺は組立となります。)
フラットに折り畳むことで、収納時のスペースを節約できる機構です。
用途工場、倉庫、作業現場等
最大使用荷重(kg)120
材質(本体)アルミ
角度(°)60
材質(キャスター)ナイロン
キャスター径(Φmm)100
天板寸法・幅(mm)500
天板寸法・奥行(mm)510
上から2段目も幅広い天板仕様のため、安全に作業が可能です。別売オプションの上わくトレー(DF-TR)が取付可能です。
用途倉庫や現場での作業に。
材質アルミ合金製
天板寸法(mm)331×254
踏ざん間隔(mm)305
色(天板)シルバー
段高(mm)286
最大使用質量(kg)110
折りたたんで収納できる最大使用質量120kgの業務用作業台です。
トラック荷台にも安全に昇降ができます。
手すり追加オプション(DXR-TE1)を使用することで、より安全に作業が行えます。
用途トラック荷台への昇降作業、シートがけ・玉掛け等の荷役作業に。
最大使用荷重(kg)120
仕様折りたたみ式
トラスコ品番496-3822
材質アルミ合金
段数4
設置寸法・奥行(mm)1441
設置寸法・幅(mm)1263
踏ざん間隔(mm)300
収納寸法(長さ×幅×奥行)(mm)1690×820×365
天板寸法・幅(mm)526
天板寸法・奥行(mm)500
1台
¥379,800
税込¥417,780
翌々日出荷
DXD型(リョーマ)の耐久性をさらにアップさせた業務用折りたたみ式作業台です。(最大使用質量150kg)
正面より昇降可能、昇降しやすい傾斜60度。
後脚がストレートに近く、壁面に寄せて作業することができます。
用途仮設現場の作業に。
最大使用荷重(kg)150
材質アルミ合金
天板寸法・幅(mm)400
天板寸法・奥行(mm)607
組み立て不要、背面キャスター標準装備で移動がよりスムーズに行えます。簡単に折りたたみでき、省スペースタイプの作業用踏台です。積み重ねて保管できます。
用途工場・倉庫などでの作業に。
後脚がストレート近く、壁面に寄せて作業することができます。
ワンタッチで折りたためる簡単な開閉操作。
DXG-120T・150T・180Tは上わくが標準装備。(他サイズも別売りオプションで取り付け可能!)
折りたたみ収納時の厚さは125mm!
用途建設現場のプロツールとして!
工場内での点検、メンテナンス作業に!
ルーフボックスの荷物の出し入れに!
高い位置にある物を出し入れしたり、脚立のかわりに役立つ便利なステップチェア。シーリングライトの取り付け、エアコンのフィルター交換などに最適。ステップが13cmと幅広で安心感アップ。高いところも手すりフレームで安心。アルミ製で軽くて持ちやすい軽量タイプ。
用途事務所の電球交換、エアコン掃除、窓拭き等、高所の作業に。踏み台、作業台、脚立、アルミ脚立、はしご、ステップ台、ステップチェアとして。
最大使用荷重(kg)約100
材質アルミ
空間になじむオールブラックカラーの上わく付き踏台です。(オールアルマイト仕上げ)
ステップ・天板が広く安定性に優れているため、エアコン掃除・電球や蛍光灯の交換・店舗什器等様々な用途で活躍します。
回転収納トレー付き(トレー耐荷重5kg)
トレー寸法:269mm×190mm
トレーには電球や工具を置ける穴や、蛍光灯を置けるくぼみがついています。
用途工場・作業現場の他に、店舗・スタジオ内作業にも最適です。
最大使用荷重(kg)100
踏ざん踏面幅(mm)75
仕様折りたたみ式
材質アルミ合金/アルマイト
天場寸法(mm)341×311
高さ(m)(上わく)0.47
収納寸法・奥行(mm)120
背面収納できる大きいトレーを上わくに取付可能なため、作業効率がアップします。上わくに電動工具なども挿せられ便利です。上から2段目も幅広い天板仕様のため、安全に作業が可能です。
用途倉庫や現場での作業に。
材質アルミ合金製
天板寸法(mm)331×254
踏ざん間隔(mm)305
色(天板)シルバー
段高(mm)286
最大使用質量(kg)110
最大使用荷重(kg)120
踏ざん踏面幅(mm)110
仕様手掛かり棒を標準装備しているので安全な昇降が可能です。背面キャスター付(Φ75mm)
材質アルミ合金製
段数4
設置寸法・奥行(mm)1303
設置寸法・幅(mm)680
型番CSD-100F
踏ざん間隔(mm)250
全高(m)1.66
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)680×1438×219
アズワン品番64-2275-09
天板寸法・幅(mm)523
天板寸法・奥行(mm)500
1台
¥120,700
税込¥132,770
当日出荷
最大使用荷重(kg)120
踏ざん踏面幅(mm)110
仕様手掛かり棒を標準装備しているので安全な昇降が可能です。背面キャスター付(Φ75mm)
材質アルミ合金製
段数5
設置寸法・奥行(mm)1495
設置寸法・幅(mm)733
型番CSD-125F
踏ざん間隔(mm)250
全高(m)1.91
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)733×1689×219
アズワン品番64-2275-10
天板寸法・幅(mm)523
天板寸法・奥行(mm)500
1台
¥130,300
税込¥143,330
当日出荷
天板に乗って作業可能な作業用踏台です。
上枠が付いているので作業時の安定性が高く、転落防止に繋がります。
上わく頂部に便利な小物用トレーと工具が差し込める穴付き。(トレー耐荷重:15kg)
天板寸法は400mm×500mmと広く、ステップ部分も幅広なので安全です。
別売りオプションのセーフティーゲート(SLP-SG)を使用することで背面まで囲う事ができ、転落リスクの軽減に繋げます。
用途工場・倉庫・公共施設・体育館・などでの高所作業用、機械・設備メンテナンス、電気工事などでの安全対策に。脚立禁止現場での代用・持ち運びが難しい手すり付き足場の代用にも最適です。
材質アルミ合金
寸法(mm)幅広踏ざん:75
段数3
最大使用質量(kg)150
高さ(m)上わく:0.9
最大使用荷重(kg)150
踏ざん踏面幅(mm)253
仕様広い踏ざんで安定した昇降がしやすい作業台キャスター付き(ナイロン製)が付いて移動も楽です厚さ89mmに折りたため非常にコンパクトです
材質アルミニウム合金
段数4
設置寸法・奥行(mm)1085
設置寸法・幅(mm)477
型番CLS-4A
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×95×1405
アズワン品番65-2238-50
天板寸法・幅(mm)353
天板寸法・奥行(mm)253
1台
¥64,100
税込¥70,510
当日出荷
仕様完成品
材質主材:ポリプロピレン(PP)、スチール(粉体塗装)
色ブラック
業界初!天場がスライドでき、かがまずに立ったまま伸縮できる足場台。伸縮操作バーの真ん中をを引き上げれば2脚、端を引き上げれば1脚伸縮できます。両手で伸縮操作レバーの真ん中を引き上げれば、4脚同時に伸縮できます。天場がスライドするので広く使ってコンパクトに収納できます。
用途工場・倉庫などでの作業用、機械メンテナンス、電気工事、内装工事等幅広くお使い頂けます。
道具にこだわる人の脚立。作業をする為の道具でしかないけれど、そういうものこそこだわりたい。スタンダードなデザインの脚立です。上段部分は物を置けるようになっており、電球交換やD.I.Y.の時に、工具やネジ、グローブなどをサッと置いておけるので使いやすさ抜群。我が家の脚立はこれで決まりました。
用途工具などを差して置ける脚立
材質天板/PP・ファイバー、支柱/グラスファイバー、ステップ/アルミニウム、滑り止め/PVC
耐荷重(kg)約150
トレイ付の脚立です。トレイに道具を乗せて乗り降りせずに作業が出来るので便利。アルミ製で軽く、折り畳めば厚み10cmになるので、わずかな隙間に収納できます。
最大使用荷重(kg)(本体)80、(トレイ)20
仕様折りたたみタイプ
材質アルミ(アルマイト仕上げ)
トレイサイズ395×300mm
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(1.7MB)
高いところに手が届く、簡単に設置できる脚立!丈夫なスチールフレーム製です。持ち運びに便利な取っ手付き。折りたたみ式でスリムなので、収納に便利。150kgの高耐荷重タイプです。
耐荷重(kg)150
設置寸法・幅(mm)450
ステップの奥行が広く荷物を持ったままでも安心して昇降できます。標準で左右に手すりが付いており安全です。コンパクトに折り畳み出来、収納時場所をとらない設計です。背面にキャスターが付いていますから移動に便利です。
用途トラックのシート掛けなどの荷役作業に。工場・倉庫の作業に。
材質(本体)アルミ合金
タイプ背面キャスターΦ75mm付
最大使用荷重(kg)100
最大使用質量(kg)100
安全の基本機能を集約したはしご兼用脚立。SGマーク認定。
用途踏み台、脚立、はしごとして。ステップ台/おしゃれ/作業台/はしご/梯子/ハシゴ/足場/折り畳み/折りたたみ/アルミ/軽量
最大使用荷重(kg)100
踏ざん踏面幅(mm)52
材質本体:アルミ、脚部:塩化ビニル樹脂
緩やかな昇降角度と幅広ステップで安心して昇り降りができます。上枠が付いているので天板の上でも安心して作業ができます。背面キャスターが付いており、折りたたまなくても、上枠を持って、カートを引くように移動ができます。
最大使用荷重(kg)100
踏ざん踏面幅(mm)160
段差のある場所に引っ掛けて固定する簡易階段です。付属のブラケットを使用し、壁面に取り付けることも可能です。天板が広く安全設計です。無段階で角度の調整ができます。折りたたみ式で収納上手です。
用途倉庫・工場内などでの作業に。
材質アルミ(アルマイト付)
キャスターなし
踏ざん踏面幅(mm)240
天板寸法(mm)500×240
収納厚(mm)115
RoHS指令(10物質対応)対応
最大使用質量(kg)200
収納寸法・幅(mm)500
緩やかな角度と幅広ステップで安心して昇り降りができます。上枠がついているので天板の上でも安心して作業ができます。背面キャスターがついており、折りたたまなくても上枠を持って、カートを引くように移動ができます。
最大使用荷重(kg)135
規格ANSI規格適合品
踏ざん間隔(mm)220
キャスター径(Φmm)41
500×550の広い天板で安全に作業ができます。
4方を手すりで囲い、天板からの乗り出し作業を抑制して、墜転落災害を軽減します。
仮設工業会認定品では最大の1.98mのラインナップ。
折りたたんでコンパクトに収納。
最大使用荷重(kg)150
踏ざん踏面幅(mm)60
仕様仮設工業会認定品
伸縮脚(mm)ストローク/300、ピッチ/7.5
天板寸法・幅(mm)550
天板寸法・奥行(mm)500
アルミフレームの採用で従来型に比べて軽量化を実現。フレームは表面処理を施しております。
用途ワンタッチで簡単開閉!宴会場やイベントで活躍!。簡易に設置を行えるひな壇です。キャスター付きで、折りたたんで移動も可能。
材質フレーム・脚部:アルミ製(アルマイト加工)・アジャスター付き
段数1
キャスターキャスターΦ100(自在)
安全荷重(kg)500m2
材質(天板)ナラ単板市松貼り t24合板
関連キーワード
1
2
次へ