「踏み台 樹脂製 キャスター付き」の検索結果

19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
移動用キャスター付きの踏み台です。約13kgの荷重がかかればキャスターが本体側に引っ込み、滑り止めゴムが床に出て安定します。昇り降りがしやすい2段式構造です。
用途事務所や書庫の整理に。踏み台として 最大使用荷重(kg)150 仕様移動用キャスター付、約13kgの荷重で本体が安定(滑り止めゴム装備) 材質本体:PP、キャスター:ナイロン ブラック 段数2 天板寸法(mm)Φ288 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(0.8MB) 直径×高さ(mm)Φ433×430(キャスター含む)
1台
4,598 税込5,058
当日出荷

グッドデザイン賞受賞!玄関台に最適な高さです!スベリ防止ゴム付 材質がプラスチックですので熱に弱く、置台として使用の場合は大幅に耐荷重が低下します
用途インテリア性の高いプラスチックの玄関台として 最大使用荷重(kg)100 材質ポリプロピレン樹脂 段数1
1台
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

移動用キャスターを備えた踏み台です。3つのキャスターにより、身体に負荷をかけずに移動させることができます。 使用時は11kgの荷重でキャスターが本体に引っ込み、底面の滑り止めゴムが床にしっかりと密着するので安定します。 中段のある2段式構造は、踏み板が階段状になり、昇り降りしやすくなっています。板面が凹凸で滑りにくくなっています。
最大使用荷重(kg)200 仕様移動用キャスター付、11kgの荷重で本体が安定(滑り止めゴム装備) 材質PP、他 ブラック 段数2 直径×高さ(mm)440×435
1台
9,798 税込10,778
当日出荷

アルミ製踏み台 モノタロウ 動画あり
アルミ製で軽量のため、簡単に持ち運びが可能です。 キッチンやリビング等の家庭での使用はもちろん、事務所でも大活躍します。 折りたたみ式なので収納時も少ないスペースで保管頂けます。
最大使用荷重(kg)80 仕様折りたたみ標準タイプ 取扱説明書(24.6MB) 収納寸法・奥行(mm)155 天板寸法・奥行(mm)160
1台
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

重量感のある、安定したフォルムのステップ部分には滑り止め加工がされています。 脚部裏面(地面設置面)エンボス加工滑り止めゴム2脚と凸凹脚の2脚で安定設置が可能です。 プラスチック製で軽量のため、簡単に持ち運びも可能です。 使用しない時は同じサイズの踏み台は重ねて収納が可能です。
最大使用荷重(kg)100 材質ポリプロピレン 段数2
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

底面にも筋交いが入っており、安定感に優れています。オールアルマイト仕上げです。滑り止めキャップはスクリベットで取り付けていますのでプラスドライバーでの交換が可能なアルミ製作業用踏台です。
用途工場、倉庫内での作業に。 最大使用荷重(kg)150 踏ざん踏面幅(mm)200 仕様組立式 材質アルミ 天板寸法・奥行(mm)400
1台
51,980 税込57,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

簡単に開いて使える、簡単に閉じてしまえる便利な折りたたみ踏み台。 シンプルな構造なので取手部分を引っ張るだけで折りたたむことができ、簡単に収納できます。 折りたたむと4.5cmで薄くて軽いコンパクト設計。
用途キッチンの上部収納の出し入れも、ラクラク安全に。 洗車など見えない箇所も隅々まで。 コンパクトなのでアウトドアに。 タンスの上など、届かない場所もラクラク。 材質ポリプロピレン、合成ゴム 段数1
1台
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

高いところのものを取る時に大変便利な踏み台。ベランダ等の段差を解消できるステップ。踏み台としてのご使用以外に、玄関台や花や置物を置くフラワースタンドとしても使用可能。アルミ製なので軽くて丈夫でさびにくく耐久性に優れる。アルミ製だからお手入れも簡単。
用途段差を解消できるステップとして。フラワースタンド、玄関台としても。 材質アルミ 最大使用荷重(kg)80 段数1 天板高さ(m)0.17 取扱説明書(0.26MB)
1台
5,298 税込5,828
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

踏み面にシマイタを使用、スベリを極限まで防止 背面に筋交いを装着することにより、横揺れに対応(2段以上) ボックス型接合金具による高い剛性
最大使用荷重(kg)150 仕様縞板天板 材質アルミ合金製
1台ほか
29,980 税込32,978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

木製万能台から進化したカラフルデザインのプラスチック万能台!キズ防止ゴム付
用途木製と比較して屋外使用でも劣化が少ない長耐久の万能台として 材質ポリプロピレン樹脂
1台
1,798 税込1,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

マグネット保持キャスター構造により、踏台使用時は、従来のスプリングによる浮き上がりが無く、安定した使用ができます。縦・横方向の滑り防止形状の脱塩ビ・エラストマー製マットを採用、耐油性・耐候性に優れています。アルミ溶接構造で堅牢で軽量です。
用途物流センター・オフィス・店舗などでの作業に。 最大使用荷重(kg)150 踏ざん踏面幅(mm)200 材質(本体)アルミ合金 材質アルミ合金 2018年トラスコ掲載ページ7 1166 天板寸法・幅(mm)300
1台
57,980 税込63,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

作業台 アルインコ 動画あり
天板が縞板のため、アルミ形材に比べて滑り止め効果があります。
最大使用荷重(kg)150 仕様組立式 材質アルミ
1台ほか
25,980 税込28,578
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

キャスター付きで自由に移動でき、踏み台に乗ればしっかり固定します。 壁や台にぶつかっても安全なようにコーナーに合成ゴムを使用。 使用しない時は積み重ねて保管ができます。
耐荷重(kg)150 材質ステンレス、アルミ合金(アルマイト処理)、合成ゴム
1個
26,380 税込29,018
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

手すり付きで折りたたみができる踏台です。 ワンタッチで開閉ができ、簡単に収納できます。 ストッパーをかけると車輪が浮き上がる構造の自在キャスターが付いているので、スムーズに移動できます。 キャスターは荷重がかかると沈み込み、足ゴムが接地するので安全です。
用途事務所内などでの作業に。 最大使用荷重(kg)150 踏ざん踏面幅(mm)240 材質(本体)踏板:アルミ/アルマイト処理、フレーム・ボルト:ステンレス 仕様完成品
1台
72,980 税込80,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
21,900 税込24,090
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ラバーメイドステップスツール
つり棚に入った皿、調理器具をとるのに大変便利です。 スプリングキャスター付きなので、両手がふさがっていても、さっと移動させる事ができる、軽量で頑丈な踏み台です。 ステップは安全の為の滑り止め加工付き。 スプリング式のキャスターで移動が簡単で、ステップを踏めばキャスターが引っ込み床面に固定。 積重ねが可能な為、使用しない場合は最小限のスペースでの収納が可能。 丈夫な円形の樹脂製です。円形の形状は壁または家具へのダメージを最小限に抑えます。 安全性が高く、軽量で頑丈な踏み台です。キャスター付きで移動も簡単!
最大使用荷重(kg)158.8 材質ABS樹脂 ベージュ 総耐荷重(kg)158.8
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

底面にも筋交いが入っており、安定感に優れています。 オールアルマイト仕上げです。 滑り止めキャップはスクリベットで取り付けていますのでプラスドライバーでの交換が可能なアルミ製作業用踏台です。
用途工場、倉庫内での作業に 最大使用荷重(kg)150 踏ざん踏面幅(mm)200 材質(本体)アルミ/アルマイト仕上げ 天板寸法・幅(mm)400
1台
76,980 税込84,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スタッキングして保管、省スペース。ステップに乗るとキャスターが自動的にロックされます。利用するたびにストッパーをかけたり、外したりする手間はありません。
最大使用荷重(kg)100 材質アルミ ブレーキセルフブレーキングシステム 段数3 設置寸法・奥行(mm)665 設置寸法・幅(mm)600 使用キャスター4輪自在 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)590×280×1120 キャスター径(Φmm)50
1台
37,490 税込41,239
3日以内出荷

商品の検品や品出しに便利。ステップの上に乗るとキャスターのストッパーが働き、動かないようにガッチリロックします。
最大使用荷重(kg)150 踏ざん踏面幅(mm)260 材質スチールナイロンコーティング、PE キャスターΦ50(セルフストッパー付) 天板寸法・幅(mm)410 天板寸法・奥行(mm)260
1台
26,980 税込29,678
5日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)