丈夫なスチールフレーム製です。
折りたたみ式なので、収納に便利。
ステップ部分には滑り止め処理をしています。
4段式タイプ。
最大使用荷重(kg)約100
踏ざん踏面幅(mm)260
材質スチール、PP
色フレーム:ホワイト、座面:ブラック
段数4段
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約510×820×1440(展開時)
保証期間ご購入日より6か月
収納寸法・幅(mm)約510
収納寸法・奥行(mm)約70
収納寸法・高さ(mm)約1440
1台
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
こんなお得な商品も!

作業用踏台 アルミ 高強度
モノタロウ
¥16,980~
税込¥18,678~
底面にも筋交いが入っており、安定感に優れています。オールアルマイト仕上げです。滑り止めキャップはスクリベットで取り付けていますのでプラスドライバーでの交換が可能なアルミ製作業用踏台です。
用途工場、倉庫内での作業に。
最大使用荷重(kg)150
踏ざん踏面幅(mm)200
仕様組立式
材質アルミ
天板寸法・奥行(mm)400
環境に配慮したエコマーク商品のアルミ製作業用踏台です。
作業しやすい広い床面と踏ざん、表面には滑り止めミゾがあるのでしっかりグリップします。
用途昇降の多い倉庫、工場に最適。
最大使用荷重(kg)120
踏ざん踏面幅(mm)200
材質(本体)アルミ
仕様エコマーク認定品、組立式
エコマーク認定認定
踏ざん間隔(mm)300
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号19 130 003
天井、壁面作業時で可搬式作業台の設置が困難な狭い場所での作業に最適です。
天板の床面はすべりにくいバーリング加工
幅広ステップ採用(幅60mm)
天板の両端に滑り止めモールを装備し、踏み外しの防止を図っています
天板背面側に転落防止用上枠装備
手がかり棒装備で昇降時の安全性を確保
最大使用荷重(kg)150
仕様仮設工業会単品承認品
材質(天板、脚)アルミ合金製
天板寸法・幅(mm)400
天板寸法・奥行(mm)520
アルミ作業台 YPSシリーズ。
作業スペースに合わせて選べる多彩なサイズバリエーション。
バリエーションアップ&オプション追加で実用性大幅アップ
どんな作業現場にも馴染むシンプルなデザイン。
コーナーカバーがあり、剛性アップ。
スベリ止めキャップはエラストマーを使用し、工具一本で取替可能な構造。
踏面部分はアルマイト仕上げで耐食性向上。お手入れもカンタン。
最大使用荷重(kg)150
材質(本体)アルミ
工場・倉庫内に最適。オールアルミ製作業台
運搬・解体が容易で、効率的です。
天板は滑り止めのライン入りです。
キャスター付、本体とキャスターは溶接固定
用途工場、倉庫、作業現場等
最大使用荷重(kg)120
材質(本体)アルミ
材質(キャスター)ナイロン
キャスター径(Φmm)100
正面踏ざん有効幅(mm)447
支柱角度60度
天板寸法・幅(mm)500
天板寸法・奥行(mm)520
天板が縞板のため、従来品のアルミ形材に比べて滑り止め効果があります。
オールアルマイト仕上げです。
用途工場、倉庫内での作業
最大使用荷重(kg)150
踏ざん踏面幅(mm)200
トラスコ品番443-9988
材質アルミ
段数5
脚立に代わる新発想の作業台。広い天板スペース。2つに折れてコンパクト。床面は滑り止めラインを施しているので安全性を高めています。昇降が安全にできるステップ幅600mm。パッと開くだけでセット完了。ブレスリンク機構がワンタッチ開閉を可能に。
最大使用荷重(kg)150
材質アルミ
タイプ伸縮タイプ
天板寸法・幅(mm)400
天板寸法・奥行(mm)600
関連キーワード