25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
底面にも筋交いが入っており、安定感に優れています。 オールアルマイト仕上げです。 滑り止めキャップはスクリベットで取り付けていますのでプラスドライバーでの交換が可能なアルミ製作業用踏台です。
用途工場、倉庫内での作業に。
1台
34,980 税込38,478
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

頑強でたわみに強いアルミ製の組立式踏台です。 防滑性に優れた縞板タイプ。 組立簡単で昇降が多い工場や倉庫内の作業に最適です。
用途工場や倉庫内などの作業に。 最大使用荷重(kg)150 材質(本体)アルミ タイプ縞板 取扱説明書(7.1MB) 天板寸法・奥行(mm)400
1台
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

効率的で安全な組立式作業台。
最大使用荷重(kg)150 踏ざん踏面幅(mm)200 材質(本体)アルミ 段数1 設置寸法・奥行(mm)615 天板寸法・幅(mm)600
1台ほか
23,980 税込26,378
翌日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

作業台 アルインコ 動画あり
天板が縞板のため、アルミ形材に比べて滑り止め効果があります。
最大使用荷重(kg)150 仕様組立式 材質アルミ
1台ほか
25,980 税込28,578
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

踏み面にシマイタを使用、スベリを極限まで防止 背面に筋交いを装着することにより、横揺れに対応(2段以上) ボックス型接合金具による高い剛性
最大使用荷重(kg)150 仕様縞板天板 材質アルミ合金製
1台ほか
29,980 税込32,978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

完成品ですので組立不要で購入後すぐ使用できます。 溶接一体構造で頑丈なつくりとなっています。 鉄製パーツを使用していないのでクリーンルームなどの使用におすすめです。 シリーズは1段タイプのみの展開です。
用途頑丈な作業台が必要な場所に。クリーンルームにも。 最大使用荷重(kg)150 材質(本体)アルミ 仕様アルミ製溶接一体構造 材質アルミ シルバー 段数1
1台
26,980 税込29,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

安定性に優れ様々な用途で活躍するベストセラー作業台です。 Danchiシリーズではラインナップを大幅追加し踏面やサイズを多くの種類から選べます。 アルマイト仕上:アルミ合金の表面処理加工で耐食性が向上します。 連結金具、キャスター等オプション品も豊富です。
用途工場や倉庫内でのピッキング作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段 最大使用荷重(kg)150 材質(本体)アルミ合金/アルマイト仕上 仕様組立式 材質アルミ合金製(アルマイト仕上げ) タイプ踏面:標準タイプ 段数1
1台
20,980 税込23,078
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

スタイリッシュなデザインと安心設計! 使い方で選べる3タイプ 1段・2段・3段! 作業しやすいワイドな天板。すき間にスッキリ収まる薄型設計。ゴム製滑り止めで、すべりにくく床を傷つけにくい。昇り降りしやすい、緩やかな傾斜と狭めのステップ間隔。
最大使用荷重(kg)100 材質本体:アルミニウム合金、連結棒:スチール、回転金具:ポリアミド・ポリプロピレン、支柱端具:ポリプロピレン・エストラマーゴム 設置寸法・幅(mm)470 踏ざん間隔(mm)230 収納寸法・幅(mm)470 収納寸法・奥行(mm)60 天板寸法・幅(mm)335 天板寸法・奥行(mm)260
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

最大使用荷重(kg)150 仕様縞板天板 材質アルミ合金製 段数1段 設置寸法・奥行(mm)1015 設置寸法・幅(mm)615 天板寸法・幅(mm)1000 天板寸法・奥行(mm)600
1個
66,200 税込72,820
翌日出荷

最大使用荷重(kg)150 仕様縞板天板 材質アルミ合金製 段数1段 設置寸法・奥行(mm)615 設置寸法・幅(mm)415 天板寸法・幅(mm)600 天板寸法・奥行(mm)400
1個
36,000 税込39,600
翌日出荷

高い位置にある物を出し入れしたり、脚立のかわりに役立つ便利な折りたたみ脚立。シーリングライトの取り付け、エアコンのフィルター交換などに最適。ステップが13cmと幅広で安心感アップ。折りたたみ時は幅約13.5cmの隙間にコンパクトに収納可能。高いところも手すりフレームで安心。アルミ製で軽くて持ちやすい軽量タイプ。
用途事務所の電球交換、エアコン掃除、窓拭き等、高所の作業に。踏み台、作業台、脚立、アルミ脚立、はしご、ステップ台、ステップチェアとして。 最大使用荷重(kg)100 材質アルミ 収納寸法・奥行(mm)135
1台
11,880 税込13,068
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

天板が広いので、安全で作業効率もアップします。
最大使用荷重(kg)100 材質アルミ合金 シルバー 耐荷重(kg)100 天板寸法(cm)W28.5×D25.6
1台
6,098 税込6,708
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

両手すり付きの踏み台。作業中に工具が簡易的に入れられるツールバッグ付き。
用途大掃除、洗車、DIY等で! 質量(kg)(約)7.9 段数4 耐荷重(kg)(約)100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)55×81.5×164 高さ(cm)天板まで:(約)94 天板寸法(長さ×幅)(mm)(約)265×360 折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)55×25×175 寸法(幅W×奥行D)(cm)踏板1段目~2段目:(約)36×21
1台
13,980 税込15,378
翌々日出荷

高い位置にある物を出し入れしたり、脚立のかわりに役立つ便利なステップチェア。シーリングライトの取り付け、エアコンのフィルター交換などに最適。アルミ製で軽くて持ちやすい軽量タイプ。ステップが13cmと幅広で安心感アップ。折りたたみ時は幅約13.5cmの隙間にコンパクトに収納可能。高いところも手すりフレームで安心。
用途エアコンのフィルター交換、シーリングライトの取付け作業などに。踏み台 折りたたみ 脚立 おしゃれ アルミ 最大使用荷重(kg)100 材質アルミ ブラウン 収納寸法・奥行(mm)135
1台
14,880 税込16,368
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

縞板タイプで防滑性が高く、安定性に優れるため様々な用途で活躍できます。 Danchiシリーズではラインナップを大幅追加し踏面やサイズを多くの種類から選べます。 アルマイト仕上:アルミ合金の表面処理加工で耐食性が向上します。 連結金具、キャスター等オプション品も豊富です。
用途工場や倉庫内でのピッキング作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段 最大使用荷重(kg)150 材質(本体)アルミ合金 仕様組立式 材質アルミ合金製(支柱のみアルマイト仕上げ) タイプ踏面:縞板タイプ 段数1
1台
29,980 税込32,978
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

グレーチングタイプで排水性・通気性に優れ屋外や油の落ちる現場でも活躍できます。 Danchiシリーズではラインナップを大幅追加し踏面やサイズを多くの種類から選べます。 アルマイト仕上:アルミ合金の表面処理加工で耐食性が向上します。 連結金具、キャスター等オプション品も豊富です。
用途工場や倉庫内、屋外での作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段 最大使用荷重(kg)150 仕様組立式 材質アルミ合金製(支柱のみアルマイト仕上げ) タイプ踏面:グレーチングタイプ 段数1
1台
43,980 税込48,378
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

様々なシーンで活用できる折りたたみステップです。リング式の自動ロック機能付きです。開閉ストッパーを使用することにより、使用時・収納時ともに安全が確保できます。ステップの面積が広いため、安心感が向上します。パイプの取っ手部を曲げることで、踏み台に腰掛けた際、背中にパイプが当たらず座ることができます。
最大使用荷重(kg)100 踏ざん踏面幅(mm)22 材質フレーム:スチール(エポキシ樹脂塗装)、ステップ:ポリプロピレン 寸法(mm)ステップ:340×220 高さ(mm)ステップ1段目 235/2段目 450/3段目 670 段数3段 耐荷重(kg)100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×600×960 正面踏ざん有効幅(mm)340 収納寸法・幅(mm)400 収納寸法・奥行(mm)80 収納寸法・高さ(mm)1090
1台
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ファイバーグラス製。軽い素材でできており持ち運びが楽です。手すり上部に工具を置くことができます。下降時に最後の段を知らせる効果があります。1段目を踏むと大きな音が鳴り、踏み外しによる事故を防ぎます。
天板寸法(mm)330×330 最大使用荷重(kg)170
1台
24,600 税込27,060
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

洗車、掃除、お庭のお手入れや日曜大工など様々なシーンで使える作業台。滑りにくいステップ。ワンタッチロック機能でしっかり脚を固定。 グラつき、転倒を防ぐ脚先キャップ。アルミ製だから軽量でサビにも強くお手入れも簡単。 折りたためばコンパクトで隙間にスッキリ収納可能。持ち手付きで持ち運びも簡単。安心安全のSGマーク認証。
用途踏み台、昇降台、足場台、作業台、脚立、ハシゴ、ステップスツール、洗車台として。店舗 、オフィス、倉庫、工場、昇降、園芸、DIY、ガーデニング、剪定、枝打ち、雪降ろし、大掃除、引っ越し、壁・窓拭き、窓ふき、陳列、雪かき、日曜大工、高所作業に。 最大使用荷重(kg)100 規格製品安全協会(SGマーク)認定品 材質アルミ
1台
9,177 税込10,095
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ナカオ楽駝ミニ
脚立ではできなかった天板の上に乗っての作業ができるので、作業性が向上します。長時間作業でも疲労が少なく、高齢者の方でも安心です。ワンアクションでセットできる折りたたみ構造、コンパクトに収納でき持ち運びにも便利です。背面枠が83°なので、より壁面に近づいて作業ができるようになりました。(※背面枠からの昇降はできません。)。幅広天板と幅広ステップ滑り止めモールで作業性の向上と、踏み外しを防止します。せまい場所でも使えます。
最大使用荷重(kg)160 踏ざん踏面幅(mm)60 材質(本体)アルミ 材質アルミニウム合金 踏面幅(mm)60 使用角度(°)72.5(背面枠/83) 天板寸法・幅(mm)350 天板寸法・奥行(mm)520
1台
36,980 税込40,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ASF-3BK タフステップ3段 アルミス 動画あり
丈夫な幅広のステップ踏み台。耐荷重:約130kg!接地面にしっかりグリップする滑り止め足キャップ採用。
材質支柱・踏み残:スチール・アルミ合金 質量(kg)(約)2.9 段数3 耐荷重(kg)(約)130 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)収納時:(約)35×15.5、使用時:(約)35×76 高さ(cm)収納時:(約)88、使用時:(約)79.5 天板寸法(長さ×幅)(mm)(約)350×1650 寸法(奥行D×高さH)(cm)踏み桟1段目:(約)8×(地面から)19、踏み桟2段目:(約)8×(地面から)49
1箱(4個)
15,980 税込17,578
翌々日出荷

天板が縞板のため、従来品のアルミ形材に比べて滑り止め効果があります。オールアルマイト仕上げです。昇降の安全性を重視した踏ざん間隔250mmタイプです。オプションが豊富です。1.手摺り(本体1段タイプは取付不可) 2.キャスター 3.踏ざん巾木(本体1段タイプは取付不可) 4.レベルアジャスター 5.アンカーボルト固定用金具特注品にて別サイズ製作可能です。
用途工場、倉庫内での作業。 最大使用荷重(kg)150 材質アルミ 段数2 2018年トラスコ掲載ページ7 1176 天板寸法・幅(mm)400 天板寸法・奥行(mm)500
1台
39,980 税込43,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高い位置にある物を出し入れしたり、脚立、踏み台として役立つ便利なステップチェア。ステップが13cmと幅広で安心度アップ。高いところも手すりフレームで安心。アルミ製で軽く手持ち安い軽量タイプ。収納時はコンパクト。幅約13.5cmの隙間に収納可能。
用途事務所や書庫の整理に。折りたたみ踏み台、脚立、はしご、ステップ踏み台として。 最大使用荷重(kg)100 踏ざん踏面幅(mm)130 材質金属(アルミニウム) 取扱説明書(1.34MB)
1台
17,980 税込19,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

AIS (エイ・アイ・エス)ステップ・イージー2段
仕様完成品 材質主材:ポリプロピレン(PP)、スチール(粉体塗装) 幅(mm)410 ブラック 高さ(mm)765(床~ステップ:1段目235/天板450) 奥行(mm)590 耐荷重(kg)約80 ステップ数(段)2
1個
5,798 税込6,378
8日以内出荷

MONOVATE(旧:日東金属工業)ステンレス踏み台2段 両手すり付
踏み板にチェッカープレート(滑り止め)を採用作業者の落下を防ぐため、踏み板サイズを余裕あるサイズ(幅600×奥行250~400)に設定手すりを設置キャスターを片側のみ設置することで、不意に踏み台が動くことのないように設計安定性を高めるため、アジャスターで床面からの高さを変えられるよう設計
用途大型容器への材料投入、内部確認時 最大使用荷重(kg)100 材質SUS304(本体・キャスター金具)、キャスター車輪:ウレタン車 幅(mm)ステップ:600 高さ(mm)【ステップ】(1段目)H1:250、(2段目)H2:500ステップ高 奥行(mm)D1:650 段数2 表面処理電解研磨 最大幅(mm)664 全高H3(mm)1300 関連資料(0.27MB)
1台
329,800 税込362,780
31日以内出荷