9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
底面にも筋交いが入っており、安定感に優れています。オールアルマイト仕上げです。滑り止めキャップはスクリベットで取り付けていますのでプラスドライバーでの交換が可能なアルミ製作業用踏台です。
用途工場、倉庫内での作業に。 最大使用荷重(kg)150 踏ざん踏面幅(mm)200 仕様組立式 材質アルミ 天板寸法・奥行(mm)400
1台
51,980 税込57,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

作業用踏台と階段片手すりのセットになります。本体のみアルマイト仕上げです。(TSFC、TSFGRは支柱のみ)。手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。手すりは左右どちらも取付可能です。
用途工場、倉庫内での作業に。 最大使用荷重(kg)150 材質(本体)アルミ合金 材質アルミ合金 最大使用質量(kg)150
1台
85,980 税込94,578
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

最大使用荷重(kg)100 エスコ品番EA903XG-80 材質アルミ合金 寸法(mm)【踏み面】最上段:600×340、その他の段:600×240 段数2 全高(m)1.7 天板寸法・幅(mm)340 天板寸法・奥行(mm)600
1個
108,000 税込118,800
翌日出荷

最大使用荷重(kg)100 エスコ品番EA903XG-60 材質アルミ合金 寸法(mm)【踏み面】最上段:600×340、その他の段:600×240 段数2 全高(m)1.5 天板寸法・幅(mm)340 天板寸法・奥行(mm)600
1個
99,600 税込109,560
翌日出荷

最大使用荷重(kg)100 エスコ品番EA903XE-60 材質アルミ合金 段数2 全高(m)1.5 天板寸法・幅(mm)340 天板寸法・奥行(mm)600
1個
72,800 税込80,080
当日出荷

最大使用荷重(kg)100 エスコ品番EA903XH-60 材質アルミ合金 段数2 全高(m)1.5 天板寸法・幅(mm)340 天板寸法・奥行(mm)600
1個
112,500 税込123,750
翌日出荷

最大使用荷重(kg)100 エスコ品番EA903XH-80 材質アルミ合金 段数2 全高(m)1.7 天板寸法・幅(mm)340 天板寸法・奥行(mm)600
1個
120,800 税込132,880
翌日出荷

踏み面にシマイタを使用、スベリを極限まで防止 背面に筋交いを装着することにより、横揺れに対応(2段以上) ボックス型接合金具による高い剛性
最大使用荷重(kg)150 仕様縞板天板 材質アルミ合金製
1台ほか
29,980 税込32,978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

高い位置にある物を出し入れしたり、脚立のかわりに役立つ便利なステップチェア。シーリングライトの取り付け、エアコンのフィルター交換などに最適。ステップが13cmと幅広で安心感アップ。高いところも手すりフレームで安心。アルミ製で軽くて持ちやすい軽量タイプ。
用途事務所の電球交換、エアコン掃除、窓拭き等、高所の作業に。踏み台、作業台、脚立、アルミ脚立、はしご、ステップ台、ステップチェアとして。 最大使用荷重(kg)約100 材質アルミ
1台
12,880 税込14,168
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)