最大使用荷重(kg)150
エスコ品番EA903AJ-7
材質アルミ合金
段数7
全高(m)2.16
収納寸法・幅(mm)500
収納寸法・奥行(mm)115
収納寸法・高さ(mm)2160
天板寸法・幅(mm)250
天板寸法・奥行(mm)250
1個
¥41,400
税込¥45,540
翌日出荷
天板と踏ざんが広く安定性に優れています。上枠頂部には作業に便利な小物用トレーと工具用穴付きです。豊富な6サイズからお選び頂けます。
用途室内での高所作業用に。
最大使用荷重(kg)120
材質アルミ
踏ざん間隔(mm)80.2
収納寸法・奥行(mm)130
天板寸法・幅(mm)283
天板寸法・奥行(mm)250
上枠付きで最上段も安定感抜群です。ステップ幅130mmの幅広タイプです。最大使用質量150kgの強力タイプです。
【オーダーサービスについて】
カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。
サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
用途事務所や店舗なのどの簡易作業用に。
最大使用荷重(kg)150
踏ざん踏面幅(mm)130
材質アルミ合金
収納寸法・奥行(mm)140
天板寸法・幅(mm)250
天板寸法・奥行(mm)270
最大使用荷重(kg)120
踏ざん踏面幅(mm)110
材質アルミ合金製
設置寸法・奥行(mm)1880
設置寸法・幅(mm)838
踏ざん間隔(mm)250
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)838×2205×219
アズワン品番64-2275-12
天板寸法・幅(mm)523
天板寸法・奥行(mm)500
1台
¥158,500
税込¥174,350
当日出荷
DAD-90・120・150・180・210用専用手すりです。
【オーダーサービスについて】
カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。
サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
材質アルミ
幅広踏ざんと大型天板を採用した軽量な踏台。
最大使用荷重(kg)150
材質アルミ合金
仕様中空支柱構造
収納寸法・奥行(mm)115
高い位置にある物を出し入れしたり、脚立のかわりに役立つ便利なステップチェア。シーリングライトの取り付け、エアコンのフィルター交換などに最適。ステップが13cmと幅広で安心感アップ。高いところも手すりフレームで安心。アルミ製で軽くて持ちやすい軽量タイプ。
用途事務所の電球交換、エアコン掃除、窓拭き等、高所の作業に。踏み台、作業台、脚立、アルミ脚立、はしご、ステップ台、ステップチェアとして。
最大使用荷重(kg)約100
材質アルミ
ステップの奥行きが16センチと広く、また手すりの有効幅が58.5センチありますから荷物を持ったままでも安心して昇降できます。標準で左右に手すりが付いています。4輪キャスター付で2輪が自在ですから、移動や設置を楽に行えます。コンパクトに折り畳みでき収納時場所を取らない仕様です。工具無しで組立できます。
用途トラックのシート掛けなどの荷役作業に。工場・倉庫の作業に。
トラスコ品番510-3686
材質本体:アルミ合金
幅(mm)1135
寸法(mm)ステップ:550×160
タイプ4輪キャスター(自在ロック付×2、固定×2)タイプ
段数7段
天板寸法(mm)500×320
設置寸法(幅W×奥行D)(m)1135×1540
天板高さH(mm)1610
天板高さ(m)1.87
最大使用荷重(kg)100
収納寸法(mm)1135×2325×340
最大使用質量(kg)100
1台
¥289,800
税込¥318,780
翌々日出荷
最大使用荷重(kg)120
設置寸法・奥行(mm)1880
設置寸法・幅(mm)838
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(手すりを除く)838×2205×219
天板寸法・幅(mm)523
天板寸法・奥行(mm)500
1台
¥259,800
税込¥285,780
当日出荷
天板の広い作業台ですが、折りたたみ式となっていますので運搬、保管が便利です。
後脚部に車輪を取りつけていますので、前側を少し持ち上げることにより移動も楽な構造としています。
最大使用荷重(kg)150
踏ざん踏面幅(mm)125
材質(本体)アルミ合金
仕様折畳み式、固定式端具
材質アルミ合金製
天板寸法・幅(mm)500
天板寸法・奥行(mm)500
上わくがついて昇降も安心に。折りたたみワンタッチ!
【オーダーサービスについて】
カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。
サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
最大使用荷重(kg)100
踏ざん踏面幅(mm)88
規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定
材質アルミ
加工アルマイト
各種認証SGマーク
収納寸法・奥行(mm)96
安心の上枠付き専用脚立。
天板は2つおれ構造。天板をあげるだけの簡単操作
【オーダーサービスについて】
カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。
サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
最大使用荷重(kg)100
材質アルミ
踏ざん間隔(mm)309
天板寸法(幅W×奥行D)(mm)350×450
高い位置にある物を出し入れしたり、脚立のかわりに役立つ便利な折りたたみ脚立。シーリングライトの取り付け、エアコンのフィルター交換などに最適。ステップが13cmと幅広で安心感アップ。折りたたみ時は幅約13.5cmの隙間にコンパクトに収納可能。高いところも手すりフレームで安心。アルミ製で軽くて持ちやすい軽量タイプ。
用途事務所の電球交換、エアコン掃除、窓拭き等、高所の作業に。踏み台、作業台、脚立、アルミ脚立、はしご、ステップ台、ステップチェアとして。
最大使用荷重(kg)100
材質アルミ
収納寸法・奥行(mm)135
最大使用荷重(kg)150
エスコ品番EA903AJ-6
材質アルミ合金
段数6
全高(m)1.92
収納寸法・幅(mm)480
収納寸法・奥行(mm)115
収納寸法・高さ(mm)1920
天板寸法・幅(mm)250
天板寸法・奥行(mm)250
1個
¥36,300
税込¥39,930
翌日出荷
安全の基本機能を集約した脚立です
支柱端具の強化を実現(中敷プレート追加)
両面ワイドの55mm幅広踏ざんを採用
最大使用荷重(kg)100
材質アルミ
踏ざん間隔(mm)295
踏ざん踏面幅(mm)55
規格製品安全協会(SGマーク)認定品
「JAGUAR」は握りやすく、特徴的な支柱形状を採用しました。
材質アルミ
天板寸法(mm)257×160
踏ざん間隔(mm)298
最大使用質量(kg)130
底面にも筋交いが入っており、安定感に優れています。オールアルマイト仕上げです。滑り止めキャップはスクリベットで取り付けていますのでプラスドライバーでの交換が可能なアルミ製作業用踏台です。安定感・固定性に優れた工場向けの作業台です。滑り止めキャップにゴミがたまりにくくなっています。
用途工場、倉庫内での作業に。
踏ざん踏面幅(mm)250
仕様踏面タイプ:高強度タイプ
トラスコ品番258-0878
材質アルミ合金
段数3段
設置寸法・奥行(mm)932
天板寸法(mm)600×400
段高(mm)300
最大使用質量(kg)150
設置寸法(間口×奥行)(mm)620×932
設置寸法・間口(mm)620
1台
¥84,980
税込¥93,478
当日出荷
四方を手すりで囲う事が可能です。天板からの乗り出し作業を抑制して、転倒、転落災害を防止します。
用途屋内外の天井作業、壁面作業に最適。
最大使用荷重(kg)150
踏ざん踏面幅(mm)60
材質アルミ
収納寸法・奥行(mm)164
天板寸法・幅(mm)550
天板寸法・奥行(mm)500
階段タイプ作業台の普及品です。
ガッチリしたアルミ作業台です。ガタつきもありません。
天板が縞板のため滑り止め効果が高いです。
用途工場・倉庫等での作業に。
最大使用荷重(kg)100
踏ざん踏面幅(mm)240
材質(本体)アルミ
仕様固定式、固定式端具
トラスコ品番290-0947
材質アルミ合金製
段数4
踏面幅(mm)240
アズワン品番1-3641-04
天板寸法・幅(mm)340
天板寸法・奥行(mm)600
1台
¥109,800
税込¥120,780
翌々日出荷
トレイ付の脚立です。トレイに道具を乗せて乗り降りせずに作業が出来るので便利。アルミ製で軽く、折り畳めば厚み10cmになるので、わずかな隙間に収納できます。
最大使用荷重(kg)(本体)80、(トレイ)20
仕様折りたたみタイプ
材質アルミ(アルマイト仕上げ)
トレイサイズ395×300mm
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(1.7MB)
組み立て不要、背面キャスター標準装備で移動がよりスムーズに行えます。簡単に折りたたみでき、省スペースタイプの作業用踏台です。積み重ねて保管できます。
用途工場・倉庫などでの作業に。
関連キーワード