60件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長谷川工業イッポ SPS
あらゆる生活シーンで段差の昇降を安全にサポート。 安心の幅広天板、曲面を持った形状と安定感のある人にやさしい踏台。 滑り止めラバー付。スタッキング可能。 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
用途ベッドでの昇り降りをサポート 玄関の昇降をサポート 観光バスなどの昇降をサポート 洗面台やキッチンなどお子様の足元をサポート 最大使用荷重(kg)150 材質アルミ、アルマイト処理 段数1 設置寸法・奥行(mm)360 天板寸法・奥行(mm)300
1台
21,980 税込24,178
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手すり付きで折りたたみができる踏台です。 ワンタッチで開閉ができ、簡単に収納できます。 ストッパーをかけると車輪が浮き上がる構造の自在キャスターが付いているので、スムーズに移動できます。 キャスターは荷重がかかると沈み込み、足ゴムが接地するので安全です。
用途事務所内などでの作業に。 最大使用荷重(kg)150 踏ざん踏面幅(mm)240 材質(本体)踏板:アルミ/アルマイト処理、フレーム・ボルト:ステンレス 仕様完成品
1台
72,980 税込80,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グッドデザイン賞受賞!玄関台に最適な高さです!スベリ防止ゴム付 材質がプラスチックですので熱に弱く、置台として使用の場合は大幅に耐荷重が低下します
用途インテリア性の高いプラスチックの玄関台として 最大使用荷重(kg)100 材質ポリプロピレン樹脂 段数1
1台
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

両手すりです。手すり高さ兼用タイプ(900mm・1100mm)なのでどちらでも取付可能です。 ※作業台の機種により使用する階段の手すりの穴が異なりますので適合製品(組立説明書)をご確認ください。 ※本体画像の赤枠部分が商品です。
用途工場・作業現場の安全確保に。 材質アルミ合金製 手すり高さ(mm)900 タイプ1100mm兼用 仕様組立式
1台
52,980 税込58,278
翌々日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

キャスター付きで自由に移動でき、踏み台に乗ればしっかり固定します。 壁や台にぶつかっても安全なようにコーナーに合成ゴムを使用。 使用しない時は積み重ねて保管ができます。
耐荷重(kg)150 材質ステンレス、アルミ合金(アルマイト処理)、合成ゴム
1個
26,380 税込29,018
5日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アイリスオーヤマ折りたたみステップ2段
様々なシーンで活用できる折りたたみステップです。リング式の自動ロック機能付きです。開閉ストッパーを使用することにより、使用時・収納時ともに安全が確保できます。ステップの面積が広いため、安心感が向上します。パイプの取っ手部を曲げることで、踏み台に腰掛けた際、背中にパイプが当たらず座ることができます。
最大使用荷重(kg)100 踏ざん踏面幅(mm)22 材質フレーム:スチール(エポキシ樹脂塗装)、ステップ:ポリプロピレン 寸法(mm)ステップ:340×220 高さ(mm)ステップ1段目 235/2段目 450 段数2段 耐荷重(kg)100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×600×790 収納寸法・幅(mm)400 収納寸法・奥行(mm)80 収納寸法・高さ(mm)905
1台
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

重量感のある、安定したフォルムのステップ部分には滑り止め加工がされています。 脚部裏面(地面設置面)エンボス加工滑り止めゴム2脚と凸凹脚の2脚で安定設置が可能です。 プラスチック製で軽量のため、簡単に持ち運びも可能です。 使用しない時は同じサイズの踏み台は重ねて収納が可能です。
最大使用荷重(kg)100 材質ポリプロピレン 段数2
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量なアルミの使用で女性でも簡単に持ち運びが可能です。
最大使用荷重(kg)100 踏ざん踏面幅(mm)70 規格はしご脚立部会規格(Aマーク)認定品、製品安全協会(SGマーク)認定品 仕様アルマイト加工、折りたたみ式 材質アルミ 天板寸法・奥行(mm)160
1台
8,498 税込9,348
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

底面にも筋交いが入っており、安定感に優れています。 オールアルマイト仕上げです。 滑り止めキャップはスクリベットで取り付けていますのでプラスドライバーでの交換が可能なアルミ製作業用踏台です。
用途工場、倉庫内での作業に。
1台
25,980 税込28,578
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

環境に配慮したエコマーク商品のアルミ製作業用踏台です。 作業しやすい広い床面と踏ざん、表面には滑り止めミゾがあるのでしっかりグリップします。 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
用途昇降の多い倉庫、工場に最適。 最大使用荷重(kg)120 踏ざん踏面幅(mm)200 材質(本体)アルミ 仕様エコマーク認定品、組立式 エコマーク認定認定 踏ざん間隔(mm)300 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号19 130 003
1台
32,980 税込36,278
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

踏み面にシマイタを使用、スベリを極限まで防止 背面に筋交いを装着することにより、横揺れに対応(2段以上) ボックス型接合金具による高い剛性
最大使用荷重(kg)150 仕様縞板天板 材質アルミ合金製
1台ほか
29,980 税込32,978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

簡単に開いて使える、簡単に閉じてしまえる便利な折りたたみ踏み台。 シンプルな構造なので取手部分を引っ張るだけで折りたたむことができ、簡単に収納できます。 折りたたむと4.5cmで薄くて軽いコンパクト設計。
用途キッチンの上部収納の出し入れも、ラクラク安全に。 洗車など見えない箇所も隅々まで。 コンパクトなのでアウトドアに。 タンスの上など、届かない場所もラクラク。 材質ポリプロピレン、合成ゴム 段数1
1台
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

踏み台としても、椅子としても使えるチェア踏み台。折りたたみ式なので収納に便利。座面上段は合皮張りのふかふかクッション仕様。
用途キッチン、リビング、車庫、倉庫などでのちょっとした作業に。折りたたみ、クッション付、踏み台。椅子、作業台、脚立、はしご、安全、ステップ台、コンパクト、収納 材質フレーム:鉄(エポキシ樹脂塗装)、座面上段:ウレタンフォーム合成皮革、座面下段:ポリプロピレン 耐荷重(kg)100
1台ほか
5,698 税込6,268
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

松吉医科器械マツヨシ踏台
二本の補強バー(クロスバー)が付いた安全性の高い踏み台です。 すべり止めラバー付。 耐荷重120kg。
1台
7,798 税込8,578
翌々日出荷

オールプラスチック一体形状軽くて移動も楽にできます。 脚底面には、滑り止めゴムが付いています。 同じ品番であれば重ねて保管することが可能です。
最大使用荷重(kg)80 材質ポリプロピレン グリーン 段数2
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

はしご用オプション。かぶせるだけで壁の傷つき防止! 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
用途はしご用上端具保護カバー 材質ポリウレタンゴム 適合LA・HA・HEシリーズ、HD2、LK1
1セット(2個)
4,998 税込5,498
当日出荷

1台
5,598 税込6,158
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

頑強でたわみに強いアルミ製の組立式踏台です。 防滑性に優れた縞板タイプ。 組立簡単で昇降が多い工場や倉庫内の作業に最適です。
用途工場や倉庫内などの作業に。 最大使用荷重(kg)150 材質(本体)アルミ タイプ縞板 取扱説明書(7.1MB) 天板寸法・奥行(mm)400
1台
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

丈夫なスチールフレーム製です。 折りたたみ式なので、収納に便利。 ステップ部分には滑り止め処理をしています。 4段式タイプ。
最大使用荷重(kg)約100 踏ざん踏面幅(mm)260 材質スチール、PP フレーム:ホワイト、座面:ブラック 段数4段 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約510×820×1440(展開時) 保証期間ご購入日より6か月 収納寸法・幅(mm)約510 収納寸法・奥行(mm)約70 収納寸法・高さ(mm)約1440
1台
14,980 税込16,478
翌々日出荷

踏み台 折りたたみ式 スチール製 スリムタイプ モノタロウ 動画あり
折りたたみ式の2段踏み台です。 グリップ付きの幅広ステップを採用しているので、安定して作業が可能です。 スリム設計で持ち運びにも便利な取っ手付きです。 ステップが全開するとロックがかかり安全です。
用途手の届かない場所での作業などに 最大使用荷重(kg)100 踏ざん踏面幅(mm)200 材質スチール、樹脂 段数2段 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)495×485×445 正面踏ざん有効幅(mm)300 取扱説明書(0.7MB) 収納寸法・幅(mm)495 収納寸法・奥行(mm)545 収納寸法・高さ(mm)36 使用高さ(mm)445
1台
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
5,498 税込6,048
3日以内出荷

1個
6,598 税込7,258
3日以内出荷

様々なシーンで活用できる折りたたみステップです。リング式の自動ロック機能付きです。開閉ストッパーを使用することにより、使用時・収納時ともに安全が確保できます。ステップの面積が広いため、安心感が向上します。パイプの取っ手部を曲げることで、踏み台に腰掛けた際、背中にパイプが当たらず座ることができます。
最大使用荷重(kg)100 踏ざん踏面幅(mm)22 材質フレーム:スチール(エポキシ樹脂塗装)、ステップ:ポリプロピレン 寸法(mm)ステップ:340×220 高さ(mm)ステップ1段目 235/2段目 450/3段目 670 段数3段 耐荷重(kg)100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×600×960 正面踏ざん有効幅(mm)340 収納寸法・幅(mm)400 収納寸法・奥行(mm)80 収納寸法・高さ(mm)1090
1台
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

モノタロウ 作業用踏台 アルミ 高強度専用の手摺です。 荷役作業時の安全強化に最適です。
用途作業用踏台専用手摺として 材質アルミ 取扱説明書(0.8MB) 手すり高さ(mm)1100
1セット
32,980 税込36,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

踏台や脚立の脚に装着して室内作業の床の傷防止に。スベリ止め付で安全。
材質/仕上(袋)ポリエステル/綿(底面突起)塩化ビニール 仕様適応機種:THK型・TPRK型(トラスコ)、HM・JOB型(ピカ)、RAX型・YAM型(ハセガワ)、MAX型(ナカオ) 適合脚立用 トラスコ品番253-7745 質量(g)80(1パック) 適合サイズ(cm)約6×4
1セット(4個)
2,798 税込3,078
当日出荷

ラバーメイドステップスツール
つり棚に入った皿、調理器具をとるのに大変便利です。 スプリングキャスター付きなので、両手がふさがっていても、さっと移動させる事ができる、軽量で頑丈な踏み台です。 ステップは安全の為の滑り止め加工付き。 スプリング式のキャスターで移動が簡単で、ステップを踏めばキャスターが引っ込み床面に固定。 積重ねが可能な為、使用しない場合は最小限のスペースでの収納が可能。 丈夫な円形の樹脂製です。円形の形状は壁または家具へのダメージを最小限に抑えます。 安全性が高く、軽量で頑丈な踏み台です。キャスター付きで移動も簡単!
最大使用荷重(kg)158.8 材質ABS樹脂 ベージュ 総耐荷重(kg)158.8
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

踏台や脚立の脚に装着して室内作業の床の傷防止に。スベリ止め付で安全。
材質/仕上(袋)ポリエステル/綿(底面突起)塩化ビニール 仕様適応機種:TAF型・TAU型(トラスコ)、PFC型・PFW型(ピカ)、SD型・SC型(ハセガワ) 適合踏台用 トラスコ品番253-7737 質量(g)40(1パック) 適合サイズ(cm)約3.5×3.5
1セット(4個)
1,998 税込2,198
当日出荷

滑り止めと高輝度蓄光の機能を実現した高輝度蓄光ノンスリップテープです。手になじみやすく、素足にもやさしいソフトタイプ。 屋内用滑り止めテープとして、屋内の手摺・廊下・通路・階段・踏み台などのスリップ防止安全対策に最適! 高輝度蓄光の為、目立ちやすく長時間光を保ちます。蓄光輝度はJIS規格「JC級」テープ採用! 特殊基材と高性能粘着剤で、カットして貼るだけの簡単施工。強粘着ですが、剥がした後もベタつきが残りにくいテープです。
用途手摺・階段・スロープ・床・踏み台・その他幅広い用途に使用可能 使用温度範囲0℃~70℃ 主な用途滑り止め用
1巻ほか
7,498 税込8,248
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セルフブレーキ付キャスターは約6daNから制動が始まり約9daNの荷重がかかると自動的にストッパー機構が作動し、本キャスターを取り付けた対象物の位置を固定します。 無負荷時の移動はキャスターでスムーズに動き、負荷がかかるとピタリと固定されますので、脚立、踏み台、箱椅子、勉強机用椅子などに取り付けることで、省力化と安全が図れます。(約9daN以上の負荷により2mm縮んでストッパーが作動)
形状自在車SB 車輪幅(mm)20 取付方式平付旋回 金具仕上クロームメッキ 旋回半径(mm)47 ストッパーなし 偏芯E(mm)21 取付穴径P(Φmm)6.5 車輪タイプ単輪
1個
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

YAMAZEN(山善)ピックカート
高い場所でもらくらく、台車と脚立のダブル機能を1台に!台車と脚立が一体化されているので、台車が目的の棚まで来たらそのまま踏み台として利用できます。ワンタッチストッパーで操作性と安全性を両立!後輪に足元で操作ができるワンタッチストッパーを採用、車輪を確実に固定します。ステップに足をかけて台車を固定!ステップに登ると体重でスプリング式ストッパーが確実に床面に接地するのでより安全な高所ピッキングが可能。握りやすい大きな取手!使う人を選ばない作業者に優しい仕様。グレータイヤ!走行跡がつきにくいグレータイヤを採用
質量(kg)約32 ホワイト 高さ(mm)ステップトップ:885、上段荷台平滑面まで:940 荷台寸法(幅)(mm)510 最大積載荷重(kg)150(上:50/下:100) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)572×980×1150 取付ねじサイドレールナット:M6(別途ご準備ください) クリアランス(mm)荷台:700 特性ストッパー付 荷台寸法(奥行)(mm)【上部】530/【下部】760
1台
79,880 税込87,868
当日出荷

安全対策で効果的なアウトリガー付タイプの移動式踏台です。横に張り出したアウトリガーにより、倒れにくく安定性が増しています。マグネット保持キャスター構造により、踏台使用時は、従来のスプリングによる浮き上がりがなく、安定して使用できます。
用途工場、倉庫内での作業に。 最大使用荷重(kg)150 トラスコ品番856-3441 材質アルミ 段数4 2018年トラスコ掲載ページ7 1168 天板寸法・幅(mm)400 天板寸法・奥行(mm)600
1台
199,800 税込219,780
当日出荷

安全対策で効果的なアウトリガー付タイプの移動式踏台です。横に張り出したアウトリガーにより、倒れにくく安定性が増しています。マグネット保持キャスター構造により、踏台使用時は、従来のスプリングによる浮き上がりがなく、安定して使用できます。
用途工場、倉庫内での作業に。 最大使用荷重(kg)150 トラスコ品番856-3439 材質アルミ 段数3 2018年トラスコ掲載ページ7 1168 天板寸法・幅(mm)400 天板寸法・奥行(mm)600
1台
159,800 税込175,780
当日出荷

安全対策で効果的なアウトリガー付タイプの移動式踏台です。横に張り出したアウトリガーにより、倒れにくく安定性が増しています。マグネット保持キャスター構造により、踏台使用時は、従来のスプリングによる浮き上がりがなく、安定して使用できます。
用途工場、倉庫内での作業に。 最大使用荷重(kg)150 トラスコ品番856-3445 材質アルミ 段数4 2018年トラスコ掲載ページ7 1168 天板寸法・幅(mm)400 天板寸法・奥行(mm)600
1台
219,800 税込241,780
当日出荷

安全対策で効果的なアウトリガー付タイプの移動式踏台です。横に張り出したアウトリガーにより、倒れにくく安定性が増しています。マグネット保持キャスター構造により、踏台使用時は、従来のスプリングによる浮き上がりがなく、安定して使用できます。
用途工場、倉庫内での作業に。 最大使用荷重(kg)150 トラスコ品番856-3443 材質アルミ 段数3 2018年トラスコ掲載ページ7 1168 天板寸法・幅(mm)400 天板寸法・奥行(mm)600
1台
159,800 税込175,780
当日出荷

セルフブレーキ付キャスターは約9daNの荷重がかかると自動的にストッパー機構が作動し、本キャスターを取り付けた対象物の位置を固定します。 無負荷時の移動はキャスターでスムーズに動き、負荷がかかるとピタリと固定されますので、脚立、踏み台、箱椅子、勉強机用椅子などに取り付けることで、省力化と安全が図れます。(約9daN以上の負荷により2mm縮んでストッパーが作動)
形状自在車 車輪幅(mm)20 取付方式ネジ込み 金具仕上ユニクロメッキ 旋回半径(mm)47 ストッパーなし 軸長L(mm)35 偏芯E(mm)21 適合スパナ19×21 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルミ製で軽く、折りたたみ時はコンパクトに収納できる踏み台です。踏み台部分がワイドで安全です。脚部分にすべり止め付きで、安心してお使いいただけます。
用途踏み台として。小物や植物を置くディスプレイラックとして。 材質補強パイプ:スチール、樹脂部品:ポリカーボネート 材質(本体)アルミニウム合金 規格SGマーク認定 踏ざん踏面幅(mm)181 天板寸法(mm)300×181 材質(ねじ部)スチール 材質(すべり止め)塩化ビニル樹脂 使用場所室内用 最大使用質量(kg)100
1台
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

適合車種:レイバック/レヴォーグ。滑りにくい保護ラバーで、お子様やお年寄りが乗ることも多い後席の乗降をサポート。洗車やルーフキャリア積み下ろしの踏み台にも使えます
適合車種LAYBACK/LEVORG
1個
5,798 税込6,378
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

人気のトイレ子ども踏み台(36.5cm、木製)ハート柄で女の子に人気、折りたたみでコンパクトに、トイレ用&一般的な踏み台として使える、こども踏み台! 静止耐荷重(約)80kgの丈夫な天然木製。安心を追及して角を丸く加工しています。 折りたためば省スペースで収納可能!組み立て要らずの完成品 脚が付くからしっかり踏ん張れるトイレ用踏み台 お子様が使いやすい高さ23cm仕様 丈夫な天然木を生かしたつくり安全を重視した安心設計 普通の踏み台としても使用できる変更簡単な2Way仕様 隙間スペースに収納できる脚部折りたたみ機能
外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)約66×35×23 質量(kg)約6.2 材質ラバーウッド 静止耐荷重(kg)80 塗装ラッカー塗装 折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)約66×35×7.5 開口部(mm)365
1台
7,998 税込8,798
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ナチュラルなトイレ子ども踏み台(29cm、木製)角を丸くしているのでお子様やキッズも安心して使えます。 【salita-サリタ-】トイレ用&一般的な踏み台として使える、こども踏み台! 静止耐荷重(約)80kgの丈夫な天然木製。安心を追及して角を丸く加工しています。 折りたためば省スペースで収納可能!組み立て要らずの完成品 脚が付くからしっかり踏ん張れるトイレ用踏み台 お子様が使いやすい高さ23cm仕様 丈夫な天然木を生かしたつくり安全を重視した安心設計 普通の踏み台としても使用できる変更簡単な2Way仕様 隙間スペースに収納できる脚部折りたたみ機能
材質ラバーウッド 質量(kg)約6 外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)約64×35×23 塗装ラッカー塗装 静止耐荷重(kg)80 折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)約64×35×7.5 開口部(mm)290
1台
7,998 税込8,798
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

標準使用量:0.6m2/kg。塗厚により異なります。注意事項。塗布後は24時間以上、十分乾燥させて下さい。特に梅雨時、冬期、湿気の多い場所は乾燥・硬化が遅くなるので養生期間を出来るだけ長く設けて下さい。素足での歩行には向いていません。主に履き物を履いて歩行する場所や車両のすべり止めとしてご利用下さい。雨天時など塗膜面が水分に浸された場合、乾燥時に比べて接着強度が低下し剥がれやすくなります。床タイルや塗装面など平滑な場所は特にご注意下さい。施工後、ご使用場所により変色する場合があります。冬期の保管時に凍結すると使用不可能になります。また、塗布後、乾燥前に凍結すると使用不可能になります。十分ご注意下さい。塗布後、乾燥前に雨水に当たると流れてしまいます。ポリエチレン系、再生ゴム系、及び柔軟性のある素材には使用できません。使用方法、使用条件によっては本来の性能を発揮出来ない場合があります。事前に目的とする用途に適合するかを必ずご確認の上ご使用下さい。皮膚に付着した場合は石鹸と水で十分に洗って下さい。目に入った場合には多量の水で洗い、必要に応じて医師の診断を受けて下さい。開封後は早めにご使用下さい。中身は使い切り、空容器は定められた廃棄方法で処理して下さい。コンクリート、アスファルト、鉄、木材、石材など、幅広い素材に利用できます。一部の樹脂床や水没する平滑面では接着強度が落ちます。作業車などが通るハードな使用環境にも繰り返し使用可能!摩耗して減っても上から必要箇所だけに再塗布できます。古い部分を剥がす必要も無く、繰り返しのメンテナンス作業も楽々。チューブから適量を出して使用できるので塗布作業がスムーズに。使用途中でもキャップを閉めて保管が可能なので経済的です。油性塗料では使用できない湿り気のあるコンクリートやアスファルトにも塗布可能なので屋外の様々な場所に対応。完全に水濡れして乾かない場所は不可です。
用途玄関、溝のフタ、グレーチング、坂道、踏み台の天板、仮設歩車道、工場などの設備内の安全用塗装、凍結しやすい路面コンクリート、アスファルト、金属板、石材、木板など 仕様【付着力】標準/7日間(23℃)・耐水/14日間浸透(20℃)・温冷繰り返し/-20~50℃(水中気中10サイクル) イエロー 主成分石油樹脂、アクリルエマルジョン、骨材 比重1.2 粘度200000cps 固形分0.75 内容量(kg)1 アズワン品番65-2258-74 危険物の類別非危険物
1本
4,050 税込4,455
翌日出荷