天板の広い作業台ですが、折りたたみ式となっていますので運搬、保管が便利です。
後脚部に車輪を取りつけていますので、前側を少し持ち上げることにより移動も楽な構造としています。
最大使用荷重(kg)150
踏ざん踏面幅(mm)125
材質(本体)アルミ合金
仕様折畳み式、固定式端具
材質アルミ合金製
天板寸法・幅(mm)500
天板寸法・奥行(mm)500
幅広踏ざんと大型天板を採用した軽量な踏台。
最大使用荷重(kg)150
材質アルミ合金
仕様中空支柱構造
収納寸法・奥行(mm)115
折りたたみ式なので、収納スペースを取りません。
背面キャスター付きです。
(Φ100mmナイロン)
用途工場での設備メインテナンス・点検、店舗・倉庫でのピッキング作業などに
天板寸法(幅×奥行)(mm)516×500
最大使用荷重(kg)120
材質主要部:アルミ合金
段数7
作業床面広さ(mm)2600×980×320
収納時全長(m)2.6
天板寸法・幅(mm)516
天板寸法・奥行(mm)500
最大使用荷重(kg)150
エスコ品番EA903AJ-8
材質アルミ合金
段数8
全高(m)2.39
収納寸法・幅(mm)530
収納寸法・奥行(mm)115
収納寸法・高さ(mm)2390
天板寸法・幅(mm)250
天板寸法・奥行(mm)250
1個
¥45,700
税込¥50,270
当日出荷
最大使用荷重(kg)150
エスコ品番EA903AJ-7
材質アルミ合金
段数7
全高(m)2.16
収納寸法・幅(mm)500
収納寸法・奥行(mm)115
収納寸法・高さ(mm)2160
天板寸法・幅(mm)250
天板寸法・奥行(mm)250
1個
¥41,400
税込¥45,540
翌日出荷
電気工事・配管工事などにおいて作業高が2mを超える際でも、足場を組まずに作業が可能です。天板は滑りにくいバーリング加工です。
最大使用荷重(kg)150
踏ざん踏面幅(mm)60
材質アルミ合金
作業床面広さ(mm)600×500
工場・倉庫内に最適。オールアルミ製作業台
運搬・解体が容易で、効率的です。
天板は滑り止めのライン入りです。
キャスター付、本体とキャスターは溶接固定
用途工場、倉庫、作業現場等
最大使用荷重(kg)120
材質(本体)アルミ
材質(キャスター)ナイロン
キャスター径(Φmm)100
正面踏ざん有効幅(mm)447
支柱角度60度
天板寸法・幅(mm)500
天板寸法・奥行(mm)520
背面キャスター標準装備で移動がスムーズに行える工場・倉庫内での作業に最適な作業用踏台です。
手すりの高さは900mmタイプと1100mmタイプからお選びいただけます。
幅の広いステップ・天板は安定性に優れ、移動は背面キャスター(Φ100、ゴム製)でスムーズに行えます。
筋交いの変更により安定感を高めました。
四輪キャスターつきタイプのDWS-D型もラインナップしています。
※労働安全衛生規則の遵守のために天板の高さが2m以上の製品には階段両手すり天板三方がセットされています。
用途工場・倉庫などでの作業用、2階部分へのアクセス階段・トラック荷台への昇降用、物流現場・倉庫でのピッキング、脚立禁止現場での代用に。
最大使用荷重(kg)120
天板寸法・幅(mm)520
天板寸法・奥行(mm)500
組立不要の一体型(手摺は組立となります。)
フラットに折り畳むことで、収納時のスペースを節約できる機構です。
用途工場、倉庫、作業現場等
最大使用荷重(kg)120
材質(本体)アルミ
角度(°)60
材質(キャスター)ナイロン
キャスター径(Φmm)100
天板寸法・幅(mm)500
天板寸法・奥行(mm)510
支柱の3本全てが調節できるので、あらゆる不整地で安全に使用できます。
最大使用荷重(kg)100
材質(本体)アルミ
材質本体:アルミ製 ロックレバーピン:SUS
天板寸法・幅(mm)356
天板寸法・奥行(mm)190
後脚がストレート近く、壁面に寄せて作業することができます。
ワンタッチで折りたためる簡単な開閉操作。
DXG-120T・150T・180Tは上わくが標準装備。(他サイズも別売りオプションで取り付け可能!)
折りたたみ収納時の厚さは125mm!
用途建設現場のプロツールとして!
工場内での点検、メンテナンス作業に!
ルーフボックスの荷物の出し入れに!
最大使用荷重(kg)120
踏ざん踏面幅(mm)250
材質(本体)アルミ
角度(°)60
材質(キャスター)ナイロン
キャスター径(Φmm)100
正面踏ざん有効幅(mm)510
最大使用荷重(kg)120
折りたたみができる大型移動式作業台。踏ざんには安全な昇降を補助する滑り止めテープを貼付しています。手すりは900mmと1100mmに変えれる兼用タイプです。
最大使用荷重(kg)150
材質アルミ
幅(mm)踏ざん:105
天板寸法(mm)500 ×526
最大使用質量(kg)150
最大使用荷重(kg)120
踏ざん踏面幅(mm)110
仕様手掛かり棒を標準装備しているので安全な昇降が可能です。背面キャスター付(Φ75mm)
材質アルミ合金製
段数6
設置寸法・奥行(mm)1687
設置寸法・幅(mm)786
型番CSD-150F
踏ざん間隔(mm)250
全高(m)2.16
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)786×1939×219
アズワン品番64-2275-11
天板寸法・幅(mm)523
天板寸法・奥行(mm)500
1台
¥141,700
税込¥155,870
当日出荷
工場・物流センターなどのラインをまたがる通路の確保に最適です。専用幅木が標準装備で作業の安全性が向上、手摺の剛性も大幅にアップします。アルミ合金。
用途工場、倉庫、作業現場等
仕様固定用ベース付(しっかりと本体を固定するためのアンカー用穴付)
材質アルミ
角度(°)60
設置寸法・幅(mm)610
最大使用荷重(kg)200
天板寸法・幅(mm)600
最大使用荷重(kg)120
仕様アルミ合金製背面キャスター付(Φ75mm)フル手すり付手すりの高さは900mmと1100mmに変えられる兼用タイプ手すりを外すと、折り畳みが可能です。踏ざん間隔(250mm)を設定しており、安心して昇降が可能です。
段数9
設置寸法・奥行(mm)2265
設置寸法・幅(mm)944
型番CSD-225F
全高(m)3.2~3.4
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)944×2815×219
アズワン品番64-2275-13
天板寸法・幅(mm)500
天板寸法・奥行(mm)523
1台
¥324,800
税込¥357,280
当日出荷
最大使用荷重(kg)150
エスコ品番EA905DD-23
段数7
天板寸法・幅(mm)500
天板寸法・奥行(mm)600
1個
¥245,500
税込¥270,050
翌日出荷
ファイバーグラス製。軽い素材でできており持ち運びが楽です。手すり上部に工具を置くことができます。下降時に最後の段を知らせる効果があります。1段目を踏むと大きな音が鳴り、踏み外しによる事故を防ぎます。
天板寸法(mm)330×330
最大使用荷重(kg)170
大型天板を備えたタラップ式の作業台です。背面キャスターを使ってスムーズに移動が出来ます。手掛り棒を標準装備しているので安全な昇降が可能です。(90K~180K)。CSD214Kはフル手すり標準装備。
最大使用荷重(kg)150
材質アルミ
幅(mm)踏ざん:105
段数7
設置寸法・奥行(mm)1902
設置寸法・幅(mm)911
天板寸法(mm)500×525
最大使用質量(kg)150
1台
¥249,800
税込¥274,780
翌日出荷
高いところも安心な高所用作業台
最大使用荷重(kg)120
材質アルミ
天板寸法・幅(mm)500
天板寸法・奥行(mm)520
最大使用荷重(kg)150
エスコ品番EA905DE-16
材質アルミ合金
段数5
全高(m)2.18~2.48
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)925×2252×116
天板寸法・幅(mm)550
天板寸法・奥行(mm)500
1個
¥123,100
税込¥135,410
翌日出荷
組み立て不要、背面キャスター標準装備で移動がよりスムーズに行えます。簡単に折りたたみでき、省スペースタイプの作業用踏台です。積み重ねて保管できます。
用途工場・倉庫などでの作業に。
機械室、電力室など狭くて、絶縁性を必要とする局内用に設計された下端幅の狭い専用脚立です。
踏ざん踏面幅(mm)65
天板寸法(mm)250×306
踏面幅(mm)65
高い位置にある物を出し入れしたり、脚立のかわりに役立つ便利なステップチェア。シーリングライトの取り付け、エアコンのフィルター交換などに最適。ステップが13cmと幅広で安心感アップ。高いところも手すりフレームで安心。アルミ製で軽くて持ちやすい軽量タイプ。
用途事務所の電球交換、エアコン掃除、窓拭き等、高所の作業に。踏み台、作業台、脚立、アルミ脚立、はしご、ステップ台、ステップチェアとして。
最大使用荷重(kg)約100
材質アルミ
関連キーワード