11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電気工事・配管工事などにおいて作業高が2mを超える際でも、足場を組まずに作業が可能です。天板は滑りにくいバーリング加工です。
最大使用荷重(kg)150 踏ざん踏面幅(mm)60 材質アルミ合金 作業床面広さ(mm)600×500
1台
249,800 税込274,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

工場・倉庫内に最適。オールアルミ製作業台 運搬・解体が容易で、効率的です。 天板は滑り止めのライン入りです。 キャスター付、本体とキャスターは溶接固定
用途工場、倉庫、作業現場等 最大使用荷重(kg)120 材質(本体)アルミ 材質(キャスター)ナイロン キャスター径(Φmm)100 正面踏ざん有効幅(mm)447 支柱角度60度 天板寸法・幅(mm)500 天板寸法・奥行(mm)520
1台
94,980 税込104,478
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

背面キャスター標準装備で移動がスムーズに行える工場・倉庫内での作業に最適な作業用踏台です。 手すりの高さは900mmタイプと1100mmタイプからお選びいただけます。 幅の広いステップ・天板は安定性に優れ、移動は背面キャスター(Φ100、ゴム製)でスムーズに行えます。 筋交いの変更により安定感を高めました。 四輪キャスターつきタイプのDWS-D型もラインナップしています。 ※労働安全衛生規則の遵守のために天板の高さが2m以上の製品には階段両手すり天板三方がセットされています。
用途工場・倉庫などでの作業用、2階部分へのアクセス階段・トラック荷台への昇降用、物流現場・倉庫でのピッキング、脚立禁止現場での代用に。 最大使用荷重(kg)120 天板寸法・幅(mm)520 天板寸法・奥行(mm)500
1台
89,980 税込98,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

組立不要の一体型(手摺は組立となります。) フラットに折り畳むことで、収納時のスペースを節約できる機構です。
用途工場、倉庫、作業現場等 最大使用荷重(kg)120 材質(本体)アルミ 角度(°)60 材質(キャスター)ナイロン キャスター径(Φmm)100 天板寸法・幅(mm)500 天板寸法・奥行(mm)510
1台
149,800 税込164,780
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

最大使用荷重(kg)150 エスコ品番EA905DE-19 材質アルミ合金 段数6 全高(m)2.49~2.8 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1006×2578×116 天板寸法・幅(mm)550 天板寸法・奥行(mm)500
1個
137,300 税込151,030
当日出荷

アルインコ移動式作業台
折りたたみができる大型移動式作業台。踏ざんには安全な昇降を補助する滑り止めテープを貼付しています。手すりは900mmと1100mmに変えれる兼用タイプです。
最大使用荷重(kg)150 材質アルミ 幅(mm)踏ざん:105 天板寸法(mm)500 ×526 最大使用質量(kg)150
1台
369,800 税込406,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

最大使用荷重(kg)150 エスコ品番EA905DD-27 段数8 天板寸法・幅(mm)500 天板寸法・奥行(mm)600
1個
273,900 税込301,290
翌日出荷

最大使用荷重(kg)150 仕様本体設置寸法:0.83×1.76m 全高(m)2.8 作業床面広さ(m)0.55×1.41 支柱径(Φmm)40 アズワン品番65-2239-01
1組
233,000 税込256,300
翌々日出荷

ピカコーポレイション連結式大型作業台
2台連結すれば、およそ4.5mの足場が確保でき、1回の設置でさまざまな作業に対応できます。 広い天場でシート掛けなど荷役作業もより安全に行えます。
最大使用荷重(kg)150 材質アルミ合金 全幅(mm)1300 キャスターブレーキ付自在4輪 天板寸法・幅(mm)2273 天板寸法・奥行(mm)604
1台
339,800 税込373,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高いところも安心な高所用作業台
最大使用荷重(kg)120 材質アルミ 天板寸法・幅(mm)500 天板寸法・奥行(mm)520
1個
369,800 税込406,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

機械室、電力室など狭くて、絶縁性を必要とする局内用に設計された下端幅の狭い専用脚立です。
踏ざん踏面幅(mm)65 天板寸法(mm)250×306 踏面幅(mm)65
1台
49,980 税込54,978
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)