繊維製インソール。曲がりやすく、自然な歩行が可能。フリーサイズのため、ハサミで切ってお手持ちの靴に挿入出来ます。JIS耐踏抜き試験に準拠した試験で貫通力1100N以上を有しています。抗菌・防臭機能を付加しており、雑菌の繁殖を抑えます。
色ホワイト
サイズ(cm)24.5~28
トラスコ品番786-0498
材質ポリエステル
厚さ(mm)3
機能踏抜き防止、抗菌、防臭
RoHS指令(10物質対応)対応
1足
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
靴底から釘やガラス片等の貫通を防ぐステンレス鋼板入りです。立体成型なので、足裏にフィットし足がずれにくいです。
色ベージュ
混率(%)表ポリエステル100、裏EVA(合成樹脂)、0.4mmステンレス板
RoHS指令(10物質対応)対応
高硬度・高強度・高伸びを実現。ハードに固まる。速硬化タイプ。
用途工場や倉庫のコンクリート床のひび割れ補修。土間目地充填。ヒールの踏み抜き防止。板金後のシール接着。
色ライトグレー
容器カートリッジ
タックフリータイム(分)20(23℃)
危険物の類別非危険物
適合プライマーP-50
主なワークパーツ
工場などの床目地・土間目地・コンクリート床のひび割れ補修に最適。
ハードに固まる速硬化タイプ
高硬度・高強度・高伸びを実現!
少量タイプの使い切り
用途工場や倉庫のコンクリート床のひび割れ補修、土間目地充填、ヒールの踏み抜き防止、板金後のシール接着
色ライトグレー
容器パウチ
主な用途コンクリート床
タックフリータイム(分)40
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1本(100mL)
¥709
税込¥780
当日出荷
フード付、しぼり紐で調節可能!水や雪、冷気の侵入を防ぎ、靴内部を快適に!!
先芯は、鋼製先芯を内臓!安全機能もバッチリ(JIS S級相当)。
油汚れのある環境にも、最適!!
耐油性に優れた、特殊配合ビニールを使用。
靴底は、踏み抜き防止板を内臓!!安全機能もバッチリ!!
パッド入りでくるぶしを保護!
機能耐油性
製法インジェクション製法
材質(アッパー)PVC
JIS規格JIS規格S級相当
RoHS指令(10物質対応)対応
靴タイプブーツ
鉄先芯入りなので一定重量の落下物の衝撃から足の指部分を守ります。靴底に耐踏み抜き性鉄板が入っており、突起物の突き刺しに一定の対抗性を持っています。反射リフレクター付で光が当たると光源に光が帰る再帰反射性能を持ち、身の安全を守ります
色グレー
種類セーフティシューズ
材質(甲被)ゴム
標準質量(g/片足)約950/L
機能耐踏み抜き性鉄板入
材質(カバー)PU
材質(底部)ゴム
材質(先芯)鋼鉄
足幅(cm)約9.2
靴タイプブーツ
関連キーワード