回転部分すべてにブッシュを組み込んでおり、耐久性に優れています。機能性、安全性にこだわったアルミ製高級品です。踏板は広く滑りにくくなっています。
用途倉庫・工場内などでの作業に。
材質アルミ(アルマイト付)
キャスターあり
踏ざん踏面幅(mm)240
天板寸法(mm)400×240
RoHS指令(10物質対応)対応
最大使用質量(kg)150
使いやすさが大人気の折り畳み式踏み台「セノ・ビー」シリーズに新しくLGシリーズが登場。耐荷重なんと150kg(LG22)。。成人男性でも安心してご使用いただけます。今までの踏み台とは違うカッコいいデザインだから作業時でも気分が上がります。簡単に開いて使える、簡単に閉じてしまえる。閉じれば45mmの薄さになるから、収納もかさばりません。色はブラック・ダークグレー・オリーブの3色。高さは22cm・32cm・39cmからお選びいただけます。LH32、LG39の耐荷重は100kgとなっております。
材質ポリプロピレン、合成ゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
使いやすさが大人気の折り畳み式踏み台「セノ・ビー」シリーズに新しくLGソリッドが新登場。外開きに折りたたまれる、収納時さえおしゃれな踏み台です。折りたたむと天板が持ち手になり、移動も楽々。スキマに収まる6cmの薄さで収納可能です。簡単に開いて使える、簡単に閉じてしまえる便利でおしゃれな折り畳み踏み台LGソリッドはカラーがオレンジ、サンドベージュ、ライトグレーの3色。高さは23cmと39cmからお選びいただけます。
最大使用荷重(kg)100
材質ポリプロピレン、合成ゴム
天板寸法(幅W×奥行D)(mm)290×200
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

踏み台 折りたたみ式 スチール製
モノタロウ
¥1,798
税込¥1,978
小型でコンパクトなスチール製折りたたみステップ。
軽量で持ち運びが容易です。
折りたたむとわずか3.5cmで収納しやすい。
最大使用荷重(kg)100
材質(本体)スチール、(滑り止部)EVA
設置寸法・奥行(mm)260
設置寸法・幅(mm)435
収納時寸法(mm)約380×260×35
使用時寸法(mm)約435×260×160
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥8,498
税込¥9,348
欠品中
丈夫でコンパクトなミニ脚立。
2枚のステップのサイズは奥行20×幅30cmと広く、安定感があります。
ステップ上のマットは凹凸が付けられていて、すべりにくく工夫されています。
たたむと6.5cmの薄さで、ちょっとした隙間にも収納できます。
ステップが足に当たりにくくなっています。
最大使用荷重(kg)100
踏ざん踏面幅(mm)200
材質(フレーム/ステップ)アルミニウム、(金具)亜鉛メッキスチール、(キャップ/カバー)PP、(グリップ/すべり止めラバー)PP-EPDM
設置寸法・奥行(mm)430
設置寸法・幅(mm)460
寸法(cm)約46×43×45
RoHS指令(10物質対応)対応
収納寸法・幅(mm)460
収納寸法・奥行(mm)65
収納寸法・高さ(mm)600
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
天板が広く乗り降りが楽々、使い勝手に優れた人に優しい安全設計です。高さが3段階に変えられキャスター付で移動がスムーズです。折りたたみ式で収納上手です。
用途倉庫・工場内などでの作業に。
材質アルミ(アルマイト付)
段数3段
キャスターあり
踏ざん踏面幅(mm)240
天板高さ(m)0.55・0.65・0.75
RoHS指令(10物質対応)対応
収納時全長(m)1.07
最大使用質量(kg)200
段差のある場所に引っ掛けて固定する簡易階段です。付属のブラケットを使用し、壁面に取り付けることも可能です。天板が広く安全設計です。無段階で角度の調整ができます。折りたたみ式で収納上手です。
用途倉庫・工場内などでの作業に。
材質アルミ(アルマイト付)
キャスターなし
踏ざん踏面幅(mm)240
天板寸法(mm)500×240
収納厚(mm)115
RoHS指令(10物質対応)対応
最大使用質量(kg)200
収納寸法・幅(mm)500
段差のある場所に引っ掛けて固定する簡易階段です。付属のブラケットを使用し、壁面に取り付けることも可能です。天板が広く安全設計です。無段階で角度の調整ができます。折りたたみ式で収納上手です。
用途倉庫・工場内などでの作業に。
トラスコ品番472-5663
材質アルミ(アルマイト付)
段数3段
キャスターなし
踏ざん踏面幅(mm)240
天板寸法(mm)500×240
天板高さ(m)0.45~0.75
収納時寸法(mm)全長:1070、厚さ:115、幅:500
RoHS指令(10物質対応)対応
収納時全長(m)1.07
最大使用質量(kg)200
1台
¥40,980
税込¥45,078
3日以内出荷
関連キーワード