13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大使用荷重(kg)120 材質(本体)アルミ合金 材質主要部:アルミ合金 天板寸法・幅(mm)516 天板寸法・奥行(mm)500
1台
99,980 税込109,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

天板の広い作業台ですが、折りたたみ式となっていますので運搬、保管が便利です。 後脚部に車輪を取りつけていますので、前側を少し持ち上げることにより移動も楽な構造としています。
最大使用荷重(kg)150 踏ざん踏面幅(mm)125 材質(本体)アルミ合金 仕様折畳み式、固定式端具 材質アルミ合金製 天板寸法・幅(mm)500 天板寸法・奥行(mm)500
1台
59,980 税込65,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1台
86,980 税込95,678
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高い位置にある物を出し入れしたり、脚立のかわりに役立つ便利な折りたたみ脚立。シーリングライトの取り付け、エアコンのフィルター交換などに最適。ステップが13cmと幅広で安心感アップ。折りたたみ時は幅約13.5cmの隙間にコンパクトに収納可能。高いところも手すりフレームで安心。アルミ製で軽くて持ちやすい軽量タイプ。
用途事務所の電球交換、エアコン掃除、窓拭き等、高所の作業に。踏み台、作業台、脚立、アルミ脚立、はしご、ステップ台、ステップチェアとして。 最大使用荷重(kg)100 材質アルミ 収納寸法・奥行(mm)135
1台
11,880 税込13,068
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ピカコーポレイション折りたたみ式作業台 DWR型
組み立て不要、背面キャスター標準装備で移動がよりスムーズに行えます。簡単に折りたたみでき、省スペースタイプの作業用踏台です。積み重ねて保管できます。
用途工場・倉庫などでの作業に。
1台
129,800 税込142,780
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

折りたたみ式作業台テンノリ DXG型 ピカコーポレイション 動画あり
後脚がストレート近く、壁面に寄せて作業することができます。 ワンタッチで折りたためる簡単な開閉操作。 DXG-120T・150T・180Tは上わくが標準装備。(他サイズも別売りオプションで取り付け可能!) 折りたたみ収納時の厚さは125mm!
用途建設現場のプロツールとして! 工場内での点検、メンテナンス作業に! ルーフボックスの荷物の出し入れに!
1台
42,980 税込47,278
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

上わく付き踏台コメット CTB型 ピカコーポレイション 動画あり
ロングセラーの上わく付き踏台です。 天場と踏ざんが広く、傾斜がゆるやかで昇降しやすくなっています。 オールアルマイト仕上げで強く美しい外観を保ちます。 ※天板寸法:299mm×252mm
用途電球や蛍光灯の交換・エアコンや照明器具のお手入れ・倉庫などでの軽作業 最大使用荷重(kg)100 踏ざん踏面幅(mm)80 規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定、SGマーク 仕様室内用(事務器等)、折りたたみ式 材質アルミ合金製 全高(mm)(上わく)540 仕上アルマイト仕上 踏ざん間隔(mm)245 収納寸法・奥行(mm)110 天板寸法・幅(mm)299 天板寸法・奥行(mm)252
1台
特価
32,980 税込36,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

組立不要の一体型(手摺は組立となります。) フラットに折り畳むことで、収納時のスペースを節約できる機構です。
用途工場、倉庫、作業現場等 最大使用荷重(kg)120 材質(本体)アルミ 角度(°)60 材質(キャスター)ナイロン キャスター径(Φmm)100 天板寸法・幅(mm)500 天板寸法・奥行(mm)510
1台
149,800 税込164,780
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

最大使用荷重(kg)120 踏ざん踏面幅(mm)110 仕様手掛かり棒を標準装備しているので安全な昇降が可能です。背面キャスター付(Φ75mm) 材質アルミ合金製 段数5 設置寸法・奥行(mm)1495 設置寸法・幅(mm)733 型番CSD-125F 踏ざん間隔(mm)250 全高(m)1.91 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)733×1689×219 アズワン品番64-2275-10 天板寸法・幅(mm)523 天板寸法・奥行(mm)500
1台
130,300 税込143,330
当日出荷

道具にこだわる人の脚立。作業をする為の道具でしかないけれど、そういうものこそこだわりたい。スタンダードなデザインの脚立です。上段部分は物を置けるようになっており、電球交換やD.I.Y.の時に、工具やネジ、グローブなどをサッと置いておけるので使いやすさ抜群。我が家の脚立はこれで決まりました。
用途工具などを差して置ける脚立 材質天板/PP・ファイバー、支柱/グラスファイバー、ステップ/アルミニウム、滑り止め/PVC 耐荷重(kg)約150
1個
14,000 税込15,400
8日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

段差のある場所に引っ掛けて固定する簡易階段です。付属のブラケットを使用し、壁面に取り付けることも可能です。天板が広く安全設計です。無段階で角度の調整ができます。折りたたみ式で収納上手です。
用途倉庫・工場内などでの作業に。 材質アルミ(アルマイト付) キャスターなし 踏ざん踏面幅(mm)240 天板寸法(mm)500×240 収納厚(mm)115 RoHS指令(10物質対応)対応 最大使用質量(kg)200 収納寸法・幅(mm)500
1台
50,980 税込56,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最大使用荷重(kg)150 付属品手がかり棒スライド式2本 エスコ品番EA905DC-18 材質アルミ合金 段数5 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)【折り畳み】1966×804×217 天板寸法・幅(mm)400 天板寸法・奥行(mm)520
1個
82,900 税込91,190
欠品中

最大使用荷重(kg)150 エスコ品番EA905DE-16 材質アルミ合金 段数5 全高(m)2.18~2.48 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)925×2252×116 天板寸法・幅(mm)550 天板寸法・奥行(mm)500
1個
123,100 税込135,410
翌日出荷