折りたたみ式なので、収納スペースを取りません。
背面キャスター付きです。
(Φ100mmナイロン)
用途工場での設備メインテナンス・点検、店舗・倉庫でのピッキング作業などに
最大使用荷重(kg)120
材質(本体)アルミ合金
材質主要部:アルミ合金
段数6
作業床面広さ(mm)2300×900×320
収納時全長(m)2.3
天板寸法・幅(mm)516
天板寸法・奥行(mm)500
1台
¥119,800
税込¥131,780
当日出荷
天板の広い作業台ですが、折りたたみ式となっていますので運搬、保管が便利です。
後脚部に車輪を取りつけていますので、前側を少し持ち上げることにより移動も楽な構造としています。
最大使用荷重(kg)150
踏ざん踏面幅(mm)125
材質(本体)アルミ合金
仕様折畳み式、固定式端具
材質アルミ合金製
天板寸法・幅(mm)500
天板寸法・奥行(mm)500
最大使用荷重(kg)120
踏ざん踏面幅(mm)250
材質(本体)アルミ
組み立て不要、背面キャスター標準装備で移動がよりスムーズに行えます。簡単に折りたたみでき、省スペースタイプの作業用踏台です。積み重ねて保管できます。
用途工場・倉庫などでの作業に。
後脚がストレート近く、壁面に寄せて作業することができます。
ワンタッチで折りたためる簡単な開閉操作。
DXG-120T・150T・180Tは上わくが標準装備。(他サイズも別売りオプションで取り付け可能!)
折りたたみ収納時の厚さは125mm!
用途建設現場のプロツールとして!
工場内での点検、メンテナンス作業に!
ルーフボックスの荷物の出し入れに!
高い位置にある物を出し入れしたり、脚立のかわりに役立つ便利なステップチェア。シーリングライトの取り付け、エアコンのフィルター交換などに最適。ステップが13cmと幅広で安心感アップ。高いところも手すりフレームで安心。アルミ製で軽くて持ちやすい軽量タイプ。
用途事務所の電球交換、エアコン掃除、窓拭き等、高所の作業に。踏み台、作業台、脚立、アルミ脚立、はしご、ステップ台、ステップチェアとして。
最大使用荷重(kg)約100
材質アルミ
組立不要の一体型(手摺は組立となります。)
フラットに折り畳むことで、収納時のスペースを節約できる機構です。
用途工場、倉庫、作業現場等
最大使用荷重(kg)120
材質(本体)アルミ
角度(°)60
材質(キャスター)ナイロン
キャスター径(Φmm)100
天板寸法・幅(mm)500
天板寸法・奥行(mm)510
最大使用荷重(kg)120
踏ざん踏面幅(mm)110
仕様手掛かり棒を標準装備しているので安全な昇降が可能です。背面キャスター付(Φ75mm)
材質アルミ合金製
段数6
設置寸法・奥行(mm)1687
設置寸法・幅(mm)786
型番CSD-150F
踏ざん間隔(mm)250
全高(m)2.16
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)786×1939×219
アズワン品番64-2275-11
天板寸法・幅(mm)523
天板寸法・奥行(mm)500
1台
¥141,700
税込¥155,870
当日出荷
最大使用荷重(kg)120
仕様手掛り棒付
材質アルミ合金製
段数6段
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)786(W)×219(D)×1939(H)mm
全高天板1.5m (手すり取付時2416mm/2616mm)
設置寸法(mm)786(W)×1687(D)mm
天板寸法・幅(mm)500
天板寸法・奥行(mm)523
1個
¥250,800
税込¥275,880
翌日出荷
最大使用荷重(kg)150
エスコ品番EA905DE-19
材質アルミ合金
段数6
全高(m)2.49~2.8
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1006×2578×116
天板寸法・幅(mm)550
天板寸法・奥行(mm)500
1個
¥137,300
税込¥151,030
当日出荷
ファイバーグラス製。軽い素材でできており持ち運びが楽です。手すり上部に工具を置くことができます。下降時に最後の段を知らせる効果があります。1段目を踏むと大きな音が鳴り、踏み外しによる事故を防ぎます。
天板寸法(mm)330×330
最大使用荷重(kg)170
関連キーワード