26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
安定性に優れ様々な用途で活躍するベストセラー作業台です。 Danchiシリーズではラインナップを大幅追加し踏面やサイズを多くの種類から選べます。 アルマイト仕上:アルミ合金の表面処理加工で耐食性が向上します。 手すり、連結金具、キャスター等オプション品も豊富です。
用途工場や倉庫内でのピッキング作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段 最大使用荷重(kg)150 踏ざん踏面幅(mm)200 材質(本体)アルミ合金/アルマイト仕上 仕様組立式 材質アルミ合金製(アルマイト仕上げ) タイプ踏面:標準タイプ 段数2
1台
39,980 税込43,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

縞板タイプで防滑性が高く、安定性に優れるため様々な用途で活躍できます。 Danchiシリーズではラインナップを大幅追加し踏面やサイズを多くの種類から選べます。 アルマイト仕上:アルミ合金の表面処理加工で耐食性が向上します。 手すり、連結金具、キャスター等オプション品も豊富です。
用途工場や倉庫内でのピッキング作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段 最大使用荷重(kg)150 仕様組立式 材質アルミ合金製(支柱のみアルマイト仕上げ) タイプ踏面:縞板タイプ 段数2
1台
52,980 税込58,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

作業用踏台と階段両手すりのセットになります。本体のみアルマイト仕上げです。(TSFC、TSFGRは支柱のみ)。手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。
用途工場、倉庫内での作業に。 最大使用荷重(kg)150 セット内容踏台2段+階段両手すり高さ900、1100mm兼用 材質アルミ合金 タイプ踏面:標準タイプ、踏台2段+階段両手すり高さ900、1100mm兼用 段数2段 最大使用質量(kg)150 手すり高さ(mm)900・1100mm兼用 天板寸法・奥行(mm)400
1台
129,800 税込142,780
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

作業用踏台と階段片手すり天場二方付きのセットになります。本体のみアルマイト仕上げです。(TSFC、TSFGRは支柱のみ)。手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。手すりは左右どちらも取付可能です。
用途工場、倉庫内での作業に。 セット内容踏台2段+階段片手すり天場二方手すり高さ900、1100mm兼用 材質アルミ合金 タイプ踏面:標準タイプ、踏台2段+階段片手すり天場二方手すり高さ900、1100mm兼用 段数2段 最大使用質量(kg)150
1台
119,800 税込131,780
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

作業用踏台と階段片手すりのセットになります。本体のみアルマイト仕上げです。(TSFC、TSFGRは支柱のみ)。手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。手すりは左右どちらも取付可能です。
用途工場、倉庫内での作業に。 最大使用荷重(kg)150 材質(本体)アルミ合金 材質アルミ合金 最大使用質量(kg)150
1台
85,980 税込94,578
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

作業用踏台とフルセット手すりのセットになります。本体のみアルマイト仕上げです。(TSFC、TSFGRは支柱のみ)。手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。
用途工場、倉庫内での作業に。 セット内容踏台2段+フルセット手すり高さ900、1100mm兼用 材質アルミ合金 タイプ踏面:標準タイプ、踏台2段+フルセット手すり高さ900、1100mm兼用 段数2段 最大使用質量(kg)150
1台
149,800 税込164,780
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

作業用踏台と天場三方付きのセットになります。本体のみアルマイト仕上げです。(TSFC、TSFGRは支柱のみ)。手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。
用途工場、倉庫内での作業に。 セット内容踏台2段+天場三方手すり高さ900、1100mm兼用 材質アルミ合金 タイプ踏面:標準タイプ、踏台2段+天場三方手すり高さ900、1100mm兼用 段数2段 最大使用質量(kg)150
1台
119,800 税込131,780
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

作業用踏台と天場二方付きのセットになります。本体のみアルマイト仕上げです。(TSFC、TSFGRは支柱のみ)。手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。
用途工場、倉庫内での作業に。 セット内容踏台2段+天場二方手すり高さ900、1100mm兼用 材質アルミ合金 タイプ踏面:標準タイプ、踏台2段+天場二方手すり高さ900、1100mm兼用 段数2段 最大使用質量(kg)150
1台
99,980 税込109,978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

作業用踏台と階段片手すり天場三方付きのセットになります。本体のみアルマイト仕上げです。(TSFC、TSFGRは支柱のみ)。手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。手すりは左右どちらも取付可能です。
用途工場、倉庫内での作業に。 セット内容踏台2段+階段片手すり天場三方手すり高さ900、1100mm兼用 材質アルミ合金 タイプ踏面:標準タイプ、踏台2段+階段片手すり天場三方手すり高さ900、1100mm兼用 段数2段 最大使用質量(kg)150
1台
139,800 税込153,780
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

底面にも筋交いが入っており、安定感に優れています。オールアルマイト仕上げです。滑り止めキャップはスクリベットで取り付けていますのでプラスドライバーでの交換が可能なアルミ製作業用踏台です。安定感・固定性に優れた工場向けの作業台です。滑り止めキャップにゴミがたまりにくくなっています。
用途工場、倉庫内での作業に。 踏ざん踏面幅(mm)250 仕様踏面タイプ:高強度タイプ トラスコ品番258-0914 材質アルミ合金 段数2段 設置寸法・奥行(mm)679 天板寸法(mm)500×400 段高(mm)300 最大使用質量(kg)150 設置寸法(間口×奥行)(mm)520×679 設置寸法・間口(mm)520
1台
54,980 税込60,478
翌々日出荷

底面にも筋交いが入っており、安定感に優れています。オールアルマイト仕上げです。滑り止めキャップはスクリベットで取り付けていますのでプラスドライバーでの交換が可能なアルミ製作業用踏台です。安定感・固定性に優れた工場向けの作業台です。滑り止めキャップにゴミがたまりにくくなっています。
用途工場、倉庫内での作業に。 踏ざん踏面幅(mm)300 仕様踏面タイプ:高強度タイプ トラスコ品番258-0917 材質アルミ合金 段数2段 設置寸法・奥行(mm)729 天板寸法(mm)500×400 段高(mm)300 最大使用質量(kg)150 設置寸法(間口×奥行)(mm)520×729 設置寸法・間口(mm)520
1台
57,980 税込63,778
翌々日出荷

作業用踏台とフルセット手すりのセットになります。本体のみアルマイト仕上げです。(TSFC、TSFGRは支柱のみ)。手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。
用途工場、倉庫内での作業に。 踏ざん踏面幅(mm)200 セット内容踏台2段+フルセット手すり高さ900、1100mm兼用 材質アルミ合金 タイプ踏面:グレーチングタイプ、踏台2段+フルセット手すり高さ900、1100mm兼用 段数2段 設置寸法・奥行(mm)629 最大使用質量(kg)150
1台
169,800 税込186,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

作業用踏台とフルセット手すりのセットになります。本体のみアルマイト仕上げです。(TSFC、TSFGRは支柱のみ)。手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。
用途工場、倉庫内での作業に。 踏ざん踏面幅(mm)200 セット内容踏台2段+フルセット手すり高さ900、1100mm兼用 材質アルミ合金 タイプ踏面:縞板タイプ、踏台2段+フルセット手すり高さ900、1100mm兼用 段数2段 設置寸法・奥行(mm)629 最大使用質量(kg)150
1台
149,800 税込164,780
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

作業用踏台と階段両手すりのセットになります。本体のみアルマイト仕上げです。(TSFC、TSFGRは支柱のみ)。手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。
用途工場、倉庫内での作業に。 踏ざん踏面幅(mm)200 セット内容踏台2段+階段両手すり高さ900、1100mm兼用 材質アルミ合金 タイプ踏面:グレーチングタイプ、踏台2段+階段両手すり高さ900、1100mm兼用 段数2段 設置寸法・奥行(mm)629 最大使用質量(kg)150
1台
159,800 税込175,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

作業用踏台と階段両手すりのセットになります。本体のみアルマイト仕上げです。(TSFC、TSFGRは支柱のみ)。手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。
用途工場、倉庫内での作業に。 踏ざん踏面幅(mm)200 セット内容踏台2段+階段両手すり高さ900、1100mm兼用 材質アルミ合金 タイプ踏面:縞板タイプ、踏台2段+階段両手すり高さ900、1100mm兼用 段数2段 設置寸法・奥行(mm)629 最大使用質量(kg)150
1台
129,800 税込142,780
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

作業用踏台と天場三方付きのセットになります。本体のみアルマイト仕上げです。(TSFC、TSFGRは支柱のみ)。手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。
用途工場、倉庫内での作業に。 踏ざん踏面幅(mm)200 セット内容踏台2段+天場三方手すり高さ900、1100mm兼用 材質アルミ合金 タイプ踏面:グレーチングタイプ、踏台2段+天場三方手すり高さ900、1100mm兼用 段数2段 設置寸法・奥行(mm)629 最大使用質量(kg)150
1台
149,800 税込164,780
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

作業用踏台と天場二方付きのセットになります。本体のみアルマイト仕上げです。(TSFC、TSFGRは支柱のみ)。手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。
用途工場、倉庫内での作業に。 踏ざん踏面幅(mm)200 セット内容踏台2段+天場二方手すり高さ900、1100mm兼用 材質アルミ合金 タイプ踏面:グレーチングタイプ、踏台2段+天場二方手すり高さ900、1100mm兼用 段数2段 設置寸法・奥行(mm)629 最大使用質量(kg)150
1台
139,800 税込153,780
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

作業用踏台と天場三方付きのセットになります。本体のみアルマイト仕上げです。(TSFC、TSFGRは支柱のみ)。手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。
用途工場、倉庫内での作業に。 踏ざん踏面幅(mm)200 セット内容踏台2段+天場三方手すり高さ900、1100mm兼用 材質アルミ合金 タイプ踏面:縞板タイプ、踏台2段+天場三方手すり高さ900、1100mm兼用 段数2段 設置寸法・奥行(mm)629 最大使用質量(kg)150
1台
119,800 税込131,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

作業用踏台と天場二方付きのセットになります。本体のみアルマイト仕上げです。(TSFC、TSFGRは支柱のみ)。手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。
用途工場、倉庫内での作業に。 踏ざん踏面幅(mm)200 セット内容踏台2段+天場二方手すり高さ900、1100mm兼用 材質アルミ合金 タイプ踏面:縞板タイプ、踏台2段+天場二方手すり高さ900、1100mm兼用 段数2段 設置寸法・奥行(mm)629 最大使用質量(kg)150
1台
99,980 税込109,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

作業用踏台と階段片手すり天場三方付きのセットになります。本体のみアルマイト仕上げです。(TSFC、TSFGRは支柱のみ)。手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。手すりは左右どちらも取付可能です。
用途工場、倉庫内での作業に。 踏ざん踏面幅(mm)200 セット内容踏台2段+階段片手すり天場三方手すり高さ900、1100mm兼用 材質アルミ合金 タイプ踏面:グレーチングタイプ、踏台2段+階段片手すり天場三方手すり高さ900、1100mm兼用 段数2段 設置寸法・奥行(mm)629 最大使用質量(kg)150
1台
159,800 税込175,780
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

作業用踏台と階段片手すり天場二方付きのセットになります。本体のみアルマイト仕上げです。(TSFC、TSFGRは支柱のみ)。手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。手すりは左右どちらも取付可能です。
用途工場、倉庫内での作業に。 踏ざん踏面幅(mm)200 セット内容踏台2段+階段片手すり天場二方手すり高さ900、1100mm兼用 材質アルミ合金 タイプ踏面:グレーチングタイプ、踏台2段+階段片手すり天場二方手すり高さ900、1100mm兼用 段数2段 設置寸法・奥行(mm)629 最大使用質量(kg)150
1台
149,800 税込164,780
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

作業用踏台と階段片手すり天場二方付きのセットになります。本体のみアルマイト仕上げです。(TSFC、TSFGRは支柱のみ)。手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。手すりは左右どちらも取付可能です。
用途工場、倉庫内での作業に。 踏ざん踏面幅(mm)200 セット内容踏台2段+階段片手すり天場二方手すり高さ900、1100mm兼用 材質アルミ合金 タイプ踏面:縞板タイプ、踏台2段+階段片手すり天場二方手すり高さ900、1100mm兼用 段数2段 設置寸法・奥行(mm)629 最大使用質量(kg)150
1台
129,800 税込142,780
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

作業用踏台と階段片手すり天場三方付きのセットになります。本体のみアルマイト仕上げです。(TSFC、TSFGRは支柱のみ)。手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。手すりは左右どちらも取付可能です。
用途工場、倉庫内での作業に。 踏ざん踏面幅(mm)200 セット内容踏台2段+階段片手すり天場三方手すり高さ900、1100mm兼用 材質アルミ合金 タイプ踏面:縞板タイプ、踏台2段+階段片手すり天場三方手すり高さ900、1100mm兼用 段数2段 設置寸法・奥行(mm)629 最大使用質量(kg)150
1台
139,800 税込153,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

グレーチングタイプで排水性・通気性に優れ屋外や油の落ちる現場でも活躍できます。 Danchiシリーズではラインナップを大幅追加し踏面やサイズを多くの種類から選べます。 アルマイト仕上:アルミ合金の表面処理加工で耐食性が向上します。 手すり、連結金具、キャスター等オプション品も豊富です。
用途工場や倉庫内、屋外での作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段 最大使用荷重(kg)150 仕様組立式 材質アルミ合金製(支柱のみアルマイト仕上げ) タイプ踏面:グレーチングタイプ 段数2 踏面幅(mm)200
1台
66,980 税込73,678
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

完成品ですので組立不要で購入後すぐ使用できます。溶接一体構造で頑丈なつくりとなっています。鉄製パーツを使用していないのでクリーンルームなどの使用におすすめです。
用途頑丈な作業台が必要な場所に。クリーンルームにも。 材質アルミ シルバー 段数2段 設置寸法・奥行(mm)610 最大使用質量(kg)150
1台
42,980 税込47,278
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

完成品ですので組立不要で購入後すぐ使用できます。溶接一体構造で頑丈なつくりとなっています。鉄製パーツを使用していないのでクリーンルームなどの使用におすすめです。天板はすべりにくい縞板仕様です。
用途頑丈な作業台が必要な場所に。クリーンルームにも。 仕様踏面タイプ:縞板 材質アルミ シルバー 段数2段 設置寸法・奥行(mm)610 最大使用質量(kg)150
1台
45,980 税込50,578
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)