長く愛されるスタンダードなアナログ身長計。
肉厚のプラスチック採用。折れ、割れに強い肉厚のプラスチック製樹脂。
両面目盛でレイアウト自由。左右両面に目盛が入っているため、どちらからも読み取り可能。
冷たくなり過ぎない台座。寒冷期のヒンヤリを軽減する木製台座を採用。足型マーク付。
測定範囲(cm)70~200
材質アルミ、スチール、ABS樹脂、ポリ合板
質量(kg)5.7
高さ(mm)2120
最小目盛1mm
台座寸法(mm)440×350
精度等級4級。支柱・カーソルともに女性にやさしいスリム設計。脚ゴムに床面に跡が残りにくい非移行性ゴムを採用。身長計の読み取りが左右両側からできます。
測定範囲(cm)60.0~200.0(0.1単位)
材質支柱/アルミ、台座/スチール、カーソル/ABS
質量(kg)約10.5
ひょう量(kg)200
電源専用ACアダプタ(付属)、単3乾電池×4コ(付属)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×400×2200
目量(kg)0.1(0~100)/0.2(100~200)
載台寸法(mm)309×301
松吉医科器械コード24-6338-00
1個
¥95,980
税込¥105,578
15日以内出荷
数値の直接表示で一目瞭然。デジタル式身長計。
デジタルカーソル:ニッケル水素充電池内蔵。充電用アダプター(付属品)で繰り返しご使用できます。
アナログメモリ:支柱には目盛も付いているので、急な電池切れにも安心です。コードをつなげば、充電中でも電源が入り測定可能です。
冷たくなり過ぎない台座:寒冷期のヒンヤリを軽減する木製台座を採用。足型マーク付。
測定範囲(cm)70~200
材質アルミ、ABS樹脂、ポリ合板
質量(kg)7.5
連続使用可能時間38~42時間
台座寸法(mm)440×325×35
充電時間(時間)(満充電)24
1個
¥53,980
税込¥59,378
15日以内出荷
身長測定をより正確に行うための水平器をヘッドプレートに搭載した組立式簡易身長計
測定範囲(cm)20~205
最小目盛(mm)1
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)337×2165×590
質量(kg)2.4
アズワン品番62-6185-09
1個
¥24,255
税込¥26,681
当日出荷
支柱は3段伸縮式採用のコンパクト設計(収納便利)
専用座高計椅子(別売)を用いれば、「座高計」にも早変わり
22.6×85.0mmの大型液晶表示(LCD)
ACアダプターと9V角型乾電池の2電源対応
測定値表示を一時保持(ホールド)可能
測定範囲(cm)身長:90.0cm~215.0、座高:40.0cm~165.0
トラスコ品番838-4168
質量(kg)6.4
収納時寸法(mm)300(W)×450(L)×954(H)
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥64,980
税込¥71,478
3日以内出荷
容易なキー操作でBMI計算ができます。
品番:MS4900+HM200Dは、支柱の見やすい位置に身長用の簡易デジタル表示付きです。
寸法(mm)360×520×1090
質量(kg)約12
測定範囲【身長】1200~2000mm(デジタル)【体重】2~150kg、秤量:150kg、表示単位:100kgまで/100g、100~150kgまで/200g、精度等級:3級
機能ホールド・風袋引き・BMI指数
最小目盛(mm)1
測定範囲(cm)7~230(1mm単位)
仕様組み立て式(要工具)
寸法(mm)292×1400×390
質量(kg)7.9
電源単3乾電池×6本(テスト用付属)またはACアダプター(別売)
機能ホールド・オートホールド・風袋引き・自動電源オフ・BMI計算
精度等級4級
測定範囲(kg)1~100(100g単位)、100~200kg(200g単位)
アズワン品番8-5190-01
商品タイプレンタル品はこちら
1個
¥99,980
税込¥109,978
当日出荷
長く愛されるスタンダードなアナログ身長計。
肉厚のプラスチック採用。折れ、割れに強い肉厚のプラスチック製樹脂。
両面目盛でレイアウト自由。左右両面に目盛が入っているため、どちらからも読み取り可能。
冷たくなり過ぎない台座。寒冷期のヒンヤリを軽減する木製台座を採用。足型マーク付。
材質アルミ、スチール、ABS樹脂、ポリ合板
質量(kg)5.4
高さ(mm)1720
最小目盛1mm
台座寸法(mm)440×350
材質メラミン化粧合板・ポリ合板
質量(kg)約1
サイズ290×530~980×65mm
測定範囲(mm)450~900
最小目盛1mm
収納時寸法(mm)530×100×65
アズワン品番0-1033-11
1個
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
支柱を4つに折りたたんで載台に収納できますので、持ち運びや移動に便利。目盛は左右両側から読み取りができます。上下2ヶ所のディスタンスピースを壁にぴったり寄せることで安定感を補います。
測定範囲(cm)15.0~210.0
材質ABS
質量(kg)2.3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)348×590×2140
載台寸法(mm)348×410
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)348×620×130
松吉医科器械コード24-6009-00
1個
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
取引・証明用 検定付き。精度等級3級 使用地域をご確認ください。出張健診、学校検診、施設内移動などあらゆる場所での使用に。コンパクト設計で、車載移動にも最適。軽量・コンパクト収納。薄くてのりやすい体重計。ワイド測定レンジ:身長測定範囲88.0~210.0cm。身長測定カーソルを折りたためば、体重計のみの使用時に邪魔にならず便利。移動・持ち運びに適したデザイン。使用場所に合わせて表示器の方向も自在、表示器は取り外して、テーブル等でも使用可能。BMI計算機能、風袋引き機能付き。RS-232C標準装備(D-Sub9P)
測定範囲(cm)88.0~210.0
精度等級3級
ひょう量(kg)150
目量(g)100
測定範囲(kg)2(最小)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)計量部:330×330×73、台全体:330×440×73、全体:330×483×964~2214
電源専用ACアダプタ(付属品)、または 単三形アルカリ乾電池6本(別売)
付属品専用ACアダプタ、ACアダプタ識別シール、専用接続ケーブル(表示器と計量台接続用)、取扱説明書、保証書
質量(kg)約13 (ACアダプタ、乾電池含まず)
表示形式デジタル
取扱説明書(3.08MB)
ハンドル操作により、座ったままでラクラク測定。専用座高椅子(別売)をセットすれば、座高計に切り替り。体重計を接続すれば、身長体重計になり、BMIも表示。RS-232C出力で、パソコンや専用プリンタ(別売)でデータ管理が可能。電源は、専用ACアダプタ、または乾電池の2電源方式
測定範囲(cm)測定レンジ 1:80.0~200.0/測定レンジ 2:100.0~220.0(身長)、測定レンジ 1:50.0~170.0/測定レンジ 2:70.0~190.0(座高/オプションの座高椅子【AD-SH300】使用時)
最小表示0.1cm
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)測定レンジ1:300×450×2083 (突起部を除く)、測定レンジ2:300×450×2283 (突起部を除く)、収納時:300×450×1455 (突起部を除く)
電源専用ACアダプタ(付属品)、または単三形乾電池×4本(別売)
本体質量(kg)約10(ACアダプタ含まず)
付属品測定バー、スパイラルチューブ、ACアダプタ、取扱説明書、保証書
質量(kg)約10(ACアダプタ含まず)
取扱説明書(1.94MB)
1台
¥69,980
税込¥76,978
3日以内出荷
壁に固定して使用するタイプの乳児用身長計。
プレートが折りたためるので省スペースでご使用頂けます。
測定範囲(cm)7~99
最小目盛(mm)1
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1042×120×288
質量(g)810
アズワン品番62-6185-06
1個
¥15,980
税込¥17,578
10日以内出荷
手すり付きで安心左右両面に目盛が付いており、どちらからでも測定値をチェックできます。カーソルの動きがスムーズでぐらつかないので、安定した測定が可能です。台座底面は、床に跡が残りにくい非移行性ゴム仕様です。
付属品六角レンチ
材質柱部/アルミ軽合金、台部/スチール、カーソル/プラスチック、フランジ/亜鉛ダイカスト(ニッケルメッキ処理)、手すり/ステンレス
質量(kg)約7.0
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×370×2110
最小目盛(mm)1
測定範囲(cm)60~200
アズワン品番7-7067-01
1個
¥52,980
税込¥58,278
10日以内出荷
一定の位置で測定値の読み取りができるレンズ窓付。
材質(支柱)アルミ軽合金、(カーソル)ABS
載台寸法(mm)315×430
セット内容:フラットスケール seca 878+身長計 seca 217。フラットスケールと身長計がセットになっているため、健診などの持ち運びにも便利です。seca 878:二つのディスプレイにより測定値を患者様と医療スタッフの両方から確認できます。seca 217:左右どちらからでも測定値の読み取りができ、より正確な測定が可能です。
質量(kg)3.6
電源ACアダプター (付属)・単三乾電池×6本 (テスト用付属)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【seca 217】328×2,145×574、【seca 878】321×60×361
機能【体重計】風袋引き・2 in 1・自動電源オフ
測定範囲(cm)20-205
表示単位100kgまで100g、100kg以上200g、1mm
最大計量(kg)200
精度等級4級
アズワン品番68-5191-21
1セット
¥96,998
税込¥106,698
15日以内出荷
セット内容:フラットスケール seca 877+身長計 seca 217。フラットスケールと身長計がセットになっているため、健診などの持ち運びにも便利です。seca 877:つま先でタップすると電源が入るTap-onスイッチです。大人の体重をゼロにし、体重計の上でじっとしていられない子どもを大人が抱きながら測定できる2 in 1機能付きです。seca 217:左右どちらからでも測定値の読み取りができ、より正確な測定が可能です。
質量(kg)3.6
電源単三乾電池×6本 (テスト用付属)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【seca 217】328×2,145×574、【seca 877】321×60×356
機能【体重計】風袋引き・2 in 1・Tap-onスイッチ・自動電源オフ
測定範囲(cm)20-205
表示単位100kgまで100g、100kg以上200g、1mm
最大計量(kg)200
精度等級4級
アズワン品番68-5191-20
1セット
¥79,498
税込¥87,448
15日以内出荷
デジタル身長計(DSN-70・DSN-90)用の交換用カーソルです。
用途デジタル身長計(DSN-70・DSN-90)カーソル交換用。
トラスコ品番568-5916
1個
¥4,498
税込¥4,948
翌々日出荷
測定範囲(cm)60~200
仕様組み立て式(要工具)
材質アルミニウム・スチール
質量(kg)seca227/約5.5、seca228/約5.9
サイズseca227/317×374×1721mm、seca228/317×374×2131mm
最小目盛1mm
アズワン品番8-9722-02
1個
¥37,980
税込¥41,778
当日出荷
ハンドル操作により、腰掛けたまま片手で測定・記録ができます。
目盛板が支柱の両面に取り付けしてありますので左右どちら側からでも計測ができます。
材質(支柱)アルミ/アルマイト加工、(台座)鉄/焼付塗装
セット内容:フラットスケール seca 899+身長計 seca 217。フラットスケールと身長計がセットになっているため、健診などの持ち運びにも便利です。seca 899:ディスプレイは机や壁等に設置して使用することができます。ディスプレイ部分は読み取りやすいよう角度調節が可能です。seca 217:左右どちらからでも測定値の読み取りができ、より正確な測定が可能です。
質量(kg)3.6
電源単三乾電池×6本 (テスト用付属)・ACアダプター (別売)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【seca 217】328×2,145×574、【seca 899】321×60×356
機能【体重計】風袋引き・2 in 1・ホールド・BMI・自動電源オフ
測定範囲(cm)20-205
表示単位100kgまで100g、100kg以上200g、1mm
最大計量(kg)200
精度等級4級
アズワン品番68-5191-23
1セット
¥106,998
税込¥117,698
15日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ