カテゴリ

  • トラック用品・パーツ(237)
  • カー用品(107)
  • 完成車(64)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(34)
  • バッテリー・電装(16)
  • 自転車部品(14)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(7)
  • 建築金物(7)
  • バイク部品(6)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • トラック純正部品(3)
  • 厨房用品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • 安全保護具(2)
  • 家電(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 制御機器(1)
  • 物流用品(1)
  • 塗料(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • オフィス家具(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 介護用品(1)
  • 医療(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 作業服(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)

「車 マット リア」の検索結果

533件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サングラス Rudy ライドン RUDYサングラス Rudy ライドンRUDY
20,980税込23,078
1個
5日以内出荷
RudyProjectはヨーロッパを代表するイタリアのスポーツサングラスメーカーです。自転車・セーリング・ノルディックスノー等々あらゆるスポーツシーンで活躍をしています。ADJUSTABLE NOSEPAD AND TEMPLE TIPS柔らかくて調整可能なノーズパッドは、どのような顔にも完全にフィットし、曇らないようサングラスの高さと顔からの距離を調整することも可能です。調整可能なテンプルチップにより、サングラスのフィット性をカスタマイズすることで完全なグリップ感を得ることが可能になります。どんな向きにもそっと力を加えるだけで調整可能です。SAFETY PROJECTルディプロジェクトは、転倒時の完全な保護性能を備えた先進的なヘルメットとサングラスの研究開発において群を抜いています。一体化したヒンジと、柔らかい熱成型式エラストマーの採用で転倒や衝突等の衝撃から身体を守ります。THE RESTYLING Rydon私たちは比類ないパフォーマンスを実現するため、受賞歴もあるこだわりのデザインを再構成しました。交換可能なレンズ、豊富な機能、カスタムのオプション、新しいテンプルチップ、そして、ぴったり調整できるノーズパッド等、ライドンは高いフィット感と驚くべき機能性を更に向上さています。
サングラス Rudy ライトフローB RUDYサングラス Rudy ライトフローBRUDY
27,980税込30,778
1個
5日以内出荷
RudyProjectはヨーロッパを代表するイタリアのスポーツサングラスメーカーです。自転車・セーリング・ノルディックスノー等々あらゆるスポーツシーンで活躍をしています。日々の冒険に適した軽量、タイムレスなクラシックデザインモデルです。バイオベースのポリマーを採用することでサスティナビィティにも考慮しました。フレーム内側への空気の流れを考慮し、調整式テンプルチップと複数のノーズパッドを用意することで完璧なフィットを可能にしました。2つの特徴あるシェイプを持ち、サングラス用視力矯正レンズに最適でスタイリッシュなモデルです。
幅(mm)ブリッジ:18寸法(mm)テンプル:135高さ(mm)44質量(g)29レンズ幅(mm)54
サングラス Rudy ライトフローA RUDYサングラス Rudy ライトフローARUDY
21,980税込24,178
1個
5日以内出荷
RudyProjectはヨーロッパを代表するイタリアのスポーツサングラスメーカーです。自転車・セーリング・ノルディックスノー等々あらゆるスポーツシーンで活躍をしています。日々の冒険に適した軽量、タイムレスなクラシックデザインモデルです。バイオベースのポリマーを採用することでサスティナビィティにも考慮しました。フレーム内側への空気の流れを考慮し、調整式テンプルチップと複数のノーズパッドを用意することで完璧なフィットを可能にしました。2つの特徴あるシェイプを持ち、サングラス用視力矯正レンズに最適でスタイリッシュなモデルです。
幅(mm)ブリッジ:17寸法(mm)テンプル:135高さ(mm)47質量(g)31レンズ幅(mm)57
サングラス Rudy プロパルス RUDYサングラス Rudy プロパルスRUDY
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
RudyProjectはヨーロッパを代表するイタリアのスポーツサングラスメーカーです。自転車・セーリング・ノルディックスノー等々あらゆるスポーツシーンで活躍をしています。プロのランナーによる徹底的なテストの結果、ランニング専用に開発された全く新しいアイウェア、プロパルスが開発されました。その超軽量のラップアラウンドジオメトリーのおかげで、プロパルスは痛みのない自然なコンプレッション感でフィットします。その結果、独自のハイグリップ一体型テンプルチップ、フレーム前部両脇にある大きな通気孔、レンズ、そして曇りを効果的に防ぐテンプルを備えた、非常に快適でズレのないアイウェアが完成しました。広いレンズは深い視野を提供し、破損のリスクを最小限に抑えながら目を保護します。QUICK CHANGE SYSTEMパチンとレンズ交換してみてください!クイックチェンジシステムにより、最適なサイズとタイプのレンズを選ぶことができます。必要に応じてレンズを簡単に着脱でき、完璧に光をコントロールすることが可能です。ULTRALIGHT WRAPAROUND GEOMETRYプロパルスは、包み込むような形状により、頭に不快なプレッシャーを全く与えることなく完璧で自然な着用感を実現した、快適で安定感のあるアイウェアです。ENHANCED VENT CONTROLLERルディプロジェクトのランニング用レンズは、ベントコントローラーを一新してベンチレーションを向上させ、曇りのリスクを最小化し汗の蒸発を促進します。
幅(mm)ブリッジ:11寸法(mm)テンプル:126質量(g)26レンズ幅(mm)75
サングラス Rudy トラリクス+ RUDYサングラス Rudy トラリクス+RUDY
32,980税込36,278
1個
5日以内出荷
RudyProjectはヨーロッパを代表するイタリアのスポーツサングラスメーカーです。自転車・セーリング・ノルディックスノー等々あらゆるスポーツシーンで活躍をしています。比類ない軽量性とベンチレーションでスポーツアイウェア業界を席巻したトラリクスが、そのデザインをアップデートしました。異次元の快適性とパフォーマンスを実現するため、従来よりも幅と高さが大きくなり包み込むようなレンズ、快適かつしっかりとグリップするよう形状を見直したテンプルラバーが特徴です。オプティカルインサートで視力矯正にも対応します。NEW LENS GEOMETRY異次元の快適性とパフォーマンスを実現するため、従来よりも幅と高さが大きくなり包み込むようなレンズ、快適かつしっかりとグリップするよう形状を見直したテンプルラバーが特徴です。POWER FLOW VENTILATION SYSTEM革新的なパワーフローシステムは、テンプルチップ、フレーム、レンズに通気孔を設け、エアロ効果と視野を確保しつつ空気循環を促進します。ADJUSTABLE NOSEPAD AND TEMPLE TIPS柔らかく調節可能なノーズパッドにより、どんな形の顔にもしっかりフィットし、サングラスの高さと顔からの距離を調節して曇りを防ぐこともできます。 調整可能なテンプルチップは、軽い力を加えることでどの向きにも曲げることが可能で、フィットの自由なカスタマイズと完璧なグリップが実現します。
寸法(mm)テンプル:136高さ(mm)レンズ:50質量(g)30レンズ幅(mm)134
サングラス Rudy ディフェンダー RUDYサングラス Rudy ディフェンダーRUDY
26,980税込29,678
1個
5日以内出荷
RudyProjectはヨーロッパを代表するイタリアのスポーツサングラスメーカーです。自転車・セーリング・ノルディックスノー等々あらゆるスポーツシーンで活躍をしています。ADJUSTABLE NOSEPAD AND TEMPLE TIPS柔らかくて調整可能なノーズパッドは、どのような顔にも完全にフィットし、曇らないようサングラスの高さと顔からの距離を調整することが可能です。 調整可能なテンプルチップにより、サングラスのフィット性をカスタマイズすることで完全なグリップ感を得ることが可能になります。どんな向きにもそっと力を加えるだけで調整可能です。Bumpersバンパーはカラフルなラバー製で、転倒時に最大限安全を確保できるよう設計されています。同時に、ヴェントコントローラと一体化し、レンズの曇りを防ぎ通気性を向上させます。さまざまなカラーがそろっていますので、是非サングラスのカスタマイズに挑戦してみてください。Quick Change Systemパチンとレンズ交換してみてください!クイックチェンジシステムにより、最適なサイズとタイプのレンズを選ぶことができます。必要に応じてレンズを簡単に着脱でき、完璧に光をコントロールすることが可能です。
寸法(mm)テンプル:118高さ(mm)レンズ:44質量(g)28レンズ幅(mm)141
サングラス Rudy スピンシールド RUDYサングラス Rudy スピンシールドRUDY
16,980税込18,678
1個
5日以内出荷
RudyProjectはヨーロッパを代表するイタリアのスポーツサングラスメーカーです。自転車・セーリング・ノルディックスノー等々あらゆるスポーツシーンで活躍をしています。スピンシールドは、エッジの効いたスタイリッシュなデザインと高いパフォーマンスを目指すスピリットが結合したモデルです。しっかりと眼を保護し、快適性に優れ、ワイドで包み込むように広い視野のレンズ、グリップ力のあるテンプルチップとノーズパッド、Pro-Fitエルゴノミックジオメトリーに基いてぴったりフィットするよう設計されたテンプル、を備えています。スピンシールドの派手でモダンなフォルムには、1986年の最初のモデルを彷彿とさせるシンボリックなカラーストライプとメタルのサイドエンブレムが加えられ、私たちが長年にわたり高いパフォーマンスを追求してきた歴史を思い起こさせます
寸法(mm)テンプル:125高さ(mm)レンズ:61質量(g)26レンズ幅(mm)147
サングラス Rudy ステラー RUDYサングラス Rudy ステラーRUDY
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
RudyProjectはヨーロッパを代表するイタリアのスポーツサングラスメーカーです。自転車・セーリング・ノルディックスノー等々あらゆるスポーツシーンで活躍をしています。スポーツテクノロジーとスタイルの融合。ウォーキング、ビーチバレーボール、通勤などに最適です。軽量性、耐久性、偏光レンズとUVプロテクション。アクティブなスタイルを強調します。
幅(mm)ブリッジ:15寸法(mm)テンプル:140高さ(mm)39質量(g)21レンズ幅(mm)52
サングラス Rudy スカイトレイル RUDYサングラス Rudy スカイトレイルRUDY
26,980税込29,678
1個
5日以内出荷
RudyProjectはヨーロッパを代表するイタリアのスポーツサングラスメーカーです。自転車・セーリング・ノルディックスノー等々あらゆるスポーツシーンで活躍をしています。クラシカルな飛行士用のサングラスをイメージした新型スカイトレイルは、エレガントさとパフォーマンスを併せ持っています。スタイリッシュなメタルフレームと調節可能なラバーテンプルチップ、ノーズパッドの組み合わせにより、激しいスポーツの最中でも非常に快適な着け心地です。レンズ下側とブリッジ部分の柔らかいバンパーは、個性を際立たせながら、フレームが顔を傷つけるのを防ぎ安全性を高めます。
幅(mm)ブリッジ:14寸法(mm)テンプル:130高さ(mm)48質量(g)37レンズ幅(mm)58
サングラス Rudy ケリオン RUDYサングラス Rudy ケリオンRUDY
28,980税込31,878
1個
5日以内出荷
RudyProjectはヨーロッパを代表するイタリアのスポーツサングラスメーカーです。自転車・セーリング・ノルディックスノー等々あらゆるスポーツシーンで活躍をしています。すべてのアスリート、特にロード、グラベル、マウンテン バイカー向けの環境に優しいパフォーマンス アイウェアです。ケリオンは、5.2 ベース カーブの円筒形レンズで優れたカバー範囲と遮るもののない視野を提供します。ケリオンの画期的なデザインの核となるのはリルサンクリアフレームです。 インド・グジャラート州の認定農家が栽培するヒマシ油から抽出されたバイオプラスチックをもとにしたこの素材は、持続可能な製造(SDGs)に対するメーカーの取り組みの証です。 環境に優しい未来に貢献しています。度付きレンズが使えるオプティカルインサートも使えます。 視力矯正が必要な方にも、ケリオンのパフォーマンスとスタイルを楽しんでいただけます。調整可能なノーズピースとテンプルはケリオンの特徴の1つです。あらゆる方向にカスタマイズでき、顔の形状に合わせてフィットと快適さを実現します。激しい動きでもサングラスが滑るような不快感を恐れる必要はありません。ケリオンには革新的な「パワーフロー」システムが組み込まれています。すぐれた換気システムがレンズの曇りを防き、快適な状態を維持します。
寸法(mm)テンプル:125高さ(mm)レンズ:62質量(g)36レンズ幅(mm)144
サングラス Rudy アストラル RUDYサングラス Rudy アストラルRUDY
16,980税込18,678
1個
5日以内出荷
RudyProjectはヨーロッパを代表するイタリアのスポーツサングラスメーカーです。自転車・セーリング・ノルディックスノー等々あらゆるスポーツシーンで活躍をしています。TOTAL CUSTOM FITアストラルのサングラスは、調節可能なエルゴノーズ・ノーズパッドを採用し、最高の快適性とカスタムフィットを実現しています。このユニークなデザインにより、顔の形や好みに合わせてアイウェアをカスタマイズすることができ、一日中快適な掛け心地を提供します。TOTAL NO-SLIP GRIP超快適さと確実なグリップを提供するため、テンプルアームにラバーコーティングを施しています。このソフトで耐久性のあるエンドは、確実なフィット感を保証し、サングラスが滑ったり不快感を与えることを心配することなく、パフォーマンスに集中することができます。
寸法(mm)テンプル:130高さ(mm)レンズ:55質量(g)26レンズ幅(mm)147
サイクリング用品 ハンドルバー ヴァイ 31.8/42 ブラック CINELLIサイクリング用品 ハンドルバー ヴァイ 31.8/42 ブラックCINELLI
5,998税込6,598
1個
5日以内出荷
イタリアン自転車の中でデザイン・ブランドの代名詞のチネリ浅曲がりで、エルゴノミック形状のアルミニウムドロップバー楽しく快適に乗りたいサイクリストだけでなく、よりアグレッシブにドロップハンドルを持つサイクリストにもお使いいただけます。
サイズ42質量(g)330(42cm)仕上アノダイズド処理(マットブラック)クランプ径(Φmm)31.8素材アルミ6061 T6 ダブルバテッド
サイクリング用品 ハンドルバー ピスタ アルミ 31.8/42 CINELLIサイクリング用品 ハンドルバー ピスタ アルミ 31.8/42CINELLI
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷
イタリアン自転車の中でデザイン・ブランドの代名詞のチネリ6日間レースの黄金時代に最も有名なハンドルとなり、歴史を生み出した作品を現代に復活させました。新しくなったPistaは、ブレーキレバーを取り付けられるように、中央部をシリンダー形状にしたおかげで、フィクシーバイクにも使用出来ます。
寸法(mm)420(芯-芯)マットブラック質量(g)330(420mm)ハンドル径(Φmm)Φ31.8素材6061 T6 ダブルバテッド・アルミニウム
サイクリング用品 ハンドルバー ピスタ アルミ 31.8/40 CINELLIサイクリング用品 ハンドルバー ピスタ アルミ 31.8/40CINELLI
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷
イタリアン自転車の中でデザイン・ブランドの代名詞のチネリ6日間レースの黄金時代に最も有名なハンドルとなり、歴史を生み出した作品を現代に復活させました。新しくなったPistaは、ブレーキレバーを取り付けられるように、中央部をシリンダー形状にしたおかげで、フィクシーバイクにも使用出来ます。
寸法(mm)400(芯-芯)マットブラックハンドル径(Φmm)Φ31.8素材6061 T6 ダブルバテッド・アルミニウム
サイクリング用品 ステム ピスタ 31.8/80 CINELLIサイクリング用品 ステム ピスタ 31.8/80CINELLI
4,498税込4,948
1個
5日以内出荷
イタリアン自転車の中でデザイン・ブランドの代名詞のチネリ本格的なトラックレーサーに好まれる伝統的な65Dアングルで鍛造された3D6061T6アルミニウム。ショットピーニング&マットブラックアルマイト、ホワイト&レッドのCinelliロゴ付き。
質量(g)180(100mm)ボルトM5、M6クランプ径(Φmm)コラム:28.6(1-1/8 )、ハンドル:31.8アングル(°)ステム:65素材6061 T6 アルミニウム
サイクリング用品 ステム ピスタ 31.8/110 CINELLIサイクリング用品 ステム ピスタ 31.8/110CINELLI
4,498税込4,948
1個
5日以内出荷
イタリアン自転車の中でデザイン・ブランドの代名詞のチネリ本格的なトラックレーサーに好まれる伝統的な65Dアングルで鍛造された3D6061T6アルミニウム。ショットピーニング&マットブラックアルマイト、ホワイト&レッドのCinelliロゴ付き。
質量(g)180(100mm)ボルトM5、M6クランプ径(Φmm)コラム:28.6(1-1/8 )、ハンドル:31.8アングル(°)ステム:65素材6061 T6 アルミニウム
サイクリング用品 ステム ピスタ 31.8/100 CINELLIサイクリング用品 ステム ピスタ 31.8/100CINELLI
4,498税込4,948
1個
5日以内出荷
イタリアン自転車の中でデザイン・ブランドの代名詞のチネリ本格的なトラックレーサーに好まれる伝統的な65Dアングルで鍛造された3D6061T6アルミニウム。ショットピーニング&マットブラックアルマイト、ホワイト&レッドのCinelliロゴ付き。
質量(g)180(100mm)ボルトM5、M6クランプ径(Φmm)コラム:28.6(1-1/8 )、ハンドル:31.8アングル(°)ステム:65素材6061 T6 アルミニウム
サングラス RPJ ZACK RPJサングラス RPJ ZACKRPJ
6,298税込6,928
1個
5日以内出荷
RudyProjectはヨーロッパを代表するイタリアのスポーツサングラスメーカーです。自転車・セーリング・ノルディックスノー等々あらゆるスポーツシーンで活躍をしています。
寸法(mm)テンプル:132質量(g)28レンズベース:5レンズ幅(mm)136カテゴリーフィルター:3
サングラス RPJ TRANE RPJサングラス RPJ TRANERPJ
7,998税込8,798
1個
5日以内出荷
RudyProjectはヨーロッパを代表するイタリアのスポーツサングラスメーカーです。自転車・セーリング・ノルディックスノー等々あらゆるスポーツシーンで活躍をしています。
寸法(mm)テンプル:129質量(g)29レンズベース:6レンズ幅(mm)148カテゴリーフィルター:3
サングラス RPJ KACEY (大) RPJサングラス RPJ KACEY (大)RPJ
7,998税込8,798
1個
5日以内出荷
RudyProjectはヨーロッパを代表するイタリアのスポーツサングラスメーカーです。自転車・セーリング・ノルディックスノー等々あらゆるスポーツシーンで活躍をしています。
寸法(mm)テンプル:141質量(g)25レンズベース:4レンズ幅(mm)131カテゴリーフィルター:3
サングラス RPJ KACEY RPJサングラス RPJ KACEYRPJ
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
RudyProjectはヨーロッパを代表するイタリアのスポーツサングラスメーカーです。自転車・セーリング・ノルディックスノー等々あらゆるスポーツシーンで活躍をしています。
幅(mm)ブリッジ:15寸法(mm)テンプル:112質量(g)24レンズベース:6レンズ幅(mm)55適合年齢(歳)3~6カテゴリーフィルター:3
サングラス RPJ IBBY RPJサングラス RPJ IBBYRPJ
4,498税込4,948
1個
5日以内出荷
RudyProjectはヨーロッパを代表するイタリアのスポーツサングラスメーカーです。自転車・セーリング・ノルディックスノー等々あらゆるスポーツシーンで活躍をしています。
寸法(mm)テンプル:105質量(g)28レンズベース:6レンズ幅(mm)40適合年齢(歳)2~6カテゴリーフィルター:3
サングラス RPJ BILLIE RPJサングラス RPJ BILLIERPJ
5,998税込6,598
1個
5日以内出荷
RudyProjectはヨーロッパを代表するイタリアのスポーツサングラスメーカーです。自転車・セーリング・ノルディックスノー等々あらゆるスポーツシーンで活躍をしています。テンプル部分はゴム素材。包み込むようにフィットします。
幅(mm)ブリッジ:18寸法(mm)テンプル:144質量(g)28レンズベース:6レンズ幅(mm)58カテゴリーフィルター:3
サングラス RPJ BILLIE RPJサングラス RPJ BILLIERPJ
4,498税込4,948
1個
5日以内出荷
RudyProjectはヨーロッパを代表するイタリアのスポーツサングラスメーカーです。自転車・セーリング・ノルディックスノー等々あらゆるスポーツシーンで活躍をしています。
幅(mm)ブリッジ:18寸法(mm)テンプル:144質量(g)28レンズ幅(mm)58カテゴリーフィルター:3
パナソニック電動自転車26年モデル ギュット・クルームR・EX Panasonic(パナソニック)パナソニック電動自転車26年モデル ギュット・クルームR・EXPanasonic(パナソニック)
199,800税込219,780
1個
7日以内出荷
ラクイック&クルームリアシート搭載のフラッグシップモデル。
用途チャイルドシート付き自転車全長(mm)1,880フレームアルミバッテリー16Ah リチウムイオンバッテリー車体質量(kg)32.3タイヤサイズ20インチ適応身長(cm)142以上(幼児2人同乗の場合は155以上)変速内装3段変速
グレインマット ベッスルグレインマットベッスル
989税込1,088
1枚
6日以内出荷
表面の立体構造で泥や汚れを逃しませんフロア形状に合わせてハサミで自在にカットできます車のリアにはもちろん軽トラックにもフィットするサイズです
材質PVCブラック寸法(幅W×長さL)(cm)45×45
ローンバスマット ベッスルローンバスマットベッスル
1,098税込1,208
1枚
6日以内出荷
汎用サイズの車用リアマット汚れや水分からフロアをガード裏面はズレないノンスリップ素材を使用
材質ポリエステル、EVAブラック
前後2カメラドライブレコーダー ユピテル前後2カメラドライブレコーダーユピテル
26,980税込29,678
1個
4日以内出荷
駐車監視機能標準装備の前後2カメラドライブレコーダー。高速録画を実現。軌道から録画開始まで最速2秒を可能としており、出発直後のトラブルも撮り逃さない。駐車監視はオプション不要かつACC-ON/OFF連動の為記録モードの切替操作不要で、便利で安心。また、接近検知マイクロ波センサー搭載で高度な駐車監視を実現。不審な動きを検知した時のみ起動・記録する為バッテリーへの負担も軽減致します。フロント・リアカメラともにSTARVIS(TM)搭載で夜間も鮮明に記録。スモークガラスにも対応しております。断片化が起きない独自のファイルシステムを採用し、SDカードのフォーマットは不要です。
付属品ACC電源直結コード〈約4m〉 / フロントカメラ用ブラケット / リアカメラケーブル〈約9 m〉 / microSDカード〈32GB〉 / 取扱説明書・保証書質量(g)フロント:約120、リア:約26消費電力(W)最大:7.2、省電力時:0.096本体寸法(mm)【フロント】74×54×29【リア】54×25(直径)電源電圧(V)DC12記録方式常時録画(通常録画/タイムラプス)、イベント記録(Gセンサー記録/ワンタッチ記録)、駐車監視(タイムラプス/動体検知/Gセンサー記録)保証期間3年(消耗品は除く)撮像素子200万画素CMOS画面サイズ2.4インチF値フロント:2.2、リア:2.0フレームレート29.1(コマ/秒) 、(タイムラプス:1)画角【最大記録】フロント:対角162°(水平138×垂直78)、リア:対角155°(水平128×垂直63)動作温度範囲(℃)-10~60
グリッター 20型 内装3段変速 電動アシスト自転車 2026年モデル 【完成組立品】 Panasonic(パナソニック)グリッター 20型 内装3段変速 電動アシスト自転車 2026年モデル 【完成組立品】Panasonic(パナソニック)
129,800税込142,780
1台
10日以内出荷
スリムバスケットとエコバッグを標準装備した小径スタイリッシュモデル。
用途お買い物、通勤通学、お仕事等仕様【バスケット】標準装備【リアキャリア】別売品(クラス18)【充電できるバッテリー】NKY594B02(ブラック・16Ah)、NKY578B02(ブラック・12Ah)、NKY576B02(ブラック・8Ah)【補助速度範囲】24km/h未満ブレーキ【前輪】サイドプル形キャリパーブレーキ【後輪】ローラーブレーキ全長(mm)1595質量(kg)バッテリー:約2.2品番【バッテリー】NKY578B02(ブラック)【充電器】NKJ075Z形式充電器:スタンド型消費電力(W)充電器:約140全幅(mm)585制御方式補助力:踏力比例制御 - 磁歪式フレームH形方式変速機:内装3段シフトモーター直流ブラシレスモーター定格出力(W)250ハンドルフラットハンドル高さ(mm)925-975許容積載荷重(kg)86(乗員+荷物)照明装置バッテリー式前照灯バッテリー【容量】25.2V-12Ah(28cells)【種類】リチウムイオンバッテリー電源(AC V)充電器:100(50Hz/60Hz)スタンド両立スタンドタイヤサイズ20×1.95 HE充電器質量(kg)約1.0充電時間(時間)約4駆動方式クランク軸上合力発生一体型適応身長(cm)139以上サドルの高さ(mm)715-870軸間距離(mm)1050施錠方法後輪サークル錠走行距離(km)42(パワーモード使用時)待機時消費電力(W)充電器:約0.5総質量(kg)24.6(バッテリーを含む)【最大】110.6(自転車+乗員+荷物)反射板バッテリーライト部・リア泥よけ・車輪<前・後>・ペダルに取り付けバッテリー容量(Wh)302
ビビ・SL 24型 電動アシスト自転車 2026モデル【完成組立品】 Panasonic(パナソニック)ビビ・SL 24型 電動アシスト自転車 2026モデル【完成組立品】Panasonic(パナソニック)
129,800税込142,780
1台
10日以内出荷
足つきがよく、乗り降り簡単。膝曲げらくちん、遠くへも快適に走れる軽量ショッピングモデル。
用途お買い物、お仕事等仕様【バスケット】標準装備【リアキャリア】標準装備(クラス18)【充電できるバッテリー】NKY594B02(ブラック・16Ah)、NKY578B02(ブラック・12Ah)、NKY576B02(ブラック・8Ah)【補助速度範囲】24km/h未満ブレーキ【前輪】サイドプル形キャリパーブレーキ【後輪】ローラーブレーキ全長(mm)1800質量(kg)バッテリー:約1.7、充電器:約1.0品番【バッテリー】NKY576B02(ブラック)【充電器】NKJ075Z形式充電器:スタンド型消費電力(W)充電器:約140全幅(mm)580制御方式補助力:踏力比例制御 - 磁歪式フレームU形方式変速機:内装3段シフトモーター直流ブラシレスモーター 250Wハンドルアップ形ハンドル高さ(mm)950-990許容積載荷重(kg)86(乗員+荷物)照明装置バッテリー式前照灯バッテリー【容量】25.2V-8Ah(14cells)【種類】リチウムイオンバッテリー電源(AC V)充電器:100(50Hz/60Hz)スタンド両立スタンドタイヤサイズ24×1 3/8 WO充電時間(時間)充電器:約3駆動方式クランク軸上合力発生一体型適応身長(cm)136以上サドルの高さ(mm)670-780軸間距離(mm)1140施錠方法後輪サークル錠走行距離(km)約31(パワーモード使用時)待機時消費電力(W)充電器:約0.5総質量(kg)19.9(バッテリーを含む)【最大】105.9(自転車+乗員+荷物)反射板バッテリーライト部・後泥よけ・前後車輪・ペダルに取り付けバッテリー容量(Wh)202
ビビ・SL・20  20型 電動アシスト自転車 2026モデル【完成組立品】 Panasonic(パナソニック)ビビ・SL・20 20型 電動アシスト自転車 2026モデル【完成組立品】Panasonic(パナソニック)
129,800税込142,780
1台
10日以内出荷
ビビシリーズ(20型)最軽量!小柄な方も使いやすい小径モデル。
用途お買い物、お仕事等ブレーキ【前輪】サイドプル形キャリパーブレーキ【後輪】ローラーブレーキ全長(mm)1580質量(kg)バッテリー:約1.7品番【バッテリー】NKY576B02(ブラック)【充電器】NKJ075Z形式充電器:スタンド型消費電力(W)充電器:約140全幅(mm)580制御方式補助力:踏力比例制御 - 磁歪式フレームU形方式変速機:内装3段シフトモーター直流ブラシレスモーター 250Wハンドルアップ形ハンドル高さ(mm)965-1000許容積載荷重(kg)86(乗員+荷物)照明装置バッテリー式前照灯バッテリー【容量】25.2V-8Ah(14cells)【種類】リチウムイオンバッテリー電源(AC V)充電器:100(50Hz/60Hz)スタンド両立スタンドタイヤサイズ20×1.75HE充電器質量(kg)約1.0充電時間(時間)充電器:約3駆動方式クランク軸上合力発生一体型適応身長(cm)136以上サドルの高さ(mm)670-780軸間距離(mm)1050施錠方法後輪サークル錠走行距離(km)約30(アシストモード:「パワー」使用時)待機時消費電力(W)充電器:約0.5総質量(kg)19.6(バッテリーを含む)【最大】105.6(自転車+乗員+荷物)反射板バッテリーライト部・後泥よけ・前後車輪・ペダルに取り付けバッテリー容量(Wh)202
ビビ・L・押し歩き 26型 電動アシスト自転車 2026モデル【完成組立品】 Panasonic(パナソニック)ビビ・L・押し歩き 26型 電動アシスト自転車 2026モデル【完成組立品】Panasonic(パナソニック)
139,800税込153,780
1台
10日以内出荷
押し歩きモード搭載! 歩道橋や駐輪場のスロープも押し歩きラクラク。
用途お買い物、お仕事等仕様【バスケット】標準装備【リアキャリア】標準装備(クラス18)【定型形式(W)】250【補助速度範囲】24km/h未満【充電できるバッテリー】NKY594B02(ブラック・16Ah)、NKY578B02(ブラック・12Ah)、NKY576B02(ブラック・8Ah)ブレーキ【前輪】サイドプル形キャリパーブレーキ【後輪】ローラーブレーキ全長(mm)1865質量(kg)バッテリー:約2.1品番【バッテリー】NKY578B02(ブラック)【充電器】NKJ075Z形式充電器:スタンド型消費電力(W)充電器:約140全幅(mm)580制御方式補助力:踏力比例制御 - 磁歪式フレームU形方式変速機:内装3段シフトモーター直流ブラシレスモーターハンドルアップ形ハンドル高さ(mm)1005-1040許容積載荷重(kg)86(乗員+荷物)照明装置バッテリー式前照灯バッテリー【容量】25.2V-12Ah(21cells)【種類】リチウムイオンバッテリー電源(AC V)充電器:100(50Hz/60Hz)スタンド両立スタンドタイヤサイズ26×1 3/8 WO充電器質量(kg)約1.0充電時間(時間)約4駆動方式クランク軸上合力発生一体型適応身長(cm)140以上サドルの高さ(mm)730-855軸間距離(mm)1160施錠方法後輪サークル錠走行距離(km)約46(パワーモード使用時)待機時消費電力(W)充電器:約0.5総質量(kg)24(バッテリーを含む)【最大】110(自転車+乗員+荷物)反射板バッテリーライト部・後泥よけ・前後車輪・ペダルに取り付けバッテリー容量(Wh)303
ビビ・L・20・押し歩き 20型 電動アシスト自転車 2026モデル【完成組立品】 Panasonic(パナソニック)ビビ・L・20・押し歩き 20型 電動アシスト自転車 2026モデル【完成組立品】Panasonic(パナソニック)
139,800税込153,780
1台
10日以内出荷
押し歩きモード搭載! 小柄な方も使いやすい小径モデル。
用途お買い物、お仕事等ブレーキ【前輪】サイドプル形キャリパーブレーキ【後輪】ローラーブレーキ全長(mm)1610質量(kg)バッテリー:約2.1品番【バッテリー】NKY578B02(ブラック)【充電器】NKJ075Z形式充電器:スタンド型消費電力(W)充電器:約140全幅(mm)580制御方式補助力:踏力比例制御 - 磁歪式フレームU形方式変速機:内装3段シフトモーター直流ブラシレスモーター定格出力(W)250ハンドルアップ形ハンドル高さ(mm)950-985許容積載荷重(kg)86(乗員+荷物)照明装置バッテリー式前照灯バッテリー【容量】25.2V-12Ah(21cells)【種類】リチウムイオンバッテリー電源(AC V)充電器:100(50Hz/60Hz)スタンド両立スタンドタイヤサイズ20×1.75 HE充電器質量(kg)約1.0充電時間(時間)約4駆動方式クランク軸上合力発生一体型適応身長(cm)136以上サドルの高さ(mm)690-815軸間距離(mm)1055施錠方法後輪サークル錠走行距離(km)約45(パワーモード使用時)待機時消費電力(W)充電器:約0.5総質量(kg)21.7(バッテリーを含む)【最大】107.7(自転車+乗員+荷物)反射板バッテリーライト部・後泥よけ・前後車輪・ペダルに取り付けバッテリー容量(Wh)303
通学用ヘルメット SB-02M OGK KABUTO通学用ヘルメット SB-02MOGK KABUTO
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷
新世代のための通学用ヘルメット。従来の通学ヘルメットの半分以下の軽さで負担を大幅に軽減。帽体エアホールを風が通り抜けることで内部の温度上昇を抑え、蒸れを防止。スリムでコンパクトなスタイリッシュデザイン!高さを上下4段階、サイズ調整もダイヤルを回すだけの簡単&快適フィットインナーパッドは簡単に取り外しできて洗える!左右後部3カ所の反射ステッカーが夜間にライトを反射し、存在をアピール。後部のエアホールを利用して市販の自転車用リアライトの取付も可能。※一部取り付けできないライトもあります。ライトは別途お買い求めください。自転車用・SGマーク認証品
頭囲(cm)(目安)56-58参考質量(g)260
【オーダー】クラレプラスチックス タフテック  NF-100PUマットクリア 不燃ターポリン 0.25mm厚 不燃 ビニールカーテン垂れ壁用 ターポリン オールビニール【オーダー】クラレプラスチックス タフテック NF-100PUマットクリア 不燃ターポリン 0.25mm厚 不燃 ビニールカーテン垂れ壁用 ターポリンオールビニール
8,184税込9,002
1枚
10日以内出荷
クラレプラスチックスの不燃シリーズ「タフテック(R)NF-100PUマットクリア」は薄くて軽量、ソフトな風合いで、採光性もトップレベルの全光線透過率(55%)を持っている間仕切り用の不燃ターポリンです。建築材料として、国土交通省の不燃材料認定(NM-3096)を取得しております。電気・電子、自動車、鉄道車輌分野の不燃材料(難燃材)として使用可能な性能を保持しております。 電設材料/UL-94 5VA相当 自動車用材料/FMVSS302 相当 /鉄道車両用材料燃焼試験難燃性取得
用途ビニールカーテン、間仕切りカーテン、防塵カバー、空調効果向上対策、庫内・場内の間仕切り仕様ハトメ上面のみ(約250mmピッチ)、四方折返縫製材質フィルム:PVC、基布:ガラス繊維幅(mm)400~10090高さ(mm)400~5000質量(g/m2)337.7設置場所屋内・屋外入数1枚特性防炎・不燃サービス分類オーダー・加工
ワイルドクルー折りたたみ自転車20インチ外装6段 CAPTAIN STAGワイルドクルー折りたたみ自転車20インチ外装6段CAPTAIN STAG
32,980税込36,278
1台
4日以内出荷
極太タイヤでアウトドアスタイルの折りたたみ自転車。カゴ取付け可能なフロントキャリアを装備。パイプキャリア装備。走行もラクラク6段変速。極太タイヤで不安定な現場もしっかり走行。工場内や現場への移動に最適。
仕様フレーム、ハンドルステム、シートポスト:鉄、前後パイプキャリア、幅広スポーツサドル、ブロックタイヤ、キックスタンド、前後角型フェンダーブレーキ前:キャリパーブレーキ、後:バンドブレーキ質量(kg)19.5タイヤサイズ20×2.40寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)組立時:56.5×149×105折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)88×48×67地上高さ(cm)サドル:75-97
1カメラドライブレコーダー SN-ST2300c ユピテル1カメラドライブレコーダー SN-ST2300cユピテル
15,980税込17,578
1台
予約販売
200万画素、2.0インチ液晶搭載、32GBmicroSDカード付属、シガープラグコードを挿せばすぐ使える超高感度センサー搭載で夜間も鮮明に記録。SDカードメンテナンスフリー。超広角記録で安心。設定する手間なく、自動で夜間鮮明日中はもちろん、夜間にも高い記録性能を発揮します。高感度センサーSTARVISを搭載したSUPER NIGHTシリーズなら、映像が不明瞭になりがちな夕方や、深夜の住宅街など、灯りの少ないシーンでも鮮明に記録可能。またユピテル独自のノウハウで映像感度を自動調整するので、昼夜問わずクリアな映像を実現しています。超広角記録で安心【対角162度】クリアな映像はドライブレコーダーにとって最も重要な要素です。本機は200万画素FULL HD高画質記録で、車両ナンバーなどの細部に確かな視認性を誇ります。また視野角は、対角162°の超広角記録。割り込みしてくる車や自転車・電動キックボードなど周囲の状況をワイドに記録します。HDR機能HDR(ハイダイナミックレンジ)搭載。日中のトンネル出入り口をはじめとした明暗差の大きい場面や、夜間、対向車のヘッドライトで生じやすい、黒つぶれや白とびを抑制します。SDカードフォーマット不要[特許出願中]メンテナンスフリーで快適に従来のドライブレコーダーでは、カード上書きの繰り返しにより書き込みエラーが発生してしまうため、定期的なSDカードフォーマット(初期化)が必要でした。本機は独自のファイルシステムにより、面倒な定期フォーマットが不要に。出発前のひと手間を省いてくれます。高耐久SDカード同梱付属SDカードとしては大容量の32GBドライブレコーダーのSDカードは、常に上書きを繰り返す過酷な環境です。そこで付属のmicroSDカードには、繰り返しの上書きに強い高耐久MLC方式を採用。付属SDカードとしては大容量の32GBなので、長く安定してご使用いただけます。SDカードチェック機能SDカードの入れ忘れや破損、不具合により記録が停止した場合、表示と音でエラーをお知らせ。記録ミスを事前に回避します。ファイル保護機能事故などで突然電源が断たれた場合でも、記録データの破損を抑え、保護するスーパーキャパシタを搭載。万が一の時にも、重要な記録映像が失われないよう対策を施しています。取付けカンタン本機の電源ケーブルはシガープラグコード付属。そのため電源は車両のシガーソケットに挿すだけで作動します。また、本体は付属の両面テープ(ブラケット貼付け済)でフロントガラスに貼り付けるだけ。買ったその日からご使用いただけます。駐車記録 (オプション対応)当て逃げ、いたずら対策に駐車中も、車両は様々なリスクに晒されています。本機はACC OFF後も記録を継続する「駐車記録オプション」対応。降車後も、あなたの大切な愛車をしっかりと見守ります。自動駐車モード切替駐車監視用 電源直結コード OP-VMU5L(オプション)を使うことで、車両のACC ON/OFFと本機が連動し、通常録画⇔駐車記録に自動で切替え。駐車時や出発時に操作する手間なく便利です。ニーズに合わせて選べる録画モードタイムラプス毎秒1コマのフレームレートで、長時間録画を可能にします。動体検知映像の変化から人や車など動体を検知した時のみイベント記録を行います。人通りの少ない場所での駐車時に、必要な部分だけ効率的に記録できます。さらに衝撃検知で自動保存当て逃げなどの衝撃を検知すると、一定時間の映像を通常録画とは別のフォルダに保存します。視界を妨げにくい小型ボディ液晶モニター搭載ながら、ドライバーの視界を遮りにくいコンパクト設計です。本機モニターで2.0インチのフルカラーTFT液晶で、記録映像を車内ですぐに確認できます。またモニターで実際の映り方を確認できるため、装着時の画角調整やセッティングもスムーズに行えます。PCビューアソフトで無料のPCビューアソフトをダウンロードいただくことで、様々な情報とともに記録映像の確認が行えます。「日時」はもちろん、GPS情報をもとにGoogleマップ上に「自車位置」や「走行軌跡」を表示。さらにGセンサーで検知した衝撃をグラフ表示する「Gセンサーグラフ」や「走行速度」などの確認が可能です。「映画&テレビ」アプリでWindows10、11搭載パソコンなら、標準アプリの「映画&テレビ」からも映像確認を行えます。安心の3年保証本機の保証期間は3年間。安心してご使用いただけます。LED信号機対応LED信号機は高速点滅しているため、ドライブレコーダーのフレームレートにより信号機が無点灯状態で記録される場合があります。本機はフレームレートを適正に調整し、西日本・東日本の周波数に対応。信号機の無点灯記録を抑えます。地デジノイズ低減設計スマホ関連や地デジ、ラジオ、車両センサーなど、車内には様々な電波が飛び交っています。本機は[ノイズ低減設計]により、それらへの影響を最小限に抑えました。手動操作でも記録通常録画中に、記録したいタイミングでボタンを押せば、その前後の映像を専用フォルダに記録できます。周囲の音声も同時に記録事故直前のクラクションやブレーキ音など、映像と一緒に周囲の音声も記録します。また、プライバシーにも配慮し、音声記録をオフにすることも可能です。安心のタイムズロードサービスが1年間無料レッカー移動やガス欠、タイヤのパンクなど日常で起こりうるトラブルに対応するタイムズクラブのロードサービス「カーレスキュー」が1年間無料でご利用いただけます。
ヤマハ電動自転車25年モデル PAS With 後ろカゴQ5K-OGG-214-270装着品 YAMAHA(ヤマハ)ヤマハ電動自転車25年モデル PAS With 後ろカゴQ5K-OGG-214-270装着品YAMAHA(ヤマハ)
129,800税込142,780
1個
7日以内出荷
リアカゴQ5K-OGG-214-270装着品。Withシリーズ内最軽量。定番の使い勝手に優れたベーシックモデル。ショッピング、普段使いにおすすめの電動アシスト自転車。
用途通勤通学等全長(mm)1880高さ(mm)バスケット:210容量(L)バスケット:25全幅(mm)560適合規格BAA適合寸法(幅W×長さL)(mm)【バスケット】開口部:350×485、底面:240×380バッテリーリチウムイオンバッテリー材質(フレーム)アルミバッテリー容量(Ah)15.8バッテリー電圧(V)25.2タイヤサイズ26インチ充電時間(時間)約4.5(バッテリー残量がほぼ無い状態から、満充電までの時間を指します。環境や条件によって充電時間が異なる場合があります。)適応身長(cm)146以上サドルの高さ(mm)750-895走行距離(km)強モード:62、スマートパワーモード:68、オートエコモード:100変速段数内装3段変速総質量(kg)26.8材質(バスケット)樹脂(バスケット:Q5K-OGG-214-270)
サイクルアタッチメントST ブラック INNOサイクルアタッチメントST ブラックINNO
20,980税込23,078
1箱(1セット)
5日以内出荷
前輪の脱着が必要ないフレームホールドのサイクルアタッチメント 前輪を外す必要がないためそのまま自転車を載せることができます。ベースキャリアと一体感のあるブラックモデルフレームが精悍なマットブラックカラーになっています。ノブの向きが変更できるためキャリアへの取付位置を選択可能ダウンチューブを挟み込むロックノブの向きを左右変更することができるため、運転席側と助手席側のどちら側にも取り付けができます。キーロック付き自転車のダウンチューブを挟み込むロックノブにロックカバーを取り付けることができます。ラチェットベルトで前輪と後輪をしっかり固定ラチェットベルトは車輪を傷つけにくい軟質プラスチックを採用しています。
用途正立タイプのサイクルアタッチメントブラックRoHS指令(10物質対応)対応
スズキ純正 サイクルキャリア スズキスズキ純正 サイクルキャリアスズキ
27,980税込30,778
1個
5日以内出荷
対象車種:クロスビー2名乗車で2台収納出来ます※積載できる自転車は、前輪軸からハンドル上端までの高さは650mm以下/後輪後端までの長さは1450mm以下、ハンドル幅500mm以下、ホイール径24~27インチ、前輪クイックレリーズハブ、オーバーロックナット100mmタイプのみになります※前輪の取り外しが必要です※サドルの高さ調節が必要な場合があります※自転車の積み下ろし時、積載時の傷つき防止のためラゲッジマット(フルカバータイプ)(品番:99150-76R20)の使用をお勧めします※自転車積載時にはラゲッジベルト(品番:9915F-79R10)での固定をお勧めします※自転車の形状によっては積載できない場合があります※車両標準装備のラゲッジアンダーボックスは取り外しできなくなります※リヤシートスライド10段(前方から)までになります※ラゲッジマット(ソフトトレー)、スペアタイヤ固定キット、スペアタイヤセットと同時装着はできません
適合車種XBEE
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら