自然な見やすさで広い視界を確保。
ブラックフレームクローム鏡。
後続車のヘッドライトが眩しくない、高級クローム表面鏡を採用。
ミラー形状平面鏡
色ブラック
材質ABS/鏡
業界初、透明度の高いホワイトクリアガラス採用。
高反射鏡より、さらに明るく鮮明な超高反射鏡。
プライバシーガラス/スモークフィルム装着車に最適。
鏡面サイズ:230×70mm(サンバイザーに当たらないサイズ)
軽自動車・コンパクトカーに最適。
距離感のつかみやすい平面鏡。
色ブラック
寸法(幅W×高さH)(mm)鏡面サイズ:230×70(サンバイザーに当たらないサイズ)
ミラー形状平面鏡
特性超高反射鏡、飛散防止処理
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
「自然な距離感」の平面鏡と、「ワイドな視界」の曲面鏡の両方のいいところを持ち合わせたルームミラー。後方視界が自然に見えるよう3000mmの曲率半径を採用。従来の曲面鏡に生じていた「不自然さ」を大幅に解消しました。明るい視界を確保する高反射ミラーを採用。スモークガラス、プライバシーガラスにも対応。二重写りのない高級クローム表面鏡を採用。後続車のヘッドライトの眩しさをカットする反射率を採用。純正ミラーのはみ出しを少なくする、縦幅のあるサイズを採用。便利なチケットクリップ付
用途ミニバン・セダンに
ミラー形状曲面鏡
色ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
「自然な距離感」の平面鏡と、「ワイドな視界」の曲面鏡の両方のいいところを持ち合わせたルームミラー。後方視界が自然に見えるよう3000mmの曲率半径を採用。従来の曲面鏡に生じていた「不自然さ」を大幅に解消しました。明るい視界を確保する高反射ミラーを採用。スモークガラス、プライバシーガラスにも対応。純正ミラーのはみ出しを少なくする、縦幅のあるサイズを採用。便利なチケットクリップ付
用途ミニバン・大型車に
純正ミラーより大きなサイズのミラーで、後方の視界を広げることができるセーフティーグッズです。
一般的な純正ミラーと比較して、視界拡大1.4倍。
鏡面に歪みがない平面鏡仕様です。
純正ミラーと同じ距離感のため、装着直後でも違和感なく使用できるのが特徴です。
見え方はそのままで見える範囲だけを拡げたい方に最適な仕様です。
明るく見える高反射鏡を採用しているので、日中はもちろん夜間でも鮮明でクリアな視界を得られます。
スモークガラスやプライバシーガラスの車両にも最適です。
飛散防止仕様なので万一鏡が割れても破片が飛び散りにくい加工を施しています
タイプ平面鏡
表面処理高反射鏡
色(フレーム)ブラック
業界初、透明度の高いホワイトクリアガラス採用。
高反射鏡より、さらに明るく鮮明な超高反射鏡。
プライバシーガラス/スモークフィルム装着車に最適。
鏡面サイズ:270×70mm
コンパクトカー・セダンに最適。
距離感のつかみやすい平面鏡。
色ブラック
寸法(幅W×高さH)(mm)鏡面サイズ:270×70
ミラー形状平面鏡
特性超高反射鏡、飛散防止処理
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
自然な距離感&縦にもワイドな高反射鏡。
後方視界大幅アップ。
後部座席までしっかり見える。
プライバシーガラス/スモークフィルム装着車に最適。
明るい後方視界を確保する高反射鏡を採用。
ドライバーの立場で考えた設計思想がセーフティドライブをバックアップ。
上部取付脚の間隔が広い。
距離感の掴みやすい平面鏡。
ミラー形状平面鏡
色ブラック
材質PC/鏡
ミラーにかぶせるだけのカンタン取付。便利なチケットクリップ付き
ミラー形状曲面鏡
フレーム色ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
ミニバンに最適
平面鏡の長所「自然な距離感」と曲面鏡の長所「広い視界」の両方を持ち合わせた曲率半径3000SRの緩曲面鏡を採用した本当に見やすいミラーです。
一般的な純正ミラーと比較して、視界拡大2.3倍。
後続車のヘッドライトの眩しさをカットし、二重映りのない鮮明でクリアな視界を得られる防眩クローム鏡を採用しています。
飛散防止仕様…万一鏡が割れても破片が飛び散りにくい加工を施しています。
形状曲面鏡、防眩クローム鏡
色フレーム:ブラック
サイズ290
寸法(幅W×高さH)(mm)本体:301×85、鏡:288×74
機能防眩
適合車セダン/ワゴン/2BOXカー/ミニバン/SUV
視野2.3倍
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
飛散防止加工がされており、万一の事故、落下などでのガラス面の破損の際に飛び散りにくいです。
平面鏡が採用されており、距離感が掴みやすいです。
本製品の防眩ミラーは、眩しさを約35%まで大幅に軽減。
後続車のヘッドライトの眩しさを抑え、夜のドライブをより快適にしてくれます。
フレーム色ブラック
万一の事故、落下などでのガラス面の破損の際に飛び散りにくい飛散防止加工済み。距離感の掴みやすい平面鏡を採用。純正ミラーと比べ、約150%視界拡大。純正ミラー以上よりも見える範囲が拡大。夜間の運転中、後続車のヘッドライト光が照らされると純正ミラーの場合、80%~90%の光を反射し非常に眩しく見えてしまう。本製品の防眩ミラーは、眩しさを約35%まで大幅に軽減。 後続車のヘッドライトの眩しさを抑え、夜のドライブをより快適に!!!。高精度表面鏡のため、ひずみが少なく、二重写りしません。どんな車にも簡単に装着することができます。(一部車種は除く)
用途車内のルームミラーに。
ミラー形状平面鏡
寸法(幅W×高さH)(mm)336×95
色クリスタル
仕様EXE パドロック
1個
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
自然な見やすい広い視界を確保落ち着きのある黒木目柄フレーム。
純正ルームミラーより横方向に1.4倍広く見える。
純正ルームミラーより縦方向に1.5倍広く見える。
スモーク/プライバシーガラス装着車に最適。
明るい後方視界を確保する高反射鏡を採用。
ミラー形状平面鏡
色ブラック
材質ABS/鏡
寸法(幅W×高さH)(mm)270×90
1個
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
プライバシーガラス/スモークフィルム装着車に最適。
明るい後方視界を確保する高反射鏡を採用。
ドライバーの立場で考えた設計思想セーフティドライブをバックアップ。
上部取付脚の間隔が広いです。
距離感の掴みやすい平面鏡。
ミラー形状平面鏡
色ブラック
材質ABS/鏡
夜間の視界も明るく見やすい。スモークガラスやプライバシーガラスにも最適な高反射鏡。便利なチケットクリップ付。万一、鏡が割れても破片の飛び散りにくい飛散防止加工。ミラーにかぶせるだけの簡単取付け
ミラー形状曲面鏡
フロントカメラ200万画素、リアカメラ100万画素で高画質な前方後方の録画が可能に。ルームミラー型ドライブレコーダー。【専用リアカメラ搭載】100万画素の専用リアカメラ。ドライブレコーダーに専用リアカメラを取り付けることで、後方の映像も録画することができます。【4つの録画モード】1.常時録画モード 2.イベント録画モード 3.手動録画モード 4.駐車モード。【WDR(ワイドダイナミックレンジ)搭載】暗い画像と明るい画像を処理して暗部を明るく、明部暗くすることで、適切な明るさの画像を作り出す機能。
用途12V車/24V車対応。あおり運転、危険運転、注意喚起、車の走行状況の記録に。車載カメラ/車載用カメラ/ドライビングレコーダー/ドラレコ/ドライブレコーダー/バックミラー/録音/回避/防犯/セキュリティ/抑止/防水/耐水/簡単取付/コンパクト/軽量/ダッシュボード/ケーブル/フロントガラスモニター/マイク/スピーカー/レンズ
セット内容本体×1、専用シガー電源アダプター×1、取り付けバンド×2、専用リアカメラ×1、専用リアカメラ接続ケーブル(7m)×1、ケーブル固定クランプ×16個、microSDカード(32GB Class 10)×1、取扱説明書兼保証書×1
種別常時録画(1分、2分、3分)、イベント録画(録画時間:常時録画に連動)/駐車録画(録画時間:1分)、エンジンON/OFFに連動して記録
質量(g)約300
形式動画ファイル:MOV(ビデオ: H.264、オーディオ:ADPCM)
電源(V)DC5(専用シガー電源アダプターで DC12V/24V車に対応)
センサー3軸Gセンサー
記録媒体8GB~32GB microSD/SDHC カード(Class10 以上)に対応
消費電流(mA)最大:850
液晶サイズLCD(液晶ディスプレイ):5.0インチ(IPS液晶)
録画時間【FHD 1920×1080】(8GB)約55分、(16GB)約110分、(32GB)約220分【HD 1280×720】(8GB)約80分、(16GB)約160分、(32GB)約320分
ミラー形状平面型
画素数HD100万画素
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)32×2×9.5
フレームレート27.5 fps
音声マイク、スピーカー内蔵
動作温度範囲(℃)-10~60
カメラ仕様フロント:200万画素、対角125°/水平107°/垂直57°、FHD1920×1080、HD1280×720
1台
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
フルHD200万画素で高画質なダブル録画を可能に。ルームミラー型ドライブレコーダー。【フルHDダブル録画】フロントカメラ、リアカメラが200万画素で高画質な撮影が可能。本体は9.35インチのフルサイズモニターで圧倒的に見やすく、タッチスクリーン方式で操作も簡単にできます。走行中は、リアカメラの映像を反映することができる「電子ミラー」としてもご使用いただけます。【専用リアカメラ搭載】200万画素の専用リアカメラ。ドライブレコーダーに専用リアカメラを取り付けることで、後方の映像も録画することができます。【4つの録画モード】1.常時録画モード 2.イベント録画モード 3.手動録画モード 4.駐車モード。【WDR(ワイドダイナミックレンジ)搭載】暗い画像と明るい画像を処理して暗部を明るく、明部暗くすることで、適切な明るさの画像を作り出す機能。
用途12V車/24V車対応。あおり運転、危険運転、注意喚起、車の走行状況の記録に。車載カメラ/車載用カメラ/ドライビングレコーダー/ドラレコ/ドライブレコーダー/バックミラー/録音/回避/防犯/セキュリティ/抑止/防水/耐水/簡単取付/コンパクト/軽量/ダッシュボード/ケーブル/フルントガラス/LCD/モニター/マイク/スピーカー/レンズ
セット内容本体×1、専用シガー電源アダプター×1、取り付けバンド×2、専用リアカメラ×1、専用リアカメラ接続ケーブル(7m)×1、ケーブル固定クランプ×16個、microSDカード(32GB Class 10)×1、GPSアンテナ×1、取扱説明書兼保証書×1
種別常時録画(1分、2分、3分)、イベント録画(録画時間:常時録画に連動)/駐車録画(録画時間:1分)、エンジンON/OFFに連動して記録
質量(g)(本体)340、(リアカメラ)33
形式動画ファイル:MOV(ビデオ: H.264、オーディオ:ADPCM)
電源(V)DC5(専用シガー電源アダプターで DC12V/24V車に対応)
センサー3軸Gセンサー
記録媒体8GB~32GB microSD/SDHC カード(Class10 以上)に対応
消費電流(mA)最大:1600
液晶サイズLCD(液晶ディスプレイ):9.35インチ(IPS液晶)
録画時間(8GB)約40分、(16GB)約80分、(32GB)約160分
ミラー形状平面型
画素数フルHD200万画素
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)(本体)26×2.2×7.5、(リアカメラ)5.0×3.0×2.36
フレームレート27.5 fps
音声マイク、スピーカー内蔵
動作温度範囲(℃)-10~60
カメラ仕様フロント:200万画素、対角125°/水平110°/垂直60°、FHD 1920×1080
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
純正ミラーと比べ、見える範囲約150%拡大。 。距離感の掴みやすい平面鏡を採用。万一の事故、落下などでのガラス面の破損の際に飛び散りにくい。高精度表面鏡のため、ひずみが少なく、二重写りしません。防眩ミラー仕様なので、夜間の運転中、後続車のヘッドライトの眩しさを大幅に軽減。後続車のヘッドライトの眩しさを抑え、夜のドライブをより快適に。どんな車にも簡単に装着することが可能。(一部車種は除く)
用途車のミラーに。
ミラー形状平面鏡
寸法(幅W×高さH)(mm)336×95
ルームミラーの補助としてバニテイーミラーとして便利に使用できる角型のミラーです。
吸盤・粘着テープの2タイプの取付が可能です。
ダッシュボードの湾曲部分やルームミラーに貼り付けてデッドアングルをサポートできます。
またボールジョイントにより、角度を自由に変えることができます。
用途ルームミラーの補助用
材質本体:ABS・ミラー、吸盤:PVC
色黒
寸法(cm)55×145
取扱説明書(2.1MB)
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
鏡カット面を特殊加工によりラウンド形状にすることで実現したスタイリッシュなフレームレスのルームミラーです。
広い視界と自然な距離感を確保し、運転をサポートする平面鏡仕様です。
後続車のヘッドライトの眩しさを低減させるブルー鏡を採用。
色ブルー鏡
ミラー形状平面鏡
飛散防止加工だから、万一の事故、落下などでのガラス面の破損の際に飛び散りにくい。距離感の掴みやすい平面鏡を採用。純正ミラー以上よりも、約150%視界拡大。防眩ミラー仕様のため、夜間の運転中、後続車のヘッドライト光の眩しさを大幅に軽減。後続車のヘッドライトの眩しさを抑え、夜のドライブがより快適。ひずみが少なく、二重写りしない高精度表面鏡。 スライドフック機構なので、どんな車にも簡単に装着可能。(一部車種は除く)
用途車のミラーに。
ミラー形状平面鏡
寸法(幅W×高さH)(mm)336×95
万一の事故、落下などでガラス面の破損の際に飛び散りにくい飛散防止加工!!。純正ミラーよりも見える範囲が、約150%視界拡大。距離感の掴みやすい平面鏡を採用。防眩ミラー仕様なので、夜間の運転中、後続車のヘッドライトの眩しさを大幅に軽減。後続車のヘッドライトの眩しさを抑え、夜のドライブをより快適に。高精度表面鏡なので、ひずみが少なく、二重写りしない。どんな車にも簡単に装着することが可能なスライドフック機構。
用途車のルームミラーに。
ミラー形状平面鏡
寸法(幅W×高さH)(mm)336×95
色(フレームカラー)ブラック、(クリスタル)クリスタル
仕様(ミラーフレーム)クロコダイル
1個
¥9,498
税込¥10,448
3日以内出荷
純正ミラーと比べ、約150%視界拡大。 純正ミラーよりも見える範囲が広がる車のルームミラー。距離感の掴みやすい平面鏡を採用。飛散防止加工のため、万一の事故、落下などでのガラス面の破損の際に飛び散りにくい。ひずみが少なく、二重写りしない高精度表面鏡。スライドフック機構だから、どんな車にも簡単に装着。(一部車種は除く)。夜間の運点中、後続車のヘッドライトの眩しさを純正ミラーの抑え、夜のドライブをより快適に。
用途車のミラーに。
純正ミラーと比べ、見える範囲約150%拡大。 。距離感の掴みやすい平面鏡を採用。万一の事故、落下などでのガラス面の破損の際に飛び散りにくい。高精度表面鏡のため、ひずみが少なく、二重写りしません。防眩ミラーだから、夜間の運転中、後続車のヘッドライトの眩しさを大幅に軽減。後続車のヘッドライトの眩しさを抑え、夜のドライブをより快適に。どんな車にも簡単に装着することが可能。(一部車種は除く)
用途車のミラーに。
ミラー形状平面鏡
寸法(幅W×高さH)(mm)336×95
色マットブラック
1個
¥4,198
税込¥4,618
3日以内出荷
鏡カット面を特殊加工によりラウンド形状にすることで実現したスタイリッシュなフレームレスのルームミラーです。
広い視界と自然な距離感を確保し、運転をサポートする平面鏡仕様です。
スモークフィルム装着車特有な暗く見えにくい後方視界を明るく見えやすくする高反射鏡を採用。
色シルバー鏡
ミラー形状平面鏡
飛散防止加工がされており、万一の事故、落下などでのガラス面の破損の際に飛び散りにくいです。
平面鏡が採用されており、距離感が掴みやすいです。
本製品の防眩ミラーは、眩しさを約35%まで大幅に軽減。
後続車のヘッドライトの眩しさを抑え、夜のドライブをより快適にしてくれます。
デザイングロリア
サイズ(mm)336×95
純正ミラーと比べ、約150%視界拡大。 純正ミラーよりも見える範囲が広がる車のルームミラー。距離感の掴みやすい平面鏡を採用。飛散防止加工のため、万一の事故、落下などでのガラス面の破損の際に飛び散りにくい。ひずみが少なく、二重写りしない高精度表面鏡。スライドフック機構だから、どんな車にも簡単に装着。(一部車種は除く)。夜間の運転中、後続車のヘッドライトの眩しさを純正ミラーの抑え、夜のドライブをより快適に。世界初、ルームミラーにキルティング デザイン採用。独自製法により上質かつリアルなキルティング柄を実現。最もバランスよくキルティング柄が栄えるようステッチ位置やサイズを細部までこだわっている。
用途車のミラーに。
ミラー形状平面鏡
寸法(幅W×高さH)(mm)336×95
色ブラック×ホワイト
適合高さ(mm)(ミラー)55~90
1個
¥5,398
税込¥5,938
3日以内出荷
飛散防止加工がされており、万一の事故、落下などでのガラス面の破損の際に飛び散りにくいです。
平面鏡が採用されており、距離感が掴みやすいです。
本製品の防眩ミラーは、眩しさを約35%まで大幅に軽減。
後続車のヘッドライトの眩しさを抑え、夜のドライブをより快適にしてくれます。
色ブラック
サイズ(mm)336×95
デザインモノグラムレザー
1個
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
エンボス加工D.A.D ロゴ メッキコーティングを施し、存在感を際立たせる。純正ミラー以上よりも、約150%視界拡大。万一の事故、落下などでのガラス面の破損の際に飛び散りにくい飛散防止加工。距離感の掴みやすい平面鏡を採用。純正ミラー以上よりも見える視界が拡大。夜間の運転中、後続車のヘッドライトの眩しさを大幅に軽減。後続車のヘッドライトの眩しさを抑え、夜のドライブをより快適。 高精度表面鏡 なので、ひずみが少なく、二重写りしない。 スライドフック機構のため、どんな車にも簡単に装着することができる。(一部車種は除きます)
用途車のミラーに。
ミラー形状平面鏡
寸法(幅W×高さH)(mm)336×95
クリスタルはすべてスワロフスキー(R)・クリスタルを使用しています。
万一の事故、落下などでのガラス面の破損の際に飛び散りにくい。
純正ミラーと比べ、約150%視界拡大。純正ミラーよりも見える範囲が広がります。
距離感の掴みやすい平面鏡を採用。ひずみが少なく、二重写りしません。
夜間の運転中、後続車のヘッドライト光が照らされると純正ミラーの場合、80%~90%の光を反射し非常に眩しく見えます。
本製品の防眩ミラーは、眩しさを約35%まで大幅に軽減。
後続車のヘッドライトの眩しさを抑え、夜のドライブをより快適にしてくれます。
どんな車にも簡単に装着することができます。(一部車種は除く)
色フレーム:ブラック、クラウンエンブレム:シルバー×クリスタル、スワロフスキー:クリスタル
寸法(幅W×高さH)(mm)336×95
デザインEXEクラウン
1個
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
ホンダ Nシリーズの後席シートベルト警告灯付きの純正ミラー専用設計 、後席シートベルト警告灯の点灯時は透過して目視が可能です。消灯時は全面がミラーとして使えます。
ノーマルミラーよりも見える範囲も見やすさもUPした、ワイドでハイトな平面鏡フレームレスミラーです。
ミラー下部の出幅が最小限で前方視界を維持でき、視界を妨げません。
被せるだけの簡単取り付けです。専用設計なのでしっかり固定されます。
クールでスタイリッシュなブルー鏡。後方車からのライトが眩しさを軽減するブルー鏡を採用
色ブルー鏡
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)250×100×32
1個
¥3,498
税込¥3,848
7日以内出荷
ホンダ Nシリーズの後席シートベルト警告灯付きの純正ミラー専用設計 、後席シートベルト警告灯の点灯時は透過して目視が可能です。消灯時は全面がミラーとして使えます。セイワ品番R115のWEB向け簡易梱包仕様の製品です。
ノーマルミラーよりも見える範囲も見やすさもUPした、ワイドでハイトな平面鏡フレームレスミラーです。
ミラー下部の出幅が最小限で前方視界を維持でき、視界を妨げません。
被せるだけの簡単取り付けです。専用設計なのでしっかり固定されます。
後方車からのライトが眩しさを軽減するクローム鏡を採用
色クローム鏡
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)250×100×32
1個
¥3,498
税込¥3,848
7日以内出荷
ムールミラーモニター(AV-M02)は、4.3インチLCD液晶ワイドモニターを内蔵。
モニターOFF時には全面がミラーとなり、後方の視界をしっかりと確保出来ます。
伸縮式のスライドレバーで純正ルームミラーに挟み込むだけの簡単装着。
軽量設計なので純正ルームミラーへの負担も軽減、車種を選ばない取り付けが可能。
映像入力は2系統を装備。
バックギアに連動して自動的にリアカメラの映像(映像入力2)に切り替わるバックカメラ連動機能を搭載。
地デジチューナーやGPS受信等、車載機器への影響を最小限に抑えるノイズ対策により、多くの市販モニターで発生するノイズ問題をクリア。
画面の明るさ・彩度・コントラスト、3つの画質調整機能を搭載。お好みに合わせた画質調整が可能です。
画面サイズ4.3インチワイド(93×59mm)
電源(V)DC12
本体質量(g)315
取付寸法(mm)55~75(装着可能な純正ルームミラーの高さ)
消費電流(mA)(待機時)約30、(動作時)約180
ヒューズ容量(A)3
画素数130560画素(480×272)
ケーブル長(cm)50
電源コード(cm)250
画面仕様16:9(固定)
動作温度範囲(℃)-20~+65
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)274×79×24(突起物・スライドレバー除く)
映像入力RCA端子(メス)×2系統 NTSC
1セット
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
こんなお得な商品も!

ミニミラー (補助ミラー)
モノタロウ
¥699
税込¥769
後ろの席が見やすいミニミラー。貼付けるだけで簡単に取付けできるミニミラーです。両面テープ取付けなので、天井の高い車でも後席のお子様を確認しやすい位置に取付けできます。ミラーの角度はWポールジョイントで自由に変えられます。広い範囲が見える曲面鏡です。ダッシュボードやマップランプ部、ルームミラー裏などに取付けできます
用途ミニミラー
幅(mm)120(ミラー部)
高さ(mm)53(ミラー部)
質量(g)62
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)63×120×85
関連キーワード