3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
駐車場緑化は、ヒートアイランド現象の防止や、雨水の浸透促進による洪水対策、景観性の向上につながります。ローンベースLGB-09は、突起間のリブが高く強固な構造をしており、10t車などの大型車に対応しております。ご使用場所は、工場、物流施設他、緊急車両の駐車場にもご使用していただいております。本体の高さが76mmあり、ローンベースのラインナップの中で最も芝生の生育に適しています。また、500mm角の正方形をしており、施工性に優れています。
用途駐車場/大型車用(少頻度/10t車程度) 長さ(m)0.52 材質再生PP 厚さ(mm)76 仕様使用枚数:4枚/1m2当り、緑化率:90.06%、1セット対応:2m2 寸法(mm)520×520×76 エコマーク認定認定 荷重(t)(最大圧縮)45/枚 適合車種大型車(少頻度) エコマーク認定番号07 131 021
1セット(8枚)
11,980 税込13,178
3日以内出荷

駐車場緑化は、ヒートアイランド現象の防止や、雨水の浸透促進による洪水対策、景観性の向上につながります。ローンベースLGB-08は、普通乗用車対応の駐車場芝生保護材です。天面が丸い形状をしているため、荷重を分散させる効果があり、破損しにくい構造になっております。素材としては、環境に配慮した再生プラスチック(PP /ポリプロピレン)を使用しております。500mm角の正方形で敷設しやすく施工性に優れています。
用途駐車場/普通車用 長さ(m)0.517 材質再生PP 厚さ(mm)51 仕様使用枚数:4枚/1m2当り、緑化率:90.27%、1セット対応:2m2 寸法(mm)517×517×51 エコマーク認定認定 荷重(t)(最大圧縮)36/枚 適合車種普通車 エコマーク認定番号07 131 021
1セット(8枚)
10,980 税込12,078
3日以内出荷

ショーワグローブGP500E
エコ商品
ショーワグローブは環境にやさしい製品の開発に取り組んでいます。環境負荷の少ない素材を使用することで、持続可能な社会の実現を目指しています。 繊維部の約90%にリサイクルナイロン糸を使用しています。 エコマーク認定商品です。(エコマーク認定番号 24 103 008)。 手のひらに発泡ポリウレタン樹脂をコーティング。スベリにくく、手にぴったりフィットします。 縫い目のないシームレス編手袋のため、手にフィットし細かい作業に適しています。 背抜きにしているため、通気性に優れ、ムレにくく、快適な作業を実現しています。
用途[作業用] ≫ [園芸・家庭菜園に] ≫ [お手入れに] ≫ [スベリ止めコーティングの手袋で作業ラクラク]。[作業用] ≫ [車などのメンテナンスに] ≫ [小さな部品を扱う時に] ≫ [通気性に優れたタイプ]。[産業用] ≫ [運輸・物流業]。[産業用] ≫ [機械工業]。[産業用] ≫ [精密機械工業]。[産業用] ≫ [精密機械工業] ≫ [組立作業に] ≫ [手のひらスベリ止め加工]。[産業用] ≫ [自動車関連業] グリーン エコマーク認定認定 材質(繊維部)ナイロン / ポリエステル その他 材質(樹脂部)ポリウレタン RoHS指令(10物質対応)対応 エコマーク認定番号24 103 008
1双
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)