柔らかい羽根を厳選して使用しておりますので、
車の塗装面に安心してご利用いただけます。
種類毛ばたき
グリップ長さ(mm)200
最高級羽毛、オーストリッチ(ダチョウ)を使用した静電気除去機能付きの毛ばたきです。
ニワトリ毛ばたき、ムートン毛ばたきとは比較にならないくらいの埃の除去能力があります。
静電気除去効果で、摩擦で発生する静電気による埃の再付着を大幅に軽減します。
ベテラン職人の手造りによる毛ばたきです。
用途車のボディの掃除、車の内装の掃除、仏壇の掃除。
全長(mm)820
付属品専用ケース
質量(g)190
グリップ長さ(mm)200
羽寸法(mm)600
危険物の類別非危険物
1本
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
高級羽毛オーストリッチと、石塚羽毛の職人技が作り出す
高品質の商品をお届けします。
種類毛ばたき
危険物の類別非危険物
こんなお得な商品も!

ロングダスター 車用 伸縮タイプ
モノタロウ
¥1,098
税込¥1,208
新素材・超極細繊維使用。車のボディに優しいふわふわモップで、ポリマー車、コーティング車にも最適!
マイクロ繊維のふんわり素材で軽くなでるだけで、黄砂、降灰、砂ぼこり等を除去します。
車のボディに優しく、安心です。汚れがひどくなれば、洗って使用して頂けます。
危険物の類別非危険物
砂やホコリ等の細かいほこりをかき取ります。ソフトな繊維を使用しているのでキズがつきにくいです。伸縮タイプになるので保管の際に便利です。
用途自動車ボディ・ガラスの砂やホコリの除去
寸法(mm)780~980、ブラシ部:140×260
材質柄:アルミ+EVA+ABS樹脂 、糸:ポリエステル
質量(g)500
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
薬品を使わず摩擦による静電気で、ホコリを吸着します。付着したホコリは、軽く振ると簡単に落ちます。汚れても洗えば、元の効果がよみがえります。
材質柄:ABS樹脂、パイル:ポリプロピレン、縫糸:ナイロン
メンテナンス:羽毛部分の汚れは、水分を含ませたタオル等で、羽毛の根本から羽毛先に向けて拭き取つてください。または、ふり落としてください。水洗いは絶対にしないでください。(羽毛痛みの原因になります)・ご使用前、袋より出して2~3分程度、羽を空気にさらしますと羽毛が膨らみポリューム感が増し、埃がよく払えます。 ・毛ばたきは湿気を嫌います。 天然の羽毛ですから、直射日光に当てても羽毛自体、色極せことはありません。日光浴させることが羽毛自体の柔毛感が蘇ります。 ・湿気等で羽毛が抜ける場合がありますので、月に2~3回、風通しの良い場所で干されることを推奨します。最高級羽毛、オーストリッチ(ダチョウ)を使用した静電気除去機能付きの毛ばたきです。ニワトリ毛ばたき、ムートン毛ばたきとは比較にならないくらいの埃の除去能力があります。静電気除去効果で、摩擦で発生する静電気による埃の再付着を大幅に軽減します。ベテラン職人の手造りによる毛ばたきです。
仕様●はたき長さ:600mm●全長:820mm●グリップ長:200mm●重量(g):約190●毛量:約90g●材質:毛/オーストリッチ(ダチョウ)柄/プラスチック+鉄●用途:車のボディの掃除に 車の内装の掃除に 仏壇の掃除に●専用ケース付●静電気除去機能付き毛ばたき
アズワン品番65-9311-76
1本
¥22,000
税込¥24,200
翌日出荷
ふわふわマイクロファイバーを使用した、自動車外装用のホコリ取りモップです。
マイクロファイバーが目に見えないミクロな花粉やチリ、ホコリや黄砂をしっかりと絡め取ります。
アルパカのように毛足が長くふわふわもこもこだから、一度絡め取った汚れは逃しません。
軽くて肌触りが良いウッドグリップ採用で、手に負担をかけずストレスフリーで作業できます。
また、ロングサイズだから、手の届きにくいルーフ面などもラクラクお掃除できます。
質量(g)309
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)600×185×60
危険物の類別非危険物
1本
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
ボディに優しい厳選素材を特殊加工!非常にやわらかく、毛羽立ちによる引っ掛かりが少ないポリエステル長繊維を採用。繊維をねじり合わせた後、毛の先端を適度にほどくことにより、絶妙に開いた毛先の効果でしっかり汚れをキャッチして、かつ簡単にふるい落とせるリリース性を両立しました。扱いやすく、疲れにくい軽量設計!払拭面積を大きくしたロングタイプなので、手の届きにくいルーフやフロントガラス中央部などもラクに作業いただけます。平型形状なので、従来の円筒形状の長尺モップや毛バタキのようにクルクル回転させながらの作業は必要ありませんので、疲労度が違います。 。リサイクル樹脂を使用したエコ商品!モップ部分にはPETボトルリサイクル樹脂を50%使用した住江織物株式会社製「スミトロン」を採用。さらに汚れたら洗って繰り返し長期間お使いいただけるエコモップです。(PETボトルリサイクル推奨マーク取得品)。耐久性を考えたハンドメイド!モップ部分は熟練工の技を駆使したハンドメイド。立体裁断を採用し、使用箇所によって縫製糸を使い分け、優れた耐久性を実現しています。
サイズ(mm)モップ(300×55)
全長(mm)660
危険物の類別非危険物
1本
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
砂やホコリ等の細かいほこりをかき取ります。ソフトな繊維を使用しているのでキズがつきにくいです。
用途自動車ボディ・ガラスの砂やホコリの除去
寸法(mm)全長:430、ブラシ部:140×260
材質柄:PP 、糸:ポリエステル
質量(g)160
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
¥489
税込¥538
当日出荷
本棚や家具・インテリア・照明器具などについたホコリを優しく払います。
材質柄:ABS樹脂、穂先:ニワトリ毛、グリップ:ABS樹脂(抗菌加工)
全長L(mm)約450
巻芯径(Φmm)38
1本
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
見た目に美しいニワトリの羽を使用し、国内で手作りで丁寧に制作しております。全長約66cm、洗車後にワックスをかけたお車、ガラスコーティングのお車に軽く撫でるだけで砂埃を絡め取り、洗車後のピカピカのボディに戻してくれます。
用途車・バイクの美化に。
付属品専用ケースなし
対応コーティング施行車対応
寸法(cm)グリップ約22、羽毛約44
危険物の類別非危険物
1個
¥5,898
税込¥6,488
4日以内出荷
高級オーストリッチの羽毛を使用し、国内で手作りで丁寧に制作しております。洗車後にワックスをかけたお車、ガラスコーティングのお車に軽く撫でるだけで砂埃を絡め取り、洗車後のピカピカのボディに戻してくれます。
用途車・バイクの美化に。
付属品専用ケースなし
対応コーティング施行車対応
危険物の類別非危険物
もこもこボリューム毛束で優しくボディのホコリをキャッチ。
ボディ・窓ガラスのチリ・ホコリ・小砂・黄砂取りに最適。
新素材・超極細ふわふわ繊維で、ボディに優しく安心です。
寸法(mm)150×550
危険物の類別非危険物
1本
¥999
税込¥1,099
当日出荷
柄は伸縮自在で、手の届かない高所のお掃除にも、外してハンディとしても。状況に応じてロッド部分が変形し追随するので手を休めることなく一度にお掃除ができます。
静電気を発生させてホコリを吸着しながら手軽にお掃除できます。
材質柄:ABS樹脂、パイル:ポリプロピレン、縫糸:ナイロン
全長(mm)約480
ダチョウの羽のダスターです。傷つけることなく汚れを取ります。
用途壁や天井の清掃・除塵
材質オーストリッチフェザー/プラスチック
質量(g)95
危険物の類別非危険物
1個
¥3,398
税込¥3,738
4日以内出荷
マイクロファイバー素材のハンディモップ。狭い隙間にもピッタリフィット。車内の汚れを簡単キャッチ!。モップ部は取り外し可能なので洗濯できます。
用途ホコリ・タバコの灰・花粉などに
材質(マイクロファイバー)ポリエステル80%、ナイロン20%、(ベース生地)ポリエステル、ナイロン、(ホルダー)ポリプロピレン
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×240×33
危険物の類別非危険物
柔軟性の高い素材をロッド部分に使い、手を止めずに様々な清掃面にフィットしホコリ・汚れをキャッチします。マイクロファイバーを使用。
トラスコ品番430-8620
材質グリップ:ポリプロピレン、ロッド:TPE
全長L(mm)約640
巻芯径(Φmm)38
1本
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
こんなお得な商品も!

ショートダスター 車用
モノタロウ
¥489
税込¥538
花粉やホコリをキャッチ!
ボディのホコリ取りに
毛足の長い極細繊維が、花粉やホコリなどをしっかり絡め取り、離しません。
ロングサイズで、手の届きにくいルーフ面などもラクに作業できます。
持ちやすいスポンジグリップで、すべりにくく、ボディに触れてもキズがつきにくい。
用途自動車外装のホコリ取り
材質糸:ポリエステル 柄:ポリプロピレン グリップ:合成ゴム・PVC
寸法(mm)約170×70×700
危険物の類別非危険物
1個
¥1,398
税込¥1,538
6日以内出荷
関連キーワード