置き場所を気にせず、見えないところで使える「シート下専用タイプ」です。
ミネラル系消臭成分配合で車内の気になるニオイを足元からしっかり消臭します。
ほのかに香る微香タイプです。(無香料を除く)
天然抽出エキス配合で、タバコ臭、エアコン臭、汗臭など車内の気になるニオイをしっかり消臭。大容量で効果長持ち(3~4ヶ月)※季節や使用状況によって異なります。
成分植物抽出消臭剤、香料、吸水性樹脂
シリーズ消臭力
重曹・炭酸ソーダ・アミンからそれぞれから生成されたトリプルイオン
効果による化学的消臭で、車内のイヤなニオイをしっかりと消臭します。
クリアなビーズを採用した、香りでごまかさない無香タイプです。
ドリンクホルダーにすっぽりと収まるタイプです。
シリーズ消臭力
香り無香料
使用場所車用
危険物の類別非危険物
商品タイプ本体
1個(90g)
¥399
税込¥439
当日出荷
体感レベルの消臭パワー! 消臭ヒーローDr.DEO!
安定化二酸化塩素が空間に浮遊する悪臭分子を酸化分解。
だから無香料でもスッキリ消臭でき、香りと悪臭が混ざってイヤなニオイになることもありません。
菌・ウイルスも除去(※)!車内のウイルス対策にもぴったりです。
目立たない所から徹底消臭!シート下設置タイプ 持続期間の長い大容量タイプです。
ご家庭で使用する場合は、約3畳の空間に1つの設置が目安です。
タイプ液体/粉末
香り無香料
成分除菌消臭剤(安定化二酸化塩素)、ゲル化剤
シリーズドクターデオ
RoHS指令(10物質対応)対応
香りコントロール付きで香りを調整。消臭&芳香が70日間持続する車用ファブリーズです。
成分香料
シリーズファブリーズ
イオン消臭効果による化学的消臭で、車内のイヤなニオイをしっかりと消臭します。香りでごまかさない無香タイプです。シートの下の見えないところに置くことができる平形タイプです。
シリーズクルマの消臭力
香り無香料
取付シート下
1個(200g)
¥499
税込¥549
当日出荷
メーカー従来品比較で消臭性能200%のプレミアムモデル。消臭成分は病院やレストランの業務用でも使われている「安定化二酸化塩素を採用」。置型タイプ。無香タイプ
用途除菌消臭剤
シリーズドクターデオ
香り無香
形式ゲル状
クルマ独特のニオイは、車内のフロアマットやシートなどにしみこんだ食べ物や体臭などのニオイが空気中にはき出されて発生しています。特に車内のニオイはシート下に溜まりがち。クルマ用置き型ファブリーズは、ニオイの溜まり場となるシート下に設置して、ニオイを効果的に消臭し、ほのかに香ります。ニオイキャッチャーゼリーが気になるニオイを香りでごまかさず、しっかり吸収して取り除きます。しっかり消臭するから、ほのかな香りも楽しめます。
シリーズファブリーズ
従来品比200%の消臭性能を実現。除菌消臭成分に安定化二酸化塩素を採用。菌や悪臭成分を酸化分解し、強力除菌&消臭。シート下に置くだけ。目立たない所からしっかり消臭
用途自動車用除菌消臭剤
シリーズドクターデオ
香り無香
成分除菌消臭剤(安定化二酸化塩素)、有機酸
形式ゲル状
RoHS指令(10物質対応)対応
風に乗せてしっかり消臭。ペアリング消臭効果で、車内をまるごと消臭。
用途エアコンルーバー取付消臭芳香剤
シリーズ消臭力
成分香料・溶剤
種別車用
ナノ粒子がエアコン内にとどまり、長く効く!
約1秒スプレーするだけで、かんたん消臭&除菌!さらに防カビ効果もプラス!
消臭・除菌成分がエアコン内にただよう悪臭やニオイ菌を分解するだけでなく、
プラチナ高密着処方でナノ粒子がとどまり、効果が長期間持続 !
用途消臭剤
香り無香料
1本(90mL)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
タバコ・体臭・汗などの嫌なニオイを瞬間消臭して、快適なドライブを演出します。車内の空間から、シートやマットまで消臭することができます。
形状液体
メーカー従来品と比較し消臭効果が1.5倍の超強力タイプをパッケージを簡素化しコストダウンした業務用モデル。消臭成分は病院やレストランの業務用でも使われている「安定化二酸化塩素を採用。ミクロのスチームにより、エアコン内部やシート等の布の奥まで入り込み「徹底消臭+除菌」
用途車室内、エアコン回路の消臭除菌剤
香り無香
成分消臭・除菌剤(安定化二酸化塩素)、生石灰、蒸留水
質量(g)190
本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)100×78×78
緑茶成分と酵素を含む消臭剤が悪臭を包み込み、中和・分解して消臭。シンプルなボトルデザインで、車内スッキリ!
用途消臭剤 , 消臭・芳香剤
各種の消臭作用を持つアミノ酸系消臭成分を配合。透明ビーズが様々な気になるニオイを効果的に消臭します。ニオイの発生源のできるだけ近くでよどんだニオイを感じるところにお使いください
危険物の類別非危険物
車内を無香料消臭できるクルマ専用消臭剤。二酸化塩素発生剤と消臭ゲルをW搭載。二酸化塩素がエアコンのカビ臭を配管内部から分解消臭。エアコンをつけた瞬間に感じるエアコン臭をしっかり予防消臭。消臭ゲルが車内の気になる汗・靴・食べ物・ペットのニオイをまとめて消臭
ナノ粒子が繊維の奥までとどく!
ナノ粒子の消臭抗菌成分が、繊維の奥に潜んだ悪臭や菌、ウイルスを分解!今まで届かなかったニオイのもとをしっかり消臭・除菌!シートやマットなどの繊維製品に使用できます。人気の無香料タイプ!
オール霧状まるごと消臭!新開発の拡散噴射ノズルにより、消臭成分が霧状に広がり奥まで行き届き、広範囲に消臭する事ができます。また、新採用のワンタッチ2WAYノズルでエアコンと車内空間との消臭が可能です。
サンバイザーにはさむだけ。虫の侵入を防いで*車内を快適に。車用芳香剤の香りを邪魔しない無香料。*完全に防ぐものではありません。使用環境により異なります。※この商品はハンガーディスプレイのみでの出荷となります。
クルマ用ファブリーズはカーシート・チャイルドシート・フロアマット・トランクなどの布製品にスプレーするだけで、クルマ特有のニオイをもとからしっかり取り除きます。また、スリムなパッケージなのでクルマのサイドポケットやシートポケットなどに収納可能です。
シリーズファブリーズ
タイプ香りが残らないタイプ
アズワン品番64-1214-91
1本(210mL)
¥449
税込¥494
当日出荷
タバコなどの嫌なニオイを瞬間的に消臭し尚且つ効果が持続する消臭剤
無香タイプ消臭・除菌剤
優れた抗菌効果のある微生物生産物質と油脂類が悪臭の原因となる腐敗菌を吸着
菌の繁殖を抑え腐敗による悪臭を長期間抑制
生分解性が極めて高く環境への影響もすくなく安全性の高い消臭剤
タバコの臭いに含まれる成分によく反応する植物抽出成分を使用
無香料タイプのため幅広く使用可能
危険物の類別非危険物
特濃タイプ
香料の配合率を上げた濃厚な香りです。
大容量350gのシート下専用芳香剤
座席の下に置くことで、芳香剤を隠せて車内をすっきりできます。
また、直射日光が当たらない場所なので、無駄な揮発を抑えて長持ちします。
香り立ちの良い水ゲルがたっぷり350g入っているので、しっかり香ります。
エアコン取付けタイプや、スプレータイプなど、他タイプと併用もオススメです。
こぼれず、香り立ちが良い水ゲルタイプ
水ゲルはこぼれる心配がないため、座席の下でも安心して使うことができます。
香料以外の主成分は純水を使っているため、混じり気が無く、やさしい香り立ちを楽しむことができます。
香り強さ/持続期間の調整可能
アルミシートの開け具合で香りの強さを調整できます。
開ける幅を狭くすれば長持ちして、広くすれば香りが強くなります。
消臭剤配合
香りをクリーンに楽しむために、消臭剤を配合しています。
いやなにおいを消臭しながら、香りを楽しむことができます。
固定用両面テープ付き
剥がす時に糊残りしにくく、しっかりと固定ができるクッション付き両面テープを付属しています。
色ブラック
質量(g)435
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×170×35
二酸化塩素分子が室内や車中に漂うウイルス、菌、ニオイを除去し、カビの生育を抑制します。フタの弁を回転させて開閉し、除去レベルを調節できます。シンプルなデザインなので部屋や車のインテリアにもなじみます。無香料なので芳香剤などの香りが苦手な方も使用可能です。
仕様●内容量(g):150●成分:主剤/亜塩素酸ナトリウム・天然高分子・安定剤・水、A剤/有機酸●有効期限:開封後約1~2ヶ月 ※使用環境によって異なります。
アズワン品番65-9033-11
1ケース(8箱×6個)
¥86,980
税込¥95,678
6日以内出荷
植物生まれの天然消臭成分配合。清潔感のある香りが車内に広がります。
800gの大容量で広い車内でもしっかり消臭。
用途ミニバン、大型車に最適
二酸化塩素分子が室内や車中に漂うウイルス、菌、ニオイを除去し、カビの生育を抑制します。フタの弁を回転させて開閉し、除去レベルを調節できます。シンプルなデザインなので部屋や車のインテリアにもなじみます。無香料なので芳香剤などの香りが苦手な方も使用可能です。
仕様●内容量(g):500●成分:主剤/亜塩素酸ナトリウム・天然高分子・安定剤・水、A剤/有機酸●有効期限:開封後約2~4ヶ月 ※使用環境によって異なります。
アズワン品番65-9033-12
1ケース(12個)
¥35,980
税込¥39,578
6日以内出荷
クリスタルビーズの中に色々なイヤなニオイに対し消臭作用のある植物系消臭成分をしっかり浸透させた消臭剤です。
使用場所室内・トイレ用・ペット用・車内用
危険物の類別非危険物
商品タイプ本体
メーカー従来品比較で消臭性能200%のプレミアムモデル。消臭成分は病院やレストランの業務用でも使われている「安定化二酸化塩素を採用」。エアコンの風にのせて菌・悪臭・ウイルスを除去。無香タイプ。60日間持続性能。詰替あります。型番:D223。クリップはエアコンフィンにやさしい「やわらかタイプ」を採用
用途除菌消臭剤
シリーズドクターデオ
香り無香
成分除菌・消臭剤(安定化二酸化塩素)、有機酸
セット内容クリップ、除菌消臭ゲル錠剤×各1個
色ブラック
質量(g)24
形式ゲル状
本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)42×39×42
RoHS指令(10物質対応)対応
使用期間60日
1個(8g)
¥859
税込¥945
当日出荷
関連キーワード