タイプステッカー
仕様反射
寸法(mm)101×106×0.5
1枚
¥329
税込¥362
当日出荷
障害のある人々が利用できる建築物や公共交通機関であることを示す国際共通マークです。
後続運転者などに安全運転、交通安全のメッセージをアピールします。
1枚
¥429
税込¥472
当日出荷
1枚
¥159
税込¥175
5日以内出荷
反射シート付マグネットタイプ。
全日本交通安全協会型式認定品。
タイプマグネットタイプ
「ロードマーキング」は駐車場などの路面に専用のシートを設置後、バーナーで加熱し溶着させる路面標示材です。DIY(自分)で簡単に強力に、比較的低コストで「プロ並み」の路面標示施工ができます。
主な用途マーキング
トラスコ品番495-3746
寸法(mm)680×780
質量(g)284
主成分熱可塑性樹脂、炭酸カルシウム、体質顔料
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
銀行やレジ、テーマパークなどで、人の行列をやさしく仕切ることができる製品。
各種施設運営をサポートする製品シリーズです。
用途推奨設置場所/公園,緑道,商業施設,サービスエリア
材質合成ゴム系樹脂
タイプUDG路面標示サイン
仕上表面:エンボス加工
誰でも簡単に設置できる!!フロア案内シール!レジ前や窓口の順番待ちトラブルの解消、フロアでの導線案内に便利!汚れ・損傷やはがれにも強く、車椅子や台車などの負荷にも耐えるガラスコーティングフィルムを表面にラミネートしています!表面フィルムはセラミック配合により硬度9H相当の強度がありPP製フィルムに比べて、耐久性、耐熱性に非常に優れています。すべりにくい防滑加工を施しております。糊残りの少ないシールで、撤去後も床に汚れを残しません。■使用方法 1)人の導線などから、シールを貼るレイアウトを決めます。2)貼る床面のゴミやホコリや汚れをきれいに取り除きます。※床用ワックスは剥離して下さい。はがれる原因になります。3)剥離紙からシールをはがし、端からゆっくりと気泡が入らないよう貼ります。4)指の腹などで気泡を内から外に押し出すように、シール全体を床に定着させます。※シール外縁部の定着が弱いとはがれる原因になります。
材質UVトップコート(ガラスコーティングセラミック配合)他
取付け簡単でメンテナンスしやすい便利設計です。大きな表示でわかりやすい仕様です。樹脂製なので割れにくく、人や車に優しい安全設計です。
積み重ねて保管ができる省スペース構造。
材質本体:高密度ポリエチレン、標識:PET樹脂
タイヤ幅37ミリ、タイヤ内径501ミリとなります。グレー色のタイヤは、床を汚しにくく、病院・介護施設・ご自宅内で使用しやすいです。
用途車いす用として
空気圧(kPa[psi])300[43]
色グレー
幅(mm)37
材質透明PET樹脂(穴上2下2)裏印刷
寸法(mm)207×356
取付方式穴4
障碍者の乗車を告知する国際シンボルマーク 貼り直しができる車外用ステッカータイプ。マグネットの付かない樹脂ボディやアルミボディ車への取り付けも可能。この商品の売り上げの一部は、財団法人日本障碍者リハビリテーション協会へ寄付金として納められます。
材質PVC
1枚
¥539
税込¥593
6日以内出荷
関連キーワード