7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
様々な外装部品の接着が可能です。 接着しにくい塗膜によくつき、安定した接着力で耐可塑剤性、耐薬品性に優れ高い品質と信頼性を得ています。 約40年にわたり自動車メーカー各社のラインで使用している実績を持ちます。 初期接着性・耐候性・耐油性に優れ長期間、高い接着力を発揮します。 テープ基材が柔らかく高性能の接着剤を採用しているため、部品やボデー等の曲面、凹凸部になじみ、はがれもありません。 高温・低温下でも接着力が強く、特に低温下での作業に優れます。 基材を黒色に加工しているため、ブラックアウト部位などへの透明部品の接着に使用しても両面テープ貼付け部分が目立ちません。
用途透明サイドバイザーの接着 各種アクセサリー等の接着 粘着タイプ強接着力 適合用途油面 主なワーク大面材、パーツ
1巻ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

接着しにくい塗膜によくつき、安定した接着力で耐可塑剤性、耐薬品性に優れ高い品質と信頼を得ています。 初期接着性・耐候性・耐溶剤性に優れ長期間、高い接着力を発揮します。 テープ基材が柔らかく高性能の接着剤を採用しているため、部品やボディ等の曲面、凹凸部になじみ、はがれもありません。 高温・低温下においても安定した接着力が発揮されます。 基材を黒色に加工しているため、ブラックアウト部位などへの透明部品の接着に使用しても両面テープ貼付け部が目立ちません。
用途サイドモールの接着。バンパーモール、バンパープロテクターの接着。透明サイドバイザーの接着。各種内外装部品やアクセサリー等の接着。 テープ地色 主なワーク大面材、パーツ
1箱(2個)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

様々な外装部品の接着が可能です。 接着しにくい塗膜によくつき、安定した接着力で耐可塑剤性、耐薬品性に優れ高い品質と信頼性を得ています。 約40年にわたり自動車メーカー各社のラインで使用している実績を持ちます。 初期接着性・耐候性・耐油性に優れ長期間、高い接着力を発揮します。 テープ基材が柔らかく高性能の接着剤を採用しているため、部品やボデー等の曲面、凹凸部になじみ、はがれもありません。 高温・低温下でも接着力が強く、特に低温下での作業に優れます。 基材を黒色に加工しているため、ブラックアウト部位などへの透明部品の接着に使用しても両面テープ貼付け部分が目立ちません。
用途透明サイドバイザーの接着 各種アクセサリー等の接着 粘着タイプ強接着力 主なワーク大面材、パーツ
1巻ほか
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

車内の小物の固定に! ポリプロピレン製、軟質塩化ビニル製のどちらのダッシュボードにも使えます。 基材がやわらかいので、ダッシュボード表面のエンボスにもなじんで、よくつきます。
仕様屋内用 使用温度範囲(℃)-20~80(貼りつけ時の温度/10℃以上) 粘着タイプ超強力 被着材の素材金属、PP・PE
1巻
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

全天候型・車のネームプレートやアクセサリーの接着に!
用途各種車体のネームプレートの接着に。 カーアクセサリーの固定に。 内装材(化粧合板)などの仮止めに。 保持力(mm/h)0.4(10mm×20mm 500g) 粘着タイプ強力 主なワーク大面材、パーツ
1巻ほか
359 税込395
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

耐熱。ガラス面に貼っても目立ちにくい黒色フォーム、耐熱性・振動吸収に優れたテープ。ドライブレコーダーの取り付けに使いやすいミニサイズ。【効果的に接着できる素材】ガラス・鉄・アルミニウム・PC(ポリカーボネイト)・PS(ポリスチレン)・ABS樹脂・アクリル・硬質塩化ビニール
用途ドライブレコーダー・ETCアンテナなどの取り付けに 幅(mm)75 厚さ(mm)1.14 使用可能温度範囲-20~150℃ テープ長さ(mm)60
1個(2枚)
499 税込549
当日出荷

接着しにくい塗膜によくつき、安定した接着力で耐可塑剤性、耐薬品性に優れ高い品質と信頼を得ています。 初期接着性・耐候性・耐溶剤性に優れ長期間、高い接着力を発揮します。 テープ基材が柔らかく高性能の接着剤を採用しているため、部品やボディ等の曲面、凹凸部になじみ、はがれもありません。 高温・低温下においても安定した接着力が発揮されます。 基材を黒色に加工しているため、ブラックアウト部位などへの透明部品の接着に使用しても両面テープ貼付け部が目立ちません。
用途サイドモールの接着。バンパーモール、バンパープロテクターの接着。透明サイドバイザーの接着。各種内外装部品やアクセサリー等の接着。 テープ地色 主なワーク大面材、パーツ
1巻ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)