カテゴリ

  • 安全用品(7)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 建材・エクステリア(4)
  • ガレージ機器・整備設備(1)

「車両進入防止」の検索結果

16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
車両進入防止車止め 鋼管タイプ 積水車両進入防止車止め 鋼管タイプ積水
42,980税込47,278
1本
30日以内出荷
駐車場やドライブスルーでの踏み間違い事故より建物を守ります。交差点歩道への車乗上げを防止します。40km/h衝突対応です。※衝突条件 1.17tの乗用車が時速40km/h 角度90°での衝突で設定しています。NETIS番号 KK-230030-A(技術名称 プロテクトボラード)
用途建物に面した駐車場での車の踏み間違い事故対策用。ドライブスルーでの建物への接触防止に。工場での車両停止に。交差点での歩行者安全対策に。材質支柱:溶融メッキ鋼管 補強芯材:亜鉛メッキ鋼管/鋼板+静電粉体塗装幅(mm)114.3高さ(mm)800タイプ鋼管タイプ全幅(mm)Φ114.3
車両進入防止車止め 再生ゴム カバータイプ 積水車両進入防止車止め 再生ゴム カバータイプ積水
66,980税込73,678
1本
30日以内出荷
駐車場やドライブスルーでの踏み間違い事故より建物を守ります。交差点歩道への車乗上げを防止します。40km/h衝突対応です。※衝突条件 1.17tの乗用車が時速40km/h 角度90°での衝突で設定しています。カバーはウレタン樹脂で歩行者の接触に配慮しています。NETIS番号 KK-230030-A(技術名称 プロテクトボラード)
用途建物に面した駐車場での車の踏み間違い事故対策用。ドライブスルーでの建物への接触防止に。工場での車両停止に。交差点での歩行者安全対策に。材質カバー:再生ゴム 支柱:溶融メッキ鋼管+静電粉体塗装 補強芯材:亜鉛メッキ鋼管/鋼板+静電粉体塗装幅(mm)165全幅(mm)Φ165
車両進入防止車止め 再生ゴム(廃タイヤゴムチップ/工場廃材) 積水車両進入防止車止め 再生ゴム(廃タイヤゴムチップ/工場廃材)積水
69,980税込76,978
1本
30日以内出荷
駐車場やドライブスルーでの踏み間違い事故より建物を守ります。交差点歩道への車乗上げを防止します。40km/h衝突対応です。※衝突条件 1.17tの乗用車が時速40km/h 角度90°での衝突で設定しています。カバー素材は廃タイヤチップ製で歩行者の接触に配慮しています。NETIS番号 KK-230030-A(技術名称 プロテクトボラード)
用途建物に面した駐車場での車の踏み間違い事故対策用。ドライブスルーでの建物への接触防止に。工場での車両停止に。交差点での歩行者安全対策に。材質弾性カバー:廃タイヤチップ 支柱:溶融メッキ鋼管+静電粉体塗装 補強芯材 亜鉛メッキ鋼管/鋼板+静電粉体塗装幅(mm)200高さ(mm)850タイプ廃タイヤチップリサイクル素材カバータイプ全幅(mm)Φ200
車両進入防止車止め ウレタン樹脂カバータイプ 積水車両進入防止車止め ウレタン樹脂カバータイプ積水
57,980税込63,778
1本
30日以内出荷
駐車場やドライブスルーでの踏み間違い事故より建物を守ります。交差点歩道への車乗上げを防止します。40km/h衝突対応です。※衝突条件 1.17tの乗用車が時速40km/h 角度90°での衝突で設定しています。カバーはウレタン樹脂で歩行者の接触に配慮しています。NETIS番号 KK-230030-A(技術名称 プロテクトボラード)
用途建物に面した駐車場での車の踏み間違い事故対策用。ドライブスルーでの建物への接触防止に。工場での車両停止に。交差点での歩行者安全対策に。材質カバー:ウレタン樹脂 支柱:溶融メッキ鋼管+静電粉体塗装 補強芯材:亜鉛メッキ鋼管/鋼板+静電粉体塗装幅(mm)132高さ(mm)800タイプウレタン樹脂カバータイプ全幅(mm)Φ132
40km/h 衝突対応 車両進入防止 車止め 積水樹脂40km/h 衝突対応 車両進入防止 車止め積水樹脂
39,980税込43,978
1本
30日以内出荷
駐車場やドライブスルーでの踏み間違い事故より建物を守ります。 交差点歩道への車乗上げを防止。 40km/h衝突対応。 カバーはウレタン樹脂で歩行者の接触に配慮。
用途建物に面した駐車場での車の踏み間違い事故対策、ドライブスルーでの建物への接触防止、工場での車両停止、交差点での歩行者安全対策材質支柱:溶融メッキ鋼管、補強芯材:亜鉛メッキ鋼管/鋼板+静電粉体塗装厚さ(mm)4.5高さ(mm)800タイプ鋼管タイプ寸法(Φmm)114.3埋め込み深さ(mm)400設置方式コンクリート基礎設置式支柱径(Φmm)114.3反射シート
40km/h 衝突対応 車両進入防止 車止め 積水樹脂40km/h 衝突対応 車両進入防止 車止め積水樹脂
49,980税込54,978
1本
30日以内出荷
駐車場やドライブスルーでの踏み間違い事故より建物を守ります。 交差点歩道への車乗上げを防止。 40km/h衝突対応。 カバーはウレタン樹脂で歩行者の接触に配慮。
用途建物に面した駐車場での車の踏み間違い事故対策、ドライブスルーでの建物への接触防止、工場での車両停止、交差点での歩行者安全対策取扱説明書(0.3MB)タイプウレタン樹脂カバータイプ高さ(mm)800直径(mm)カバー:132材質カバー:ウレタン樹脂、支柱:溶融メッキ鋼管+静電粉体塗装、補強芯材:亜鉛メッキ鋼管/鋼板+静電粉体塗装設置方式コンクリート基礎設置式反射シート仕様スワレフレックス反射ビーズ色:白
40km/h 衝突対応 車両進入防止 車止め 積水樹脂40km/h 衝突対応 車両進入防止 車止め積水樹脂
62,980税込69,278
1本
30日以内出荷
駐車場やドライブスルーでの踏み間違い事故より建物を守ります。 交差点歩道への車乗上げを防止。 40km/h衝突対応。 カバーはウレタン樹脂で歩行者の接触に配慮。
用途建物に面した駐車場での車の踏み間違い事故対策、ドライブスルーでの建物への接触防止、工場での車両停止、交差点での歩行者安全対策取扱説明書(1.2MB)タイプ廃タイヤチップリサイクル素材カバータイプ高さ(mm)850底面(Φmm)弾性カバー:200材質弾性カバー:廃タイヤチップ、支柱:溶融メッキ鋼管+静電粉体塗装、補強芯材:亜鉛メッキ鋼管/鋼板+静電粉体塗装設置方式コンクリート基礎設置式
40km/h 衝突対応 車両進入防止 車止め 積水樹脂40km/h 衝突対応 車両進入防止 車止め積水樹脂
58,980税込64,878
1本
30日以内出荷
駐車場やドライブスルーでの踏み間違い事故より建物を守ります。 交差点歩道への車乗上げを防止。 40km/h衝突対応。 カバーはウレタン樹脂で歩行者の接触に配慮。
用途建物に面した駐車場での車の踏み間違い事故対策、ドライブスルーでの建物への接触防止、工場での車両停止、交差点での歩行者安全対策仕様スワレフレックス反射ビーズ色:白材質カバー:再生ゴム、支柱:溶融メッキ鋼管+静電粉体塗装、補強芯材:亜鉛メッキ鋼管/鋼板+静電粉体塗装設置方式コンクリート基礎設置式底面(Φmm)弾性カバー:165反射シート
ソーラー充電自発光式縁石鋲 点橙虫Ⅲ(超高速点滅仕様) 吾妻商会(AZUMA)ソーラー充電自発光式縁石鋲 点橙虫Ⅲ(超高速点滅仕様)吾妻商会(AZUMA)
13,980税込15,378
1個ほか
4日以内出荷
縁石に設置し車両の乗上げ防止や進入口を明示。ソーラー充電により配線工事不要。地上高20mmと薄型タイプ。夜間常時点灯タイプ(超高速点滅)
用途歩道縁石(出入口)や中央分離帯縁石の明示仕様点滅時間帯:夜間材質ポリカーボネイト樹脂、底板:アルミ鋳物電池(太陽電池)240蓄電池電圧(V)2.4蓄電池容量(Ah)630m点滅数(回/分)(最大)6600
縁石用反射体 ユニマーカー 吾妻商会(AZUMA)縁石用反射体 ユニマーカー吾妻商会(AZUMA)(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個ほか
4日以内出荷から7日以内出荷
縁石に貼り付け設置し車両の乗上げ防止や進入口の明示。反射シート両側青色/青色。
用途歩道縁石(出入口)や中央分離帯縁石の明示寸法(mm)85×80×130材質(本体)ポリカーボネイト+反射シート
反射式縁石鋲 吾妻商会(AZUMA)反射式縁石鋲吾妻商会(AZUMA)
719税込791
1個ほか
4日以内出荷
縁石に貼り付け設置し車両の乗上げ防止や進入口の明示。
用途歩道縁石(出入口)や中央分離帯縁石の明示仕様反射体:両面反射材質本体:ABS樹脂、反射体:メタクリル樹脂使用量接着剤:50g
自発光縁石鋲専用レンチFF 吾妻商会(AZUMA)自発光縁石鋲専用レンチFF吾妻商会(AZUMA)
2,498税込2,748
1本
4日以内出荷
両側緑色発光。縁石設置し車両の乗上げ防止や進入口の明示。ソーラー充電により配線工事不要。
用途歩道縁石(出入口)や中央分離帯縁石の明示
ソーラー充電自発光式縁石鋲 蛍-Ⅱ 吾妻商会(AZUMA)ソーラー充電自発光式縁石鋲 蛍-Ⅱ吾妻商会(AZUMA)
8,998税込9,898
1個ほか
4日以内出荷
縁石設置し車両の乗上げ防止や進入口の明示。ソーラー充電により配線工事不要。
用途歩道縁石(出入口)や中央分離帯縁石の明示質量(g)約350電池太陽電池:108mW蓄電池形名キャパシタ材質(ケーシング)本体:ポリカーボネイト樹脂、カバー:アルミダイキャスト点滅数(回/分)約180発光時間(時間)夜間
ソーラー充電自発光式縁石鋲 点橙虫Ⅲ 吾妻商会(AZUMA)ソーラー充電自発光式縁石鋲 点橙虫Ⅲ吾妻商会(AZUMA)
9,498税込10,448
1個ほか
4日以内出荷
縁石設置し車両の乗上げ防止や進入口の明示。ソーラー充電により配線工事不要。地上高20mmと薄型タイプ。
用途歩道縁石(出入口)や中央分離帯縁石の明示電池太陽電池:108mW蓄電池電圧(V)2.4材質(ケーシング)ポリカーボネイト樹脂、底板:アルミ鋳物蓄電池容量(Ah)630m点滅数(回/分)200±20発光時間(時間)夜間
車止め 積水樹脂車止め積水樹脂
29,980税込32,978
1個
10日以内出荷
本体にリサイクル素材”廃タイヤチップ工場廃材”を使用した地球環境にやさしい車止めです。 本体を分割構造することで廃棄時の分別回収が容易です。 分別廃棄することで本体及び芯材(ポリエチレンパイプ)の再リサイクルも可能です。
用途歩行者の保護、車両の進入抑制・防止材質本体:EPDMゴム/発泡樹脂、芯材:ポリエチレンパイプ
ハングチェイン ニッサチェインハングチェインニッサチェイン(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
チェーンの両端に金具がついています。資材などの転倒防止や、人・車両などの進入禁止に。
材質鉄・ユニクロ長さ(mm)2000線径(Φmm)4.8
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら