ハンドルは本体収納可能です。
突入車両の衝撃を吸収し、より安全に強制停車させる事ができます。
現場で簡単に組み立てることができます。
用途車両の進入阻止に。
高さ(mm)480
奥行(mm)500
折りたためてコンパクトに収納・移動・保管ができます。
固定式と変わらない強靭性があります。(実車突入テスト済み)。
積み重ねても保管できるので場所を取りません。
材質鉄製Lアングル(50/t4.5)、クロメートメッキ(角パイプ部)
使用時寸法(mm)約485×1150×485
塗装紛体焼付/クロメートメッキ(黄色反射テープ)
収納寸法(mm)約485×720×190
1台
¥69,980
税込¥76,978
5日以内出荷
寸法(cm)40×100×2.5
アズワン品番64-6569-49
1枚
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
連結が可能なコンパクト設計です。
反射標識が取付可能で視認性が大幅にアップします。
用途敷地内の安全確保に
材質鉄 角パイプ(45×75) Lアングル(50/t4.5)
塗装粉体焼付塗装
メッキユニクロメッキ
収納時寸法(mm)485×640×190
使用時寸法(mm)485×640×475
質量(kg)15/台
色黒×黄
車両突入時に跳ね上げられにくいトライアングル(三角形)構造です。
分解して搬送が可能なうえ、組み立ても簡単にできます。
耐久性に優れた焼付樹脂塗装を施しています。
材質角パイプ、Lアングル、アクリル樹脂焼き付け塗装(黄色反射テープ)
幅(mm)465
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1100×465×490
質量(kg)22
車輪径(Φmm)65
仕様【トライアングル数】3、【ハンドルパイプ】可動1本、【取付可能表示】表示幕
色黒×黄
1台
¥94,980
税込¥104,478
3日以内出荷
1台
¥74,980
税込¥82,478
翌々日出荷
本体に取手、移動輪、停止装置を装備した一体型です。
用途車両の進入阻止に。
材質本体:上部保護キャップ付き角形鋼管および鋼管、ボトル:ステンレス、乗り越え防止用鎖:ステンレス、移動輪:耐摩耗性ゴム
質量(kg)200
塗装白色紛体焼付塗装
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)拡大時:約960×約88×約125、縮小時:約70×約88×約166
1台
¥1,398,000
税込¥1,537,800
10日以内出荷
シリコンハードコード加工により、傷がつきにくく透明性が長く続きます。投石、鉄パイプ等の凶打から防護します。材質に自己消火性があり、火炎瓶などの火災から守る事ができます。把手は折りたたみ式で、積み重ねて収納できます。
単管(径Φ48.6)用バリケードです。上下2段に単管を設置できます。
軽量なので持ち運びが容易にできます。
簡単にバリケードを作ることができ、区画整理ができます。
用途工事現場の区画整理等に
材質ポリプロピレン
質量(kg)約1.9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)630×56×800
下段高さ(mm)約220(クランプ中心まで)
上段高さ(mm)約770(クランプ中心まで)
適合パイプ径(Φmm)約41~49
・可搬式車両阻止アングル用の収納袋です。
寸法(cm)76×53×4
1袋
¥26,980
税込¥29,678
5日以内出荷
設置・収納が、すばやくカンタン。
材質ポリプロピレン
仕様脚部折りたたみ式
トラスコ品番814-9542
寸法(mm)750×1340
質量(kg)5
日本緑十字社品番132100
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
軽量なので持ち運びが容易にできます。
簡単にバリケードが作れます。
材質ポリプロピレン
寸法(mm)635×820
こんなお得な商品も!

単管バリケード 樹脂製 環境配慮型
モノタロウ
¥1,598
税込¥1,758
単管パイプをセットしてバリケードとして区域管理ができます。(パイプ径48.6mm単管用)
用途工事現場の区域管理に
材質ポリプロピレン(PP)
間口(mm)637
質量(kg)1.6
高さ(mm)806
奥行(mm)68
外面全周溶融亜鉛メッキ 最純亜鉛地金使用。耐食性に優れています。鉛やカドニウムなど有害物質ほとんど含まず環境に優しい。
用途足場・囲い等に
重量があるので、風圧に耐える。直線だけでなく屈曲箇所でも間隔を自由に連結できます。メッキ加工単管パイプを使用しているので耐久性抜群。ストッパー付キャスターで移動がしやすい。
材質スチール
寸法(mm)900×615(キャスター除く)
質量(kg)6.2
キャスターストッパー付
下段高さ(mm)140
上段高さ(mm)750
1台
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
駐車場や事務所・工場等の出口に設置。
用途一般道への流出部(出口)や駐車場・工場内に設置
材質アルミニウム
付属品取り付けバンド×2組
寸法(mm)表示部:800×800
寸法(Φmm)付属取付バンド寸法:60.5
可搬式車両阻止アングルを連結可能にする金具です。連結時に約2.9mの幅まで広がります。
用途可搬式車両阻止アングルの連結
材質クロメート
寸法(mm)760×40×70
質量(kg)3.24
アズワン品番64-8381-94
1本
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
・モーションセンサーによる自動切替式。・点滅モードで振ると自動的に連続点灯状態になり、明確な誘導合図が送れます。・反射シートは、広角反射性能の蛍光オレンジ色で薄暮時の視認性にも優れています。
仕様反射材/蛍光オレンジマイクロプリズム反射材
径(Φmm)5
電源単2乾電池×2本(別売)
寸法(Φ×mm)Φ36×約550
LED光源(mcd)赤色/5000×21個、白色/10000×2個
光度(cd)190(lLx/m2)
アズワン品番64-6569-26
1本
¥6,998
税込¥7,698
5日以内出荷
視認性が高く、耐久性に優れた軽量タイプのアルミ製標識です。四辺にカール加工を施し、従来のアルミ製構内標識に比べ、安全性が格段に向上しました。観光地への訪日外国人の増加や、2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会の開催を控えていることを受け、道路標識、区画線及び道路標示に関する命令の一部改正(平成29年7月1日施行)が実施されました。(英文の追加)
用途事業所構内の交通標識として。
表示内容止まれ STOP 一時停止厳守
取付け方法平リブタイプ
材質アルミ(普通山・カール加工・平リブタイプ)
トラスコ品番125-6622
厚さ(mm)0.9
質量(kg)1.1
縦(mm)680
横(mm)400
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
視認性に優れたデザインです。観光地への訪日外国人の増加や、2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会の開催を控えていることを受け、道路標識、区画線及び道路標示に関する命令の一部改正(平成29年7月1日施行)が実施されました。(英文の追加)
用途工場現場内外の車両交通標識。
取付け方法穴上1、下1、10mm
材質スチール(普通山)
厚さ(mm)0.8
質量(kg)1.2
縦(mm)680
横(mm)400
軽量で耐久力に優れています。
プラチェーンをつなげられる両サイドフック付です。
かわいいフォルムで環境にもマッチします。
おもり部に水や砂等を入れる事ができます。
用途迷惑駐車でお困りの場所に。
質量(kg)1.35
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×255×725
ベース寸法(mm)255
材質ポリエチレン(PE)
建設現場にて使用する鉄板製の道路標識です。
用途建設現場での仮設設置用に。
トラスコ品番106-4832
材質鉄板(普通山)
寸法(mm)800△
質量(kg)1.2
タイプ上下10mmΦ穴、ボルト止めタイプ
表示内容一時停止
1枚
¥7,498
税込¥8,248
当日出荷
関連キーワード