車内の汚れをさっとひとふき!
簡単きれい。いつもピカピカ!!
軽く拭くだけで、内張やダッシュボードの汚れを落とし、ツヤを与えます。
用途車内の清掃
成分水、エタノール、保湿剤、除菌剤、防腐剤、銀イオン水、界面活性剤
材質不織布
1枚の寸法(mm)約300×200
危険物の類別非危険物
1袋(20枚)
¥128
税込¥141
当日出荷
布製シート・ビニール・ダッシュボード等の汚れをスッキリ落とすルームクリーナーです。ミクロの泡で泡切れを浮き上がらせ、しっかり洗浄します。また、付属のブラシキャップは目地に入った取れにくい汚れをかき出すのに便利。
さらにクリーナー効果に加えて、除菌&消臭効果もあるからルームクリーニングにぴったり。ご家庭の布製品、プラスチック、合板、スチール、たたみ、カーペット等にもいろいろご使用できます。
付属品ブラシキャップ×1
質量(g)381
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)213×66×66
危険物の類別非危険物
1本(420mL)
¥639
税込¥703
当日出荷
万能クリーナーとしてあらゆる車両の汚れに幅広く活用されるように作られた製品です。
車内内装など水洗いが出来ない場所でもヌメリが残りにくい性質の製品のためルームクリーナーとして特に優れています。
必要に応じて水で希釈して使用できるため非常に経済的です。
強力な洗浄力を有し、汚れに最適で火気に対する危険がありません。分解性が良好です。
用途自動車及び特殊車両の内装、外装の汚れの除去。
虫汚れの除去。フロントガラスの油膜の除去。
成分非イオン系界面活性剤
液性アルカリ性
適合油膜、虫などの除去
危険物の類別非危険物
こんなお得な商品も!
マイクロファイバーハンディモップ
モノタロウ
¥249
税込¥274
マイクロファイバー素材のハンディモップ。狭い隙間にもピッタリフィット。車内の汚れを簡単キャッチ!。モップ部は取り外し可能なので洗濯できます。
用途ホコリ・タバコの灰・花粉などに
材質(マイクロファイバー)ポリエステル80%、ナイロン20%、(ベース生地)ポリエステル、ナイロン、(ホルダー)ポリプロピレン
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×240×33
危険物の類別非危険物
車内の細かいところに便利なアイテム
ホコリ取りに!すき間の汚れに!
ブラシ部分は、隙間の汚れなどに。
モップ部分は、車内のホコリや花粉・タバコの灰などの細かい汚れをキャッチすることに適した、2つの用途を持つお掃除道具です。
用途車内のダッシュボード周りや、細かい隙間などの汚れ取りに。
材質(柄)ポリプロピレン(モップ)ポリエステル(ブラシ)ポリプロピレン(留め具)スチール
寸法(mm)約100×230×19
危険物の類別非危険物
1個
¥369
税込¥406
当日出荷
車内のホコリや花粉を吸着。さらにゴミの掃き出しを素早く完了。ノンパラフィンタイプでカールエージ加工の極細繊維でスキマのホコリもキャッチ!収納袋付
用途車内用ホコリ取り
付属品収納袋(ポリエステル)
材質ハンドル部:ポリプロピレン・エラストマー、芯:スチール、キャップ:エラストマー、モップ:ポリエステル
色シルバー
寸法(縦×横×奥行)(mm)約370×110×110
危険物の類別非危険物
1個
¥379
税込¥417
当日出荷
無リンタイプ強力水性クリーナー。
無リン・無溶剤。
中性でアルミ、ゴム、プラスチックへの影響が少ない。
用途各種機械、部品、工具、工場設備等の油汚れの除去、及び工場フロアーの油汚れの清掃。
車輌、船舶等の機械の油汚れ、及び室内の清掃。
自動車のエンジン、タイヤ、車内内張り等の清掃。
必要に応じて水で希釈、又は原液でご使用下さい。
液性中性
成分非イオン界面活性剤、陽イオン界面活性剤、炭酸塩、キレート剤、精製水、消防法上の非危険物
種別無リン
使用温度範囲常温
ハンドルに使ってもスベらず、安心して使えるノンシリコンタイプの内装クリーナー。これ1本で、全ての内装プラスチックの洗浄ができます。ノンシリコンタイプでギラつかず新車のように自然で美しく仕上がります。静電気防止効果でホコリがつきにくくなります。
質量(g)572
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)92.5×233×56.8
液性中性
危険物の類別非危険物
1本(500mL)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
インテリア・シャンプーは、英国王室御用達。
特殊配合の表面活性成分と脱臭成分の働きによってシミや汚れを除去し、車内空間をリフレッシュさせることができる、生分解性のアルカリ性クリーナーです。
少量をインテリアに直接スプレーし、濡らした柔らかい布で全体に染み込ませて拭き取るだけで、安全かつ手軽に車内をきれいにします。
布、ビニール、皮革等、材質を選ばないため、シートを始め、カーペット、ビニール、ダッシュボード、内張りやソフトトップ等にお使いいただけます。
また、車室内だけでなく、様々な油汚れの除去にも広くお使いいただけます。
車内の清掃には、「オド・エリミネーター」もご検討ください。
用途車内用クリーナー
容量(mL)500
区分車内用
危険物の類別非危険物
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
サイドポケット、運転席足元、ドアステップ等のプラスチック部分に付く靴キズをカンタンに隠し、キレイに復元します。グローブボックスのキズ、スライドドアステップ、トランク内のキズにも使えます。
特性傷消し
付属品塗布用タオル
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量50mL
危険物の性状非水溶性
1本(50mL)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
こんなお得な商品も!
マイクロファイバーハンディモップ
モノタロウ
¥249
税込¥274
超極細マイクロファイバー採用で、車内のホコリ、タバコの灰、花粉などをカンタンキャッチ!。モップ部は取り外し可能なので汚れたら洗えます。
用途車内のチリ・ホコリ取り
材質(マイクロファイバー)ポリエステル80%、ナイロン20%、(ベース生地)ポリエステル、ナイロン、(ホルダー)ポリプロピレン
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)125×285×35
危険物の類別非危険物
コンパクトで収納に便利です。毛先がやわらかいので傷つきにくいです。すき間のホコリ払いに最適です。キーホルダーとしてもお使いいただけます。
用途車内の細かな部分の掃除
材質[毛/柄]化繊/PP
全長(mm)120
質量(g)21
危険等級その他のもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥499
税込¥549
当日出荷
簡単・手軽!これひとつで車の汚れまとめてキレイ!。使い方いろいろ ボディについた鳥のフン、窓ガラスのタバコのヤニ、ダッシュボードの花粉・ホコリ、ホイールの黒ズミなど、車のいろいろな汚れにお使いいただけます。拭くだけできちんとキレイ 洗浄成分の働きで、から拭きでは取れない油性の汚れや、手アカ・タバコのヤニなどをスッキリ落とします。サラッとした仕上がり 拭いた後にベトつきがなく、汚れを残さないので二度拭きの手間もいりません。手にもべとつかず、気持ちいい使い心地。お得なエコノミーパッケージ これひとつで車をまるごとお掃除できますので、用途ごとにシートを買い分ける必要がありません。30枚入りで大変経済的です
用途自動車の外装及び内装の洗浄(本革、天然木部分は除く)
適合塗装色全塗装色
材質レーヨン・ポリエステル
シートサイズ(mm)約265×300
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.03L
危険物の性状非水溶性
1パック(30枚)
¥819
税込¥901
当日出荷
洗車、磨き、車内清掃など、新クロス&タオルが圧倒的なパフォーマンスを発揮します。
用途清掃・お手入れ
厚さ(mm)4
寸法(幅W×高さH)(mm)約400×300
危険物の類別非危険物
パワフルな吸引&豊富な作業量。
車内清掃に最適な充電式クリーナーに18V仕様登場。
付属品ノズル120、マットノズル120、ラバーノズル330、ソフトブラシ360、ブロアアタッチメント、ダストバッグ、抗菌紙パック(10枚)、ショルダーベルト、ソフトバッグ
長さ(mm)365
幅(mm)138
質量(kg)約2(バッテリー装着時)
高さ(mm)202
電源(V)直流18
吸込仕事率(W)パワフル:38、強:23、標準:5
集塵容量(L)ダストバッグ:0.5、紙パック:0.33
連続使用時間(分)パワフル:約20、強:約30、標準:約80
集塵方式紙パック式/ダストバッグ式
関連資料(3.5MB)
商品タイプ本体
1台
¥12,980
税込¥14,278
欠品中
サイズ30×30cm、大容量50枚のボックス入りマイクロファイバークロスです。
超極細繊維のマイクロファイバー生地なので、落ちにくい汚れも簡単に除去。
カラ拭き、水拭きどちらでも利用可能です。
用途清掃用、水分・油分の拭き取り用のウエスとして
混率(%)ポリエステル88、ナイロン12
寸法(cm)約30×30、箱:約20×20×18
質量(g/枚)約18
入数1箱(50枚)
1箱(50枚)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
回転するノズルから噴射されるエアーと振動するブラシの相乗効果で汚れを除去。
用途基盤洗浄、各種加工後のクリーニング、車内(パネル・シート・マットなど)の清掃など
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
洗車、磨き、車内清掃など、新クロス&タオルが圧倒的なパフォーマンスを発揮します。
用途清掃・お手入れ
厚さ(mm)12
寸法(幅W×高さH)(mm)約390×340
危険物の類別非危険物
ホコリや汚れをシッカリ拭き取る!
洗車の拭き取りから車内清掃まで、いろんな用途に使用できます。
無数のミクロ繊維が汚れや水分をきれいに拭き取ります。
用途洗車後の拭き取りに
車内のおそうじに
リビングなどのおそうじに
材質ポリエステル ナイロン
寸法(mm)約300×300
質量(g)約27
危険物の類別非危険物
1セット(10枚)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
ソファーやカーペットなどの布製品を洗浄する業務用カーペットリンスクリーナーです。
繊維の深くまで洗浄水を圧をかけてスプレーし汚水を強力に吸引・回収します。
ハンドノズルが40%小型化(従来製品 Puzzi 8/1 C 標準アクセサリー比)、圧倒的に使い易くなりました。
洗浄水使用量を節約し清掃後の乾燥時間短縮にも寄与します。
本体重量が従来製品より1.2kg軽量化、片手でも持ち運び易くなりました。
用途ソファーやカーペットなどの布製品の洗浄/車のシート清掃
付属品スプレーホース、コンテナ、持ち運び用ハンドル、ハンドノズル固定フック、電源コード、ハンドノズル、サクションホース
質量(kg)8.6
タンク容量(L)(汚水)7/(清水)8
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)525×335×425
清掃幅(集塵幅)(mm)110
電源コード(m)7.5
清掃能力(m2/h)12-18
動力単相100V
噴霧量(L/min)1
吸引風量(L/s)71
1台
¥119,800
税込¥131,780
3日以内出荷
ホコリ・手アカ・ヤニ汚れを拭き取り&除菌!
用途車の洗車
成分エタノール・精製水・界面活性剤・パラベン・除菌剤・香料
入数(枚)20
危険物の類別非危険物
1枚
¥279
税込¥307
5日以内出荷
サッ!と拭くだけでツヤツヤに輝く車内に!
用途車の洗車
成分エタノール・界面活性剤・シリコン樹脂
入数(枚)20
危険物の類別非危険物
1枚
¥279
税込¥307
5日以内出荷
種別自動車関連
文字のぼり プロの技車内クリーニング 車内の清掃おまかせください。
1枚
¥1,798
税込¥1,978
6日以内出荷
建築現場でも便利なハイパワー&連続作業時間!
コードレス&ハイパワー!階段等の掃除も楽々。
ゴミはカプセル部をひねって捨てるだけ。
斜めカットの吸込口、車内掃除にも便利。
ゴミのこぼれ落ち防止ゴミストッパ付。
奥まで届くT型ノズル。
バッテリー容量(Ah)1.3
集塵容量(L)0.6
吸込仕事率(W)14
連続使用時間(分)約12
充電時間(分)約50
付属品ノズル、ストレートパイプ、サッシ(すきま)ノズル、バッテリ(BL1013)、充電器(DC10WA)
集塵方式カプセル式
仕様トリガスイッチ
質量(kg)0.88(バッテリ含む/ノズル、パイプ除く)
トラスコ品番414-1229
長さ(mm)966
幅(mm)103
高さ(mm)150(ノズル付)
電圧(V)10.8
適合バッテリーリチウムイオン(BL1013)
商品タイプ本体+バッテリー
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
自動車洗車専用のマイクロファイバークロスです。
スウェードの風合いをもった超微粒子繊維がホコリや油汚れを綺麗に落とします。
両面起毛タイプのため毛くずが少なく、仕上げや鏡面、車内清掃などにも適しています。
吸水性にも優れているので、洗車後の水のふき取りにも使用可能。
用途ボディーやガラスの光沢仕上げ用
材質マイクロファイバー
使用方法カラ拭き、水拭きのどちらでもご使用できます。汚れが落ちにくい場合は少量の洗剤を併用ください。
寸法(mm)650×420
建築現場でも便利なハイパワー&連続作業時間!
コードレス&ハイパワー!階段等の掃除も楽々。
ゴミはカプセル部をひねって捨てるだけ。
斜めカットの吸込口、車内掃除にも便利。
ゴミのこぼれ落ち防止ゴミストッパ付。
奥まで届くT型ノズル。
バッテリー容量(Ah)3
集塵容量(L)0.65
吸込仕事率(W)29
連続使用時間(分)約20
充電時間(分)22
集塵方式カプセル式
仕様高輝度LEDライト付、トリガスイッチ
質量(kg)1.3(バッテリ含む、ノズル・パイプ除く)
電圧(V)14.4
マルチに使えるマイクロファイバーがホコリや手アカを吸着!炎天下を避け、曇りの日や夕方、日陰などで作業をするとキレイに仕上がります。
用途洗車ふき取り・車内清掃!
材質ポリエステル、ナイロン
色ブルー
寸法(mm)約300×350×5
質量(g)約38
危険物の類別非危険物
1袋(5枚)
¥799
税込¥879
当日出荷
ブラシキットは、硬めの白いブラシと、柔らかめの茶色いブラシが入った2本セットです。 車内や室内の清掃時に掃除機のハンドルに取り付けてホコリやごみを吸い取ります。 硬めの白いブラシは車内やカーペットなどの清掃に適しています。茶色い柔らかめのブラシはエアコンの吹き出し口や車内、室内などの清掃に適しています。 このブラシはすべてのケルヒャー家庭用乾湿両用バキュームクリーナーに適合します。
用途車内清掃、カーペット清掃、エアコン、室内ほか
適合機種KWD 1、 WD 1 バッテリーセット、 WD 2 Plus、 WD 3 S、 WD 5 V
質量(kg)0.1
色黒
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)120×70×41
パイプ径(Φmm)35
1個
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
マイクロファイバーで洗車の拭き取り・車内清掃に最適。
用途洗車
材質ポリエステル・ナイロン
寸法(mm)約300×350×5
質量(g)約38
危険物の類別非危険物
パワフルな吸引&豊富な作業量。
車内清掃に最適な充電式クリーナーに18V仕様登場。
マットの奥に入り込んだ石やゴミもパワフルに吸込む。
付属品ノズル120、マットノズル120、ラバーノズル330、ソフトブラシ360、ブロアアタッチメント、ダストバッグ、抗菌紙パック(10枚)、ショルダーベルト、バッテリー(BL1830B)、充電器(DC18RF)、ソフトバッグ
長さ(mm)365
幅(mm)138
質量(kg)約2(バッテリー装着時)
高さ(mm)202
電圧(V)18
吸込仕事率(W)パワフル:38、強:23、標準:5
集塵容量(L)ダストバッグ:0.5、紙パック:0.33
連続使用時間(分)パワフル:約20、強:約30、標準:約80
バッテリー容量(Ah)3
集塵方式紙パック式/ダストバッグ式
充電時間(分)実用約27、フル約40
適合バッテリーリチウムイオンバッテリー
関連資料(3.5MB)
商品タイプ本体+バッテリー
1台
¥39,980
税込¥43,978
欠品中
高密度のマイクロファイバーのクロスが、洗車後の水滴をしっかりと吸水し、汚れをかきとります。ボディに優しい厚手タイプです。車内清掃やガラスの清掃にも使用できます。
色ブルー
危険物の類別非危険物
1個(1枚)
¥419
税込¥461
当日出荷
軽量コンパクト
毎日のちょっとした掃除もラクラク。
吸引モード2段階調節
エコモードで約20分連続使用可能、しっかり吸引したいときは強モードで。
2層構造のフィルターシステム
二重構造のフィルターでしっかりゴミをキャッチ。
洗えるフィルターとダストコンテナ
洗ってメンテナンスできるので安心です。
機能的なアクセサリー
デリケートな表面や届きにくい場所の掃除に適しています。
用途木製の家具の上、本棚、パソコンの掃除に最適/車内清掃にも最適
質量(kg)0.5(アクセサリーを含まない)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)380×76×76
騒音値(dB)78
連続使用時間(分)エコモード: 20、強モード:9
バッテリーリチウムイオンバッテリー(内蔵)
ダストコンテナ容量(L)0.15
バッテリー容量(Ah)2.5
バッテリー電圧(V)7.2
定格入力電力100W
充電時間(時間)4(標準充電アダプター)
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
ケルヒャー乾湿両用バキュームクリーナーのオプションアクセサリー、車内清掃キットです。車のフロアマットや座席シート、ダッシュボードやトランクまで、このキットを使用すれば車内のあらゆる場所のお掃除が完璧です。
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
乾いたゴミだけでなく、湿ったゴミや液体も吸引できる乾湿両用の掃除機です。
小さくコンパクトなデザインながら、本格的なハイパワー吸引でゴミをしっかり吸い取ります。
軽量プラスチックボディなので片手で楽に持ち運べ、さらにブロア(送風)機能も搭載しているので、多目的にいろいろな場所で使えます。
用途家の外まわり、ベランダや庭に、車内清掃、車庫、地下室、少量の水、玄関周り、納屋
材質コンテナ:樹脂製
ダストコンテナ容量(L)12
質量(kg)3.9(アクセサリーを含まない)
電源容量(W)1000
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)349×328×378
パイプ径(Φmm)35
色本体上部:黒、コンテナ:黄
電源(V)100 (50/60Hz)
電源コード(m)4
関連資料ケルヒャーおすすめ家庭用掃除機用アクセサリー(2.08MB)
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
車内清掃に最適
毛足の長いマイクロファイバーで車内の埃をすっきり。
柄が折り畳み式でコンパクトに収納できます。
モップ部が汚れても取り外して洗えます。
エスコ品番EA928AA-27
材質毛部:ポリエステル80%・ナイロン20%、ゴム部:ゴム・ポリエステル、柄部:ポリプロピレン
寸法(mm)130×300×30
全長(mm)285
色ブラウン
質量(g)110
危険物の類別非危険物
モップ寸法(mm)100×145
1個
¥980
税込¥1,078
当日出荷
乾湿両用で、水もごみも一緒に吸える充電式コードレス掃除機。 充電式なので車内清掃にも便利。3種の便利な付け替えアタッチメント付き。内蔵のNi-MH充電池は約500回充電可能。
用途コードレス掃除機、ハンディークリーナー、ハンドクリーナー、コンパクト掃除機として事務所や工場、車のお掃除に。
付属品すき間ノズル、吸水ラバーノズル、ブラシノズル、取扱説明書、ACアダプター
質量(g)570
電源充電式(ACアダプター)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)375×105×110
使用時間(分)14
電池Ni-MH充電池 DC4.8V 1500mAh
保証期間お買い上げ日より1年
充電入力電源(V)AC100(50/60Hz)
充電時間(時間)12
充電出力電源(V)DC6/200mA
吸水量(mL)目安:45
1台
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
スティックとハンディ、2WAYで使える便利な掃除機。隙間の掃除もラクラク、隙間ノズル付き。
用途ハンディクリーナー、スティック掃除機として。サイクロン/ハンディ/軽い/軽量/ひとり暮らし/新生活/クリーナー/2WAY/車/車内掃除
仕様充電アダプタ:(入力)AC100V 50/60Hz、(出力)DC14V 1A
付属品すき間ノズル、ブラシノズル、パワーブラシノズル、壁掛けフック、延長管、充電アダプタ
質量(kg)1.9
定格電力(W)120
吸込仕事率(W)(標準)25、(弱)12
集塵容量(L)0.5
連続使用時間(標準)約20分、(弱)約40分
充電時間約4時間
集塵方式サイクロン
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)24×21.5×105
取扱説明書(6.28MB)
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
ケルヒャー乾湿両用掃除機のすきまノズルです。ノズルの長さが350mmと、通常のすきまノズルより長く、家の隅や家具、車内清掃などでの狭いすき間の清掃に便利です。ケルヒャーの家庭用乾湿両用掃除機の全機種に適合します。
適合機種KWD 1、 WD 1 バッテリーセット、 WD 2 Plus、 WD 3 S、 WD 5 V
質量(kg)0.1
色黒
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)350×40×40
パイプ径(Φmm)35
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
コードレスタイプの乾湿両用バキュームクリーナー、さらにブロア機能付きです。軽量でコンパクト、しかもハイパワーでゴミをしっかり吸い取ります。車内清掃に最適なすきまノズルとスモールノズルが標準装備されています。短時間で効率よく清掃できます。車内のホコリや落ち葉などの掃除に、ブロア機能が役立ちます。バキュームが難しいゴミはブロア機能を使うと、掃除がより簡単になります。本体両側のバンドでサクションホースを留めることができます。アクセサリーも取り出しやすいコンパクト収納です。素早く簡単にコンテナの開け閉めができます。取り扱いが簡単で、操作しやすい設計です。
用途車内清掃 少量の水 物置小屋 作業場 納屋
仕様二重絶遠、充電アダプタ:18V/500mAh
付属品ハンドグリップ付きサクションホース すきまノズル スモールノズル 紙パック×1枚 筒型フィルター(固定ノブ付き) バッテリー18V2.5Ah 18V専用充電アダプター
材質コンテナ:樹脂
寸法(mm)386×279×312(H)
質量(kg)3.1
電源充電式(18Vリチウムイオンバッテリー)
タンク容量(L)7
ホース長さ(m)1.2
使用時間(分)約10(バッテリー2.5Ah時)
保護等級IPX5(バッテリー)
バッテリーリチウムイオンバッテリー
バッテリー容量(Ah)2.5
バッテリー電圧(V)18
充電時間(分)310
電源タイプ充電式
アズワン品番64-7943-20
アダプタタイプ【充電アダプタ】18V/500mAh
1台
¥36,800
税込¥40,480
翌日出荷
乾湿両用タイプ。
木くずやホコリをスッキリ吸引!
床にこぼれた水も吸引!(付属のスポンジフィルタ装着時)。吸引した水はドレン口から簡単に排出できます。
コンパクトボディながら十分なタンク容量のスクエアボディを採用。
ON-OFFの操作がしやすい大型スイッチです。
細かなホコリも確実にキャッチします。
スペースも取らず収納にも便利です。
用途下駄箱や玄関フロアの掃除に。車内の掃除に。玄関周りの泥汚れの掃除に。テラスやデッキの掃除に。
材質(本体)ABS樹脂
付属品ホース(長さ1.8m)・延長管・床ブラシ・スキマノズル・カートリッジフィルタ・スポンジフィルタ
電流(A)11
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)1050
吸込仕事率(W)160
風量(m3/min)2.5
電源コード(m)2.5
最大真空圧(kPa)16
関連キーワード
1
2
3
4
次へ