20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
車輪を差し込むだけで自転車を展示、収納出来るディスプレイスタンド。 従来の短いステップバーをなくし、安定性はそのままでコストダウンを実現。 底面前後2ヶ所の金具でタイヤを保持し、スポークを車輪受け枠の上部に当てて自転車を支える構造。 ユニットを連結することで数台~数十台の自転車を真横や斜め隣に並べていくことが可能。
材質スチール 質量(kg)1.4 寸法(奥行D×長さL)(mm)(連結バー)22×540 ブラック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×305×230 適合タイヤ幅(mm)50~127(5インチまで対応) 適合ホイールサイズ(inch)18~29 アズワン品番64-9557-28
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

スタンダードな正立タイプのサイクルアタッチメント。ECE基準認定商品。ロックノブの向きが変えられるので運転席側・助手席側兼用できます(工場出荷時は左側取付用)。タイヤもしっかりホールドするホイールホールドベルトを標準装備。安心のキーロック付。内容物/フレームバー、アーム、ロックカバー、Uボルト、プレート、六角レンチ、取扱説明書×各1。ホイールホールドベルト、ワッシャ(大・小)、六角穴付ボルト、Jボルト、ナット、キー×各2。ノブナット×4
用途正立タイプのサイクルアタッチメント 最大積載量(kg)17(サイクル1台) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
11,980 税込13,178
7日以内出荷

HBH-2 ハンドルバー ホルダー ParkTool(パークツール) 動画あり
リペアスタンドに自転車を設置した際、ハンドルやフロント回りが不用意に動かないように固定するためのホルダー。32mmΦのハンドルや50mmΦものトップチューブにも対応し、ほとんどの自転車に使用可能です。
寸法(mm)約390×120 質量(g)約390
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

1台
2,398 税込2,638
6日以内出荷

【簡単組立】1台タイプの自転車スタンドです。◆横風に強く転倒を防止。スタンドが動かないように地面と固定する部品が4個付いています。さらにしっかり固定したい場合は、市販の固定金具を使用いただくこともできます。※固定金具は別途ご購入ください。◆小さなスペースでもきれいに置ける。スタンドの高さを変えることで、自転車同士を接触させず、きれいに収納できます。◆さまざまな自転車に対応。適合サイズでスタンド付きの自転車であれば、子供用から大人用まで幅広く使用できます。(子供用・コンパクト自転車等はご使用になれない場合もありますので適合サイズをご確認ください)
幅(mm)510 ブラック 高さ(mm)220 奥行(mm)430 使用工具必要工具:プラスドライバー(握り部分の直径30mm以上)、スパナ10mm(M6)用 本体質量(g)970 適合サイズ低い段:タイヤ直径/20インチ以上、高い段:タイヤ直径/22インチ以上※電動自転車等の質量が重い自転車は万が一の転倒の際に危険なため、低い段でご利用ください。 適合タイヤ幅(mm)55
1台
2,798 税込3,078
4日以内出荷

アイリスオーヤマ自転車スタンド 2台タイプ
【簡単組立】2台タイプの自転車スタンドです。◆横風に強く転倒を防止。スタンドが動かないように地面と固定する部品が4個付いています。さらにしっかり固定したい場合は、市販の固定金具を使用いただくこともできます。※固定金具は別途ご購入ください。◆小さなスペースでもきれいに置ける。スタンドの高さを変えることで、自転車同士を接触させず、きれいに収納できます。◆さまざまな自転車に対応。適合サイズでスタンド付きの自転車であれば、子供用から大人用まで幅広く使用できます。(子供用・コンパクト自転車等はご使用になれない場合もありますので適合サイズをご確認ください)
幅(mm)650 ブラック 高さ(mm)475 奥行(mm)430 使用工具必要工具:プラスドライバー(握り部分の直径30mm以上)、スパナ10mm(M6)用 本体質量(g)1870 適合サイズ低い段:タイヤ直径/20インチ以上、高い段:タイヤ直径/22インチ以上※電動自転車等の質量が重い自転車は万が一の転倒の際に危険なため、低い段でご利用ください。 適合タイヤ幅(mm)55
1台
4,198 税込4,618
4日以内出荷

アイリスオーヤマ自転車スタンド 3台タイプ
【簡単組立】3台タイプの自転車スタンドです。◆横風に強く転倒を防止。スタンドが動かないように地面と固定する部品が4個付いています。さらにしっかり固定したい場合は、市販の固定金具を使用いただくこともできます。※固定金具は別途ご購入ください。◆小さなスペースでもきれいに置ける。スタンドの高さを変えることで、自転車同士を接触させず、きれいに収納できます。◆さまざまな自転車に対応。適合サイズでスタンド付きの自転車であれば、子供用から大人用まで幅広く使用できます。(子供用・コンパクト自転車等はご使用になれない場合もありますので適合サイズをご確認ください)
幅(mm)1070 ブラック 高さ(mm)475 奥行(mm)430 使用工具必要工具:プラスドライバー(握り部分の直径30mm以上)、スパナ10mm(M6)用 本体質量(g)2820 適合サイズ低い段:タイヤ直径/20インチ以上、高い段:タイヤ直径/22インチ以上※電動自転車等の質量が重い自転車は万が一の転倒の際に危険なため、低い段でご利用ください。 適合タイヤ幅(mm)55
1台
5,298 税込5,828
4日以内出荷

置くだけで自転車をホールド!置くだけスタンドPONTO新登場! ポンッと置くだけで、しっかりホールド 自転車の自重でしっかりホールド 置くだけで自転車をホールド ほとんどのスポーツ自転車に適用可能 スルーアクスル、ディスクブレーキ仕様車もOK!
セット内容フレーム2本、プロテクター2個、脚4本、ネジ小4個、ネジ大2本、ナット2個、管2個、バネ2個、六角レンチ(大・小各1個) 材質スチール(円形パイプ)、ポリエチレン(プロテクター)、ポリプロピレン(本体足) ブラック 幅(cm)31.5 長さ(cm)35~36.5(自転車設置時の最大値) 本体質量(g)1074 高さ(cm)27 適合タイヤサイズタイヤ幅:76mm(3.0インチ)まで、タイヤ外径:510mm(20インチ)以上※但し、HE406規格には対応しておりません。
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

メンテナンス時や保管の際に便利なクイックレバーを挟んで固定するタイプです。 エンド幅が130mm~135mmまで対応します。鉄パイプを曲げ加工してあるだけのシンプルな構造なので、ぐいっと広げたり狭めたり広げたりし て、丁度良い幅でお使いください。(狭めれば前ハブにも使用可能です。)高さは足の開き具合で2段階に調整可能です。使用しないときは折りたたんでおくことで、収納時に場所を取りません。
用途シマノ・カンパニョーロタイプクイック対応 適合サイズ20~29インチ 材質本体:スチール・フック部:プラスチック 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)最高時:400×300×330 ・ 最低時:385×300×400 取扱説明書(0.6MB)
1台
1,198 税込1,318
当日出荷

従来の「BIKEHANGER4」よりもアームの突出しを短くし、ハンドル幅の狭いロードバイクに対応した壁掛け用ディスプレイアタッチメント 展示時の省スペース化を実現するとともに不要な場合も場所をとらない折りたたみ式 フックにはフレームへの傷つき防止のための保護用カバー付き スローピングフレームの場合もできるだけ自転車を水平保持できるよう角度調整機能付き(フックの中心を軸に最大15°までのフリー調整可能) ヘルメットやウェア等を掛けておくのに便利なフック付属
材質スチール
1個
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使い方いろいろあなたのアイデア次第。便利・どこでも使える・つなげて使える。 荷物固定用アジャスターバンド。
用途荷室内の荷物固定に、車内への自転車積載に 寸法(mm)1150 伸長率(%)最大150
1セット(2本)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

工具不要のカンタン取付。フォーク固定のスタンダードモデル。運転席、助手席兼用タイプ。レール部は軽量なアルミ製。樹脂ベルトでしっかり固定。ECE基準認定品。Tスロット専用取付。ダウンヒルバイク対応。ロードからMTBまで対応。キーロック付
用途innoエアロベース用サイクルアタッチメント 仕様最大積載台数/1台(15kg) 適合タイヤ/20~29インチ セット内容本体、クイックレバーASSY、六角レンチ、取扱説明書×各1。キー×2。ボルトベース、ロングナット、Tボルト、スプリングワッシャー×各3個 寸法(mm)H110×W200×D1300 質量(g)2300 種類エアロベース用アタッチメント フォーク幅W(mm)100、9 アクスルシャフトの一般的クイックリリース車。取付必要幅/200mm(但し、複数使用する場合は自転車の大きさ等で干渉する場合もあります) 幅(inch)18c-2.7 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
6日以内出荷

1台
36,980 税込40,678
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1セット
6,998 税込7,698
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷

フット+バーを車体に取り付ける車種別ボルダ― 堅牢なスチール製。強い風圧でも確実に固定します。 車を買い替えた場合も車種別取付ホルダーだけ替えることでベースキャリアを取り付けることができます。
1セット
2,998 税込3,298
翌日出荷から49日以内出荷
バリエーション一覧へ (93種類の商品があります)

スポーツバイク用横置きスタンドに車載スタンド クイックリリース・スルーアクスル(12mm)に対応。
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷

壁面あるいは柱に取り付けるタイプの自転車収納フックで、トップチューブをフックに掛けて自転車を水平に保持することができます。 取り付け位置によりバイクタワーのように上下2段に自転車を収納できるようになります。 不要時にはフックははね上げておくことができます。 自転車を支えるフックは丈夫な鉄製で、重い自転車も十分に支えることができます。 またフックにはフレームへの傷つき防止のため、保護用のカバーが装着されています。 自転車をできるだけ水平に保つことができるようフックは左右に角度を変えることができます。 本体下にある小さなフックはヘルメットやウェアなどを掛けておくのに便利です。
材質 寸法(mm)(展開時)370×370×150(本体のみ)/200(下フック含む)(収納時)370×370×85 質量(kg)1.2 耐荷重(kg)20まで(壁の構造による) フック寸法(mm)(壁面~フック中心距離)310、(内幅)60
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

DS-4100用の車輪受けの枠を一部伸長させることで保持力をさらにアップ。可動式でタイヤサイズに合わせてフレキシブルにフィット。MTBの太いタイヤから細いロードのタイヤまで対応した車輪受け。内幅は66mmで、最大2.5インチまでのタイヤを収めることが可能。DS-4200のオプションとして2個増設することで、標準付属品と併せ最大で5台収納可能
ブラック 内幅(mm)66(最大2.5インチまで対応)
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷

自転車の清掃やディレーラー調整などのメンテナンスに最適な省スペース多目的スタンド ボトムブラケットを支え、前輪タイヤを挟むだけの簡単装着 付属のベルクロテープを利用し保持力アップ ロード、MTB、軽快車など幅広く使用可能 軽量でコンパクトに折り畳むことができ、収納や持ち運びにとても便利
寸法(mm)(展開時)高さ370×奥行260×前後(前輪受け除く)265、(収納時)長さ430×幅260×厚さ100 ブラック 質量(g)1300 耐荷重(kg)25
1個
4,398 税込4,838
8日以内出荷