通常よりも押し手位置が高く押しやすい設計。
ノーパンクタイヤ仕様、JISマーク対象機種。
走行タイプ介助
機能介助ブレーキ、背折
材質(フレーム)アルミ
寸法(mm)400
質量(kg)11.9
種類介助式
耐荷重(kg)100
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)(折りたたみ)270×910×670
松吉医科器械コード24-3071-02
1台
非課税商品
¥49,980
税込¥49,980
欠品中
通常よりも押し手位置が高く押しやすい設計。
ノーパンクタイヤ仕様、JISマーク対象機種。
走行タイプ自走
機能介助ブレーキ、背折
材質(フレーム)アルミ
寸法(mm)400
質量(kg)12.7
種類自走式
耐荷重(kg)100
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)(折りたたみ)300×1000×660
松吉医科器械コード24-3071-01
1台
非課税商品
¥27,980
税込¥27,980
3日以内出荷
ドラム介助ブレーキ付。
JISマーク対象機種。
質量(kg)13.8
耐荷重(kg)100
機能背折
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)(折りたたみ)300×1015×670
材質(フレーム)アルミ
走行タイプ介助
持ち運びや取り回しが容易な超軽量モデル。
介助ブレーキ標準装備。
背折れタイプ。
走行タイプ介助
機能背折、軽量
材質(フレーム)アルミ
材質アルミ
質量(kg)8.9
種類介助式
耐荷重(kg)100
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)(折りたたみ)280×840×660
松吉医科器械コード24-4860-01
工具を使わずに簡単に座幅を3段階(400・420・440mm)に調節でき、さまざまな体系の方にフィットする多機能フルモジュールモデル。
肘跳ね上げ式、スイングアウト式脚部仕様ですので、移乗がしやすく、足こぎにも対応できます。
クッション付。
JISマーク対象機種。
走行タイプ介助
機能背折、スイングアウト、跳ね上げアーム
材質(フレーム)アルミ
質量(kg)13.2
種類介助式
耐荷重(kg)100
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)(折りたたみ)260×920×650~690
座幅(mm)3段階(400・420・440)
松吉医科器械コード24-4866-01
コンパクトで持ち運びしやすい簡易型介助用車いす。
旅行の通所、通院など短時間のご使用に適しています。
走行タイプ介助
機能コンパクト
材質(フレーム)アルミ
質量(kg)8.9
種類介助式
規格背折れ
耐荷重(kg)75
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)(折りたたみ)270×640×610
松吉医科器械コード24-4861-00
肘跳ね上げ式、スイングアウト式脚部。
ドラム介助ブレーキ付。
JISマーク対象機種。
走行タイプ介助
機能スイングアウト、跳ね上げアーム、背折
材質(フレーム)アルミ
質量(kg)15.2
種類介助式
耐荷重(kg)100
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)(折りたたみ)270×945×620
跳ね上げ式アームサポート、着脱式フット・レッグサポート仕様。
ノーパンクのハイポリマータイヤを標準装備。
JISマーク対象機種。
走行タイプ介助
機能背折、跳ね上げアーム
材質(フレーム)アルミ
寸法(mm)400
質量(kg)12.7
種類介助式
耐荷重(kg)100
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)(折りたたみ)270×900×690
松吉医科器械コード24-3993-00
1台
非課税商品
¥56,980
税込¥56,980
6日以内出荷
軽量・高品質の高強度アルミ製フレームの車いす。クッション性にすぐれたキャスタ輪とメンテナンスフリーの黒色ノーパンクタイヤを採用した、使いやすくリーズナブルな車いすです。介助用ティルト式車いす。跳ね上げ式アームサポート。開き式・着脱式フット・レッグサポート。
1台
非課税商品
¥139,800
税込¥139,800
3日以内出荷
シートにはソファーのような柔らかクッション(厚み55mm)を使用。
背もたれ・足元連動。簡易ストレッチャーとしても使用できます。
駐車ブレーキは介助者に便利な足踏み式。
走行タイプ介助
機能リクライニング
材質(フレーム)アルミ
質量(kg)23
種類介助式、ティルト・リクライニング式
規格介助ブレーキなし
角度(°)(リクライニング)98~162
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)(折りたたみ)580×1010×670
松吉医科器械コード06-2725-00
病院・施設・店舗の備品に適した、ノーパンク(ハイポリマー)タイヤ装備のリーズナブルなスチール製車いすです。
材質フレーム/スチール(クロムメッキ仕上げ)、シート/ビニールレザー
サイズ全幅61×全長102×全高89cm、座面/幅42×奥行40cm
高さ(mm)肘掛け:210
耐荷重100kg
本体質量(kg)17.3
座面高さ(mm)前:470、後:450
タイヤタイプノーパンク
アズワン品番8-4968-11
車輪サイズ(inch)キャスタ:Φ6、主輪:Φ24
1台
非課税商品
¥67,980
税込¥67,980
11日以内出荷
軽量・スリム・乗り心地がよい次世代スタンダードモデル。
背フレームは曲面形状で、乗り心地と操作性を向上。
JISマーク対象機種。
走行タイプ介助
機能軽量、コンパクト
材質(フレーム)アルミ
質量(kg)10.8
種類介助式
耐荷重(kg)100
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)(折りたたみ)280×935×655
松吉医科器械コード24-2541-01
様々なスタイルが選べる使い心地の良い標準タイプ。
ご利用者の身体に合わせて座幅・前座高を選択できるだけでなく、伸縮式駐車用ブレーキ、フットサポート工具レス調節機能付きで、より使いやすい仕様です。
背張りシート調整可能な介助式車いす
仕様介助ブレーキ、安全ベルト、エアータイヤ
質量(kg)13.5
種類介助式
耐荷重(kg)100
材質(キャスター)TPR
材質(シート)ポリエステル
機能背折れ
材質(フレーム)アルミ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)56×98.5×89
高さ(cm)バックサポート:39、アームサポート:21
前座高(cm)43
後座高(cm)41
車輪サイズ(inch)前輪:6、後輪:16
走行タイプ介助
奥行ショートで身長150cm前後の小柄な方も奥までしっかり座れる低床スタンダードタイプ。
JISマーク対象機種。
走行タイプ介助
機能軽量、コンパクト
材質(フレーム)アルミ
質量(kg)11.1
種類介助式
耐荷重(kg)100
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)(折りたたみ)280×925×655
松吉医科器械コード24-4863-01
背折れタイプのノーパンクタイヤ仕様の車いす
用途病院・介護施設内の使用に便利です
質量(kg)14.7
種類自走用
機能背折れ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)66×99.5×88
高さ(cm)押し手:88、アームレスト:22.5
折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)32.5×99.5×66
関連資料(1.25MB)
前座高(cm)44
後座高(cm)41
座面寸法(幅W×奥行D)(cm)42×40
車輪サイズ(inch)前:6、後:22
走行タイプ自走
最大使用者体重(kg)100
どこでもスマートに動けて、収納もスッキり。動きやすさをひとつに。
使用時の全幅はわずか47cm。通るのに苦労していた場所が苦にならず、アクティブにおでかけできます。
ベッド脇など狭い場所でも簡単に収納できます。
走行タイプ介助
機能背折、跳ね上げアーム、スイングアウト、軽量、コンパクト
材質(フレーム)アルミ
質量(kg)9.5
タイプ介助式・背折れ
種類介助式
耐荷重(kg)75
車輪(前輪)6インチ、(後輪)12インチ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)47×92×87.5
高さ(cm)(バックサポート)41、(アームサポート)23.5
主材質(フレーム)アルミ、(キャスター)PU、(シート)ナイロン
折りたたみ寸法(cm)21×73.5×66
前座高(cm)44.5
後座高(cm)41.5
座面幅(cm)38
座面奥行(cm)37
アルミ製車いすの定番。
JISマーク対象機種。
走行タイプ自走
材質(フレーム)アルミ
質量(kg)13.8
耐荷重(kg)100
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)(折りたたみ)320×1015×890
波型形状のフレームで身体をしっかり支え、安定した座り心地を実現。
肘掛・脚部の操作レバーは、大きく使いやすい形状で簡単に操作できます。
走行タイプ介助
機能背折れ、跳ね上げアーム、スイングアウト、コンパクト
材質(フレーム)アルミ
材質アルミ
種類介助式
耐荷重(kg)100
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)(折りたたみ)300×625×675
ノーパンクタイヤの安心安全自走式車椅子。特殊構造のタイヤで、パンクの心配がありません。アルミ製で軽量約12.3kg。安心の介助ハンドブレーキ付き・アルミだから持ち運びも軽い。背折れタイプでコンパクトに収納できます。ハンドルも折りたためます。車のトランクに収納可能!(一部車種を除く)。介助者にやさしいハンドブレーキ。汚れを拭き取りやすい生地使用。握りやすい樹脂製ハンドリム。肘掛けの位置が低いので、タイヤが回しやすい。シートベルト付きでしっかり身体を固定。ブレーキは両側レバー式で簡単。足が後ろにいかない設計。座面幅約43cm。軽くて丈夫なアルミ製。JIS規格適合品。消費税がかからない!(非課税品)。1年間保証書付き
材質本体:アルミニウム合金、シート:ポリエステル
質量(kg)(約)12.3
色グレー
耐荷重(kg)(約)100
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)使用時:(約)61.5×97.5×90、収納時:(約)36×78×70
前座高(cm)(約)47.5
後座高(cm)(約)45.5
車輪サイズ(inch)(前輪)6・(後輪)22
1台
非課税商品
¥39,880
税込¥39,880
10日以内出荷
関連キーワード