ティルト機構(4~30°)付きですので、より広い範囲で座位姿勢が保てます。ヘッドサポートの高さ・角度、肘掛けの高さを調節できます。品番:NHR-7Bはサイドガード付きタイプです。
走行タイプ介助
機能ティルト、リクライニング
材質(本体)スチール(塗装)
仕様チルト、足踏み式ブレーキ・転倒防止装置付き
種別介助式
車輪径(Φmm)12インチ
種類ティルト・リクライニング式
角度(°)(リクライニング)87~175
耐荷重(kg)100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×1140×1310、(折りたたみ時)600×970×840
材質(シート)PU(ポリウレタン)・ビニールレザー
キャスター径(Φmm)6インチ
タイヤタイプエアー
ワンアクションでフルフラットになります。ゆったりとくつろぎたい時や、障がいによって姿勢の変換が必要な時に、背もたれの角度を変えることができます(背と足が連動してリクライニングします)。足で操作ができるため、介助者の腰への負担が少ない足踏み式駐車ブレーキです。わずかな力で衝撃のない滑らかなリクライニング操作が可能です。乗り心地に配慮した、汚れにくい黒キャスタです。
アズワン品番8-9410-11
ティルト・リクライニング機能を組み合わせて体重を分散することで、ゆったり座れます。
肘掛けの高さの調整が出来るので体幹保持に役立ちます。
機能ティルト、リクライニング、跳ね上げアーム、スイングアウト
材質(本体)アルミニウム
高さ(mm)肘掛け/260・280・300・320・340(4段階調節)
材質(車輪)(主輪)ハイブリッドポリマー
種類ティルト・リクライニング式
角度(°)(ティルト)0~20、(リクライニング)95~115
耐荷重(kg)100
材質(シート)ナイロン
キャスター径(Φmm)6インチ
座面高さ(mm)435
タイヤタイプノーパンク
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)400×400
肘掛は移乗時に取り外しが可能です。
肘掛の幅が広くなってさらに使いやすくなりました。
フット・レッグサポート部の角度がワンタッチ無段階で調節できます。
レッグパッドの細かい位置変更が可能です。
ハイブリッドタイヤは空気管理の必要性がなく、クッション性もあります。
走行タイプ自走
機能リクライニング
材質(フレーム)スチール(ニッケルクローム鍍金仕上げ)
仕様リクライニング
付属品安全ベルト
種別自走式
幅(mm)(折りたたみ時)330
質量(kg)25.1
色(シートカラー)ブルー
車輪径(Φmm)24インチ
種類ティルト・リクライニング式
耐荷重(kg)75
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)645×1150×1270
材質(シート)ビニールレザー
キャスター径(Φmm)7インチ
角度調整範囲95~160°(無段階調節)
タイヤタイプノーパンク
座幅(mm)400
座高(mm)前部/470、後部/450
アズワン品番0-7718-11
1台
非課税商品
¥159,800
税込¥159,800
8日以内出荷
背もたれ前折れのポジティブ機能によえり、円背の姿勢に合わせて背の上部のみを起こし、前向き姿勢をサポートします。
背もたれのリクライニングと連動して骨盤部分だけがティルトするWリクライニング機構が、前スズレを防止します。
走行タイプ介助
機能ティルト、リクライニング
材質(フレーム)アルミ
材質アルミ
質量(kg)22.7
色紺ニット
種類介助式、ティルト・リクライニング式
角度(°)(リクライニング)90~115、(前折れ) 0~50
耐荷重(kg)75
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)(折りたたみ)320×905×955
水平(ティルト)角度0~25°
エレベーティング&スイングアウト式脚部、適合調整シート(体幹指示パッド付)など機能充実。
簡易ストレッチャーとしても使用できます。
走行タイプ介助
機能スイングアウト、リクライニング
材質(フレーム)アルミ
材質アルミ
質量(kg)25.5
種類ティルト・リクライニング式
規格ふくらはぎパッド
角度(°)(リクライニング)90~170
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)(折りたたみ)610×830×870
水平(ティルト)角度0~30°
松吉医科器械コード23-2505-01
シートにはソファーのような柔らかクッション(厚み55mm)を使用。
背もたれ・足元連動。簡易ストレッチャーとしても使用できます。
駐車ブレーキは介助者に便利な足踏み式。
走行タイプ介助
機能リクライニング
材質(フレーム)アルミ
質量(kg)23
種類介助式、ティルト・リクライニング式
規格介助ブレーキなし
角度(°)(リクライニング)98~162
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)(折りたたみ)580×1010×670
松吉医科器械コード06-2725-00
上下落とし込み式肘掛けと足踏みブレーキを装備し、移乗時の負担を軽減します。
走行タイプ自走
機能エレベーティング&スイングアウト式脚部、背折れ、ティルト、リクライニング
材質(フレーム)アルミ
材質アルミ
質量(kg)23.5
種類ティルト・リクライニング式
角度(°)(リクライニング)90~120
耐荷重(kg)100
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)(折りたたみ)575×910×600
水平(ティルト)角度0~20°
松吉医科器械コード24-4857-01
背もたれ・足元連動。無段階リクライニング。
背もたれとステップはワンタッチで折りたたみできます。
走行タイプ介助
機能リクライニング
材質(フレーム)スチール
材質スチール
質量(kg)25
種類ティルト・リクライニング式
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)(リクライニング)600×1830×710
松吉医科器械コード20-5800-00
なめらかで快適にティルト・リクライニング動作する軽量コンパクトモデル。調節不要の3Dシートが快適な姿勢をサポートします。クッション付。
機能ティルト、リクライニング、軽量コンパクト
材質アルミ
質量(kg)18.6
種類ティルト・リクライニング式
耐荷重(kg)100
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×1110×720
水平(ティルト)角度0~30°
リクライニング0~30°
松吉医科器械コード24-4869-00
上下落とし込み式肘掛けと足踏みブレーキを装備し、移乗時の負担を軽減します。スイングアウト式脚部仕様。
機能ティルト、リクライニング、スイングアウト
材質アルミ
質量(kg)21
種類ティルト・リクライニング式
耐荷重(kg)100
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)575×910×600
水平(ティルト)角度0~20°
リクライニング90~120°
松吉医科器械コード24-4857-00
背もたれを倒す・起こすの動作を繰り返してもおしりの位置はそのままで、安定した座位が保てます。
適合調整シート・体感指示パット・低反発アンカークッションを採用し、優れた姿勢保持能力を発揮します。
走行タイプ自走
機能スイングアウト、背折れ、ティルト、リクライニング
材質(フレーム)アルミ
材質アルミ
質量(kg)20.5
種類ティルト・リクライニング式
角度(°)ティルト・リクライニング/110~135
耐荷重(kg)100
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)(折りたたみ)380×1010×860
簡易ストレッチャーとしても使用できます。
リクライニング・エレベーティング&スイングアウト機能。
肘掛・ヘッドサポートは脱着可能。
シートベルト標準装備。
走行タイプ介助
機能リクライニング、スイングアウト
材質(フレーム)アルミ
材質アルミ
質量(kg)22
種類自走式、ティルト・リクライニング式
角度(°)(リクライニング)90~175
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)(折りたたみ)380×890×820
松吉医科器械コード23-5871-00
1台
非課税商品
¥83,980
税込¥83,980
6日以内出荷
コンパクトタイプのティルトとリクライニングが1つになった車いす。ぴったりフィット機構によりお尻が前にズレにくい仕様です。狭い室内でも取り回しがしやすいコンパクト設計。
機能ティルト、リクライニング
材質アルミ
質量(kg)21.5
色ピーコックブルーNo.102
種類ティルト・リクライニング式
耐荷重(kg)100
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×720×770
リクライニング90~120°
松吉医科器械コード24-6616-00
1台
非課税商品
¥199,800
税込¥199,800
6日以内出荷
ティルト&リクライニング機能を組み合わせて姿勢を保持します。
パンクや空気漏れのないハイポリマータイヤ仕様。
走行タイプ自走
機能リクライニング、ティルト、跳ね上げアーム、スイングアウト、背折
材質(フレーム)アルミ
材質アルミ
質量(kg)24.4
色ブルー
種類自走式、ティルト・リクライニング式
角度(°)(リクライニング)95~115
耐荷重(kg)100
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)(折りたたみ)435×1160×735
水平(ティルト)角度0~20°
松吉医科器械コード24-3998-00
1台
非課税商品
¥159,800
税込¥159,800
6日以内出荷
身体への負担の軽減。拘束ゼロの座位保持へ。
脚部の開閉・脱着が行え、前方からの移乗がラクに行なえます。
姿勢を維持したまま、全体の角度が変えられ座圧を調節することができます。
座面は固定したまま、背もたれのみ角度が変えられます。
肘掛け高さは3段階調節でき、移乗の際には座面高さまで降ろせます。
走行タイプ介助
機能ティルト、リクライニング、スイングアウト
材質(本体)アルミニウム
仕様チルト、足踏みブレーキ付き、前後折りたたみ式
種別介助式
質量(kg)20.5
車輪径(Φmm)16インチ
種類介助式、ティルト・リクライニング式
角度(°)(座面)0~20、(背もたれ)90~120
耐荷重(kg)75
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)580×1030×1250、(折りたたみ時)580×770×660
材質(シート)ビニールレザー
キャスター径(Φmm)6インチ
座面高さ(mm)440
タイヤタイプエアー
アズワン品番0-7636-01
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)420×380
1台
非課税商品
¥149,800
税込¥149,800
40日以内出荷
関連キーワード