シリーズNEXシリーズ
材質/仕上ステンレス、ヘアライン
シリーズNEXシリーズ
材質/仕上ステンレス、ヘアライン
”円柱”という最も標準的なタイプのバリカー。
焼付塗装で耐候性をアップ。
材質(支柱)スチール製
直線的なラインが街にリズムを生み出す、スタンダードタイプの車止めです。
用途・使用場所での使い分けに対応するため、パイプ径や施工方式のバリエーションを豊富に揃えています。
用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,公園,工場,病院
材質スチール
仕上焼付塗装
質量(kg)約9.5
タイプピラー
形状固定式
フックなし
寸法(mm)Φ101.6(t3.2)×H850+埋込400
ポール径(Φmm)101.6
操作性と機能性を追求した、地中に収納できる保守管理の楽な車止めです。
形状カギ付(南京錠25mm)
地上高さ(mm)700
ステンレス板に絞り加工を施したキャップ。収納時、隙間に土砂や雨水が大量に入り込むのを防ぎます。車で踏みつけられた時のショックを吸収し、支柱の沈下も防ぐキャップ&ゴムパッキン。
寸法t(mm)2.0
仕上ヘアーライン
材質(支柱)ステンレス製
駐車場やドライブスルーでの踏み間違い事故より建物を守ります。交差点歩道への車乗上げを防止します。40km/h衝突対応です。※衝突条件 1.17tの乗用車が時速40km/h 角度90°での衝突で設定しています。カバー素材は廃タイヤチップ製で歩行者の接触に配慮しています。NETIS番号 KK-230030-A(技術名称 プロテクトボラード)
用途建物に面した駐車場での車の踏み間違い事故対策用。ドライブスルーでの建物への接触防止に。工場での車両停止に。交差点での歩行者安全対策に。
材質弾性カバー:廃タイヤチップ 支柱:溶融メッキ鋼管+静電粉体塗装 補強芯材 亜鉛メッキ鋼管/鋼板+静電粉体塗装
幅(mm)200
高さ(mm)850
タイプ廃タイヤチップリサイクル素材カバータイプ
全幅(mm)Φ200
周辺環境になじむ個性と機能を兼ね備え、低コストも実現した車止めピラー型バリカーです。
用途駐車場、商業施設、公共施設、道路、公園、コンビニ、工場、病院、高速道路など
材質支柱/スチール製
タイプ固定式
仕上焼付塗装
丸みのあるアーチ型フォルムであらゆる環境にマッチするスタンダードタイプの車止めです。
用途・使用場所での使い分けに対応するため、パイプ径やサイズ、サインプレートの有無、施工方式などバリエーションを豊富に揃えています。
用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,公園,コンビニ,工場,病院
材質スチール
形状固定式
寸法(mm)Φ60.5(t2.8)×W2000×H150
質量(kg)約10.0
タイプ駐車場用アーチ
仕上焼付塗装
Φ48.6埋込250mmタイプのステンレス製車止めポール!公園や駐車場の出入り口、建物外構に最適です。
用途駐車場、倉庫、公園、道路、車庫、商業施設、公共施設、工場、テーマパーク、病院、戸建て住宅、マンション、ガレージ、コンビニなど
仕様埋込式(固定式)
材質ステンレス製(SUS304)
質量(kg)2
表面処理ヘアライン
ボルトアンカーボルト:M8×150
設置寸法(高さ)(mm)850
ポール径(Φmm)48.6(t:1.5)
施錠方法なし
周辺環境になじむ個性と機能を兼ね備え、低コストも実現した車止めピラー型バリカーです。
用途駐車場、商業施設、公共施設、道路、公園、コンビニ、工場、病院、高速道路など
仕上焼付塗装
色黄色
材質支柱/スチール製
タイプ固定式
駐車場やドライブスルーでの踏み間違い事故より建物を守ります。
交差点歩道への車乗上げを防止。
40km/h衝突対応。
カバーはウレタン樹脂で歩行者の接触に配慮。
用途建物に面した駐車場での車の踏み間違い事故対策、ドライブスルーでの建物への接触防止、工場での車両停止、交差点での歩行者安全対策
取扱説明書(1.2MB)
タイプ廃タイヤチップリサイクル素材カバータイプ
高さ(mm)850
底面(Φmm)弾性カバー:200
材質弾性カバー:廃タイヤチップ、支柱:溶融メッキ鋼管+静電粉体塗装、補強芯材:亜鉛メッキ鋼管/鋼板+静電粉体塗装
設置方式コンクリート基礎設置式
使わない時は、地中に埋め込んで収納することが可能。
従来品に比べて、収納時の床面との段差が格段に少なく、
車椅子などの通行にもストレスを感じることがありません。
また、雪の多い寒冷地では、除雪時の妨げにならないことも大きなメリットです。
バリアフリー対応型です。
シリーズBEXシリーズ
材質/仕上ステンレス、ヘアライン
タイプ埋没式
埋め込み深さ(mm)823
標識用の埋込用(仮設)ポールに。
シリーズEXシリーズ
材質/仕上ステンレス、ヘアライン
シリーズEXシリーズ
材質/仕上ステンレス、ヘアライン
タイプ固定式
使わない時は、地中に埋め込んで収納することが可能。
従来品に比べて、収納時の床面との段差が格段に少なく、
車椅子などの通行にもストレスを感じることがありません。
また、雪の多い寒冷地では、除雪時の妨げにならないことも大きなメリットです。
バリアフリー対応型です。
シリーズBEXシリーズ
材質/仕上ステンレス、ヘアライン
タイプ埋没式
埋め込み深さ(mm)823
駐車場やドライブスルーでの踏み間違い事故より建物を守ります。
交差点歩道への車乗上げを防止。
40km/h衝突対応。
カバーはウレタン樹脂で歩行者の接触に配慮。
用途建物に面した駐車場での車の踏み間違い事故対策、ドライブスルーでの建物への接触防止、工場での車両停止、交差点での歩行者安全対策
材質支柱:溶融メッキ鋼管、補強芯材:亜鉛メッキ鋼管/鋼板+静電粉体塗装
厚さ(mm)4.5
高さ(mm)800
タイプ鋼管タイプ
寸法(Φmm)114.3
埋め込み深さ(mm)400
設置方式コンクリート基礎設置式
支柱径(Φmm)114.3
反射シート白
ウレタンゴム製の車止めポールです。車の衝突にも強い製品です。反射シートをポール全体にらせん状に巻き付けてあり反射性能が非常に高い製品です。埋設脚1本使用したタイプです。1箇所穿孔後埋設脚を接着剤で固定します。着脱可能な製品です。
用途車止め、車線分離
色オレンジ
仕様反射シート:全面らせん巻き
太さ(mm)80
台座径(Φmm)250
接着剤使用量(g)280
再生ゴム(工場廃材)を使用したリサイクル弾性車止めです。32°以上の屈曲にも耐えられる断面構造です。
用途歩道への車両の乗り入れ抑止
仕様反射体:大型反射シート(マイクロプリズムレンズ型)
材質再生ゴム(工場廃材)
質量(kg)12
高さ(mm)800
設置方式脱着式
色(本体)ダークブラウン
1本
¥39,980
税込¥43,978
7日以内出荷
スチール表面はパウダーコーティングで高耐久性。厚さ3mmの丈夫な作りです。ベースプレート4か所にアンカー用ホール、遊びを持たせた穴形状で施工しやすくなっています。警告色で視覚的に衝突回避サポート。屋内外を問わずご使用いただけます。
用途駐車場、ガレージ、公共施設、工場、病院、学校、商業施設などに。
色黄
材質スチール
プレート寸法(mm)200×200
厚さ(mm)3
質量(kg)約13
パイプ径(Φmm)114
付属品取付用金具
アズワン品番64-8331-97
1台
¥19,980
税込¥21,978
6日以内出荷
シンプルながら安全性と機能性を重視した、スタンダードタイプのバリカー横型。
さまざまな場所や用途で使用できるスチール製。
焼付塗装で耐候性をアップ。
仕上黄色焼付塗装
材質(支柱)スチール製
柔軟性に優れるポリウレタン製視線誘導ポストを自社オリジナル設計を行い低コストで生産しています。支柱部は柔軟性に優れるポリウレタン製で反射素材は3M社製の高輝度反射材を採用しております。取り外しが可能なタイプなので使用する状況に応じて使い分けが可能です。視認性に優れ万が一の車両接触時も安心です。
用途商業施設や教育施設など駐車場内や施設内の注意喚起に。
幅(mm)100
色オレンジ
高さ(mm)800
丸みのあるフォルムであらゆる環境にマッチするスタンダードタイプの車止めです。
用途・使用場所でに使い分けに対応するため、パイプ径やサイズ、サインプレートの有無、施工方式などバリエーションを豊富に揃えております。
用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,公園,コンビニ,工場,病院
材質ステンレス
仕上H.L.#240
タイプアーチ
寸法(mm)Φ60.5(t3.0)×WP500×H650
ポール径(Φmm)60.5
丸みのあるフォルムであらゆる環境にマッチするスタンダードタイプの車止めです。
用途・使用場所でに使い分けに対応するため、パイプ径やサイズ、サインプレートの有無、施工方式などバリエーションを豊富に揃えております。
用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,公園,コンビニ,工場,病院
材質ステンレス
タイプアーチ
仕上H.L.#240
ポール径(Φmm)76.3
関連キーワード