カテゴリ

  • 洗車・清掃(525)
  • 鈑金・塗装(144)
  • バッテリー・電装(48)
  • 自動車用オイル・ケミカル(37)
  • カー用品(35)
  • 自動車純正部品(24)
  • 清掃用品(23)
  • 自動車補修部品(19)
  • 研磨材(19)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(18)
  • 電動工具(18)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(16)
  • 厨房用品(12)
  • 整備工具・収納(12)
  • 介護用品(11)
  • 自転車部品(11)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(10)
  • タイヤ・足回り(10)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(8)
  • バイク部品(7)
  • 自動車補修のお困りごと解決 ガラスメンテナンス編(7)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
  • 洗剤・除去剤(4)
  • 農業機械(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • トラック用品・パーツ(3)
  • 空圧工具(3)
  • バイク純正部品(2)
  • テープ(2)
  • 日用品(2)
  • 防災用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 自転車用グリス・オイル・ケミカル(2)
  • 農具(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 制御機器(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 塗料(1)
  • 電気材料(1)
  • 機構部品(1)
  • 照明(1)
  • 測定用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)

「車用 スポンジ」の検索結果

1,024件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PRO SHAMPOO METAL CR-1PRO SHAMPOO METALCR-1
2,098税込2,308
1本(500mL)
翌々日出荷
オートバイ専用ガラスコーティングブランドCR-1の純正洗浄剤 CR-1 PRO SHAMPOO シリーズ- CR-1 PRO SHAMPOO METAL -- 洗車中に金属部品へ水分が長く接触することによる錆の発生リスクに着目し、洗浄しながら防錆効果を発揮する「護る洗浄」を実現した中性シャンプー -CR-1が設計したMETAL SHIELD処方によって、泡の「とどまり」と「キレ」の絶妙なバランスを備えた、防錆ケアの新しいかたちを提供します。【特長】・高性能吸着型防錆剤を配合し、洗浄中に金属表面へ一時的な保護層を形成・中性処方による素材配慮に加え、防錆成分や粘性構成にもこだわり、幅広い素材への高い適応性を実現・粘性を持った泡がしっかり密着し、とどまり時間を確保・すすぎ時はスムーズに流れ、作業効率を損なわない・微香のホワイトムスクの香りが作業環境に調和◆ METAL SHIELD処方とは?CR-1 METALに採用された「METAL SHIELD処方」は、金属表面の洗浄と一時的な防錆保護を両立させるために設計された独自技術です。深くとどまり、やさしく包み、静かに護る(SHIELD) 吸着・保護洗浄中に一時的に金属表面にとどまり、腐食因子との接触を妨げる保護膜(バリア)を形成します。洗浄工程そのものが酸化リスクを伴うという前提に立ち、液が触れている間に防錆作用が確実に発揮されるよう設計されています。 粘性コントロール洗浄剤には適度な粘度調整が施されており、液剤が金属表面にとどまることで防錆反応に必要な作用時間を確保します。一方で、すすぎ時には速やかに流れるよう動的粘性に配慮されており、作業性を損なわず仕上がりに不要な残留を残しません。 素材適合性pH調整や界面特性の設計により、金属はもちろん、塗装・被膜・ゴム・樹脂などの多素材にも対応可能。コーティング施工車にも使用可能な中性処方で、日常メンテナンス用途として高い安全性を担保しています。【注意】・本製品の防錆効果は洗車中および洗車直後の一時的な酸化リスク低減を目的としたものです。恒久的な防錆コーティングのように長期間持続する効果はありません。・吸着型防錆成分により、洗車直後に金属表面を一時的に保護しますが、時間の経過や環境条件により効果は失われます。・防錆効果は「洗った後にすぐ錆びにくい状態を作る」ことを目的としており、毎回の洗車で効果をリセット・再付与する使い方を想定しています。・屋外保管や高湿度環境など、厳しい条件下では別途防錆処理が必要です。本製品単体での長期防錆を保証するものではありません。【使用方法】あらかじめバイク全体に水をかけ、砂や泥などの汚れを洗い流してください。1使用前に本液を良く振ってからご使用下さい。(5秒程度)その後、水で原液~100倍の範囲で希釈し、洗浄面にスポンジやウエスで塗布します。※液剤の粘性を均一化させる事で効果が最大限発揮されます。※目安として、頑固な汚れには原液~20倍、通常使用には50倍、軽度な汚れには100倍希釈程度でご使用ください。防錆効果を高める場合は高濃度でのご使用が効果的です。2 傷が入らないように注意しながら、汚れが気になる箇所をやさしく擦り洗いし、汚れを落とします。3 液剤と泡が残らないよう、しっかりと十分な水でよく洗い流してください。※洗浄中に液剤が乾燥した場合や、水分の残留はシミやウォータースポットの原因となることがあります。使用後はできるだけ早く水分を拭き取ってください。※炎天下やボディが熱い状態での使用は避けてください。
タイプ中性・防錆洗浄ハイブリッドタイプ希釈倍率0~100倍(5Lで約5~10回分)コード【処方】METAL SHIELD(メタル シールド)適合材コーティング被膜対応/素材問わず使用可能(特に金属面に効果的)香りホワイトムスク(微香)対象特に金属部の多い車両や旧車・カスタム車
PRO SHAMPOO CLEAR CR-1PRO SHAMPOO CLEARCR-1
2,098税込2,308
1本(500mL)
翌々日出荷
オートバイ専用ガラスコーティングブランドCR-1の純正洗浄剤 CR-1 PRO SHAMPOO シリーズ- CR-1 PRO SHAMPOO CLEAR -- 中性でありながら、しつこい油汚れに対して確かな洗浄力を発揮する、バイク専用設計の中性高性能シャンプー -CR-1が長年培ってきたケミカル設計ノウハウをもとに開発されたCLEAR STRIKE処方によって、「素材へのやさしさ」と「汚れへの攻め」を高い次元で両立しています。【特長】・中性ながら高性能脱脂洗浄剤を配合しバイク特有の油汚れに鋭くアプローチ・被膜や素材に配慮した高い安全性・「透明感」をキーワードにしたスッキリとした洗いあがり・希釈調整により汚れのレベルや用途に合わせた柔軟な使い方が可能・微香のレッドカラントの香りで洗車時間を心地よく演出◆CLEAR STRIKE処方とは?CR-1独自のケミカル設計技術により、洗浄処方には以下の3要素を組み合わせた多段階アプローチを採用しています。制御洗浄力のピークを調整し、素材への攻撃性を抑えながら、脱脂成分が過剰に作用しないよう制御。CR-1の中性設計下で性能を安定化させます。補助主洗浄成分を補助する界面活性剤や分散作用成分を配合することで、洗浄力を底上げしつつ、泡の持続性を確保し、汚れの再付着を防止します。浸透油性汚れに対して効果的な溶解性を持つ浸透促進成分が、粘性汚れの内側まで洗浄成分を運搬し、接触時間を短縮しつつ効率的な除去を実現します。この3つの要素を独自の比率で組み合わせた処方が《CLEAR STRIKE処方》です。中性ながらも高い洗浄力を発揮し、素材や被膜に与える影響を最小限に抑えつつ、汚れには妥協なくアプローチするという、CR-1らしい設計思想を具現化した洗浄剤です。【使用方法】あらかじめバイク全体に水をかけ、砂や泥などの汚れを洗い流してください。1 本液を水で原液~100倍の範囲で希釈し、洗浄面にスポンジやウエスで塗布します。 ※目安として、頑固な汚れには原液~20倍、通常使用には50倍、軽度な汚れには100倍希釈程度でご使用ください。2 傷が入らないように注意しながら、汚れが気になる箇所をやさしく擦り洗いし、汚れを落とします。3 液剤と泡が残らないよう、しっかりと十分な水でよく洗い流してください。※洗浄中に液剤が乾燥した場合や、水分の残留はシミやウォータースポットの原因となることがあります。使用後はできるだけ早く水分を拭き取ってください。※炎天下やボディが熱い状態での使用は避けてください。
タイプ中性・脱脂洗浄特化タイプ希釈倍率0~100倍(5Lで約5~10回分)コード【処方】CLEAR STRIKE(クリア ストライク)適合材コーティング被膜対応/素材問わず使用可能香りレッドカラント(微香)対象コーティング施工車を含む全車両
パーフェクト・イット ミニ バフパッド 5719 3M(スリーエム)パーフェクト・イット ミニ バフパッド 57193M(スリーエム)
35,980税込39,578
1箱(5枚)
65日以内出荷
3M(TM) ミニウール バフ5739、3M(TM)ミニスポンジバフ5769用のバックアップパッドです。
用途自動車磨き径(Φmm)97危険物の類別非危険物
ポリッシング スポンジパッド P/S/P 3M(スリーエム)ポリッシング スポンジパッド P/S/P3M(スリーエム)
46,980税込51,678
1箱(50枚)
5日以内出荷
ポリマーワックスを機械作業で塗布する際に使用します。使用は3M(TM) マルチミニサンダーカーケア仕様5306C 丸パッドをおすすめします。
径(Φmm)127危険物の類別非危険物
ミニ スポンジバフ 5770 3M(スリーエム)ミニ スポンジバフ 57703M(スリーエム)
25,980税込28,578
1箱(10枚)
65日以内出荷
仕上げ用スポンジバフです。
用途自動車磨き径(Φmm)100危険物の類別非危険物
グレイスコア 介助式 GRC-21Bシリーズ 松永製作所 (車椅子)グレイスコア 介助式 GRC-21Bシリーズ松永製作所 (車椅子)
149,800税込149,800非課税商品
1台
3日以内出荷から60日以内出荷
ネクストコアシリーズのハイグレードモデルが登場!!長時間のご利用も快適な新バックサポートシステム!背中をしっかり支える事で、臀部の圧の軽減につながります。その場でシート奥行を簡単調整!小柄な方でも骨盤をまっすぐ奥まで入れて座りやすい車椅子です。フットサポート直下構造なので、椅子のように足を引いて座りやすいです。空気管理不要でクッション性に優れたハイブリッドタイヤを採用。シートには毛羽立ちにくい加工のオリジナルメッシュシート、クッションにはスポンジ素材を使用し、通気性抜群です。
仕様背折れ式長さ(mm)フット:290~350ブレーキ(駐車用)タックル、(制動用)ドラム全長(mm)950質量(kg)12.4高さ(mm)アームサポート:250、バッグサポート:560、後座:415奥行(mm)シート:380 ※380と340に設定可能です。全幅(mm)565全高(mm)930寸法(inch)【キャスタ×大車輪】5×16前座高(mm)430折りたたみ時幅(mm)320
グレイスコア 自走式 GRC-11Bシリーズ 松永製作所 (車椅子)グレイスコア 自走式 GRC-11Bシリーズ松永製作所 (車椅子)
149,800税込149,800非課税商品
1台
3日以内出荷から60日以内出荷
ネクストコアシリーズのハイグレードモデルが登場!!長時間のご利用も快適な新バックサポートシステム!背中をしっかり支える事で、臀部の圧の軽減につながります。その場でシート奥行を簡単調整!小柄な方でも骨盤をまっすぐ奥まで入れて座りやすい車椅子です。フットサポート直下構造なので、椅子のように足を引いて座りやすいです。空気管理不要でクッション性に優れたハイブリッドタイヤを採用。シートには毛羽立ちにくい加工のオリジナルメッシュシート、クッションにはスポンジ素材を使用し、通気性抜群です。
仕様背折れ式長さ(mm)フット:290~350ブレーキ(駐車用)タックル、(制動用)ドラム全長(mm)950質量(kg)13.8高さ(mm)アームサポート:250、バッグサポート:560、後座:415奥行(mm)シート:380 ※380と340に設定可能です。全幅(mm)565全高(mm)930寸法(inch)【キャスタ×大車輪】5×22前座高(mm)430折りたたみ時幅(mm)320
レジカゴすっぽり 保冷バッグ 大容量 メイダイレジカゴすっぽり 保冷バッグ 大容量メイダイ(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
6日以内出荷
面倒な袋詰めが不要!買い物時間が短縮できるレジカゴが入る保冷バッグレジ精算時に商品を持参のレジカゴに詰め替えてもらい、そのままバッグにすっぽり入れるだけレジカゴが丸ごとすっぽり入る大容量サイズ蓋は巾着タイプで中身がこぼれ落ちる心配なし内側に保冷性のあるアルミシートを採用しているので暑い日も安心持ち手は重い荷物でも手や肘を柔らかくサポートするパッド入り車でのお買物と相性がバツグン!レジカゴと一緒にいつも車に積んで置くと便利
用途エコバッグ バッグ 保冷 レジカゴ お買い物 レジカゴバッグ お買い物バッグ レジかご用バッグ クーラーバッグ材質表地:ポリエステル、蓋:ポリエステル、裏地:アルミ蒸着シート(表面蒸着部分:アルミ二ウム、スポンジ部分:ポリエチレン樹脂)質量(g)300耐荷重(kg)10寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)36×51×59(持ち手含む)、30(持ち手なし)
らくらくガラコ SOFT99らくらくガラコSOFT99
1,198税込1,318
1個(120mL)
5日以内出荷
洗車の前に塗るガラコ!洗車と合わせて速くラクに施工できます。新技術「Q-AD」で高速密着&速乾性を実現。乾燥時間最短1分(冬は約3分)。塗りやすさを追求した容器で、コーナー部分までムラなくスピーディに施工できます。1本で中型車のフロントガラス約10枚に使える120mlの大容量。
用途自動車用窓ガラス及びミラー(ガラス製)の撥水用成分アルコール類、シリコーン使用方法施工前にガラス面に目立つ汚れ、付着物などがある場合は、キズ・ムラ防止のため、取り除いてから使用する。ガラス面は完全に乾燥させた状態で使用する。1.ネジキャップを反時計回りにまわしてカバーを外す。液が飛び散らないようにフェルト部をガラス面につけ、ボトルを押して液を出し、フェルト全体に液を染み込ませる。2.容器を軽く持ち、液量を調整しながら塗りのこしがないように塗り込み乾燥させる。乾燥時間:春秋夏1分、冬3分。3.中性ノーマルカーシャンプーを使用して洗車用スポンジなどで施工面全体を洗浄する。※同時にボディなど他の箇所を洗浄しても問題ありません。4.じゅうぶんに水ですすぎ施工面全体の水滴を拭き取って完了。種類塗布型・ボトルタイプ警告※人体に害があるので吸入、飲用しない。※目・皮膚に接触しないよう注意する。※皮膚の弱い人はかぶれる恐れがあるので、保護手袋を使用する。※引火性があるので火気に近づけない。※逆光の時やトンネルなどの暗闇から抜けた時、一時的に白くなる場合があるので注意する。すぐにワイパーを作動させ、視野を確保する。※子供や認知症の疑いのある方の手の届くところに置かない。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量120mL危険物の性状水溶性
研磨剤入りハードスポンジブラシ MOTOWN研磨剤入りハードスポンジブラシMOTOWN
359税込395
1個
6日以内出荷
MOTOWN モータウン研磨剤入りハードスポンジブラシ水だけで頑固な汚れ、錆を落とす
材質ポリエステル不織布 研磨剤入り 柄/ABS樹脂寸法(mm)260危険物の類別非危険物
小キズ解消ボデイコンパウンド エナジーギア小キズ解消ボデイコンパウンドエナジーギア
639税込703
1個
5日以内出荷
汚れ付着防止特殊ポリマー配合。ボデイのこすり傷・ひっかき傷を取る。専用スポンジ付き。
用途車の洗車成分研磨剤・有機溶剤・界面活性剤・シリコーン容量(g)80危険物の類別非危険物
ヘッドライトコンパウンド エナジーギアヘッドライトコンパウンドエナジーギア
639税込703
1個
5日以内出荷
耐久性UP強力UVコート配合。曇りを消し黄ばみを防ぐ。専用スポンジ付。
用途車の洗車成分研磨剤・有機溶剤・界面活性剤・シリコーン・紫外線吸収剤容量(g)80危険物の類別非危険物
油膜ガラスコンパウンド エナジーギア油膜ガラスコンパウンドエナジーギア
639税込703
1個
5日以内出荷
軽くこするだけで酸化セリウム配合・ギラギラ油膜をしっかり落とす。専用スポンジ付。
用途車の洗車成分酸化セリウム・ケイ酸塩容量(g)80危険物の類別非危険物
小型コードレスポリッシャー スクラブランチャー 大一産業小型コードレスポリッシャー スクラブランチャー大一産業
32,980税込36,278
1台
4日以内出荷
本体の高さを1150~1455mmまで自由に調節可能。先端の回転部が1分間に180回転するため、デッキブラシやハンドパッドを使用しての手作業に比べ、2~3倍もの威力で清掃が行えます。用途に応じてアタッチメント交換し、様々な場所で活用できます。また 1回の充電で最大120分の連続運転が可能。
用途【清掃使用箇所例】階段の側面、トイレなどの狭い場所、什器際などの隅こすり、ベランダなどの屋外洗浄。タイル、化学床、凹凸のあるエンボス床、カーペット床、コンクリート床、車の洗車やワックスがけ。付属品標準ブラシ、ソフトブラシ、ハードブラシ(研磨剤入)、スポンジパッド、パッド台、リチウムイオンバッテリー、充電アダプター幅(mm)90質量(kg)約2(バッテリー込)高さ(mm)1150~1450(伸縮式)回転数(min-1[r.p.m])180回転/分寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×200×1150~1450(伸縮式)連続使用時間(分)約90~120充電時間(分)約180関連資料(0.85MB) (0.85MB)取扱説明書(13.99MB) (13.99MB)パッドサイズ(inch)7防水ヘッド部:IPX7、グリップ部・バッテリー:IPX4
山城謹製 YK-049 洗車スポンジ 山城山城謹製 YK-049 洗車スポンジ山城
549税込604
1個
翌々日出荷
山城(yamashiro) 山城謹製シリーズ"今までありそうでなかった" "こんな商品が欲しかった"という、ライダーの声を取り入れ心を込め謹んで開発したブランドです。バイク整備に便利なちょっと変わった工具やツーリングシーンで便利なアイテムなど、今までのバイクライフで+αを加えることで、利便性と快適性を追い求めました。【やさしく洗えて傷つけにくい】マイクロファイバー洗車用スポンジ大切な愛車をやさしく、しっかり洗えるマイクロファイバー洗車スポンジです。柔らかなマイクロファイバー繊維がボディの汚れを包み込み、洗車キズを抑えて美しい仕上がりに導きます。吸水力も高く、泡立ちも抜群で、洗車がスムーズに。特長:・極細繊維でボディにやさしく、傷つけにくい・高い吸水力で泡持ちが良く、効率的に洗車可能・柔らかく持ちやすい形状で手になじむ・ボディ、窓ガラス、ホイールなど幅広く使用可能初心者からプロまでおすすめの1品。手洗い洗車に欠かせないマストアイテムです!
材質マイクロファイバー、スポンジフォームグレー/ブルーサイズ(cm)約12×8×4危険物の類別非危険物
B&Y 極クリーニングブラシ アルミホイール用 ハンディ・クラウンB&Y 極クリーニングブラシ アルミホイール用ハンディ・クラウン
3,298税込3,628
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
ホイールのための可変式ブラシ!ブラシでホイールを丸洗い!ホイールの奥まで入りにくいスポンジに対し、しっかり奥まで洗浄できます。本体の毛の部分が曲がるので、ホイールの裏もごしごし洗えます。
用途洗車用/アルミホイール用材質先端キャップ:PVC、芯:スチール線毛材PETPVC、ウレタン(EVA)危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
KICKER 専用取付キット+コアキシャル2way車載用スピーカー KICKERKICKER 専用取付キット+コアキシャル2way車載用スピーカーKICKER
23,980税込26,378
1セット(2個)
6日以内出荷
キッカーの16.5cm2wayスピーカーと車種専用取付キットのセット、OGKP-JIM1です。CSシリーズはキッカーの「START」つまりエントリーグレードに位置するシリーズです。CSC674は16.5cmミッドバス、ドームトゥイーターを同軸に配置したコアキシャル2wayスピーカーです。ウーファー部は頑丈なポリプロピレンコーンを採用、リブを設けることによりポリエステルフォームで成形されたエッジの強度を増加させたことによりリニアなピストンモーションを実現。同時に高い耐入力、耐久性も実現させました。トゥイーターは13mmのPEIバランスドドームトゥイーター。クリアな高音域を奏でます。KICKERファンの期待を裏切らない、パワフルなアメリカンサウンド。奥行が47mmと小さく、取付性の大きな向上が図られた事によりトレードイン感覚で取付できるUSサウンドの入門編としても最適なスピーカーに仕上がっています。
仕様●スピーカーグリル:付属●正式名称:46CSC674 46th anniversary modelセット内容スピーカー一式 CSC674(コアキシャルスピーカー) 1セット(2個)、バッフル 2個、スポンジテープ 2巻、ナット 6個、トラスネジ 6本、タッピングネジ 8本、スピーカー変換コネクター 2本取付寸法(mm)深さ:47(ウーファー部)周波数特性40Hz~20kHz取付穴径(Φmm)140(ウーファー部)適合車種ジムニー 年式:H30/7~ 型式:JB64W、ジムニー シエラ 年式:H30/7~ 型式:JB74W、ジムニー ノマド 年式:H30/7~ 型式:JC74W定格入力(W)100インピーダンス(Ω)公称:4瞬間最大入力(W)300
KICKER 専用取付キット+コアキシャル2way車載用スピーカー KICKERKICKER 専用取付キット+コアキシャル2way車載用スピーカーKICKER
33,980税込37,378
1セット(2個)
6日以内出荷
キッカーの16.5cm2wayスピーカーと車種専用取付キットのセット、OGKP-JIM3です。KSシリーズはキッカーの「SHIFT」つまりミドルグレードに位置するシリーズです。16.5cmミッドバス、シルクドームトゥイーターを同軸に配置したコアキシャル2wayスピーカーです。ウーファー部は頑丈なポリプロピレンコーンを採用、強靭なエッジが大音量のストロークを支え、キレのある低音再生を実現。同時に耐久性も向上。トゥイーターは20mmのシルクドームタイプ。ネオジウムマグネットの採用によりより自然に超高域まで伸びる高音再生を実現。KICKERファンの期待を裏切らないパワフルでウォームなアメリカンサウンドはこのクラスでも健在。奥行が46mmと小さく、取付性の大きな向上が図られた事によりトレードイン感覚で取付できるUSサウンドの入門編としても最適なスピーカーに仕上がっています。
仕様●スピーカーグリル:付属●正式名称:51KSC6704 51th anniversary modelセット内容スピーカー一式 KSC6704(コアキシャルスピーカー) 1セット(2個)、バッフル 2個、スポンジテープ 2巻、ナット 6個、トラスネジ 6本、タッピングネジ 8本、スピーカー変換コネクター 2本取付寸法(mm)深さ:46(ウーファー部)周波数特性40Hz~21kHz取付穴径(Φmm)141(ウーファー部)適合車種ジムニー 年式:H30/7~ 型式:JB64W、ジムニー シエラ 年式:H30/7~ 型式:JB74W、ジムニー ノマド 年式:H30/7~ 型式:JC74W定格入力(W)100インピーダンス(Ω)公称:4瞬間最大入力(W)300
COX パフォーマンスエアフィルター COX(コックス)COX パフォーマンスエアフィルターCOX(コックス)
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
F1、WRC、INDYCAR等各レースカテゴリーのトップチームでの採用実績を持ち、そのテクノロジーがフィードバックされている湿式タイプの高性能エアフィルターです。フィルター自体による吸気抵抗を最小限に抑えるために採用された網目状の特殊3層構造(トライフォーム)スポンジフィルター。1層目の粗目のスポンジで大きなダストをキャッチし、2層目のスポンジによってエンジンに悪影響を与えるダストのほとんどを集塵。さらに3層目にある極細目のスポンジでより細かい微粒子ダストを集塵する仕組みです。これにより、一般的な蛇腹状の吸気面とは異なるフラットな吸気面を実現し、空気と触れる面積を抑えた優れた吸気効率と空気清浄能力の向上を高い次元で両立しています。純正エアフィルターと交換して装着する本製品は、簡単な取付けでエンジンレスポンスの向上と、約30,000kmの長期間をメンテナンスフリーで使用することを可能にしています。旧VW正規取扱品 J5G.VC1.X07の同等品となります。
用途適合車種/グレードVW Golf8/GTI , R , 2.0TDIVW Golf8 Variant/ R , 2.0TDIVW Golf7 R(CJX/DJH), R Performance(DJH)VW Golf7/GTI(CHH), GTI Performance(CHH / DLB), GTI Clubsport(CJX), GTI TCR(DNU)VW Golf7/2.0TDI(DFG)VW Golf7 R Variant(CJX/DJH)VW Golf7 Alltrack/1.8TSI 4MOTION (CJS)VW Golf7 Variant/2.0TDI(DFG)VW Arteon/R-Line 4MOTION (DJH)VW Passat(3G)/2.0TSI R-Line , 2.0TDI(DFC), 2.0TDI(DFH)VW Passat Variant(3G)/2.0TSI R-Line, 2.0TDI(DFC), 2.0TDI(DFH)VW Passat Alltrack(3G) 2.0TDI 4MOTION(DFC/DFH)VW Polo(AE) GTI(DNN)VW Polo(AW) GTI(CZP)VW Touran(5T)/2.0TDI(DFG)VW T-Roc/2.0TDI(DFF),R(2.0TSI/DNF)VW Tiguan(AX1)/R(2.0TSI/DNF),2.0TSI 4MOTION(DNN)VW Tiguan(AD1)/2.0TDI(DFG)Audi A3 Sportback(8V)/1.8TFSI Q, S3(2.0TFSI Q)Audi A3(GY)/S3(20TFSI Q/DNF)Audi TT(8S/FV)/40 TFSI(2.0TFSI), 45 TFSI Q(2.0TFSI Q), TTS 2.0TFSI QAudi Q2(GA)/SQ2Audi Q3(F3)/35 TDI Q(2.0TDI Q)※純正品番: 5Q0.129.620.B / 5Q0.129.620.D装着車両に適合適合推奨交換サイクル:約30000km主な適合純正品番5Q0.129.620.B / 5Q0.129.620.D形状純正エアフィルター交換タイプタイプG構造特殊3層スポンジフィルター/湿式タイプ(洗浄不可)
COX パフォーマンスエアフィルター COX(コックス)COX パフォーマンスエアフィルターCOX(コックス)
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
商品は新品保管しておりますが、長期在庫により箱に汚れや小傷等がある場合がございます。傷等を気にされるお客様は、購入をお控え頂きたくお願いします。本商品はアウトレット商品の為、一切の保証はございません。また、商品購入後のクレーム等は、お受けできませんのでご了承のうえ、ご購入ください。
用途適合車種/グレードVW up!/move up! (2dr), move up! (4dr), high up!, cross up!VW Polo(6C)/1.0TSI BlueMotion※純正品番: 04C.129.620.C 装着車両に適合適合推奨交換サイクル:約30000km主な適合純正品番04C.129.620.C形状純正エアフィルター交換タイプタイプF構造特殊3層スポンジフィルター/湿式タイプ(洗浄不可)
激落ちくんキューブ 120個 激落ちくん激落ちくんキューブ 120個激落ちくん
799税込879
1袋
9日以内出荷
洗剤を使わず、水だけで汚れを落とすメラミンスポンジの使い捨てクリーナーです。お掃除の定番「激落ちくん」の大容量タイプ。使いやすいカット済みです。激落ちくんは消耗品です。お得な大容量で常備しておきましょう。水をつけて軽くこするだけで汚れが簡単に落とせます。※消しゴムでこするように簡単に汚れが落ちますが、その際カスが出て摩耗します。
用途ドイツ生まれの新素材 水だけでスッキリ!使えば納得!茶シブも!シンクも!洗面台も!適合ガラス / くもり止め加工などの表面加工されていない鏡 / 陶磁器 / タイル / 光沢のないステンレス・プラスチック面 / 防汚加工などの表面加工されていない面材料本体=メラミンフォーム不適合くもり止め加工などの表面加工された鏡 / 光沢のあるステンレス・プラスチック面 / 塗装面 / コーティング面 / 車の外装面 / 吸水性のある面 / 凹凸のある面 / 漆器類 / フローリング / 防汚加工などの表面加工された面 / 液晶テレビの画面 / パソコン / スマートフォン / 電気製品 / 貴金属製品剤形スポンジ
<ファミラ>[業務用]車のキズ隠し キズナインPROセット ファミリー・ライフ<ファミラ>[業務用]車のキズ隠し キズナインPROセットファミリー・ライフ
4,698税込5,168
1本ほか
12日以内出荷
サッと拭くだけで愛車の小キズが消える!日本製業務用キズ隠し業者に頼むと何万円もかかる小キズ隠しをお手軽に!ボディの擦り傷や密着汚れにも効果的でどんな色の車でも使えて便利です傷の周囲を研磨し目立ちにくく:微細成分「アルミナ」が表面を美しく滑らかに研磨して光の乱反射を抑えることで傷が目立ちにくくなります1本で約300回使用可能気になるキズに塗ってクルクル磨けば簡単キレイ!諦めていた細かい擦り傷や汚れも納得の仕上がり!黄ばんだヘッドライトに:変色して濁ったヘッドライトも表面を薄く削って磨き上げることで、透明感が復活!汚れがたまったドアノブに:細かなキズに微細なホコリが蓄積し黒ずんでしまったドアノブにもツヤが蘇ります!シリーズ累計販売数約18万本 ※2022年1月~2025年4月まで(メーカー調べ)中古自動車販売店板金業者も愛用中車以外のいろんな家財にも使えます!バイク・スーツケース・掃除機・自転車
成分飽和炭化水素溶剤、アルミナ、油剤、乳化剤セット内容本体、専用スポンジ、マイクロファイバークロス内容量(g)150寸法(cm)専用スポンジ:8×8×2、マイクロファイバークロス:30×30危険物の類別非危険物
ディテールブラシ (ミックスヘアー) SIGNET(シグネット)ディテールブラシ (ミックスヘアー)SIGNET(シグネット)
799税込879
1本
翌々日出荷
細部の汚れを徹底洗浄するための洗車用品です。 車の内部・外部清掃に使用できます。 乾湿両用で使用できます。 スポンジやクロス、通常のブラシでは届かない箇所の洗浄に適合です。 洗浄液との併用でより効果的なクリーニングができます。 滑り止めと快適さを追求したグリップデザインです。サイズ:S。 ミックスヘアーは猪毛の柔らかさとPPの耐久性を併せ持ちます。 ダッシュボード、タイヤ、ホイールリムなど手の届きにくい箇所の清掃に使えます。
用途洗車、カーケアに材質(ブラシ部)猪毛20%+PP80%材質(ハンドル)PP、NBR危険物の類別非危険物
ディテールブラシ (ボアーズヘアー) SIGNET(シグネット)ディテールブラシ (ボアーズヘアー)SIGNET(シグネット)
799税込879
1本
翌々日出荷
細部の汚れを徹底洗浄するための洗車用品です。 車の内部・外部清掃に使用できます。 乾湿両用で使用できます。 スポンジやクロス、通常のブラシでは届かない箇所の洗浄に適合です。 洗浄液との併用でより効果的なクリーニングができます。 滑り止めと快適さを追求したグリップデザインです。サイズ:M。 100%高級猪毛は天然素材で油分を含んだ質感が特徴です。 汚れを落とすだけでなく、表面にツヤを与える効果もあります。 特にレザーやタイヤの洗浄にオススメです。
用途洗車、カーケアに材質(ブラシ部)高級猪毛(天然)材質(ハンドル)PP、NBR危険物の類別非危険物
ディテールブラシ (ホワイトPET) SIGNET(シグネット)ディテールブラシ (ホワイトPET)SIGNET(シグネット)
799税込879
1本
翌々日出荷
細部の汚れを徹底洗浄するための洗車用品です。 車の内部・外部清掃に使用できます。 乾湿両用で使用できます。 スポンジやクロス、通常のブラシでは届かない箇所の洗浄に適合です。 洗浄液との併用でより効果的なクリーニングができます。 滑り止めと快適さを追求したグリップデザインです。サイズ:M。 ホワイトPETは固めの毛質で頑固な汚れに最適です。 特にブレーキ周り、ハンドル、ホイールリムの洗浄にオススメです。
用途洗車、カーケアに材質(ブラシ部)ホワイトPET材質(ハンドル)PP、NBR危険物の類別非危険物
ディテールブラシ (ウルトラソフト) SIGNET(シグネット)ディテールブラシ (ウルトラソフト)SIGNET(シグネット)
799税込879
1本
翌々日出荷
細部の汚れを徹底洗浄するための洗車用品です。 車の内部・外部清掃に使用できます。 乾湿両用で使用できます。 スポンジやクロス、通常のブラシでは届かない箇所の洗浄に適合です。 洗浄液との併用でより効果的なクリーニングができます。 滑り止めと快適さを追求したグリップデザインです。サイズ:L。 ウルトラソフトは非常に柔らかく、帯電防止機能付きです。 より優しいタッチが必要なデリケートな表面に最適です。 特に車内清掃、ダッシュボードなどの狭い箇所にオススメです。
用途洗車、カーケアに材質(ブラシ部)ウルトラソフト合成毛材質(ハンドル)PP、NBR危険物の類別非危険物
Colulu(コルル) ベビーヘルメット ごっつん防止 転倒防止 恐竜 orivanceColulu(コルル) ベビーヘルメット ごっつん防止 転倒防止 恐竜orivance
2,798税込3,078
1個
4日以内出荷
Colulu(コルル) ベビーヘルメット ごっつん防止 転倒防止は、赤ちゃんの頭を前後左右360度しっかりガードできるヘルメットです。成長が早い赤ちゃんに合わせてサイズもマジックテープでラクラクサイズ調整出来ます。内部は弾力性の高い厚手のスポンジで衝撃からしっかりガードし、裏地は網目状のメッシュ仕様が空気を通し、汗をかいても快適です。
用途蒸れにくく長時間でも快適なヘルメットが欲しい方、衝撃吸収スポンジで頭をしっかり守りたい方、うさぎやくまなど可愛いデザインで楽しみたい方に。質量(g)170種類恐竜寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【外径】17~24.5×14~19×16【内径】15~22×8~15×16 ※マジックテープで調整する場合の目安のサイズになります。
Colulu(コルル) ベビーヘルメット ごっつん防止 転倒防止 くま orivanceColulu(コルル) ベビーヘルメット ごっつん防止 転倒防止 くまorivance
2,798税込3,078
1個
4日以内出荷
Colulu(コルル) ベビーヘルメット ごっつん防止 転倒防止は、赤ちゃんの頭を前後左右360度しっかりガードできるヘルメットです。成長が早い赤ちゃんに合わせてサイズもマジックテープでラクラクサイズ調整出来ます。内部は弾力性の高い厚手のスポンジで衝撃からしっかりガードし、裏地は網目状のメッシュ仕様が空気を通し、汗をかいても快適です。
用途蒸れにくく長時間でも快適なヘルメットが欲しい方、衝撃吸収スポンジで頭をしっかり守りたい方、うさぎやくまなど可愛いデザインで楽しみたい方に。質量(g)170種類くま寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【外径】17~24.5×14~19×16【内径】15~22×8~15×16 ※マジックテープで調整する場合の目安のサイズになります。
Colulu(コルル) ベビーヘルメット ごっつん防止 転倒防止 パンダ orivanceColulu(コルル) ベビーヘルメット ごっつん防止 転倒防止 パンダorivance
2,798税込3,078
1個
4日以内出荷
Colulu(コルル) ベビーヘルメット ごっつん防止 転倒防止は、赤ちゃんの頭を前後左右360度しっかりガードできるヘルメットです。成長が早い赤ちゃんに合わせてサイズもマジックテープでラクラクサイズ調整出来ます。内部は弾力性の高い厚手のスポンジで衝撃からしっかりガードし、裏地は網目状のメッシュ仕様が空気を通し、汗をかいても快適です。
用途蒸れにくく長時間でも快適なヘルメットが欲しい方、衝撃吸収スポンジで頭をしっかり守りたい方、うさぎやくまなど可愛いデザインで楽しみたい方に。質量(g)170種類パンダ寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【外径】17~24.5×14~19×16【内径】15~22×8~15×16 ※マジックテープで調整する場合の目安のサイズになります。
Colulu(コルル) ベビーヘルメット ごっつん防止 転倒防止 うさぎ orivanceColulu(コルル) ベビーヘルメット ごっつん防止 転倒防止 うさぎorivance
2,798税込3,078
1個
4日以内出荷
Colulu(コルル) ベビーヘルメット ごっつん防止 転倒防止は、赤ちゃんの頭を前後左右360度しっかりガードできるヘルメットです。成長が早い赤ちゃんに合わせてサイズもマジックテープでラクラクサイズ調整出来ます。内部は弾力性の高い厚手のスポンジで衝撃からしっかりガードし、裏地は網目状のメッシュ仕様が空気を通し、汗をかいても快適です。
用途蒸れにくく長時間でも快適なヘルメットが欲しい方、衝撃吸収スポンジで頭をしっかり守りたい方、うさぎやくまなど可愛いデザインで楽しみたい方に。質量(g)170種類うさぎ寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【外径】17~24.5×14~19×16【内径】15~22×8~15×16 ※マジックテープで調整する場合の目安のサイズになります。
スポンジノズル ケルヒャースポンジノズルケルヒャー
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷
OC3、OC3フォルダブル専用のスポンジブラシです。柔らかいスポンジは、ガラス、鏡、ニス塗りの表面などのなめらで繊細な表面を傷つけずに優しく清掃できます。圧力ジェットと水を含んだスポンジの組み合わせは最適な施錠力が得られます。
用途敏感な表面、自転車清掃質量(kg)0.2寸法(長さ×幅×高さ)(mm)271×75×184
ウレタンスポンジロール「スリムフレックス」粘着なし イノアックウレタンスポンジロール「スリムフレックス」粘着なしイノアック
7,998税込8,798
1巻
9日以内出荷
衝撃エネルギー吸収に優れています。ヘタリが少なく、寸法安定性があります。他素材への汚染など影響が極めて少ないです。
用途スポーツ、ウォーキングなどのシューズの中敷きに。グローブ、スキーブーツなどのパッド材に。音響、コンピューターなどの振動吸収用足ゴム材に。自動車など内装のビビリ音、異音解消に。玄関マットやカーペットの下敷きに。材質ウレタンスポンジ幅(mm)30厚さ(mm)5長さ(m)15使用温度(℃)安全:マイナス10~60
SHOW UP クロミラクル SHOW UPSHOW UP クロミラクルSHOW UP
798税込878
1個ほか
4日以内出荷から6日以内出荷
主剤:5g 硬化剤:0.6gで1m2をペイント出来ます。スプレーガンやエアブラシを使わず簡単で安全な作業で鏡面メッキが施工可能です。SHOW UPクロミラクル専用コーティングスポンジや市販の柔らかいスポンジで圧力を加えて塗り込むだけで、表面に金属粒子が綺麗に配列し美しい鏡面メッキ被膜が形成されます。クロミラクル1 SETで1m2(1m×1m)が施工可能です。
用途塗装器具不要でメッキ調カラーを再現!取扱説明書(1.93MB)
車用キズ修復ワックス ピカリスト インターベース車用キズ修復ワックス ピカリストインターベース
598税込658
1個
3日以内出荷
全塗装色対応で様々なボディカラーに対応キズ取りと仕上がりをこれ一本で。水垢・くすみや塗装面の保護・ツヤ出しにも使えます。艶出し成分配合クロスとスポンジもセットになっているので開封後すぐにお使いいただけます。
用途自動車ボディーの細かいキズ取り、艶出し用成分界面活性剤、充填剤、植物性ワックス、酸化アルミニウムセット内容本体、クロス、スポンジ内容量(mL)約100危険物の類別非危険物寸法(幅W×高さH)(cm)ボトル:5×8.5
ゾウさんの鏡のウロコ取り(小) オーブテックゾウさんの鏡のウロコ取り(小)オーブテック
1,298税込1,428
1個
6日以内出荷
超微粒子ダイヤモンド研磨剤を配合したウロコ痕落とし。抗菌仕様のスポンジを採用しているので、清潔さが持続し、繰り返し使えます。研磨後は親水性の曇り止め効果があり、撥水材や曇り止め剤等の薬剤も不要です。
用途鏡・ガラスの鱗状痕落とし材質研磨部:人工ダイヤモンド・ポリウレタン・不織布 、スポンジ部:ポリエチレン、樹脂ガラス、すりガラス・エッチングガラス等の加工ガラス、曇り止め加工・撥水加工・フィルム加工・コーティング加工したガラス・鏡、車のガラス・バックミラー、眼鏡レンズ、樹脂製品、金属、塗装面、軟質の石材、濃色の陶器類本体サイズ(mm)25×50×25使用面積(m2)約2繰り返し・詰め替え対応
ゾウさんの鏡のウロコ取り(大) オーブテックゾウさんの鏡のウロコ取り(大)オーブテック
4,298税込4,728
1個
5日以内出荷
超微粒子ダイヤモンド研磨剤を配合したウロコ痕落とし。抗菌仕様のスポンジを採用しているので、清潔さが持続し、繰り返し使えます。研磨後は親水性の曇り止め効果があり、撥水材や曇り止め剤等の薬剤も不要です。
用途鏡・ガラスの鱗状痕落とし材質研磨部:人工ダイヤモンド・ポリウレタン・不織布 、スポンジ部:ポリエチレン、樹脂ガラス、すりガラス・エッチングガラス等の加工ガラス、曇り止め加工・撥水加工・フィルム加工・コーティング加工したガラス・鏡、車のガラス・バックミラー、眼鏡レンズ、樹脂製品、金属、塗装面、軟質の石材、濃色の陶器類本体サイズ(mm)50×80×25使用面積(m2)約8繰り返し・詰め替え対応
クイックシャンプー&WAX サンエスエンジニアリングクイックシャンプー&WAXサンエスエンジニアリング
17,980税込19,778
1個(20L)
翌々日出荷
通常の手洗い洗車と同時に撥水・光沢WAXがかかるカーシャンプー一般的なWAXのような塗りこみ拭き延ばし作業が大幅に軽減WAX作業時間約5分間(普通乗用車)の簡単洗車&WAX
用途自動車外装ボディーの洗車と撥水・光沢WAXがけ使用方法1はじめに泥や土などをよく洗い流してください2濡れた洗車用スポンジに本剤を少量付けよく泡立て洗います3表面が乾かないうちに水で十分に泡を洗い流します4水が浮き上がってきますので拭き取りクロスで水を拭き取って作業終了(※標準希釈⇒ 冬場は原液 夏場は本剤8:水2)内容量(L)20液性中性危険物の類別非危険物
スズキ純正 革調シートカバー スズキスズキ純正 革調シートカバースズキ
57,980税込63,778
1個
5日以内出荷
対象車種:ジムニー(XL,XC)/シエラ高級感のある革調シートカバー。フロントシートには「サイ」がデザインされていますフロントシートSRSサイドエアバッグ装着車用運転席助手席の背裏はカバーしています。後席の背裏はカバーしていません※他のシートカバー、ラゲッジマット(バンパーカバー付)のラゲッジボックス無用、ラゲッジマット(ソフトタイプ)と同時装着はできません※ECSTAR エアコーデは施工できません
材質【表】PVC【裏のスポンジ部】ポリウレタン適合車種Jimny(XL,XC)/Jimny SIERRA
スズキ純正 革調シートカバー スズキスズキ純正 革調シートカバースズキ
57,980税込63,778
1個
5日以内出荷
対象車種:ジムニー(XG)高級感のある革調シートカバー。フロントシートには「サイ」がデザインされていますフロントシートSRSサイドエアバッグ装着車用運転席助手席の背裏はカバーしています。後席の背裏はカバーしていません※他のシートカバー、ラゲッジマット(バンパーカバー付)のラゲッジボックス無用、ラゲッジマット(ソフトタイプ)と同時装着はできません※ECSTAR エアコーデは施工できません
材質【表】PVC【裏のスポンジ部】ポリウレタン適合車種Jimny(XG)
#205 バイクUVシャンプー MOTOWN#205 バイクUVシャンプーMOTOWN
499税込549
1個
5日以内出荷
バイククリーンナップ スタートアップセット★バイクUVシャンプーきめ細かい泡が、水アカや頑固な汚れを包み込み強力に分解。泡切れよく洗い落します。洗車と同時に紫外線予防被膜を作り、日焼けからバイクを守ります。使用方法1:水を含ませたスポンジに原液を含ませて、バイク上部から下部に洗っていく2:作業後は泡がなくなるまでしっかり水で洗い流し、残った水滴を乾いたタオル等で完全に拭き取る応急処置・万一飲み込んだ場合は無理に吐かせず、すぐに医師の処置を受ける・目に入った時はすぐに洗浄し、異常がある場合は医師の処置を受ける保管方法直射日光や凍結を避ける
用途バイクの洗車用シャンプー成分界面活性剤2種・紫外線吸収剤 液性:中性内容量(mL)100危険物の類別非危険物
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら