69件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個ほか
999 税込1,099
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

付属品ヒューズプーラー1個入り セット内容5A・7.5A・10A・15A・20A・25A・30A(ブレードヒューズ) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
3,598 税込3,958
当日出荷

SIBASIBA 車 ヒューズ
エコ商品
種類その他ヒューズ シリーズSBS 定格電圧(V)80DC ヒューズ車載 サイズ(mm)31.8×22×10 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
919 税込1,011
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

付属品ヒューズプーラー1個入り セット内容5A・7.5A・10A・15A・20A・25A・30A(ミニヒューズ)×各15個 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
3,898 税込4,288
当日出荷

RS PRORS PRO 車 ヒューズ
エコ商品
種類車載用ヒューズ 定格電圧(V)32 リード線 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,298 税込1,428
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

JTC低背ヒューズ
エコ商品
最近多い新型ヒューズ。
セット内容5A・7.5A・10A・15A・20A・25A・30A、ヒューズプーラー1個付き 幅(mm)11 高さ(mm)8.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,398 税込8,138
欠品中

PudenzPudenz 車 ヒューズ
エコ商品
種類自動車用ヒューズ リード線 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
1,498 税込1,648
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

MINIRヒューズは、世界各国で急速に車載回路保護の新基準となりつつあるヒューズです。Littelfuseが特許を取得したミニチュア設計は、省スペースで多くの回路を保護するというニーズを満たします。また、劣悪な環境でも高温に対応可能なため、MINIRヒューズは保護用に最適な製品です。
仕様ヒューズタイプ = ブレードブレードサイズ = 最小定格電圧 = 32V dc長さ = 10.9mm幅 = 3.8mm高さ = 8.8mm全体の寸法 = 10.9 x 3.8 x 8.8mm本体材質 = PA 66動作温度 Min = -40℃シリーズ = MINI℃遮断容量最大電圧 R = 1000 A @ 32 V dc 電流(A)7.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
1,598 税込1,758
7日以内出荷

MEGARヒューズは、「Diffusion Pill Technology」により大電流回路を保護できるようになっています。また、MEGARヒューズはタイムラグ型の特性も備えています。Littelfuseが設計し、特許を取得したMEGARヒューズは、バッテリや発電機の保護用途の他に、超高電流保護を必要とするヘビーゲージケーブルでの使用に最適です。
仕様定格電流 = 60Aヒューズタイプ = ボルト止め定格電圧 = 32V dc長さ = 29.2mm幅 = 9.9mm高さ = 19.05mm全体の寸法 = 29.2 x 9.9 x 19.05mm本体材質 = PPA動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +125℃ULクラス = UL 248 電流(A)60 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1個)
1,298 税込1,428
5日以内出荷

仕様ヒューズタイプ = ボルト止め定格電圧 = 32V dc長さ = 16mm幅 = 12mm高さ = 8mm全体の寸法 = 16 x 12 x 8mm動作温度 Min = -40℃シリーズ = MIDI℃遮断容量最大電圧 R = 1000 A @ 32 V dc 電流(A)50 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
3,198 税込3,518
7日以内出荷

RS Pro ブレード車載用ヒューズ. RS PRO RS Pro ブランドのこの Blade Automotive ヒューズは、車両におけるワイヤと電気機器を効果的に保護します。ミニチュア設計でスペースを節約し、劣悪な環境で高温に対応できる Ability により、これらのヒューズは保護に最適です。. 特長と利点. .端子 Terminal :銀めっき亜鉛合金 .ハウジング材質: PA66 .熱衝撃や機械的衝撃に対する優れた耐性 .透明なボディ . さまざまな色を用意. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
仕様定格電流 = 25Aヒューズタイプ = ブレードブレードサイズ = 通常定格電圧 = 32V dcカラー = ナチュラル幅 = 5mm高さ = 18.5mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃動作温度範囲 = -55 → +125℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
839 税込923
5日以内出荷

RS Pro ミニブレード車載用ヒューズです. RS PRO RS Pro ブランドのこの Blade Automotive ヒューズは、車両におけるワイヤと電気機器を効果的に保護します。ミニチュア設計でスペースを節約し、劣悪な環境で高温に対応できる Ability により、これらのヒューズは保護に最適です。. 特長と利点. .端子 Terminal :銀めっき亜鉛合金 .ハウジング材質: PA66 .熱衝撃や機械的衝撃に対する優れた耐性 .透明なボディ .さまざまな色が用意されています. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
仕様定格電流 = 15Aヒューズタイプ = ブレードブレードサイズ = 最小定格電圧 = 32V dcカラー = 青幅 = 3.8mm高さ = 16.5mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃動作温度範囲 = -55 → +125℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,298 税込1,428
5日以内出荷

RS Pro ミニブレード車載用ヒューズです. RS PRO RS Pro ブランドのこの Blade Automotive ヒューズは、車両におけるワイヤと電気機器を効果的に保護します。ミニチュア設計でスペースを節約し、劣悪な環境で高温に対応できる Ability により、これらのヒューズは保護に最適です。. 特長と利点. .端子 Terminal :銀めっき亜鉛合金 .ハウジング材質: PA66 .熱衝撃や機械的衝撃に対する優れた耐性 .透明なボディ .さまざまな色が用意されています. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
仕様定格電流 = 7.5Aヒューズタイプ = ブレードブレードサイズ = 最小定格電圧 = 32V dcカラー = 茶幅 = 3.8mm高さ = 16.5mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃動作温度範囲 = -55 → +125℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,298 税込1,428
5日以内出荷

リテルヒューズ MEGA ヒューズ. Littelfuse MEGA ヒューズは、高電流回路保護用途に設計されています、「Diffusion Pill Technology」機能と時間遅延などの特性があります。MEGA ヒューズは、バッテリーや発電機の保護、または超高電流保護を必要とする太いケーブルでの使用に最適です。
仕様ヒューズタイプ = ボルト止めブレードサイズ = 最大カラー = ピンク長さ = 68.58mm幅 = 19.05mm高さ = 10.67mm本体材質 = PPA溶断速度 = T動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +125℃遮断容量最大電圧 R = 2000 A 定格電圧(V)32dc 定格電流(A)250 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
899 税込989
当日出荷

Littelfuse ATOFヒューズ. Littelfuse ATOF自動車用ヒューズは、識別や交換が簡単で、広範囲の低電圧電子機器用途に最適です。
仕様ヒューズタイプ = ブレードブレードサイズ = ATOカラー = 茶長さ = 19.1mm幅 = 5.1mm高さ = 12.3mm本体材質 = PA 66溶断速度 = F動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +150℃遮断容量最大電圧 R = 1000 A 定格電圧(V)32dc 定格電流(A)5 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
489 税込538
翌々日出荷

Littelfuse ATOFヒューズ. Littelfuse ATOF自動車用ヒューズは、識別や交換が簡単で、広範囲の低電圧電子機器用途に最適です。
仕様ヒューズタイプ = ブレードブレードサイズ = ATOカラー = 黄長さ = 19.1mm幅 = 5.1mm高さ = 12.3mm本体材質 = PA 66溶断速度 = F動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +150℃遮断容量最大電圧 R = 1000 A 定格電圧(V)32dc 定格電流(A)20 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
459 税込505
7日以内出荷

Littelfuse ATOFヒューズ. Littelfuse ATOF自動車用ヒューズは、識別や交換が簡単で、広範囲の低電圧電子機器用途に最適です。
仕様ヒューズタイプ = ブレードブレードサイズ = ATOカラー = 白長さ = 19.1mm幅 = 5.1mm高さ = 12.3mm本体材質 = PA 66溶断速度 = F動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +150℃遮断容量最大電圧 R = 1000 A 定格電圧(V)32dc 定格電流(A)25 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
449 税込494
翌々日出荷

Littelfuse ATOFヒューズ. Littelfuse ATOF自動車用ヒューズは、識別や交換が簡単で、広範囲の低電圧電子機器用途に最適です。
仕様ヒューズタイプ = ブレードブレードサイズ = ATOカラー = 青長さ = 19.1mm幅 = 5.1mm高さ = 12.3mm本体材質 = PA 66溶断速度 = F動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +150℃遮断容量最大電圧 R = 1000 A 定格電圧(V)32dc 定格電流(A)15 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
449 税込494
翌々日出荷

BF1 ヒューズホルダについては、品番 548-9183 をご注文ください。 ;. BF1 ヒューズリンク - M5 シリーズ. リテルヒューズ BF1 シリーズは、定格が32V の高電流配線保護用の堅牢なミニチュアボルトオンヒューズです。定格電流 23A - 200A、溶断ヒューズを容易に検知できる透明ハウジング付き。. 高電流のために低抵抗のM5ボルトで固定して接続 色分け ヒューズ素子を確認可能. ヒューズホルダ. インライン又はシャーシ取り付け 透明な保護カバー 単独または複数をインターロック内で使用できます
仕様ヒューズタイプ = BF1カラー = 赤長さ = 42mm幅 = 12mm高さ = 8mm全体の寸法 = 42 x 8 x 12mm本体材質 = 熱可塑性溶断速度 = T動作温度 Min = -40℃シリーズ = BF1遮断容量最大電圧 R = 2000 A 定格電圧(V)32dc 定格電流(A)50 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
2,698 税込2,968
翌々日出荷

UL認定. Littelfuse Maxiブレードヒューズ. LittelfuseヒューズのMAXIシリーズは、「拡散ピル技術」を採用しているので、予告可能な時間遅延と低い熱放射が可能になります。. 自動車用途向けに設計。SAE J1888に準拠 定格電圧: 32 V dc Maxifuse温度範囲: -40 ℃ → +125 ℃
仕様ヒューズタイプ = ブレードカラー = 赤長さ = 29.21mm幅 = 8.85mm高さ = 21.59mm全体の寸法 = 29.21 x 8.85 x 21.59mm本体材質 = PA 66溶断速度 = T動作温度 Min = -40℃シリーズ = MAXI 32V℃動作温度範囲 = -40 → +125 ℃ 定格電圧(V)32dc 定格電流(A)50 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,598 税込1,758
当日出荷

Littelfuse ATOFヒューズ. Littelfuse ATOF自動車用ヒューズは、識別や交換が簡単で、広範囲の低電圧電子機器用途に最適です。
仕様ヒューズタイプ = ブレードブレードサイズ = ATOカラー = 橙長さ = 19.1mm幅 = 5.1mm高さ = 12.3mm本体材質 = PA 66溶断速度 = F動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃遮断容量最大電圧 R = 1000 A 定格電圧(V)32dc 定格電流(A)40 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
499 税込549
翌々日出荷

Littelfuse ATOFヒューズ. Littelfuse ATOF自動車用ヒューズは、識別や交換が簡単で、広範囲の低電圧電子機器用途に最適です。
仕様ヒューズタイプ = ブレードブレードサイズ = ATOカラー = 赤長さ = 19.1mm幅 = 5.1mm高さ = 12.3mm本体材質 = PA 66溶断速度 = F動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +150℃遮断容量最大電圧 R = 1000 A 定格電圧(V)32dc 定格電流(A)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
449 税込494
翌々日出荷

リテルヒューズ MEGA ヒューズ. Littelfuse MEGA ヒューズは、高電流回路保護用途に設計されています、「Diffusion Pill Technology」機能と時間遅延などの特性があります。MEGA ヒューズは、バッテリーや発電機の保護、または超高電流保護を必要とする太いケーブルでの使用に最適です。
仕様ヒューズタイプ = ボルト止めブレードサイズ = 最大カラー = 黄長さ = 68.58mm幅 = 19.05mm高さ = 10.67mm本体材質 = PPA溶断速度 = T動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +125℃遮断容量最大電圧 R = 2000 A 定格電圧(V)32dc 定格電流(A)100 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
789 税込868
5日以内出荷

BF1 ヒューズホルダについては、品番 548-9183 をご注文ください。 ;. BF1 ヒューズリンク - M5 シリーズ. リテルヒューズ BF1 シリーズは、定格が32V の高電流配線保護用の堅牢なミニチュアボルトオンヒューズです。定格電流 23A - 200A、溶断ヒューズを容易に検知できる透明ハウジング付き。. 高電流のために低抵抗のM5ボルトで固定して接続 色分け ヒューズ素子を確認可能. ヒューズホルダ. インライン又はシャーシ取り付け 透明な保護カバー 単独または複数をインターロック内で使用できます
仕様ヒューズタイプ = BF1カラー = 黄長さ = 42mm幅 = 12mm高さ = 8mm全体の寸法 = 42 x 8 x 12mm本体材質 = 熱可塑性溶断速度 = T動作温度 Min = -40℃シリーズ = BF1遮断容量最大電圧 R = 2000 A 定格電圧(V)32dc 定格電流(A)60 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
2,698 税込2,968
翌々日出荷

Littelfuse ATOFヒューズ. Littelfuse ATOF自動車用ヒューズは、識別や交換が簡単で、広範囲の低電圧電子機器用途に最適です。
仕様ヒューズタイプ = ブレードブレードサイズ = ATOカラー = 茶長さ = 19.1mm幅 = 5.1mm高さ = 12.3mm本体材質 = PA 66溶断速度 = F動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +150℃遮断容量最大電圧 R = 1000 A 定格電圧(V)32dc 定格電流(A)7.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
479 税込527
7日以内出荷

ヘビーデューティヒューズベース. 動作範囲: 50 A → 425 A @ 80 V dc (最大) ヘビーデューティヒューズベースによって素早く固定します
仕様ヒューズタイプ = ヒューズストリップカラー = グレー、白長さ = 82mm幅 = 22mm高さ = 10.5mm全体の寸法 = 82 x 10.5 x 22mm本体材質 = セラミック溶断速度 = F 定格電圧(V)80dc 定格電流(A)425 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
7日以内出荷

BF2ヒューズホルダについては、品番 ; 548-9199 548-9199 を注文してください. BF2 ヒューズリンク - M8 シリーズ. Littelfuse BF2シリーズは、ボルト止め取り付けの堅牢な小型高電流ストリップヒューズです。このシリーズは、高電流配線保護用、定格電圧は32 Vです。定格電流は100 A → 500 Aです。透明なハウジング素材を備えているためヒューズ切れを簡単に検出できます。. 高電流に対応するための低抵抗M8ボルトでの固定接続 識別カラー付き ヒューズエレメントを確認可能. ヒューズホルダ. インライン又はシャーシ取り付け 透明な保護カバー 単独でも、インターロックした複数でも使用可能
仕様ヒューズタイプ = BF2カラー = グレー長さ = 67.3mm幅 = 18.8mm高さ = 10.4mm本体材質 = 熱可塑性遮断容量最大電圧 R = 2000 A 定格電圧(V)32dc 定格電流(A)300 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
7,798 税込8,578
7日以内出荷

BF2ヒューズホルダについては、品番 ; 548-9199 548-9199 を注文してください. BF2 ヒューズリンク - M8 シリーズ. Littelfuse BF2シリーズは、ボルト止め取り付けの堅牢な小型高電流ストリップヒューズです。このシリーズは、高電流配線保護用、定格電圧は32 Vです。定格電流は100 A → 500 Aです。透明なハウジング素材を備えているためヒューズ切れを簡単に検出できます。. 高電流に対応するための低抵抗M8ボルトでの固定接続 識別カラー付き ヒューズエレメントを確認可能. ヒューズホルダ. インライン又はシャーシ取り付け 透明な保護カバー 単独でも、インターロックした複数でも使用可能
仕様ヒューズタイプ = BF2カラー = 白長さ = 67.3mm幅 = 18.8mm高さ = 10.4mm本体材質 = 熱可塑性遮断容量最大電圧 R = 2000 A 定格電圧(V)32dc 定格電流(A)175 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
7,198 税込7,918
5日以内出荷

BF2ヒューズホルダについては、品番 ; 548-9199 548-9199 を注文してください. BF2 ヒューズリンク - M8 シリーズ. Littelfuse BF2シリーズは、ボルト止め取り付けの堅牢な小型高電流ストリップヒューズです。このシリーズは、高電流配線保護用、定格電圧は32 Vです。定格電流は100 A → 500 Aです。透明なハウジング素材を備えているためヒューズ切れを簡単に検出できます。. 高電流に対応するための低抵抗M8ボルトでの固定接続 識別カラー付き ヒューズエレメントを確認可能. ヒューズホルダ. インライン又はシャーシ取り付け 透明な保護カバー 単独でも、インターロックした複数でも使用可能
仕様ヒューズタイプ = BF2カラー = 緑長さ = 67.3mm幅 = 18.8mm高さ = 10.4mm本体材質 = 熱可塑性遮断容量最大電圧 R = 2000 A 定格電圧(V)32dc 定格電流(A)125 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
6,898 税込7,588
7日以内出荷

BF1 ヒューズホルダについては、品番 548-9183 をご注文ください。 ;. BF1 ヒューズリンク - M5 シリーズ. リテルヒューズ BF1 シリーズは、定格が32V の高電流配線保護用の堅牢なミニチュアボルトオンヒューズです。定格電流 23A - 200A、溶断ヒューズを容易に検知できる透明ハウジング付き。. 高電流のために低抵抗のM5ボルトで固定して接続 色分け ヒューズ素子を確認可能. ヒューズホルダ. インライン又はシャーシ取り付け 透明な保護カバー 単独または複数をインターロック内で使用できます
仕様ヒューズタイプ = BF1カラー = ピンク長さ = 42mm幅 = 12mm高さ = 8mm全体の寸法 = 42 x 8 x 12mm本体材質 = 熱可塑性溶断速度 = T動作温度 Min = -40℃シリーズ = BF1遮断容量最大電圧 R = 2000 A 定格電圧(V)32dc 定格電流(A)125 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
3,698 税込4,068
翌々日出荷

Littelfuse MIDI型ボルト止めヒューズ. LittelfuseのMIDIシリーズヒューズは、ボルト止めによって省スペースを実現した高電流配線保護用ヒューズです。「拡散ピル技術」の採用による時間遅延特性を備えています。
仕様ヒューズタイプ = ボルト止めカラー = 緑長さ = 16mm幅 = 12mm高さ = 8mm全体の寸法 = 16 x 12 x 8mm本体材質 = 熱可塑性溶断速度 = T動作温度 Min = -40℃シリーズ = MIDI Bolt-Down℃動作温度範囲 = -40 → +125 ℃ 定格電圧(V)32dc 定格電流(A)40 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,698 税込1,868
7日以内出荷

仕様定格電流 = 2Aヒューズタイプ = ブレードブレードサイズ = ATC定格電圧 = 32V dcカラー = グレー長さ = 19.1mm幅 = 5.1mm高さ = 12.32mm本体材質 = PC溶断速度 = F動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +100℃動作温度範囲 = -40 → +100 ℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
279 税込307
5日以内出荷

ヘビーデューティヒューズベース. 動作範囲: 50 A → 425 A @ 80 V dc (最大) ヘビーデューティヒューズベースによって素早く固定します
仕様ヒューズタイプ = ヒューズストリップカラー = グレー、白長さ = 82mm幅 = 22mm高さ = 10.5mm全体の寸法 = 82 x 10.5 x 22mm本体材質 = セラミック溶断速度 = F 定格電圧(V)80dc 定格電流(A)250 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
7日以内出荷

UL認定. Littelfuse Maxiブレードヒューズ. LittelfuseヒューズのMAXIシリーズは、「拡散ピル技術」を採用しているので、予告可能な時間遅延と低い熱放射が可能になります。. 自動車用途向けに設計。SAE J1888に準拠 定格電圧: 32 V dc Maxifuse温度範囲: -40 ℃ → +125 ℃
仕様ヒューズタイプ = ブレードブレードサイズ = 最大カラー = ナチュラル長さ = 29.21mm幅 = 8.85mm高さ = 34.29mm本体材質 = フェノール樹脂溶断速度 = T動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +125℃遮断容量最大電圧 R = 1000 A 定格電圧(V)32dc 定格電流(A)80 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
5,298 税込5,828
7日以内出荷

BF1 ヒューズホルダについては、品番 548-9183 をご注文ください。 ;. BF1 ヒューズリンク - M5 シリーズ. リテルヒューズ BF1 シリーズは、定格が32V の高電流配線保護用の堅牢なミニチュアボルトオンヒューズです。定格電流 23A - 200A、溶断ヒューズを容易に検知できる透明ハウジング付き。. 高電流のために低抵抗のM5ボルトで固定して接続 色分け ヒューズ素子を確認可能. ヒューズホルダ. インライン又はシャーシ取り付け 透明な保護カバー 単独または複数をインターロック内で使用できます
仕様ヒューズタイプ = BF1カラー = ナチュラル長さ = 42mm幅 = 12mm高さ = 8mm全体の寸法 = 42 x 8 x 12mm本体材質 = 熱可塑性溶断速度 = T動作温度 Min = -40℃シリーズ = BF1ULクラス = UL 248 定格電圧(V)32dc 定格電流(A)80 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
2,898 税込3,188
翌々日出荷

UL認定. Littelfuse Maxiブレードヒューズ. LittelfuseヒューズのMAXIシリーズは、「拡散ピル技術」を採用しているので、予告可能な時間遅延と低い熱放射が可能になります。. 自動車用途向けに設計。SAE J1888に準拠 定格電圧: 32 V dc Maxifuse温度範囲: -40 ℃ → +125 ℃
仕様ヒューズタイプ = ブレードブレードサイズ = 最大カラー = 青長さ = 29.21mm幅 = 8.85mm高さ = 34.29mm本体材質 = フェノール樹脂溶断速度 = T動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +125℃遮断容量最大電圧 R = 1000 A 定格電圧(V)32dc 定格電流(A)60 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
4,998 税込5,498
7日以内出荷

UL認定. Littelfuse Maxiブレードヒューズ. LittelfuseヒューズのMAXIシリーズは、「拡散ピル技術」を採用しているので、予告可能な時間遅延と低い熱放射が可能になります。. 自動車用途向けに設計。SAE J1888に準拠 定格電圧: 32 V dc Maxifuse温度範囲: -40 ℃ → +125 ℃
仕様ヒューズタイプ = ブレードカラー = 橙長さ = 29.21mm幅 = 8.85mm高さ = 21.59mm全体の寸法 = 29.21 x 8.85 x 21.59mm本体材質 = PA 66溶断速度 = T動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +125℃動作温度範囲 = -40 → +125 ℃ 定格電圧(V)32dc 定格電流(A)40 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,898 税込2,088
7日以内出荷

Littelfuseボルト止めヒューズ. Littelfuse ハウジングヒューズストリップは、電池式車両に適しています。 定格電流は、35 → 500 A、80 V dcです。 90 °及びストレートフォークタイプのラグを利用できます。 融点エレメントの目視点検が可能な機能を備えています。
仕様ヒューズタイプ = ヒューズストリップブレードサイズ = 通常カラー = 白長さ = 32mm幅 = 20mm高さ = 10.5mm本体材質 = 亜鉛合金溶断速度 = F遮断容量最大電圧 R = 210 A 定格電圧(V)80dc 定格電流(A)35 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
5日以内出荷

Littelfuse ATOFヒューズ. Littelfuse ATOF自動車用ヒューズは、識別や交換が簡単で、広範囲の低電圧電子機器用途に最適です。
仕様ヒューズタイプ = ブレードブレードサイズ = ATOカラー = グレー長さ = 19.1mm幅 = 5.1mm高さ = 12.3mm本体材質 = PA 66溶断速度 = F動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +150℃遮断容量最大電圧 R = 1000 A 定格電圧(V)32dc 定格電流(A)2 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
459 税込505
翌々日出荷

MINIFUSE' 297シリーズ. Littelfuse製のMINIヒューズシリーズは、車載回路を保護するための新しい標準です。 このシリーズのミニチュア設計は、消費スペースが小さく、過酷な環境においても高温に対応できます。. 特長: 使用温度範囲: -40 → +125 C SAE J2 077に適合したミニチュアヒューズ 低電圧用途にも使用可能 ボディ厚さ: 3.81 mm 32 V dc
仕様ヒューズタイプ = ブレードブレードサイズ = 最小カラー = グレー長さ = 10.9mm幅 = 3.8mm高さ = 8.8mm本体材質 = PA 66溶断速度 = F動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +125℃遮断容量最大電圧 R = 1000 A 定格電圧(V)32dc 定格電流(A)2 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
319 税込351
7日以内出荷