24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クリップ式で取付が簡単です。 手動で上下左右の角度調整が可能です。 しかも風量はお好みの強さに調整出来る無段階調整タイプです。
用途DC12V車専用 仕様手動で上下左右の角度調整可能 材質本体:ABS樹脂、ファン:PP 寸法(mm)ファン:120、ガード:150 取付方式クリップ 消費電力(W)9 定格電圧(V)DC12 電源コード(m)約2.5 首振角度(°)上下左右60 風量調整無段階 ヒューズ2A 最大消費電流(A)0.75 取扱説明書(7.3MB) 最大風量(m/s)約7.0
1台
1,898 税込2,088
当日出荷

風力を強弱の2段設定する事が出来る扇風機です。 空気循環を良くすることで冷暖房の効率アップに繋がります。 ツイン式なので効果がさらに高まります。
用途DC12V車用 材質本体:ABS樹脂、ファン:PP 質量(g)約500 タイプツインタイプ 消費電力(W)6.5 電源シガーソケット 定格電圧(V)DC12 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約140×266×120 電源コード(m)約1.8 首振角度(°)左右180、上下360 ファン外径(Φmm)ファン:90、ガード:108 風量調整強弱2段階 ヒューズ2A 最大消費電流(A)0.65 取扱説明書(1.5MB) 最大風量(m/s)強:約5.0、弱:約3.5
1台
1,398 税込1,538
当日出荷

クレトムカーファン
強弱切替や自動首振り機能付き。上下角度も変えられます。大型クリップで車内のアシストグリップ等に取付出来ます。5mのロングコード付。
用途車の扇風機 材質ABS/PP/スチール 幅(mm)180 BK 高さ(mm)210 奥行(mm)165
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

ノートパソコン、タブレット冷却台として使える! 縦置き、横置きで使い方を選べる多機能USBクーラー。
商品タイプ扇風機 付属品給電用ケーブル×1本 ブラック 質量(g)約450 定格電圧DC5V ケーブル長(m)約1.5※コネクタを除く 外形寸法約幅67×奥行65×高さ296mm ※ケーブルを除く 対応機種USBインターフェイスを装備したパソコン 機能3段階風力切替機能(弱・中・強)、PC・タブレットスタンド機能 ファン外径(Φmm)約33 保証期間6カ月 消費電流400mA
1個
2,990 税込3,289
当日出荷

590342 ルームファン ツインタイプ 首振リ式 24V JET INOUE(ジェットイノウエ) 動画あり
風向き自由自在!ツインファン・サーキュレーター!!2.5インチのファンを2基搭載したルームファン。それぞれが独立して角度調整が可能で、台座は首振りON/OFF機能付き。風量は2段階調整。24V車専用。シガー電源式。エアコン効率を高め、ナチュラルな風をお楽しみください。
用途内装パーツ 材質ABS ブラック 定格強風時約0.6A/弱風時約0.5A コード長さ(m)約3 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)305×150×130 関連資料(2.9MB)
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

厚みが約5cmの薄型扇風機です。風向き調節・風量切替スイッチ付。
用途車の扇風機 材質ABS/PP 幅(mm)220 高さ(mm)210 奥行(mm)100
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

強力冷風!空気循環効率アップ 車内の空気循環に!エアコンの効率アップ! 車中泊や休憩時の快適空間に! DC24V 風量2階調節 クリップ/ビス固定 首振り機能付き(約60度) 羽サイズ:約200mm
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クリップではさんで、どこでも涼しい、ひと回り大きい23cm羽根 23cmクリップ扇風機
仕様コイルコード仕様 ハネ径(cm)23 羽根枚数3 本体質量(kg)約1.5 消費電力(W)(50/60Hz)25/23 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約250×290×460 風量調整スライドスイッチ風量2段階切替 首振り左右首振り
1台
3,690 税込4,059
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クリップ式で取付が簡単です。 手動で上下左右の角度調整が可能です。 しかも風量はお好みの強さに調整出来る無段階調整タイプです。
用途DC24V車専用 仕様手動で上下左右の角度調整可能 材質本体:ABS樹脂、ファン:PP 寸法(mm)ファン:120、ガード:150 取付方式クリップ 消費電力(W)12 定格電圧(V)DC24 電源コード(m)約2.5 首振角度(°)上下左右60 風量調整無段階 ヒューズ2A 首振り左右・上下/角度調整可能 最大消費電流(A)0.4 取扱説明書(7.3MB) 最大風量(m/s)約7.2
1台
1,798 税込1,978
当日出荷

8インチ扇風機にレトロタイプ新登場!!。雰囲気ある車内のアクセントに!!
用途内装パーツ 材質羽根/アルミ ガード・支柱/スチールクロームメッキ クリップ/ABS 寸法(mm)305×225×145 質量(kg)1.1 シルバー 定格電圧(V)24 コード長さ(m)3 消費電流(A)強:0.7/弱:0.6 ヒューズ3A(シガーライタープラグ内)
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

DCモーター搭載の静音タイプ。自動首振り機能。3段階風量調整。
用途車の扇風機 材質ABS/PP 幅(mm)180 BK 高さ(mm)210 奥行(mm)165
1個
4,598 税込5,058
当日出荷

3電源対応。使用シーンに合わせて電源を選べます。 固定アームを付属。特に車内での使用に役立ちます。後部座席などの暑さ対策に有効です。
羽根寸法(cm)9 ブラック 仕様モバイルバッテリー対応(別売のモバイルバッテリーを接続して使えます。) 電源コンセント・USB・乾電池(単3乾電池×4本) 羽根枚数4枚 連続使用時間(時間)コードレス時:弱/26、中/6 強/4 風量調整3段階 アズワン品番64-3287-78 上下角度調整 切タイマー
1台
2,990 税込3,289
当日出荷

ヘッドレストに取り付ける後部座席用のUSB扇風機。 弱、中、強の3段階に風量調節ができます。 3段階調節可能な取り付けアームで好みの位置へ可動。 ボールジョイントで360°角度を調整可能。 面ファスナー付き電源スイッチで、シートなどのお好みの場所に取り付け可能。 3mの本体一体型USB電源ケーブル仕様。 取り付け可能なヘッドレストシャフト内側サイズ(横幅:約120mm~150mm 高さ:約50mm以上)
質量(g)348 消費電力(W)約1.25(風量弱時)~4.4(風量強時) 電源5V1A以上のUSB-Aポート ケーブル長(m)約3(本体~電源スイッチ:約550mm/電源スイッチ~USBコネクタ:約2370mm) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)132×132×140 適合サイズ【ヘッドレスト】シャフト縦幅:約50mm以上、シャフト内側横幅:約120~150mm
1個
3,398 税込3,738
取扱い終了

USB給電式の車載用の扇風機です。2頭の角度調整が可能です。3段階の風量設定が可能です。
材質ABS 寸法(mm)250×124×105 質量(g)400 電圧(V)5 消費電力(W)10 適合車種DC12/24V車専用
1個
1,998 税込2,198
欠品中

エアコンの風を車内に循環。コンパクトなスポットサーキュレーター。自動首振り機能を搭載。2電源対応(カーソケット、USB)。風量3段階(弱・中・強)。DCモーター搭載。ドリンクホルダーサイズの台座。省スペースに設置できるクリップを搭載。エンジンのON/OFF時と連動して稼働するダイヤルスイッチ。
用途車内・屋外の暑さ対策に。扇風機 車 アウトドア 持ち運び 熱中症対策 仕様2電源対応:カーソケット、USB 付属品DCアダプター ブラック 質量(g)340 風量3段階(弱・中・強) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)11.5×9×21 羽根寸法(cm)Φ9
1台
3,690 税込4,059
5日以内出荷

静かな車内でも快適に使用できる動作音の静かな自動車専用扇風機です。 強・弱風量切り替えスイッチ付き。風向き角度調節可能。 安全設計の前面ガードでペットやお子さまとのドライブも安心です。 大型クリップで車内のアシストグリップなどに簡単に取り付けられます。 電源コードの長さが約5mあるので後席での使用にも便利です。
寸法(mm)176×100×315 ホワイト/ブラック
1台
4,290 税込4,719
当日出荷

夏の作業現場やレジャーに涼風 羽根径235mm自動首振りモデル登場 自動首振り&風速アップ! 自動首振り90° 渦巻き形状のリブを採用し風速を保った静音化を実現 135°角度調整(手動) カバー工具レス脱着 ボタンを押してカバーを回せば簡単に脱着でき、清掃可能。 キャリングハンドル付 風量調整3段階 強/中/弱の切替えが可能 切タイマー機能 1/2/4時間の設定が可能 ACアダプタジャック付 AC100V使用可能
付属品ACアダプタ(TEB0000001) 質量(kg)1.9(バッテリ除く) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)140×333×447(バッテリ除く) 騒音値(dB)53 連続使用時間[14.4V]BL1460B:(強)約4時間35分、(中)約7時間25分、(弱)約12時間50分、BL1430B:(強)約2時間10分、(中)約3時間35分、(弱)約6時間10分m、[18V]BL1860B:(強)約7時間10分、(中)約11時間40分、(弱)約19時間15分、BL1830B:(強)約3時間15分、(中)約5時間20分、(弱)約8時間45分 機能切タイマー バッテリーリチウムイオン 角度調整範囲135°(手動) 風速(m/min)強:190、中:150、弱:120 バッテリー電圧(V)14.4/18 首振り自動:90° 適合バッテリー【リチウムイオンバッテリ】18V:BL1860B・1850/B・1840・1830/B・BL1820B・1815N、14.4V:BL1460B・1450・1440・1430/B・BL1415N 商品タイプ本体のみ 左右首振 上下角度調整 切タイマー
1台
9,690 税込10,659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クリップではさんで、どこでも涼しい
ホワイト 電源(V)100 羽根枚数3 本体質量(kg)1.1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)224×237×390 消費電力(W)(50/60Hz)18/17 風量調整スライドスイッチ風量2段階切替 首振りあり 羽根寸法(cm)18
1台
2,990 税込3,289
欠品中

EMERSON(エマーソン)クルマの扇風機ターボ
省エネ 車内の空気を循環させて冷暖房効率アップ!! 。ハイパワーモーター採用!! 。ルーバー付き!! 可変式風量調節
幅(mm)130 ブラック 高さ(mm)320 取付方式クリップ 奥行(mm)185 消費電力(W)弱:1.2、強:30 コード長さ(m)2 本体質量(g)950 ヒューズ管:5A 入力電源12(DC V)
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷

この携帯扇風機は、巻きつけ、吊り下げ、手持ち、卓上置きの4つの使い方が可能な三脚デザインで、自転車ハンドルや車の座席、タオルハンガーなどアイデア次第で設置場所を選びません。最新型の羽なし設計で安全性が高く、髪を巻き込む心配がなく、やさしい風を提供します。コンパクトで軽量なため、スポーツ観戦や旅行などのアウトドアでも活躍します。USB充電対応。首振り機能も搭載しています。
用途ベビーカーなどに取り付けて空気循環に 入力電圧(V)5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)104×100×300 機能首振り左右120° 風量4段階 バッテリー容量(mAh)3600
1台
6,298 税込6,928
4日以内出荷

この携帯扇風機は、巻きつけ、吊り下げ、手持ち、卓上置きの4つの使い方が可能な三脚デザインで、自転車ハンドルや車の座席、タオルハンガーなどアイデア次第で設置場所を選びません。最新型の羽なし設計で安全性が高く、髪を巻き込む心配がなく、やさしい風を提供します。コンパクトで軽量なため、スポーツ観戦や旅行などのアウトドアでも活躍します。USB充電対応。首振り機能も搭載しています。
用途ベビーカーなどに取り付けて空気循環に 風量4段階 標準持続時間(h)12 充電時間(時間)3~5 バッテリー容量(mAh)5000
1台
6,698 税込7,368
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

充電式の小型扇風機が2パターンのアタッチメントで登場!充電式なので電源コードの場所を気にすることなく様々な場面で活躍! トラックの車内用や、狭い作業スペースでもコンパクトに設置して快適。 約2.5時間の充電で最大約11.5時間(風量弱)の使用が可能で、フルで充電しておけば外出先でも1日中使えます。 ボタン操作で3段階の風量調整が可能。 LEDライト付で、テントに吊るしてランタン代わりにしたり、緊急時の電灯としても! クリップ式とベルト式の2ラインナップからお選びいただけます。 ■クリップ式は、フックでつり下げ、クリップで自在に、デスクにも置ける!3WAY仕様 ■ベルト式は、フックでつり下げ、ベルトで自在に固定!2WAY仕様
用途商品サイズ:幅152×奥行68×高さ176mm(※ベルトを除く) 質量(g)270 電源AC100V 連続使用時間2.5~10時間 風量3段階 角度調整範囲【手動】上下左右360° バッテリー容量(mAh)2500
1台
3,500 税込3,850
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

充電式の小型扇風機が2パターンのアタッチメントで登場!充電式なので電源コードの場所を気にすることなく様々な場面で活躍! トラックの車内用や、狭い作業スペースでもコンパクトに設置して快適。 約2.5時間の充電で最大約11.5時間(風量弱)の使用が可能で、フルで充電しておけば外出先でも1日中使えます。 ボタン操作で3段階の風量調整が可能。 LEDライト付で、テントに吊るしてランタン代わりにしたり、緊急時の電灯としても! クリップ式とベルト式の2ラインナップからお選びいただけます。 ■クリップ式は、フックでつり下げ、クリップで自在に、デスクにも置ける!3WAY仕様 ■ベルト式は、フックでつり下げ、ベルトで自在に固定!2WAY仕様
用途商品サイズ:幅159×奥行74×高さ190mm 質量(g)370 電源AC100V 連続使用時間2.5~10時間 風量3段階 角度調整範囲【手動】上下左右360° バッテリー容量(mAh)2500
1台
3,500 税込3,850
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

24V車専用。アクセサリーソケットに差し込むだけ!強力涼風で車内を快適に。大風量8インチファンで車内快適!。首振り機能付き。建機、重機に最適です。8インチ(200mm)ファン。ビス固定も可能です。
仕様●メーカー:大自工業(Meltec)●型番:CF-200●羽根径:200mm●取付クリップ最大開口:約38mm●電源:DC24V(シガーソケット)●最大消費電流(強/弱):0.5A/0.45A●サイズ:225(W)×230(D)×285(H)mm●重量(g):約900●首振り角度:約60°●調整風量数:2段階●材質:羽/PP ガード/スチール 本体、支柱、クリップ/ABS●入力電圧:DC24V●取付け方法:クリップ固定●電源コード長:約3m●ヒューズ:3Aガラス管(電源プラグ内)●付属品:固定用ビス×2個 アズワン品番65-5658-53
1個
5,280 税込5,808
翌々日出荷