コードレスグリースガンBOSCH(ボッシュ)3日以内出荷
ポンピングの回数と量を設定できるポンプモードで、最適なグリース充てんが可能です。最適な圧力と流量を実現する2つのスピードモードにより、高速で効率的な充てんが可能です。1.2mホースと90度カプラーにより、届きにくい場所にも簡単にアクセス可能です。すべての標準カートリッジシステムに対応します。
用途グリースの充てんセット内容本体、90度カプラー、ショルダーベルト質量(kg)4.6定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)最大流量300g/min寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)417×259×123最大吐出圧力69MPa(10,000psi)グリス容量450gホース長さ(mm)1200グリス種類ちょう度番号0-2号RoHS指令(10物質対応)対応
仮設トイレ用消臭剤 デオブルー古河薬品工業(16件のレビュー)当日出荷
クエン酸配合により臭いの原因のひとつであるアンモニアを中和して消臭します。除菌剤・防腐剤配合により、長期間効果が持続します。日本製
天然由来の華やかで清潔感のあるフローラルの香りが快適で清潔な仮設トイレや車両用トイレの環境を保持します。約100倍まで希釈可能。
種別液体容量(L)1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)94×94×260希釈倍率100倍まで液性弱酸性香り華やかなフルーラルアズワン品番64-8964-61RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
CAR COOL ルームクリーンアップⅡヤシマ化学¥1,198~税込¥1,318~
1本(100mL)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
幅広い悪臭成分を中和して無臭成分にする、これまでにないタイプの消臭剤です。
アンモニア、アミン類、硫化水素、メルカプタンなどの悪臭に効果を発揮します。
ペパーミントによる清涼感と抗菌効果。ペパーミントによるダニの駆除効果。
香りペパーミントRoHS指令(10物質対応)対応効果【中和消臭効果】幅広い悪臭成分に化学反応(中和)をさせ、無臭成分にします。(拡散により広範囲に適用・有機溶剤には不適)※一般市販品との比較結果では、効果No.1。【光触媒効果】光触媒反応により臭気物質や細菌などを分解させ抗菌・消臭持続効果があります。
CAR COOL エアーフレッシュ(レモン)ヤシマ化学当日出荷
灰皿用ビーズ芳香剤。
3種類の香りがたばこのにおいを消して車内をリフレッシュ。
成分シリカゲル、エタノール、非イオン系界面活性剤等使用方法(1)ご使用の前に、灰皿をきれいに洗ってください。(2)きれいに洗った灰皿に本製品を適量入れてご使用ください。(3)使用後は必ずふたを閉めてください。香りレモンRoHS指令(10物質対応)対応
CAR COOL エアーフレッシュ(スカッシュ)ヤシマ化学当日出荷
灰皿用ビーズ芳香剤。
3種類の香りがたばこのにおいを消して車内をリフレッシュ。
成分シリカゲル、エタノール、非イオン系界面活性剤等使用方法(1)ご使用の前に、灰皿をきれいに洗ってください。(2)きれいに洗った灰皿に本製品を適量入れてご使用ください。(3)使用後は必ずふたを閉めてください。香りスカッシュRoHS指令(10物質対応)対応
CAR COOL エアーフレッシュ(アップル)ヤシマ化学3日以内出荷
灰皿用ビーズ芳香剤。
3種類の香りがたばこのにおいを消して車内をリフレッシュ。
成分シリカゲル、エタノール、非イオン系界面活性剤等使用方法(1)ご使用の前に、灰皿をきれいに洗ってください。(2)きれいに洗った灰皿に本製品を適量入れてご使用ください。(3)使用後は必ずふたを閉めてください。香りアップルRoHS指令(10物質対応)対応
クリアZERO撥水道場7日以内出荷
食品添加物から作られた、安心・安全・強力な除菌消臭剤。
接触した瞬間にあらゆる菌やウイルスを99%以上分解除去。
悪臭も臭いの元から分解消臭。ペット・タバコ・靴の臭い等には定評あり。
超強力灰皿用消臭 シートタイプカーメイト4日以内出荷
灰皿に投げ込むだけで特殊シートが吸い殻のニオイを超吸着!新発想の薄型消臭シート
用途灰皿用消臭剤成分活性炭繊維寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)35×62×1RoHS指令(10物質対応)対応
ブラングフレグランスオイルカーメイト当日出荷
ブラング 噴霧式フレグランスディフューザー用フレグランスオイル。噴霧式ディフューザーで、オイルがなくなるまで均一に香るように処方されています。
ブラングパフュームデフューザーカーメイト(1件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
お持ちの香水をクルマの中で楽しめる、エアコン吹出口取付けタイプのディフューザー
いつもの香水をクルマで楽しめるパフュームディフューザー
普段使っている香水やアロマオイルをクルマ用の芳香剤として楽しむことができる香水ディフューザーです。
車内で本物の香りを楽しむことにこだわり、既製の香水やアロマオイルを使用できる仕様にしています。
アルミ素材を採用したデザイン
本体は質感の高いアルミ素材を採用しています。香水の香りにふさわしい高級感を演出します。
簡単セッティング
本製品はエアコン取り付けタイプです。
手持ちの香水を含浸用パッドにスプレーしてエアコン吹出口にセットするだけの簡単セッティング仕様です。
また、コンパクト設計のため幅広い車種で使用することができます。
エアコン風で香りが車内に広がる
一般的なディフューザーは電源が必要になりますが、パフュームディフューザーは電源不要です。
エアコン吹き出し口に取り付けることで香りを車内に拡散します。
香りの強さを調整
スプレーの回数で香りの強さを調整できます。
含浸パッドのリフィル付き
含浸パッドは3枚入りです。気分に合わせて香水を変えることができます。
取付エアコン取付質量(g)19寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)34×60×17
ドクターデオ シート下タイプカーメイト(1件のレビュー)当日出荷
体感レベルの消臭パワー! 消臭ヒーローDr.DEO!
安定化二酸化塩素が空間に浮遊する悪臭分子を酸化分解。
だから無香料でもスッキリ消臭でき、香りと悪臭が混ざってイヤなニオイになることもありません。
菌・ウイルスも除去(※)!車内のウイルス対策にもぴったりです。
目立たない所から徹底消臭!シート下設置タイプ 持続期間の長い大容量タイプです。
ご家庭で使用する場合は、約3畳の空間に1つの設置が目安です。
タイプ液体/粉末香り無香料成分除菌消臭剤(安定化二酸化塩素)、ゲル化剤シリーズドクターデオRoHS指令(10物質対応)対応
芳香剤カーメイト(1件のレビュー)当日出荷
サンバイザー取付タイプの芳香剤。
ブラングシリーズ最強の香り立ち。
用途自動車用芳香剤成分香料セット内容本体ケース、フレグランスシート、クリップ×各1個形式含浸保持期間(日)約30RoHS指令(10物質対応)対応適合厚さ(mm)20
除菌消臭剤 シート下置カーメイト(12件のレビュー)当日出荷
従来品比200%の消臭性能を実現除菌消臭成分に安定化二酸化塩素を採用。菌や悪臭成分を酸化分解し、強力除菌&消臭シート下に置くだけ。目立たない所からしっかり消臭
用途自動車用除菌消臭剤シリーズドクターデオ香り無香成分除菌消臭剤(安定化二酸化塩素)、有機酸形式ゲル状RoHS指令(10物質対応)対応
除菌消臭剤 エアコンスプレーカーメイト(2件のレビュー)当日出荷
従来品比200%の消臭性能を実現消臭成分に安定化二酸化塩素を使用し、エアコン内部まで入り込んで、積極的に強力除菌+強力消臭エアコン内部をねらいやすいロングノズル採用スプレーする時間はたったの1秒間
用途自動車エアコン回路の消臭・除菌成分除菌・消臭剤(安定化二酸化塩素)形式エアゾール液性中性RoHS指令(10物質対応)対応使用可能回数45回(目安)
業務用スチーム消臭剤カーメイト(97件のレビュー)当日出荷
メーカー従来品と比較し消臭効果が1.5倍の超強力タイプをパッケージを簡素化しコストダウンした業務用モデル消臭成分は病院やレストランの業務用でも使われている「安定化二酸化塩素を採用ミクロのスチームにより、エアコン内部やシート等の布の奥まで入り込み「徹底消臭+除菌」
用途車室内、エアコン回路の消臭除菌剤香り無香成分消臭・除菌剤(安定化二酸化塩素)、生石灰、蒸留水質量(g)190本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)100×78×78
芳香剤 ルーノ ハンギングウッドカーメイト(1件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
天然木に、天然香料&天然由来の消臭成分(カテキン系)を配合車でも、クローゼットでも、デスク回りでも使用できます香り長持ち30日間
用途消臭芳香剤シリーズルーノ成分香料、消臭剤取付吊り下げ質量(g)14形式含浸内容量(g)含浸剤込14本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)53×42×11RoHS指令(10物質対応)対応
ドクターデオプレミアムスプレータイプカーメイト(9件のレビュー)当日出荷
メーカー従来品比較で消臭性能200%のプレミアムモデル消臭成分は病院やレストランの業務用でも使われている「安定化二酸化塩素を採用」ニオイなど気になるところに直接スプレーして除菌・消臭。さらに成分が気化し車内空間に広がり浮遊する悪臭の分子を酸化分解、菌・ウイルスを除去します無香タイプ
用途空間及び布製品の除菌・消臭シリーズドクターデオ香り無香タイプ液性中性成分除菌・消臭剤(安定化二酸化塩素)形式ハンドスプレー
ドクターデオプレミアム置き型カーメイト(34件のレビュー)当日出荷
メーカー従来品比較で消臭性能200%のプレミアムモデル消臭成分は病院やレストランの業務用でも使われている「安定化二酸化塩素を採用」置型タイプ無香タイプ
用途除菌消臭剤シリーズドクターデオ香り無香形式ゲル状
エアコン取付消臭剤詰替カーメイト(2件のレビュー)当日出荷
メーカー従来品比較で消臭性能200%のプレミアムモデル消臭成分は病院やレストランの業務用でも使われている「安定化二酸化塩素を採用」型番:D222の詰替用無香タイプ60日間持続性能
用途除菌消臭剤シリーズドクターデオ香り無香成分除菌・消臭剤(安定化二酸化塩素)、有機酸セット内容除菌消臭ゲル(アルミ袋)、錠剤(透明袋)×各1個質量(g)10形式ゲル状本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)30×34×15RoHS指令(10物質対応)対応使用期間60日
ドクターデオプレミアム エアコン取付タイプカーメイト(2件のレビュー)当日出荷
メーカー従来品比較で消臭性能200%のプレミアムモデル消臭成分は病院やレストランの業務用でも使われている「安定化二酸化塩素を採用」エアコンの風にのせて菌・悪臭・ウイルスを除去無香タイプ60日間持続性能詰替あります。型番:D223クリップはエアコンフィンにやさしい「やわらかタイプ」を採用
用途除菌消臭剤シリーズドクターデオ香り無香成分除菌・消臭剤(安定化二酸化塩素)、有機酸セット内容クリップ、除菌消臭ゲル錠剤×各1個色ブラック質量(g)24形式ゲル状本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)42×39×42RoHS指令(10物質対応)対応使用期間60日
芳香剤ルーノスティック詰替カーメイト4日以内出荷
芳香剤ルーノスティックの詰替え
用途芳香剤成分香料・消臭剤質量(g)6形式含浸寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)13×90×47内容量(g)含浸剤込 約3.6
芳香剤ルーノスティックカーメイト4日以内出荷
天然香料を配合した芳香剤天然由来の消臭エキスを使用(この商品はカテキン系の天然由来消臭エキスを使用しています。)エアコンのフィンに優しいやわらかクリップ
用途芳香剤セット内容含浸剤込 約1.8質量(g)12成分香料・消臭剤形式含浸寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)14×79×28
ルーノ フレグランスリキッドカーメイト当日出荷から4日以内出荷
天然香料配合。天然由来の消臭剤を使用した大人向けリキッド芳香消臭剤ギフトにも使えるパッケージデザイン天然由来の消臭エキス(カテキン系)使用
用途液体芳香消臭剤成分香料、エチルアルコール、界面活性剤、消臭剤形式液状
ルーノ フレグランスゲルカーメイト6日以内出荷
天然香料配合。天然由来の消臭剤を使用した大人向けゲル芳香消臭剤ギフトにも使えるパッケージデザイン天然香料配合天然由来の消臭エキス(カテキン系)使用
用途置き型芳香剤成分香料、消臭剤、ゲル化剤形式ゲル状
ブラング ブースター アバフィッチカーメイト(1件のレビュー)当日出荷
ボックス型の大容量シート下香水調芳香消臭剤香りの強さと持ちを選べる「香り調節シート」付きアバフィッチの香り
用途シート下用芳香剤シリーズブラング香りアバフィッチ成分香料、消臭剤、ゲル化剤取付シート下形式ゲル状RoHS指令(10物質対応)対応
しっかり消臭 シート下400カーメイト当日出荷
シートの下からしっかりと消臭タバコ臭、エアコン臭、カビ臭、ペット臭を強力消臭こぼれにくいゲルタイプ消臭効果は約2ヶ月間(夏場)3ヶ月間(冬場)持続します※使用条件により異なりますゴミが少なく環境に優しいエコパック仕様
用途車内の置型消臭剤形状ゲル状質量(g)470RoHS指令(10物質対応)対応
ヴェルテッツァカーメイト当日出荷から6日以内出荷
贅沢な香り原料を使用清潔感ただよう、上質なムスクの香り消臭剤配合
用途自動車用芳香消臭剤シリーズヴェルテッツァ成分香料、エチルアルコール、界面活性剤、消臭剤取付置き型形式液状内容量(mL)100RoHS指令(10物質対応)対応
ブラング シリウス グロスブラックCカーメイト6日以内出荷
ダイヤカット風ガラスを使用贅沢な香り原料を使用消臭剤配合
用途自動車用芳香消臭剤シリーズブラング成分香料、エチルアルコール、界面活性剤、消臭剤形式液状
ブラング シリウスカーメイト(1件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
ダイヤカット風ガラスを使用贅沢な香り原料を使用消臭剤配合
用途自動車用芳香消臭剤シリーズブラング成分香料、エチルアルコール、界面活性剤、消臭剤形式液状
ブラングバッジCカーメイト6日以内出荷
エアコン吹出口取付タイプスワロフスキー社製チャトンタイプクリスタル使用香りのタブレット交換可能(品番 : H251、H255)
ブラング香りのタブレットカーメイト5日以内出荷
ブラングリング、バッジ共通の交換用タブレット
用途ブラングリング、バッジ共通の交換用タブレットシリーズブラング成分香料セット内容1.5g×2個形式含浸
BLANG エアスティックカートリッジカーメイト当日出荷から5日以内出荷
ブラングエアスティックの交換用カートリッジ
用途ブラングエアスティックの交換用カートリッジ成分香料形式含浸内容量(g)1×2個
ブラング ブースター DHカーメイト(1件のレビュー)当日出荷
ドリンクホルダー用芳香剤空間を香りで満たすための、ブースターフレグランスカップホルダーにさり気なく置ける円筒タイプガタツキ音防止クッション付き
用途芳香消臭剤成分香料、消臭剤、ゲル化剤形式ゲル状
ブラング ブースターカーメイト(5件のレビュー)当日出荷から6日以内出荷
ボックス型の大容量シート下香水調芳香消臭剤香りの強さと持ちを選べる「香り調節シート」付き付属品/固定用粘着テープ
用途芳香消臭剤シリーズブラング成分香料、消臭剤、ゲル化剤形式ゲル状
ブラング フェザリーホワイトカーメイト4日以内出荷
長持ちゼリータイプ贅沢な香り原料を使用消臭剤配合付属品/固定用粘着テープ
用途芳香消臭剤シリーズブラング香りフェザリーホワイト成分香料、ゲル化剤、溶剤、消臭剤取付置き型容量(mL)60RoHS指令(10物質対応)対応
ブラング グロスブラック ピンク アフターシャワーカーメイト5日以内出荷
ゼリー状芳香・消臭剤付属品/固定用粘着テープ
用途芳香消臭剤シリーズブラング香りアフターシャワー成分香料、ゲル化剤、溶剤、消臭剤色ブラック&ピンク取付置き型形式ゲル状RoHS指令(10物質対応)対応
ブランググラマラス Wベリーカーメイト(1件のレビュー)5日以内出荷
高級感のあるメッキフレーム芳香剤男性向フレグランス調消臭剤入カラー/ブラック&ピンクタイプ/ラメ入ゼリータイプの芳香消臭剤付属品/固定用粘着テープ
用途芳香消臭剤シリーズブラング香りワイルドベリー成分香料、ジェル化剤、溶剤取付置き型形式ジェル状RoHS指令(10物質対応)対応
ブラングブラック ホワイトムスクカーメイト(1件のレビュー)当日出荷
高級感のあるメッキフレーム芳香剤男性向フレグランス調消臭剤入カラー/ブラックタイプ/ラメ入ゼリータイプの芳香消臭剤付属品/固定用粘着テープ
用途芳香消臭剤シリーズブラング香りホワイトムスク成分香料、ジェル化剤、溶剤取付置き型形式ジェル状RoHS指令(10物質対応)対応