18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高品質な天然合成ゴムをリサイクルして作られた製品です。 再生ゴムとは異なり弾力性に優れ、においもかなり軽減されています。 耐久性・耐熱性・耐寒性に優れ、劣化に強く割れにくい。 乗り上げた時の衝撃が少なく、音も静かで夜間や早朝でも安心。 グリップがありズレにくく、雨や風にも流されにくく飛ばされにくいです。 国内工場で独自の配合で生産しているので再生ゴムと比較して比重が軽くラクにもち運びや設置ができます。 また付属のボルトによる連結が可能でお好みの幅にセットが可能です。
用途車庫前の段差などに タイプストレート 付属品連結用ボルト×1本・ナット×1個・ワッシャー×2枚 材質天然ゴム+SBR+ナイロン繊維 エコマーク認定認定 ボルト穴径(Φmm)約10 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) エコマーク認定番号23 128 018
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

段差プレート 車用 コーナー ゴム製 モノタロウ 動画あり
高品質な天然合成ゴムをリサイクルして作られた製品です。 再生ゴムとは異なり弾力性に優れ、においもかなり軽減されています。 耐久性・耐熱性・耐寒性に優れ、劣化に強く割れにくい。 乗り上げた時の衝撃が少なく、音も静かで夜間や早朝でも安心。 グリップがありズレにくく、雨や風にも流されにくく飛ばされにくいです。 国内工場で独自の配合で生産しているので再生ゴムと比較して比重が軽くラクにもち運びや設置ができます。 また付属のボルトによる連結が可能でお好みの幅にセットが可能です。
用途車庫前の段差などに タイプコーナー 付属品連結用ボルト×1本・ナット×1個・ワッシャー×2枚 適合10t車まで通行可能 材質天然ゴム+SBR+ナイロン繊維 エコマーク認定認定 ボルト穴径(Φmm)約10 エコマーク認定番号23 128 018
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

駐車場緑化は、ヒートアイランド現象の防止や、雨水の浸透促進による洪水対策、景観性の向上につながります。ローンベースLGB-09は、突起間のリブが高く強固な構造をしており、10t車などの大型車に対応しております。ご使用場所は、工場、物流施設他、緊急車両の駐車場にもご使用していただいております。本体の高さが76mmあり、ローンベースのラインナップの中で最も芝生の生育に適しています。また、500mm角の正方形をしており、施工性に優れています。
用途駐車場/大型車用(少頻度/10t車程度) 長さ(m)0.52 材質再生PP 厚さ(mm)76 仕様使用枚数:4枚/1m2当り、緑化率:90.06%、1セット対応:2m2 寸法(mm)520×520×76 エコマーク認定認定 荷重(t)(最大圧縮)45/枚 適合車種大型車(少頻度) エコマーク認定番号07 131 021
1セット(8枚)
11,980 税込13,178
3日以内出荷

駐車場緑化は、ヒートアイランド現象の防止や、雨水の浸透促進による洪水対策、景観性の向上につながります。ローンベースLGB-08は、普通乗用車対応の駐車場芝生保護材です。天面が丸い形状をしているため、荷重を分散させる効果があり、破損しにくい構造になっております。素材としては、環境に配慮した再生プラスチック(PP /ポリプロピレン)を使用しております。500mm角の正方形で敷設しやすく施工性に優れています。
用途駐車場/普通車用 長さ(m)0.517 材質再生PP 厚さ(mm)51 仕様使用枚数:4枚/1m2当り、緑化率:90.27%、1セット対応:2m2 寸法(mm)517×517×51 エコマーク認定認定 荷重(t)(最大圧縮)36/枚 適合車種普通車 エコマーク認定番号07 131 021
1セット(8枚)
10,980 税込12,078
3日以内出荷

・こちらの熱収縮チューブは有毒な臭素系難燃剤・塩素系難燃剤や金属化合物が一切含まれておりません。 ・UL番号等が刻印されていないノーマーキングタイプの熱収縮チューブです。刻印した文字が鮮明に浮かび上がり、安易に消えません。 ・大口径サイズもご用意がございます。収縮前内径50mm、80mmも常時在庫サイズです。 ・規格:UL224 VW-1 600V 125℃ No:E314714 標準色:青・赤・黄・緑・灰、収縮開始温度 70℃(完全最低収縮温度110℃) ■採用実績 ・こちらの熱収縮チューブは、電子機器、通信、自動車などで使用されております。
長さ(m)1 材質ポリオレフィン 連続使用温度(℃)-55~125 特性難燃性 関連資料SZF2Cチューブカタログ.pdf(0.23MB) RoHS2証明書(SZF2Cチューブ)(0.12MB) SZF2C非含有証明書.pdf(0.07MB) 収縮率2:1
1パック(10本)
629 税込692
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ネームランド 油のついている面にもしっかりはれるテープ カシオ計算機 動画あり
ネームランドの交換用カートリッジ。 被着体についた油を吸収できる粘着剤を採用。サラダ油、切削油、エンジンオイル、防錆油などの油がついている面に貼ることができます。 工具の管理や、油を使う容器の管理、車のメンテナンス日の印刷やエアコンフィルターの交換日の表示など、今までは剥がれてしまうから、と諦めていた場所にも使えます。
タイプ油付着面にも貼れる 長さ(m)5.5 エコマーク認定認定 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号18 112 057
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軽量の為、人力で少人数、短時間で設置可能なプラスチック製の敷板です。プラスチック製の為、柔軟性のある板であり、敷き鉄板で問題となる騒音を軽減できます。安心の国内生産品です。再生プラスチックが全プラスチック中の50%以上使用されており、環境に優しい商品です。
用途工事現場など、ぬかるみ対策用の敷板になります。ぬかるみでは大型車程度までを想定。硬い地盤で最大実績60t車両。 敷鉄板・ゴムマットの代替品として工事現場の車両搬入経路、臨時駐車場、仮設事務所、仮設トイレ回りの地面養生に最適です。 材質ウッドプラスチック エコマーク認定認定 穴数6(持手穴2箇所・接続穴4箇所) エコマーク認定番号23 118 005
1枚
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

寸法自在の箱台車!。コンテナ、ダンボールの搬送に抜群!。201の底面積を広くしたタイプ。コンテナをより安定させます。
種別コンテナ・箱台車 キャスター自在キャスター4コ 材質(キャスター)ナイロン 最大積載量(kg)300 キャスター径(Φmm)75
1台
9,598 税込10,558
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ヤマトプロテックYPMシリーズ 加圧式 自動車用
エコ商品、RoHS
カタログ掲載商品
かけがえのない人命や大切な積荷を守り、快適な安全走行にかかせない、自動車用消火器です。
種類薬剤/粉末ABC 種別加圧式 放射距離3~6m(20℃) 仕様ブラケット付能力単位/A-3、B-7、C 設置方法平面置き、側面タテ置き
1台
12,980 税込14,278
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SHOWA(ショーワグローブ)GP500E
エコ商品、RoHS
ショーワグローブは環境にやさしい製品の開発に取り組んでいます。環境負荷の少ない素材を使用することで、持続可能な社会の実現を目指しています。 繊維部の約90%にリサイクルナイロン糸を使用しています。 エコマーク認定商品です。(エコマーク認定番号 24 103 008)。 手のひらに発泡ポリウレタン樹脂をコーティング。スベリにくく、手にぴったりフィットします。 縫い目のないシームレス編手袋のため、手にフィットし細かい作業に適しています。 背抜きにしているため、通気性に優れ、ムレにくく、快適な作業を実現しています。
用途[作業用] ≫ [園芸・家庭菜園に] ≫ [お手入れに] ≫ [スベリ止めコーティングの手袋で作業ラクラク]。[作業用] ≫ [車などのメンテナンスに] ≫ [小さな部品を扱う時に] ≫ [通気性に優れたタイプ]。[産業用] ≫ [運輸・物流業]。[産業用] ≫ [機械工業]。[産業用] ≫ [精密機械工業]。[産業用] ≫ [精密機械工業] ≫ [組立作業に] ≫ [手のひらスベリ止め加工]。[産業用] ≫ [自動車関連業] グリーン エコマーク認定認定 材質(繊維部)ナイロン / ポリエステル その他 材質(樹脂部)ポリウレタン RoHS指令(10物質対応)対応 エコマーク認定番号24 103 008
1双
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

天然芝生の駐車場を簡単に実現できる、芝生保護(支持)材。軽量ながら大きな荷重にも耐えることができます。芝生の他、化粧砂利・セダム草等の使用も可能。本体16枚で、乗用車1台分のスペースになります。
用途公共施設、店舗、個人邸などの「駐車場」、「カート道」、「遊歩道」、「緑地帯」 材質PP・PE 長さ(mm)1250 幅(mm)600 高さ(mm)50 エコマーク認定認定 耐熱性80℃ 質量(kg/枚)4.1 耐寒性-20℃ 耐荷重(t)150/m2 関連資料ターフパーキングの施工方法(0.75MB) ターフパーキング Q&A(0.68MB) エコマーク認定番号07 131 001
1組(4枚)ほか
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

初田製作所自動車用蓄圧式ABC粉末消火器
エコ商品
ブラケット付き マイカーから大型トラックまで積載OK
種類薬剤/粉末ABC 種別蓄圧式 エコマーク認定認定 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号10 127 008
1本
21,980 税込24,178
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

かけがえのない人命や大切な積荷を守り、快適な安全走行にかかせない、自動車用消火器です。 取り外しワンタッチの専用ブラケット(保持装置)でガッチリ固定。耐食性に優れてサビにくいSUS304(ステンレス)製。 指示圧力計ゲージは金属製カバーでしっかりガード。衝撃からゲージを保護するために、ヤマトプロテックでは金属製カバーを採用。 A(普通)火災・B(油)火災・C(電気)火災やプロパンなど、あらゆる原因の初期火災をスピード消火。 放射を一時的にストップできるストップ機構付き。レバーを離すと放射が止まります。
種類薬剤/粉末ABC 種別蓄圧式 使用温度範囲(℃)-30~+40 設置方法平面置き、側面タテ置き
1本
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

取付方式4隅穴 材質エコユニボード 仕様Φ2.5mm穴4スミ エコマーク認定認定
1枚
2,898 税込3,188
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ユニット高所作業車両関係標識
エコ商品
文字内容高所作業車の安全運転心得 取付方式穴4スミ 材質エコユニボード(穴4スミ) トラスコ品番738-2081 質量(g)250 エコマーク認定認定 寸法(縦×横×厚さ)(mm)600×450×1 エコマーク認定番号20118001
1枚
1,098 税込1,208
当日出荷

グリーンクロスエコ交通のぼり
エコ商品
再生ポリエステル繊維100%エコポンジを使用した交通安全のぼりです。左下部3ケ所に高輝度反射チチテープが付いているので夜間でも目立ちます。
用途交通安全の注意喚起に 材質再生ポリエステル繊維100% 寸法(mm)450×1500 取付方式ポール取付 エコマーク認定認定 仕上下部三巻縫製補強 エコマーク認定番号21105006 チチ左チチ10ヶ所
1枚
3,798 税込4,178
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (162種類の商品があります)

『消防防災用認定番号エコマーク付エコのぼり旗』を使うことで、よく目立つカラーチチテープで消防防災をPRすることができます。のぼり旗のイラストデザインはオリジナルのものとなっています。生地には再生ポリエステル繊維(100%)エコポンジを採用しており、旗にはエコマーク認定番号も印刷されています。のぼり旗の上下二辺には、風雨による損傷を軽減したり耐久性を向上させるために、縫製補強加工が施されています。サイズ規格は縦1500mm横450mmです。
用途火災や災害の注意喚起に。 仕様【カラーWチチテープ場所】10箇所左付、【仕立】上下三巻縫製補強 寸法(mm)450×1500 エコマーク認定認定 エコマーク認定番号21 105 006
1枚
3,798 税込4,178
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

『消防防災フルカラーエコのぼり旗』は、生地に再生ポリエステル繊維100%エコポンジを採用している、消防防災をPRするのぼり旗です。サイズ規格は縦1500mm横450mmです。上下三巻縫製補強で仕立てられており、風の影響による劣化に強く、耐久性があります。Wチチテープが10箇所に左付で縫製されています。イラストはオリジナルのもので、浸透式ダイレクト昇華という特色フルカラー印刷で印刷されています。また、旗にはエコマークも付いています。
用途火災や災害の注意喚起に。 仕様【Wチチテープ場所】10箇所左付、【仕立】上下三巻縫製補強 寸法(mm)450×1500 エコマーク認定認定 印刷特色フルカラー印刷(浸透式ダイレクト昇華) エコマーク認定番号21 105 006
1枚
3,898 税込4,288
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)