エコロジープロダクト: 再生紙使用マーク適合すべて解除
両端大口径フック付 クレモナS荷揚げ用ロープ まつうら工業 (1件のレビュー) 当日出荷
建築・塗装・仮設足場業者様の現場の声から生まれた製品です。
両端に大口径フックが付いた、荷揚げ用ロープです。
国産クレモナSロープ(3打ち)使用で、スリップしにくく、強度もあり、耐候性に優れた扱いやすいロープです。
用途 建築現場等の荷揚げ作業ロープに。
クレーン設置ができない場所や狭い場所での資材荷揚げ、荷下ろし作業ロープとして。
塗装工事時の足場部材の荷揚げ・荷下ろし作業に。
高所リフト作業車での電工バケツ等の荷揚げ、荷下ろしに。
両端大口径フック付きで単管パイプにもOKです。 フック口開き(mm) 約50 材質(フック) スチール(FS-90Z) 引張強度(kN[kgf]) フック部:約14(約1420) 切断荷重(kN) 約23.8(約2420kgf) 連結方法 フック部:サツマ編みつなぎ(シンブル加工付き) 再生紙使用マーク 適合
キャビンフィルター EXCEL(エクセル) 3日以内出荷 から 6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応) 対応 再生紙使用マーク 適合
蛍光反射ブチルテープ キラックス 当日出荷
コンクリート面に貼れる蛍光反射テープです。ブチルゴムを採用しているので、屋外での使用が可能です。日中は鮮やかに目立つので視認性優れ、夜は車のヘッドライト等を受けて明るく輝きます。※本製品の粘着剤は、建築防水用にも使用されるブチルゴム系で、耐久性・防水性・気密性に優れています。柔軟性に富むゴム系なので曲面や凹凸面での使用にも対応します。
用途 目立たない駐車場や、狭い場所の目印、障害物の認識に。 RoHS指令(10物質対応) 対応 再生紙使用マーク 適合
危険表示反射ブチルテープ(トラ柄) キラックス 当日出荷
コンクリート面に貼れるトラ柄反射テープです。ブチルゴムを採用しているので、屋外での使用が可能です。屋外危険個所の注意喚起標示に最適です。夜間、車のヘッドライト等を受けて明るく輝きます。※本製品の粘着剤は、建築防水用にも使用されるブチルゴム系で、耐久性・防水性・気密性に優れています。柔軟性に富むゴム系なので曲面や凹凸面での使用にも対応します。
用途 駐車場や危険箇所の注意喚起に。黄色部分が反射します。 色 黄/黒(トラ柄) テープ幅(mm) 50 長さ(cm) 15 基材 PET/ガラスビーズ/アルミ 粘着剤 ブチルゴム系 RoHS指令(10物質対応) 対応 再生紙使用マーク 適合
iPhone Xs/Xカバー エアージェイ 3日以内出荷
「Mercedes-Benz Genuine Leather Hard Case for iPhone X」は、メルセデス・ベンツ公式ライセンス品 iPhone XS/X対応本革+TPU素材ハードケースです。高級感のある上質な本革を使用しており、ビジネスシーン・プライベートシーンどちらにもマッチします。存在感のある輝く立体的なエンブレムは、メルセデス・ベンツ車のフロントグリルを彷彿させます。表面のエンボス加工された直線が交差するデザインは、車のスピード感を演出しています。フレームはTPU素材のため、着脱も簡単。
用途 iPhone Xs/Xカバー 対応機種 iPhone Xs/X タイプ ケース型 材質 本革+TPU 仕様 カバー メーカー メルセデスベンツ RoHS指令(10物質対応) 対応 再生紙使用マーク 適合
iPhone Xs/Xカバー エアージェイ 3日以内出荷
「Mercedes-Benz Genuine Leather Hard Case for iPhone X」は、メルセデス・ベンツ公式ライセンス品 iPhone XS/X対応本革+TPU素材ハードケースです。高級感のある上質な本革を使用しており、ビジネスシーン・プライベートシーンどちらにもマッチします。存在感のある輝く立体的なエンブレムは、メルセデス・ベンツ車のフロントグリルを彷彿させます。表面のエンボス加工された直線が交差するデザインは、車のスピード感を演出しています。フレームはTPU素材のため、着脱も簡単。
用途 iPhone Xs/Xカバー 仕様 カバー メーカー メルセデスベンツ RoHS指令(10物質対応) 対応 再生紙使用マーク 適合
折りたたみ式棚受金具 TANNER (8件のレビュー) 当日出荷 から 5日以内出荷
折りたたみ式棚受け金具です。狭いスペースのキッチン回りや家車スペースの棚受けに最適です。
机を少し大きくしたい。便利な折りたたみテーブルも簡単に作れます。
アイデア次第でスペースを有効活用できます。ストッパー機構で安全です。
材質 鋼板 耐荷重(kg) 40 RoHS指令(10物質対応) 対応 棚受け金具 L型棚受け 再生紙使用マーク 適合
高性能バッテリー ブラックーAGM BOSCH(ボッシュ) (1件のレビュー) 翌々日出荷
純正と同一の専用サイズ。AGM採用による安定した連続電力供給。ロングライフ。完全メンテナンスフリー。AGMは密閉構造のため補水・液量チェック不要。
タイプ シールドタイプ 定格電圧(V) 12 再生紙使用マーク 適合
リアカメラ変換コネクタ ナビック 12日以内出荷
車両のルームミラーモニター(純正)に映し出されるアラウンドビュー映像をRCAで出力し市販のナビゲーションに映し出すコネクタです
用途 純正カメラと市販ナビゲーションを接続する際に利用 タイプ 日産車用リアカメラ接続コネクタ メーカー 日産 ピン数(ピン) 4P 再生紙使用マーク 適合
リアカメラ変換コネクタ ナビック 12日以内出荷
車両の純正リアカメラを活かして、市販ナビゲーションを取り付けする際、そのまま使用することができるコネクタです
用途 純正カメラと市販ナビゲーションを接続する際に利用 再生紙使用マーク 適合
バックセンサーコネクタ ナビック 12日以内出荷
ホンダ車の一部で市販ナビゲーションを取付する際に利用します
用途 ホンダ車(3P)のバックセンサーコネクタ利用時に使用 タイプ 3Pハーネス メーカー ホンダ ピン数(ピン) 3P 再生紙使用マーク 適合
電源分配ハーネス ナビック (1件のレビュー) 当日出荷
ホンダ車(20P)の純正配線から電源を取り出すことができます
用途 ホンダ車(20P)の電源取り出し時に使用 メーカー ホンダ ピン数(ピン) 20P タイプ 20Pハーネス 再生紙使用マーク 適合
電源分配ハーネス ナビック (2件のレビュー) 当日出荷
トヨタ車(10P)の純正配線から電源を取り出すことができます
用途 トヨタ車(10P)の電源取り出し時に使用 メーカー トヨタ ピン数(ピン) 10P タイプ 10Pハーネス 再生紙使用マーク 適合
ステレオケーブル ナビック (1件のレビュー) 12日以内出荷
AUX端子を利用して携帯オーディオプレーヤーを接続することができます
用途 AUX端子を利用して携帯オーディオプレーヤーを接続する際に使用 タイプ ミニプラグ⇔ピンプラグ×2 2m メーカー 汎用 再生紙使用マーク 適合
ステレオケーブル ナビック 12日以内出荷
AUX端子を利用してオーディオプレーヤーを接続することができます
用途 AUX端子を利用してオーディオプレーヤーを接続する際に使用 タイプ ミニプラグ⇔ミニプラグ 1.5m メーカー 汎用 再生紙使用マーク 適合
ステレオ/モノラル変換アダプター ナビック 当日出荷
RCAをY型に変換することができます
用途 モノラル信号の分配やステレオ信号をモノラル信号に混合する時に使用 メーカー 汎用 再生紙使用マーク 適合
車速用ハーネス ナビック 12日以内出荷
日産車(12P)へ市販ナビゲーションを取付ける際、配線加工なしで車速信号のお取り付けができます
用途 日産車(12P)への市販ナビゲーション取付時の車速信号の取り出しに使用 メーカー 日産 ピン数(ピン) 12P タイプ 12Pハーネス 再生紙使用マーク 適合
車速用ハーネス ナビック 12日以内出荷
日産車(4P)へ市販ナビゲーションを取付ける際、配線加工なしで車速信号のお取り付けができます
用途 日産車(4P)への市販ナビゲーション取付時の車速信号の取り出しに使用 メーカー 日産 ピン数(ピン) 4P タイプ 4Pハーネス 再生紙使用マーク 適合
車速用ハーネス ナビック (1件のレビュー) 当日出荷
トヨタ・スズキ車(5P)へ市販ナビゲーションを取付ける際、配線加工なしで車速信号のお取り付けができます
用途 トヨタ車・スズキ車(5P)への市販ナビゲーション取付時の車速信号の取り出しに使用 メーカー トヨタ・スズキ ピン数(ピン) 5P タイプ 5Pハーネス 再生紙使用マーク 適合
カーTVスタンド ナビック (3件のレビュー) 当日出荷
運転時に死角を作らないローポジションオンダッシュタイプのTVスタンドです
用途 ポータブルナビゲーション用カーTVスタンド 寸法(mm) (スタンドべース)幅85×長さ95、(モニター取付ステー)幅45×奥行き41×高さ104 質量(g) 220 タイプ カーTVスタンド 耐荷重(kg) 1 メーカー 汎用 組立寸法(mm) 幅85×奥行き270×高さ35(標準・L型ステー取付時) 取付け方法 接着テープによる貼付/タッピングビスによるネジ止め 再生紙使用マーク 適合
オーディオハーネス ナビック 12日以内出荷
スズキ車(12P)へ市販ナビゲーションを取付ける際、配線加工なしでのお取り付けができます
用途 スズキ車(12P)への市販オーディオ取付時に使用 メーカー スズキ ピン数(ピン) 12P タイプ 12Pハーネス 再生紙使用マーク 適合
オーディオハーネス ナビック (1件のレビュー) 12日以内出荷
三菱車(20P)へ市販ナビゲーションを取付ける際、配線加工なしでのお取り付けができます
用途 三菱車(20P)への市販オーディオ取付時に使用 メーカー 三菱 ピン数(ピン) 20P タイプ 20Pハーネス 再生紙使用マーク 適合
オーディオハーネス ナビック 12日以内出荷
三菱車(14P)へ市販ナビゲーションを取付ける際、配線加工なしでのお取り付けができます
用途 三菱車(14P)への市販オーディオ取付時に使用 メーカー 三菱 ピン数(ピン) 14P タイプ 14Pハーネス 再生紙使用マーク 適合
オーディオハーネス ナビック 当日出荷
マツダ車(24P)へ市販ナビゲーションを取付ける際、配線加工なしでのお取り付けができます
用途 マツダ車(24P)への市販オーディオ取付時に使用 メーカー マツダ ピン数(ピン) 24P タイプ 24Pハーネス 再生紙使用マーク 適合
オーディオハーネス ナビック 12日以内出荷
マツダ車(12P/8P)へ市販ナビゲーションを取付ける際、配線加工なしでのお取り付けができます
用途 マツダ車(12P/8P)への市販オーディオ取付時に使用 メーカー マツダ ピン数(ピン) 12P/8P タイプ 12P/8Pハーネス 再生紙使用マーク 適合
オーディオハーネス ナビック 当日出荷
ホンダ車(24P)へ市販ナビゲーションを取付ける際、配線加工なしでのお取り付けができます
用途 ホンダ車(24P)への市販オーディオ取付時に使用 メーカー ホンダ ピン数(ピン) 24P タイプ 24Pハーネス 再生紙使用マーク 適合
オーディオハーネス ナビック (2件のレビュー) 当日出荷
ホンダ・スズキ車(20P)へ市販ナビゲーションを取付ける際、配線加工なしでのお取り付けができます
用途 ホンダ/スズキ車(20P)への市販オーディオ取付時に使用 メーカー ホンダ ピン数(ピン) 20P タイプ 20Pハーネス 適合車種 Kei(H13.11~H21.10)、Keiワークス(H14.11~)、MRワゴン(H13.12~)、SX4(H18.7~H19.7)、アルト/ワークス/エコ(H14.4~)、アルトラパン/ショコラ(20.11~)、エスクード(H14.11~H17.5)、エブリー(H14.11~)、エブリーランディ(H15.1~H17.7)、エブリーワゴン(H14.11~)、エリオ4ドア(H13.11~H19.7)、エリオ5ドア(H14.1~H18.7)、キザシ(H21.10~)、キャリィ(H17.8~)、グランドエスクード(H14.11~H17.5)、ジムニー/シエラ(H14.1~)、シボレーMW(H13.1~)、シボレークルーズ(H15.11~)、スイフト/スポーツ(H14.1~)、スペーシア/カスタム(H25.3~)、セルボ(H18.11~H21.12)、ソリオ(H12.12~)、ツイン(H15.1~H17.9)、パレット/SW(H20.1~H25.2)、ラパン(H14.1~H20.11)、ワゴンR(H10.10~)、ワゴンRスティングレー(H19.2~) 再生紙使用マーク 適合
オーディオハーネス ナビック 12日以内出荷
ホンダ車(4P/4P/6P)へ市販ナビゲーションを取付ける際、配線加工なしでのお取り付けができます
用途 ホンダ(4P/4P/6P)への市販オーディオ取付時に使用 メーカー ホンダ ピン数(ピン) 4P/4P/6P タイプ 4P/4P/6Pハーネス 再生紙使用マーク 適合
オーディオハーネス→スバル車用オプションコネクタ(15P) ナビック 12日以内出荷
車両側のオプション配線(15P)を利用して、市販のアクセサリーを取り付ける場合に使用します。
用途 オプション配線(15P)へ市販アクセサリー取付時に使用 メーカー スバル ピン数(ピン) 15 タイプ 15Pハーネス 再生紙使用マーク 適合
オーディオハーネス ナビック 12日以内出荷
スバル車(20P)へ市販ナビゲーションを取付ける際、配線加工なしでのお取り付けができます
用途 スバル車(20P)への市販オーディオ取付時に使用 メーカー スバル ピン数(ピン) 20P タイプ 20Pハーネス 再生紙使用マーク 適合
オーディオハーネス ナビック 当日出荷 から 12日以内出荷
日産車(20P)へ市販ナビゲーションを取付ける際、配線加工なしでのお取り付けができます
オーディオハーネス ナビック 12日以内出荷
日産車(10P/6P)へ市販ナビゲーションを取付ける際、配線加工なしでのお取り付けができます
用途 日産車(10P/6P)への市販オーディオ取付時に使用 メーカー 日産 ピン数(ピン) 10P/6P タイプ 10P/6Pハーネス
オーディオハーネス ナビック 12日以内出荷
トヨタ・ダイハツ車(10P/6P)へ市販カーオーディオを取付ける際、配線加工なしでのお取り付けができます
メーカー トヨタ・ダイハツ ピン数(ピン) 10P/6P 再生紙使用マーク 適合
アンテナ変換コード ナビック 12日以内出荷
トヨタ車のコネクタアンテナプラグを変換することができます
用途 トヨタ車のコネクタアンテナプラグをJASOタイプカーオーディオへ接続する際に使用 タイプ トヨタ3P⇔JASO メーカー トヨタ ピン数(ピン) 3P 再生紙使用マーク 適合
アンテナ変換コード ナビック 12日以内出荷
ホンダ車のコネクタアンテナプラグを変換することができます
TVアンテナ延長ケーブル ナビック 12日以内出荷
ダイバーシティ対応カーTVアンテナを延長することができます
用途 ダイバーシティ対応カーTVアンテナから出ているケーブルが不足した際に使用 メーカー 汎用 再生紙使用マーク 適合
TVアンテナ延長ケーブル ナビック 12日以内出荷
カーTVアンテナを延長することができます
用途 カーTVアンテナから出ているケーブルが不足した際に使用 メーカー 汎用