簡単にハンドルに装着でき抑止力効果が大きい盗難防止用品です。
普通車や小型トラックのステアリングハンドルに装着可能です。
ダブルアーム式を採用し4つのフックで強固なロックが可能です。
ピッキングが困難なクロス式キーを採用しています。
用途車やトラックの車輌盗難防止・盗難抑止に。
適合ハンドル内径320mm以下、太さ50mm以下
適合サイズ(mm)ハンドル内径:Φ320以下・ハンドル太さ:Φ50以下
付属品専用キー(2個)
材質スチール、アルミ、PVC、銅
全長(mm)480~670
質量(kg)1.65
取扱説明書(2.6MB)
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
タイヤ(ホイール)をロックするタイプの車輌盗難防止用品です。タイヤをロックする事で盗難を困難にするだけでなく、赤色の本体が視覚に入り盗難の抑制効果にもつながります。アーム部は樹脂コーティング加工(黒色)しております。
用途普通乗用車、軽乗用車、バン、バイク等
仕様ホイールサイズ13~17インチ用
付属品専用鍵(2個)
材質鉄
質量(kg)3.1
適合タイヤ幅(mm)175~285
関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
簡単にハンドルに装着でき抑止力効果が大きい盗難防止用品です。
普通車やトラックのステアリングハンドルに装着可能です。
鍵では無くダイヤルでロックしますので鍵を無くして解除が出来ないという不便がありません。
用途車やトラックの車輌盗難防止・盗難抑止に。
適合サイズ(mm)ハンドル内径:Φ375以下・ハンドル太さ:Φ45以下
適合ハンドル内径375mm以下、太さ45mm以下
付属品ドライバー(1本)、ピン(1本)
材質亜鉛、スチール、PVC、スポンジ
全長(mm)460~685
質量(kg)1.93
取扱説明書(4.8MB)
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
簡単にハンドルに装着でき抑止力効果が大きい盗難防止用品です。
内径500mmまで対応可能なため、普通車~大型トラックのステアリングハンドルに装着可能です。
ピッキングが困難なクロス式キーを採用。専用キー3個付き。
用途車やトラックの車輌盗難防止・盗難抑止に。
適合サイズ(mm)ハンドル内径:Φ500以下・ハンドル太さ:Φ55以下
適合ハンドル内径500mm以下、太さ55mm以下
付属品専用キー(3個)
材質本体:鉄
全長(mm)670~940
質量(kg)2.1
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(7.4MB)
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
無理な取り外しや破壊行為にはクラクションで威嚇します。車両盗難対策に!専用キー付、ハンドルロック。HORNET防犯ステッカー付
アズワン品番65-1858-26
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
極太直径30mmスチールリンク採用!!
直径(Φmm)30
付属品メッシュカバー、ダストレスキャップ
店内での盗難防止・展示品の管理に最適です。
仕様本体・取付パーツ:裏面クッションテープ付き
材質本体:ABS樹脂製、リール部:コートワイヤー、取付パーツ:アルミ製
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)4.6×4.6×1.1
アズワン品番61-7332-43
1セット(2個)
¥1,510
税込¥1,661
当日出荷
こんなお得な商品も!

ハンドルロック シートベルト固定タイプ
モノタロウ
¥3,598
税込¥3,958
車両盗難対策に!メタルワイヤー式ハンドルロック
材質ロック部外装:ABS樹脂/ロック部内部:スチール/キーシリンダー:亜鉛/ワイヤーカバー:PVC/ワイヤー保護クロス:ポリエステル/ホーネットオリジナルクリーニングクロス:ポリエステル(80%)+ナイロン(20%)
質量(kg)約0.4
寸法(cm)ロック部:約10.4×5.8×4.8(突起部除く)
全長(cm)約69
アズワン品番64-9312-86
1個
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
カーセキュリティとドライブレコーダーの2つの機能を搭載!音と光と録画で犯人を威嚇撃退します。リレーアタックなどの車両盗難、車上荒らし、部品盗難が心配な方にオススメ!セキュリティ専用リモコンモデル。
仕様エンジンスターター併用可能
付属品生活防水リモコン2個
型式728VⅢ
寸法(mm)78×76×26
機能2段階衝撃センサー、大音量サイレン、イグニッションONセンサー、作動確認時、警告/警報時:スモールライト点滅(※車種により要オプション)、新保安基準対応、セキュリティON/OFF、ドアのロック/アンロック
操作リモコン:10m
アズワン品番64-9312-78
1個
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
ワイヤーをハンドルに通して輪状にし、シートベルトのバックルにセットすることでハンドルをロックできます。
ロック・解除は付属の専用キーで行います。
ワイヤータイプなので軽量、場所を取らずに保管できます。
用途車やトラックの車輌盗難防止・盗難抑止に。
付属品鍵3本
適合シートベルト差込口の幅2×22mm以下、シートベルト取り外しボタンがバックル差込口上部にあり、2010年より新しい車種(一部適合しない車種があります。)
材質ロック部:ABS樹脂・スチール、シリンダー:亜鉛、ワイヤー被膜:PVC、保護カバー:ポリエステル
全長(mm)685
質量(g)約456
外形寸法(縦×横×厚さ)(mm)685x58.5x47.2
取扱説明書(1.0MB)
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
消去式です。検品済。強粘着の防犯タグです。
寸法(幅W×高さH)(mm)40×40
1個
¥8,998
税込¥9,898
5日以内出荷
ハンドルロックとホーンの二重で盗難を防止します。ハンドルロックを取り付けた後、ハンドルが動かないようにロック。無理に動かそうとすると、車のクラクションが鳴り、より防犯性を高めることができます。簡単に取付ができ、幅広い車種に対応しております。またピッキングが困難な構造を採用し、専用キーは3本ご用意。
用途車両の盗難対策に。
付属品専用キー:3本、六角レンチ:1本
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×50×38.5
入数(個)1
1セット
¥8,798
税込¥9,678
5日以内出荷
こんなお得な商品も!

ハンドルロック ダイヤル式 盗難防止用
モノタロウ
¥4,998
税込¥5,498
車両盗難対策に!
こんなお得な商品も!

ハンドルロック 盗難防止用
モノタロウ
¥2,098
税込¥2,308
軽自動車から大型トラックまでお使いいただけます。愛車の盗難防止に大活躍!!。ハンドルに取り付けるだけの簡単セキュリティーロック。視覚的な抑止効果も期待できます。対応ハンドルグリップ直径が55mmですので、ハンドルカバー装着車にも取付けできます。
用途セキュリティー
適合使用可能ハンドルサイズ:内径26~45cm(グリップ直径55mm以内)
付属品キー/3本
材質バー/スチール、バーカバー/PVC
色レッド
質量(g)850
本体サイズ(mm)470~765
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
こんなお得な商品も!

ハンドルロック 盗難防止用
モノタロウ
¥2,098
税込¥2,308
軽自動車から大型トラックまで使用できるハンドルロック。ハンドルカバー装着車にも取り付け可能です。
用途セキュリティー
付属品キー/3本
適合使用可能ハンドルサイズ:内径27~44(グリップ直径40mm以内)
材質バー/スチール、キー部分/アルミ合金、バーエンド・フックカバー/PVC
色ブルー
サイズ(mm)最小530~最大800
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
店内での展示品の管理および整理整頓と万引き防止用に最適です。 取り付け・セットも簡単で、大手薬局チェーンでも採用されています。
取付け方法両面テープ
こんなお得な商品も!

ハンドルロック シートベルト固定タイプ
モノタロウ
¥3,598
税込¥3,958
ワイヤータイプなのでラクラク取付ラクラク収納!
簡単!シートベルトソケットにワンタッチ装着。
軽量!柔軟性のあるワイヤータイプだから軽量で収納もコンパクト。
目立つ!車外からの視覚的な防犯効果も抜群。
用途車の盗難・いたずら防止
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
こんなお得な商品も!

ハンドルロック 盗難防止用
モノタロウ
¥2,098
税込¥2,308
簡単装着で抑止効果抜群!!硬質性合金で超強力。 ラチェット式で自動ロック!!。簡単に開けられないクロス式キーを採用!!
用途軽自動車から10tトラックまで幅広く対応!!
寸法(mm)固定フック間/最小290-最大490
付属品専用鍵(4個)
材質特殊合金
質量(kg)1.7
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)188×55×720
適合車種ハンドル内径490mm以下
適合ハンドル内径290~490mm、太さ56mm以下
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
簡単にハンドルに装着でき抑止力効果が大きい盗難防止用品です。普通車やトラックのステアリングハンドルに装着可能です。
またブレーキペダルロックシフトノブロック、ハンドルロックの3パターンのロックに対応しておりより状況に合わせて盗難防止用のロックが出来ます。
ピッキングが困難なディンプルキーを採用しています。
用途車やトラックの車輌盗難防止・盗難抑止に。
適合ハンドル内径490mm以下、太さ38mm以下
適合サイズ(mm)ハンドル内径:Φ490以下・ハンドル太さ:Φ38以下
付属品専用キー(3個)
材質スチール、アルミ、PVC、銅
全長(mm)540~845
質量(kg)1.14
取扱説明書(2.4MB)
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
車両盗難に対して視覚的に防犯効果が期待できるハンドルロック。
簡単取り付け。
CANインベーダー対策。
リレーアタック対策。
特殊専用キー合計3本付属。
1個
¥6,998
税込¥7,698
6日以内出荷
【商品特徴】。本商品は、自転車やバイクの盗難防止に役立つ3桁ダイヤル式のケーブルロックです。結束バンドを使用して、ハンドルバー、ステム、シートポストなど車体のあらゆる部分への固定が可能です。解錠に専用の鍵を必要としないため、手間が省けます。最長130cmまで伸びるワイヤーはPVCでラミネートされており、固定先を傷つけにくいです。簡単な操作にもかかわらず、強力な防犯力を誇ります。【商品仕様】。本体サイズは商品画像をご確認ください。ワイヤーの長さは最長約130cm(本体サイズを含まない)です。パッケージ内容は、鍵本体・結束バンド*2・結束バンド固定用プラグ*2です。初期設定番号は「000」で、簡単な設定方法で変更が可能です。
用途【用途】。自転車やバイクの盗難防止はもちろん、旅行時の防犯用品やベビーカーの盗難防止にも使用できます。また、ヘルメットの盗難防止にも有効です。犯罪予防に効果を発揮します。
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
盗難防止用のケーブルロックとして携帯用に最適です。ケーブルは自動巻き上げです。スーツケース、二輪車、スポーツ用品などをまとめてロックできます。ダイヤル鍵なので簡単に施錠できます。お好みの4桁の数字からダイヤル番号を選べます。
用途貴重品管理などに。
トラスコ品番525-4917
材質本体:亜鉛ダイキャスト
幅(mm)67
色ブラック
高さ(mm)24
奥行(mm)95
ケーブル径(Φmm)3
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
関連キーワード