22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンワダイレクト車載テーブル
車のハンドルに取り付けできる、ハンドルテーブルです。 14インチ程度までのノートPCを載せることができ、車内でのモバイルワークに便利です。 使う方やスペースに合わせてテーブルの高さ、角度を自在に調節できます。 調節した設定を保ったまま折りたたんで収納できます。 パソコン操作以外にも、簡単なお食事、地図の確認等、ちょっとしたスペースがほしい時に便利です。 ヘッドレスト部を使っての設置により、後部座席での使用ができます。
セット内容本体 適合機器14インチ程度以下のノートPC 設置方法ハンドルに取付、 ヘッドレストに取付 適合車種ハンドル直径が40mm以下の車種 適合寸法(mm)W350×D220mm以下 ヘッドレストシャフト間距離が280mmのヘッドレスト
1個
6,298 税込6,928
当日出荷

材質(テーブル)アルミ 質量(kg)0.9 テーブル寸法(mm)W330×D270 荷姿完成品 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×330×50 材質(パイプ)スチール 総耐荷重(kg)5
1台
5,198 税込5,718
4日以内出荷

ドリンクホルダーに取り付けるタイプの車載テーブルです。テーブルは360度回転します。テーブルの淵が高さ20mm程あり飲み物や食べ物が床にこぼれ落ちるのを防止します。
適合車種汎用(ドリンクホルダーの幅64mm~95mmに適合します。)
1セット
2,498 税込2,748
4日以内出荷

自動車の車内でのテレワークや休憩に 簡単取り付けの便利なテーブル ハンドル取り付け・シートバック取り付けと 2通りの取り付け方法 仕事の移動の合間、ドライブの休憩時、災害避難時など使いたい時にサッと取り付け出来る車用テーブル
寸法(幅W×奥行D)(mm)テーブル:約355×235 耐荷重(kg)2 調整方式高さ調整可能、角度調整可能
1個
2,498 税込2,748
欠品中

Meltec(大自工業)車内テーブル
運転席・後部席でパソコンや飲食が出来ます。横に約22cm延長できるサイドテーブル付きです。
材質ABS 質量(kg)約1(付属品除く) 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)約350×275×50 アズワン品番65-0502-47
1台
2,698 税込2,968
当日出荷

スマホポケット付きリアトレイ
用途スマートフォンを縦置きと横置きでそれぞれ収納できるポケットが付いたリアトレイです。 トレイの開閉部分に小さなお子さまには開けにくい回転式のチャイルドロックストッパーを採用し、お子さまのいたずらを防止できます。 ドリンクホルダーを使用すると500mL紙パックが2個置けます。 ドリンクホルダーを収納するとフラットなトレイとしてご使用できます。 ビニール袋が掛けられるフックとティシュボックスごと取り付けできるティシュボックスステー付きです。 仕様スマホポケット付き 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)185×286×30
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

サンワサプライ車載台
車内にノートPCを固定できる、ノートPCスタンドです。 車内でパソコン操作を快適に行えます。 助手席のシートレールのボルトを使用して取り付けます。 各関節の調節が可能で、アームの高さや角度、トレーの角度などを調節することができます。 アーム最下部のストッパーを緩めることで、アーム部分をワンタッチで取外すことができます。 取外したアーム部はコンパクトに折り畳むことができます。 ノートPC以外にも車内用簡易テーブルとして使用できます。
セット内容アーム×1、トレー×1、アジャスター×1、ジョイントピン×1、シートレール取付用ブラケット3種×各1、六角レンチ×1、ナット(大)×1、ナット(小)×1、スプリングワッシャー×1、キャップ×1、スパナ×1 寸法(幅W×奥行D)(mm)約320×250(取付可能) 使用工具スパナ(12mm)、手袋 耐荷重(kg)約2/運転時、約5/静止時 取付場所シートレール 固定方法ベルトで固定
1個
18,980 税込20,878
当日出荷

運転席で飲食やパソコン・タブレット等の使用ができます。 コンパクトに折りたためるので車内の収納に困りません。 折りたたんだ状態でもミニテーブルとして使用することができます。 ミニテーブルの時にはスマホ・タブレットを立てかけられる溝がついてます。 外径35~40cmの純正ハンドルに取付けることができます。 取付け調整用のアジャスターを4個付属しています。 専用の収納ポーチが付属しています。 耐荷重量:3kg
付属品取付調整用アジャスター4個、収納ポーチ ブラック 耐荷重(kg)3 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)12×425×300 対応サイズ(Φmm)外径:350~400、厚み:30~45の純正ハンドル
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

表面(くぼみ付き)、裏面(平面)お好みに合わせてご使用いただけます。 表面にはドリンクが置ける箇所と小物などを置いても転がりなど防げる溝を設け、更にタブレットやスマホを挿して縦置きができる溝を設けました。 裏面はちょっとしたデスクワークに便利なフラット形状です。 ハンドルカバー装着/非装着車どちらでもご利用いただけます。
用途内装パーツ 質量(kg)2.13 ピアノブラック 耐荷重(kg)最大3 寸法(縦×横×厚さ)(mm)405×585×20 適合車種2t車~4t・大型車共用
1枚
5,398 税込5,938
4日以内出荷

1個
53,980 税込59,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヘッドレスト取付け専用のドリンク&トレイ(スライド機能付き) 取付けベースをヘッドレストに差し込む簡単取付け 高級感漂うクロームメッキ仕上げのカップリング付き
ブラック 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)67×240×220
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

広げて大きく、畳んでコンパクトに使用できる便利なテーブル。 ドリンクが置ける箇所と、小物などを置いても転がりなど防げる溝を設け、更にタブレットやスマホを挿して縦置きができる溝を設けました。 ハンドルカバー装着/非装着車どちらでもご利用いただけます。2t車~4t・大型車共用。
用途トラックのステアリング用テーブル 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約590×約420×約15(広げた状態)、タブレット用設置溝:約300×10×12 質量(kg)約1.1 材質HDPE(高密度ポリエチレン) ダークグレー 耐荷重(kg)約3
1個ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
39,980 税込43,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

JEJアステージGRANPOD(グランポッド) グリーン
エコ商品
耐荷重(約)100kgなのでイスやテーブルとしても使えます。水やホコリが入りにくい簡易密閉構造(パッキン付き)
用途アウトドア・キャンプ用品、工具類、園芸用品、インテリア雑貨など、用途を選ばず使用できる収納ボックスです 材質ハンドル(バックル):ポリプロピレン グリーン 材質(本体)ポリプロピレン 耐荷重(kg)フタ:100 材質(パッキン)発泡ポリエチレン 外寸法・高さ(mm)380 RoHS指令(10物質対応)対応 外寸法・奥行(mm)400 有効内寸法・奥行(mm)310 有効内寸法・高さ(mm)300
1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

本体手前の裏面に付いているレバーの操作で、4段階の角度調整が可能です。見やすい位置に画面の高さが調節できるので、ノートパソコンでのDVD・TV鑑賞に最適です。 外付けのキーボードやマウスを併用すれば、デスクトップパソコンのようにして使えます。ノートパソコンを立てて設置できるので、適正な姿勢でパソコン操作が行えます。 キーボードを使わない時は、本体下(足元)に収納することができます。狭いデスクスペースを有効活用できる省スペース設計になっています。 本体背面には小物収納トレーがあり、ACアダプタやケーブル類が収納できます。 本体上部プレートはケーブルガイド付きなので、配線をすっきりさせることができます。また、ノートパソコンだけを持ち運ぶときでも、接続ケーブルをスタンド側にそのまま保持しておくことができるので、便利です。
付属品固定ベルト 材質本体/PS、ストッパー/TPR、内部パーツ/ABS+PC、EVAスポンジ、スチール 寸法(mm)W324×D320×H142 質量(kg)約1.465 対応機種A4ノートパソコン(W320×D250mm、3.5kg以内) アズワン品番64-0852-34
1個
5,498 税込6,048
当日出荷

サンワダイレクト車載ホルダー(200-CAR058)
ドリンクホルダー固定タイプのタブレット・スマートフォンホルダーです。 幅もしくは高さが120~230mm、重量750gまでの機種をホールドでき、様々な機種に幅広く対応します。 ホルダー部分は360度回転可能なので、縦でも横でも自由に向きを変更できます。 上下で端末をしっかり挟んで固定できます。 アームの高さを低い位置、高い位置に自由に調節できます。 設置後でも支柱を360度回転するので、向きを調節することができます。 内径68~90mm、深さ40mm以上のドリンクホルダーへの設置に対応します。 固定マウントのノブを回すとマウント部が開き、ドリンクホルダーに固定することができます。
材質本体/ABS、機器接触部/EVA、TPE 寸法(mm)固定マウント:直径84~102×78 質量(g)約396 寸法(直径Φ×高さH)(mm)ドリンクホルダー挿入部:74~95×60 耐荷重(kg)0.75 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ホルダー:50~150×52×150~247 アーム長さ(mm)約170~255 取付場所ドリンクホルダー
1個
5,098 税込5,608
当日出荷

通常車載アンテナより受信感度大幅アップ。強力マグネット内蔵で簡単ワンタッチ固定。 RFアンプで構成する増幅回路によって、信号エネルギーを増幅させより高出力を実現。
用途電装パーツ TV(地上デジタル)用 付属品電源基板付延長コード(5m)、両面テープ、車体保護シート 消費電力(W)3 定格電圧(V)DC12/DC24(瞬間最大28) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)76×152×72 受信周波数470MHz~770MHz(UHF13~UHF62)
1個
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

机上空間を有効活用。サブマシンの設置に最適なノートパソコンアーム。 使うときには手前に、使わないときはデスク奥へと簡単に移動させることができます。 ノートパソコンを載せる棚板は30°まで調節が可能です。 棚板の位置は机上面から80~280mmで調整が可能です。 デスクへの取付けはクランプ式になっており、15~100mmの天板に取付けることができます。 ノートパソコンを載せたままでの打ち込みも可能です。
タイプデスク取り付けタイプ 取付方式クランプ式 アームの可動方向水平 付属品滑り止めパッド 材質スチール(エポキシ粉体塗装) 質量(kg)5 アズワン品番64-0848-61 棚板寸法(mm)286×286(A4サイズを想定) 関連資料取扱説明書・組立説明書(0.5MB)
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

車のハンドルに取り付けれる簡易デスクです。
材質ABS 寸法(mm)約280×420 質量(g)約500
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

星光産業リアトレイ
本革調素材の使用により純正品のようなインテリアと一体感があるリアトレイです。 トレイの位置が低め※で使いやすい構造です。 (※メーカー従来品より約10cm低い位置) 付属の金属プレートを曲げて調整することにより車のシート背面にフィットし、また本体の揺れも軽減します。 ヘッドレストの取付け穴は長穴タイプで幅広い車種に対応できます。 取付けベースの素材はインテリアに溶け込むような、高級感がある本革調合成皮革を採用しています。 250mL細缶~500mL紙パックまで、ドリンクホルダーに収納可能です。 スマホは縦・横に立掛けられます。 タブレットは横向きで使用可能です。 金属プレートを付属しています。
質量(g)640 耐荷重(kg)2
1個
2,198 税込2,418
5日以内出荷

車載用折りたたみ、引き出しテーブルシステムです。テーブル部は垂直に収納されスペースをとりません。脚の収納は工具不要でワンタッチ構造です。テーブル部はアルミ材を使用、軽量構造です。付属取付金具を使用して車両に取付可能です。
付属品車両取付金具 トラスコ品番257-4539 材質テーブル部:アルミ、脚部:アルミ、本体レール:スチール テーブル・荷台部:シルバー、本体:黒 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)620×1330~2040×750 有効内寸法・間口(mm)500 有効内寸法・奥行(mm)1220 有効内寸法・高さ(mm)100
1台
199,800 税込219,780
翌々日出荷

あらゆるシーンで多目的に使える、メキシカンパターンのブランケット。薄手のつくりになっているので、オールシーズン、自由自在に活躍してくれます。キャンプやビーチなどのアウトドアシーンで軽く羽織ったり、レジャーシートやタオル代わりに使ったり、はたまたクロス代わりとしてテーブルに敷いてみたり。常時車載しておけば、あなたならではの思わぬ使い道が見つかるかも。
用途テーブルクロスや、ソファーカバー、レジャーシートなど 材質ポリエステル60%、コットン40% 寸法(縦×横)(mm)1750×1250
1個
3,600 税込3,960
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)