かけがえのない人命や大切な積荷を守り、快適な安全走行にかかせない、自動車用消火器です。
取り外しワンタッチの専用ブラケット(保持装置)でガッチリ固定。耐食性に優れてサビにくいSUS304(ステンレス)製。
指示圧力計ゲージは金属製カバーでしっかりガード。衝撃からゲージを保護するために、ヤマトプロテックでは金属製カバーを採用。
A(普通)火災・B(油)火災・C(電気)火災やプロパンなど、あらゆる原因の初期火災をスピード消火。
放射を一時的にストップできるストップ機構付き。レバーを離すと放射が止まります。
種類薬剤/粉末ABC
種別蓄圧式
使用温度範囲(℃)-30~+40
設置方法平面置き、側面タテ置き
軽くてサビにくいアルミ製消火器です。アルミを採用することで従来品に比べ19%軽量化し、より扱いやすさを実現しています。キズを防ぐ為、底部に樹脂加工を施しています。
用途自動車用。適用火災:普通火災・油火災・電気火災。
トラスコ品番412-7914
種別加圧式
摘要マンション・ビル・一般工場など・自動車
高さ(mm)512
放射時間約17秒
放射距離3~6m
薬剤量(kg)3.5
1本
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
関連キーワード