ふっくらおいしいごはんが炊ける「黒遠赤厚釜(1.7mm)」採用。
遠赤効果の高い黒厚釜で炊きムラを抑え、ふっくらおいしいごはんを炊きあげます。
省スチーム30%カット「エコ炊きメニュー」。
便利な「調理メニュー」つき。
2メモリーの時計タイマーつき。
色ホワイト
仕様(メニュー)エコ炊き、白米、早炊き、炊込み、おかゆ、おこわ、調理
電源コード(m)約1.2
加熱方式全面加熱(ふた、側面、底)
機能保温12時間、液晶、炊き上がり予約タイマー(2メモリー)、保温時間経過表示
RoHS指令(10物質対応)対応
ACコンセント、DCカーソケット、充電用USBポートなどさまざまな種類の出力ポートを備えた大容量ポータブル電源です。キャンプやスポーツなどのアウトドアから、災害や停電の際の緊急時の電源として外部の機器に給電することができます。災害時など、万が一の停電時に小型の車載用炊飯器や湯沸かし電気ポット、ポータブル冷蔵庫など生活に必要な機器を使用することができます。また本体にはLEDライトが搭載されているため、照明のない環境下で過ごすための明るさを確保することができます。
色ブラック
対応機種スマートフォン、タブレット、Wi-Fiルーター、オーディオプレイヤー、ポータブルゲーム機、電子タバコ、Bluetoothスピーカー、LEDランタン、扇風機、ポータブルスピーカー、電気毛布、小型車載炊飯器、小型車載ポット、ポータブル冷蔵庫、ノートパソコン、ドローン
定格入力DC (Φ5.5×2.5mm) :12-24V [最大:120W]、USB Type-C:5V3A 9V/3A 12V/3A 15V/3A 20V/5A [PD100W]、合計最大入力:220W
付属品取扱説明書 兼 保証書AC充電器(90W)
保護機能過充電(電圧 / 電流)保護、過放電(電圧 / 電流)保護、短絡(ショート)保護
使用温度範囲(℃)0~40
定格出力(W)400(AC100V×2口)
バッテリー電圧(V)3.6
波形AC100V純正弦波
保管温度範囲(℃)0~40
RoHS指令(10物質対応)対応
入力ポートDC (Φ5.5×2.5mm) :12-24V [最大:120W]USB Type-C:5V3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/5A [PD100W]
出力ポートUSB Type-A:5V/2.4A × 3ポート [合計:7.2A]USB Type-C:5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/5A [PD100W]DC カーソケット、DC (Φ5.5×2.5mm) × 2ポート:最大13.3V/10A
関連キーワード