運転中はマイナスイオンでリフレッシュ、エンジンOFF後は車内をオゾンで約15分脱臭。
エンジン停止後すぐにオゾン脱臭を開始し約15分間連続運転後停止。
締め切った車内でもファンが回ってマイナスイオンやオゾンを拡散。
動作モードをお知らせするモニターランプ機能付き。(マイナスイオンモード時は青色ランプ、オゾンモード時は緑色ランプに自動切り替え。
ON/OFFスイッチ付き。ドリンクホルダーに入るサイズ。
色ブラック
コード長さ(m)1
1個
¥3,698
税込¥4,068
3日以内出荷
ハイブリッド消臭・除菌のハイドロ銀チタン(R)フィルター採用&オゾン発生。
ハイドロ銀チタン(R)フィルターと低濃度オゾン(オゾン濃度:0.03ppm以下)発生のダブル消臭・脱臭。車内の嫌なにおいを検知するとファンが動いてオゾンを発生し、消臭・脱臭するにおい検知システム内蔵。
きれいな空気の時は青色点灯、嫌なにおいを検知すると赤色点灯するランプ付き。
ON/OFFスイッチ付き。フィルターを取りはずして交換可能。
ケーブル長(m)約1
定格電圧 DC V5
オゾン濃度0.03ppm以下
1個
¥5,998
税込¥6,598
5日以内出荷
ナノイーX搭載、車載用、空気清浄機能プラス肌へうるおいを与えます、ナノイーXの7つの効果、菌・ウイルス・カビ・PM2.5、花粉・アレルギー物質を抑制
1台
¥18,880
税込¥20,768
8日以内出荷
集中力を維持しやすくストレスがたまりにくい、落ち着ける運転環境づくりをサポートします。クルマの中で気になるニオイを消臭します(カビ臭/汗臭/体臭/食べ物臭/タバコ臭/ペット臭)。花粉キャッチフィルターも付いています。2ポートUSBカーアダプターを同梱し、本機を使用しながら同時にスマートフォンなどを充電することができます。
付属品2ボートUSBカーアダプター、USBケーブル
直径(Φcm)(下部)6.5
寸法(cm)(上部)7.8×7.6
高さ(cm)16.5
1個
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
PM2.5(大気中に浮遊する微粒子)対応の空気洗浄機です。風量3段階切り替え(静音・標準・急速)ができます。急速モードは5分間運転後、自動的に静音モードに切り替わります。消し忘れの心配がない切タイマー(2・4時間)付きです。小さなお子様にも安全なチャイルドロック機能付きです。活性炭フィルターは最大3枚まで使用可能です(2枚以上ご使用になる場合は別売フィルターをお使い下さい(PMAC-100HF))。
トラスコ品番471-4512
寸法(mm)683×264×1000
コード長さ(m)2
PM2.5対応○
脱臭機能○
タイマー機能○
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
車内を自然な空間にするマイナスイオンモードと消臭効果に優れたオゾンモードをダイヤルで切り替え可能です。
拡散用小型ファン付きです。
コンパクトなプラグ一体型。アクセサリー電源ソケットに挿し込むだけの簡単装着です。
切り替えモードを発光色で知らせるモードランプ付きです。
使いやすい角度に調節可能です。
1Aヒューズ付きです。
用途オゾンで消臭・イオンでリラックス切り替えスイッチ
色ブラック
オゾン濃度0.03ppm以下
イオン発生量約100万個/CC以上
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
使用温度(℃)0~50
電源電圧(V)DC24±10% AC100(アダプター使用時)
使用環境汚染度2
運転モードフルパワー、強、中、静音
使用湿度(%RH)10~85(結露なきこと)
清浄能力を見える化!ホコリ濃度UP/DOWNを見えるようにした商品
色ホワイト
コード長さ(m)2
PM2.5対応○
小型サイズだから持ち運びラクラクで場所選ばず置ける!底面が光るのでおしゃれなインテリアとしても!
色ホワイト
フィルター交換目安1年
脱臭一体型の円筒フィルター(プレフィルター+集塵+脱臭)
車載タイプの除菌脱臭機です。最新の光触媒で車内を強力に除菌脱臭します。サンバイザーへスッキリ取付けできます。フィルター交換不要でランニングコストがかかりません
仕様●除菌脱臭方式:光触媒フィルター●電源:シガーライター DC12V/24V対応●消費電力:約4W●適応空間:約4m3●外形寸法:幅130mm×奥行140mm×高さ30mm●質量:約200g
アズワン品番65-3364-51
1個
¥23,980
税込¥26,378
7日以内出荷
1.身近な空気を清潔に「ナノイーX 4.8兆」搭載2.USB電源対応市販のモバイルバッテリー(※定格出力DC5.0V、1.5A以上※)にも対応 3.デバイス交換不要
1台
¥17,980
税込¥19,778
8日以内出荷
車内の換気に窓開閉が不要。寒暖期、雨天時、高速走行中も気分爽やかで快適。また、疲労や眠気の軽減にも!!
携帯型の除菌消臭機なので持ち運び便利。
NEW GUARDは小型サイズでも1秒当たり約1.6億個のプラズマイオンと約2億個のマイナスイオンを同時に生成し、空気中のウイルスを抑制。大量のイオンを放出するため、優れた除菌・消臭効果を発揮。
車はもちろん、オフィス、病院、タクシー、飲食店、介護施設、トイレ、一般住宅、ペットのお部屋など様々な場所でご使用可能。
23m2(約14畳)のスペースなら、わずか1時間で除菌が完了。
アメリカ食品医薬品局(FDA)認定。また、ヨーロッパ認証(CE)も取得。世界から認められた商品だから安心・安全。
冬場に起こりやすい不快な静電気の発生も抑止。
用途ウイルス、細菌、カビ、花粉、悪臭対策に。
適合床面積約14畳
色黒
脱臭機能〇
セット内容本体、USBケーブル〈1m〉・クリーニングブラシ・取扱説明書
連続運転時間(h)イオン発生:22000(約2.5年)
方式空気清浄:イオンプラズマ方式
電源USB給電
入力電源(V)DC5/1A
消費電力(W)(通常モード/ターボモード)0.7 / 1
イオン発生量(プラスイオン / マイナスイオン)1.6億個 / 2億cm3
運転音(dB)(通常モード / ターボモード) 31 / 40
オゾン発生量(ppm)0.0023
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)93.5×93.5×38.2
質量(g)115
風量通常モード / ターボモード
1個
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
熱を使用しない超音波式の加湿器。
ドリンクホルダーに入るコンパクト設計。
USBポートに接続するだけなので、車内はもちろん、デスク周りでも使用できる。
停止(通電中)/通常/つや肌(ハイパワー)の稼働状況が一目でわかるモードお知らせランプ付き。
仕様加湿・DC5V・ホワイト/ブルー/グリーン光切替
色ブラック
コード長さ(m)約1
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
車内空間の最適な場所に空気清浄機を取り付け可能。
空気清浄機の吸気を妨げない専用設計。
ボールジョイント構造によりお好みの角度に調整可能。
吸盤の脱着はレバー操作で簡単。
タイプコンパクト吸盤
1個
¥2,198
税込¥2,418
5日以内出荷
置き場所いろいろ、
持ち運びに便利なコンパクトサイズ
寝室や子供部屋などのパーソナルルームにおすすめ
USB電源にも対応
お部屋の広さに応じて選べる2段階のオゾン風量切替モード
持ち運びに便利なコンパクトサイズ
USB電源対応で、パソコンやモバイルバッテリーから給電可能
清潔に使用できるよう、本体表面を「抗菌加工」
寝室などの静音性が求められる場所でも快適に使用できる静音設計
適合床面積1畳~8畳
電源専用ACアダプター
入力電源(V)DC5/1A
最大消費電力(W)3
使用温度範囲(℃)0~40(結露なきこと)
オゾン発生量(mg/h)最大2
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)71×71×140
質量(g)約200
付属品専用ACアダプター×1個、USBケーブル(1.8m)×1本、取扱説明書(保証書付)、清掃用ブラシ×1本
水でお部屋の空気を洗うという新しい発想の空気洗浄機。
付属のSHIZUKUナノプラチナウォーターを水に加えることでお部屋の汚れた空気を洗い、クリーンエアとプラチナ粒子を放出。
放出されたプラチナ粒子は家具や壁紙などに付着し菌やウイルス、嫌なニオイの元をブロックして除菌・抗菌・消臭効果を発揮します。
付属品SHIZUKUナノプラチナウォーター
材質ABS樹脂、PET
色メタリックグレー
質量(g)約720
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約183×183×198
電源コード(m)約1.3
機能スリープモード、LEDライト
運転モード3段階切替(HI+LED/HI/SLEEP)
1時間あたりの電気代目安(円)約0.3(1kw/h=31円で算出)
1台
¥6,498
税込¥7,148
4日以内出荷
準HEPAフィルターで空気をキレイに花粉やPM2.5はもちろん、0.3µmの微細な粒子も99.7%以上集塵します!
質量(kg)3.4
色ホワイト
消費電力(W)(強/中/弱/おやすみ)43/19/7/2
電源AC100V
風量(m3/min)50Hz/60Hz(強/中/弱/おやすみ)6.2/4.4/2.7/0.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×240×473
電源コード(m)1.8
適合面積(m2)50(30畳)
運転音(dB)(強/中/弱/おやすみ)54/47/35/18
適合床面積30畳
運転モード強(3)、中(2)、弱(1)、おやすみ
PM2.5対応○
花粉モード○
1台
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
マイルームにおすすめな省スペース&パーソナルサイズ。
帯状のシートを折りたたんだ抗菌プリーツフィルター。フィルターをプリーツ状にしたことにより集じん表面積を増加。フィルターの目詰まりによる能力低下を防いで、集じん効果を持続させます。抗菌加工でフィルターにとらえた雑菌の繁殖をおさえます。
微細な汚れもしっかりキャッチ。花粉・ホコリ・タバコの煙などを集塵します。
脱臭用活性炭フィルターが、気になるニオイも除去します。
コンパクトなので色々な場所に気軽に設置できます。
書斎や子供部屋など、パーソナルな空間にちょうど良いサイズ。
運転モードは「弱」と「強」の2段階切替。
適合床面積~6畳
色ホワイト
付属品抗菌プリーツフィルター
材質(本体)ABS+PP、(スイッチカバー・フロントカバー)ABS
寸法(mm)約330×110×265
質量(kg)約1.9(付属品含)
コード長さ(m)約1.8
消費電力(W)(50/60Hz)(強)30/26、(弱)21/18
寿命フィルター/約6ヶ月
花粉モード○
脱臭機能○
タバコモード○
1台
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
片手でも楽に持ち上げられる約1kgの重さで12畳まで対応する、Levoit Core MINI 空気清浄機。操作簡単でお手入れ楽々。分かりやすいワンボタンのタッチパネルは、どなたでも簡単に操作していただけます。多層の高性能フィルター。プレフィルターはペットの毛や粗いホコリを約99.99%遮断します。高品質なパーソナル静電hepaフィルターは、花粉・ウイルス・アレルゲン・ハウスダスト・PM2.5など、0.1μmまでの微細粒子を約97%除去します。 脱臭専用のハイグレード活性炭フィルターにより、タバコ臭や料理臭、ペットや靴の臭いなど、日常生活によくあるニオイをしっかり取り除きます。コンパクトでも強力な清浄力。重量は僅か約1kgで、片手で楽に持ち上げられます。 とてもコンパクトですが、12畳までの部屋の空気をしっかりと清浄できます。極めて静かで自動全消灯。独自開発の静音技術と特殊な内部構造で運転音を最低時約25dBに制限します。自動消灯技術でパネルの表示灯が無操作の1分後に消えます。心身とお財布にも優しい。お好きなアロマオイルを使って、その香りで心身ともリラックスさせることができます。 また、消費電力は約1.2W~6.5Wほどと、とても経済的です。
セット内容本体、3層フィルター(セット済)、アロマパッド(設置済)、AC電源アダプター、取扱説明書
色グレー
電源(V)AC100~200(50/60Hz)
消費電力(W)約1.2~6.5
本体質量(kg)約1
電源コード(m)約1.83
運転音(dB)約25~44
適合床面積12畳(19m2)まで
寸法(縦×横×高さH)(cm)約16.4×16.4×26.4
PM2.5対応○
花粉モード○
脱臭機能○
タバコモード○
タイマー機能○
1台
¥7,298
税込¥8,028
8日以内出荷
YARD FORCE ポータブル空気清浄器 「充電式/独自開発3効果(フィルター除去・光触媒・紫外線)」
コンパクトなのにパワフル!充電式だからどこでも使えるポータブル空気清浄器。
バッグに入る小型形状でオフィスや自宅、車内など、使いたい場所に持ち運べる手軽さが魅力です。
独自開発の3つ効果(フィルター除去・光触媒・紫外線)でポータブル空気清浄器が設置してある室内空間をクリーンします。
オフィスや自宅、車内など、使いたい場所に持ち運べる手軽さが魅力
セット内容本体、Type-Cケーブル
全長(cm)約18
材質ABS樹脂、ポリカーボネイト他
蓄電池容量(Wh)18.5
出力(W)2~11.5
連続使用時間(時間)約4
入力端子充電:5V type-C
寸法(Φcm)約7.5
本体質量(g)約420
1個
¥9,000
税込¥9,900
6日以内出荷
関連キーワード